絞り込み
極数
定格電流(A)
定格電圧(V)
「smr-02v」の検索結果

中継接続用コネクタ SMシリーズ リセプタクルハウジング
JST(日本圧着端子製造)(27件のレビュー)¥75税込¥831パック(10個)当日出荷高接触圧・両面接触コンタクト・シェル方式ハウジング・広範囲のパネルに適用・アームロック機構仕様RoHS対応品種別リセプタクルハウジング(ピンコンタクト用)材質ナイロン6・UL94V-0使用温度範囲(℃)-25~+85(通電時の温度上昇値を含む)規格Recognised E 60389Certified LR 20812R50120150定格電圧(V)MAX250 AC・DC耐電圧AC 1500V・1分間定格電流(A)MAX3 AC・DC電線抱合範囲AWG(#)28~22絶縁抵抗(MΩ)500以上接触抵抗(mΩ)初期:10以下環境試験後:20以下適合端子SYM-001T-P0.6、BYM-001T-P0.6電線抱合範囲(mm2)0.08~0.33適合パネル厚さ(mm)0.5~2.0
超小型クランプ式交流電流センサ
ユーアールディ(2件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から82日以内出荷分電盤など既存設備への取付が容易なナイロンスプリング・ワンタッチクランプ型。 各種省エネ対応機器、過負荷防止装置などのシステムに直接インターフェースが可能。 過電圧クランプ素子を内蔵。 変流器二次側(5A)の測定にも応用可能。 超小型ながら最大80Aまでの電流に対応。 10mA~1Aの微小電流領域でも良好な出力直線性。質量(g)45保護構造(出力)7.5Vpクランプ素子内蔵構造ナイロンケース簡易閉鎖型、フェライトコア・ケース入クランプ構造、ナイロンヒンジ/ナイロンスプリング方式耐電圧AC1000V(50/60Hz)、 1min(コア-出力コネクタ端子一括間)適合電流(A)0.01~80Arms (50/60Hz)、RL≦10Ω適合端子ソケットコンタクト : SHF-001T-0.8BS、プラグハウジング : SMP-02V-BC、NC (日本圧着端子製造) (付属しません)コネクタ(出力)ピンコンタクト : SYM-001T-P0.6、リセプタクルハウジング : SMR-02V (日本圧着端子製造)リード線(出力)UL1007ビニール電線(AWG22X150L)絶縁抵抗DC500V、≧100MΩ (コア-出力コネクタ端子一括間)脱着回数概略100回程度
小型クランプ式交流電流センサ
ユーアールディ¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷分電盤など既存設備への取付けが容易なナイロンスプリング・ワンタッチクランプ型。 各種省エネ対応機器、過負荷防止装置などのシステムに直接インターフェースが可能。 過電圧クランプ素子を内蔵。 変流器二次側(5A)の測定にも応用も可能。 小型ながら最大120Aまでの電流に対応。 10mA~1Aの微小電流領域でも良好な出力直線性。質量(g)70保護構造(出力)7.5Vpクランプ素子内蔵許容電流(A)300Arms連続構造ナイロンケース簡易閉鎖型、フェライトコア・ケース入クランプ構造、ナイロンヒンジ/ナイロンスプリング方式耐電圧AC1000V(50/60Hz), 1min(コア-出力コネクタ端子一括間)適合電流(A)0.01~120Arms (50/60Hz)、RL≦10Ω使用環境-20℃~50℃、≦80%RH、結露のないこと、屋内組込用、取付方向フリー適合端子ソケットコンタクト : SHF-001T-0.8BS、プラグハウジング : SMP-02V-BC、NC (日本圧着端子製造) (付属しません)直線性±1%/FS (50/60Hz RL=60Ω)保存環境-30℃~90℃、≦80%RH、結露のないことコネクタ(出力)ピンコンタクト : SYM-001T-P0.6、リセプタクルハウジング : SMR-02V (日本圧着端子製造)リード線(出力)UL1007ビニール電線(AWG22X150L)絶縁抵抗DC500V、≧100MΩ (コア-出力コネクタ端子一括間)出力特性2000mV±2%/100A (50/60Hz RL=60Ω)耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz)(コア-出力コネクタ端子一括間)脱着回数概略100回程度
広帯域・接地線モニタ用クランプ式交流電流センサ
ユーアールディ¥4,198税込¥4,6181個当日出荷100mm2までの接地線に取付可能な貫通穴径Φ22のワンタッチクランプ型CT。 1mA~120Aの超ワイドレンジで良好な出力直線性が得られる。 過電圧クランプ素子を内蔵。 近接導体の影響を低減したフェライトコア・分割巻線構造を採用。仕様(公称変流比)2000:1、(二次巻線抵抗)90Ω(参考値)質量(g)60保護構造(出力)7.5Vpクランプ素子内蔵許容電流(A)120Arms連続構造PBTケース・ピンヒンジ構造耐電圧AC1000V(50/60Hz)、 1min(コア-出力コネクタ端子一括間)適合電流(A)1mA~120Arms (50/60Hz)、RL≦10Ω使用環境-10℃~+50℃、≦80%RH、結露のないこと、屋内組込用、取付方向フリー適合端子ソケットコンタクト : SHF-001T-0.8BS、プラグハウジング : SMP-02V-BC、NC (日本圧着端子製造) (付属しません)直線性±1%FS/40A (50/60Hz, RL=200Ω)コネクタ(出力)ピンコンタクト : SYM-001T-P0.6、リセプタクルハウジング : SMR-02V (日本圧着端子製造)リード線(出力)VVC-0.18X7芯X2C(150L)保管環境-30℃~+90℃、≦80%RH、結露のないこと。絶縁抵抗DC500V、≧100MΩ (コア-出力コネクタ端子一括間)出力特性4V±2%/40A (50/60Hz, RL=200Ω)
ポカよけシャッター
oneA¥36,980税込¥40,6781個翌々日出荷から5日以内出荷材質(本体)上カバー:PC-GF10 ボディー:SPCC(ZAM)電源電圧(V)DC24材質(ケーブル)VCTF0.3mm2×4芯 コネクタ SMR-04V(JST製)付き周囲湿度(%RH)30~85(結露なきこと)起動電流(A)0.6以下材質(アーム)SPCC(三価ユニクロメッキ)周囲温度(℃)0~50(使用)/-20~70(保存)材質(ホルダー)ホルダーA:SUS304 CSP1/2H ホルダーB:SUS304 2B入力電流(mA)5寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)(推奨シャッター)210×300×3/最大材質(シャフト)駆動側:SUS303 フリーシャフト:SUMニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応消費電流0.4A以下(シャッター動作時)、50mA以下(待機時)トルク(N・cm)8.2
大口径・汎用小型電流センサ
ユーアールディ¥1,998税込¥2,1981個6日以内出荷38×38mmのコンパクト設計でありながらΦ18の貫通穴径を確保した汎用性の高い小型電流センサ。 3000:1の高変流比で二次電流が小さく、直接電子回路へのインタフェースが可能。 0.1~180Armsの範囲で優れた直線性。仕様(二次巻数)3000n±2ターン、(二次巻線抵抗)190Ω(参考値)質量(g)30許容電流(A)180Arms連続構造PBT樹脂ケース、エポキシ接着耐電圧AC2000V(50/60Hz)/1min(貫通穴-出力コネクタ端子一括間)適合電流(A)0.1A~180Arms (50/60Hz)、RL≦10Ω使用環境-20℃~+75℃ ≦80%RH 結露のないこと適合端子ソケットコンタクト:SHF-001T-0.8BS、プラグハウジング:SMP-02V-BC、NC(日本圧着端子製造)(付属しません)保存環境-30℃~+90℃ ≦80%RH 結露のないことコネクタ(出力)ピンコンタクト:SYM-001T-P0.6、リセプタクルハウジング:SMR-02V(日本圧着端子製造)リード線UL-1007 ビニール電線(AWG26×140L)絶縁抵抗DC500V、≧100MΩ(貫通穴-出力コネクタ端子一括間)
小型化交流電流センサ
ユーアールディ¥1,798税込¥1,9781個8日以内出荷3000:1の高変流比で適用電流範囲を最大180Aまで拡大。貫通穴Φ12を確保しながら、外形・重量をスリム化した小型化設計。出力リード線タイプで、任意のコネクタまたはケーブル延長接続が容易。PC板取付用ピン端子構造も、OEM扱いで対応可能。適合適合電流:0.1~180Arms(50/60Hz)、RL≦10Ω質量(g)約20構造PBT樹脂ケース抵抗(Ω)二次巻線:210(参考値)巻数二次巻数(n):3000±2ターン連続最大許容電流200Arms絶縁抵抗(MΩ)DC500V、≧100(貫通穴-出力リード線一括間)使用温湿度範囲-20℃~+75℃ ≦80%RH 結露のないこと適合端子ソケットコンタクト:SHF-001T-0.8BS/プラグクルハウジング:SMR-02V-BC、NC(日本圧着端子製造(株))※付属しません保存温湿度範囲-30℃~+90℃ ≦80%RH 結露のないことコネクタ(出力)ピンコンタクト:SYM-001T-P0.6/リセプタクルハウジング:SMR-02V-B(日本圧着端子製造(株))リード線出力:UL1007ビニール電線(AWG26×140L)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC2000(50/60Hz)、1min(貫通穴-出力リード線一括間)
汎用小型交流電流センサ
ユーアールディ¥1,698税込¥1,8681個8日以内出荷26.5×26mmのコンパクト設計でありΦ9の貫通穴径の汎用性の高い小型電流センサ。3000:1の高変流比で二次電流が小さく、直接電子回路へのインターフェースが可能。0.1 ~ 100Armsの範囲で優れた直線性。適合適合電流:0.1A~100Arms (50/60Hz、RL≦10Ω)質量(g)約18構造PBT樹脂ケース、エポキシ接着抵抗(Ω)二次巻線:200(参考値)連続最大許容電流200Arms絶縁抵抗(MΩ)DC500V、≧100以上(貫通穴~出力コネクタ端子一括間)使用温湿度範囲-20~+75℃、≦80%RH 結露のないこと適合端子ソケットコンタクト:SHF-001T-P0.6/プラグハウジング:SMP-02V-BC、NC(日本圧着端子製造(株))(付属しません)保存温湿度範囲-30~+90℃、≦80%RH 結露のないことコネクタ(出力)ピンコンタクト:SYM-001T-P0.6/リセプタクルハウジング:SMR-02V-B(日本圧着端子製造(株))リード線出力:UL1007ビニール電線(AWG26×140L)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC2000(50/60Hz)/1min(貫通穴~出力コネクタ端子一括間)CT比(公称変流比)3000:1
汎用小型交流電流センサ
ユーアールディ¥2,098税込¥2,3081個8日以内出荷38×38mmのコンパクト設計でありながらΦ18の貫通穴径を確保した汎用性の高い小型電流センサ。高変流比(3000:1)で二次電流が小さく、直接電子回路へのインターフェースが可能。0.1~180Armsの範囲で優れた直線性。CTL-18L-1と同等品であり、パネル取付型。適合適合電流:0.1~180Arms (50/60Hz)、RL≦10Ω質量(g)約30構造PBT樹脂ケース、エポキシ接着抵抗(Ω)二次巻線:200 (参考値)連続最大許容電流180Arms絶縁抵抗(MΩ)DC500V、≧100 (貫通穴-出力コネクタ端子一括間)使用温湿度範囲-20℃~+75℃、≦80%RH、結露のないこと。適合端子ソケットコンタクト:SHF-001T-0.8BS/プラグハウジング:SMP-02V-BC、NC(日本圧着端子製造(株)) (付属しません)保存温湿度範囲-30℃~+90℃、≦80%RH、結露のないこと。コネクタ(出力)ピンコンタクト:SYM-001T-P0.6/リセプタクルハウジング:SMR-02V(日本圧着端子製造(株))リード線出力:UL1007ビニール電線(AWG26x140L)ねじ締付トルク(N・m)0.3RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC2000(50/60Hz)、1min(貫通穴-出力コネクタ端子一括間)CT比(公称変流比)3000:1
精密計器用・高精度交流電流センサ
ユーアールディ¥2,398税込¥2,6381個8日以内出荷精密計測用の小型センサ。ナノ結晶軟磁性材料を採用することで小型でありながら1mA~80Aのワイドレンジをカバー。1°以下の位相角(10Ω以下 特性図参照)。微小電流領域で良好な出力直線性(特性図参照)。3000:1の高変流比で二次電流が小さく直接電子回路へのインターフェースも可能。仕上外径9mm未満のビニル絶縁電線を使用した交流電流測定に適したモデル。仕様位相角:±1°(Io=50A f=50/60Hz RL=60Ω)適合適合電流:1mA~100A(50Hz/60Hz RL≦10Ω)質量(g)約15構造PBT樹脂ケース抵抗(Ω)二次巻線:200(参考値)連続最大許容電流200Arms(50Hz/60Hz 正弦波)絶縁抵抗(MΩ)DC500V、≧100(貫通穴-出力端子一括間)使用温湿度範囲-20℃~+75℃、≦80%RH、結露のないこと適合端子ソケットコンタクト:SHF-001T-0.8BS/プラグハウジング:SMP-02V-BC、NC(日本圧着端子製造(株))(付属しません)保存温湿度範囲-30℃~+90℃、≦80%RH、結露のないこと直線性±1%FS(Io=50A f=50/60Hz RL=60Ω)コネクタ(出力)ピンコンタクト:SYM-001T-P0.6/リセプタクルハウジング:SMR-02V(日本圧着端子製造(株))リード線出力:UL1007ビニール電線(AWG26×150mm)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC2000(50/60Hz)、1min(貫通穴-出力端子一括間)CT比(公称変流比)3000:1
精密計器用・高精度交流電流センサ
ユーアールディ¥2,098税込¥2,3081個8日以内出荷精密計測用の小型センサ。ナノ結晶軟磁性材料を採用することで小型でありながら1mA~80Aのワイドレンジをカバー。1°以下の位相角(10Ω以下 特性図参照)。微小電流領域で良好な出力直線性(特性図参照)。1000:1の高変流比で二次電流が小さく直接電子回路へのインターフェースも可能。仕上外径9mm未満のビニル絶縁電線を使用した交流電流測定に適したモデル。仕様位相角:±1°(Io=50A f=50/60Hz RL=10Ω)適合適合電流:1mA~80A(50Hz/60Hz RL≦10Ω)質量(g)約15構造PBT樹脂ケース抵抗(Ω)二次巻線:22(参考値)連続最大許容電流150Arms(50Hz/60Hz 正弦波)絶縁抵抗(MΩ)DC500V、≧100(貫通穴-出力端子一括間)使用温湿度範囲-20℃~+75℃、≦80%RH、結露のないこと適合端子ソケットコンタクト:SHF-001T-0.8BS/プラグハウジング:SMP-02V-BC、NC(日本圧着端子製造(株))(付属しません)保存温湿度範囲-30℃~+90℃、≦80%RH、結露のないこと直線性±1%FS(Io=50A f=50/60Hz RL=10Ω)コネクタ(出力)ピンコンタクト:SYM-001T-P0.6/リセプタクルハウジング:SMR-02V(日本圧着端子製造(株))リード線出力:UL1007ビニール電線(AWG26×150mm)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC2000(50/60Hz)、1min(貫通穴-出力端子一括間)CT比(公称変流比)1000:1
精密計測用・高精度交流電流センサ
ユーアールディ¥2,398税込¥2,6381個8日以内出荷精密計測用の小型センサ。ナノ結晶軟磁性材料を採用することで小型でありながら1mA~70Aのワイドレンジをカバー。1°以下の位相角(10Ω以下 特性図参照)。微小電流領域で良好な出力直線性(特性図参照)。1000:1の高変流比で二次電流が小さく直接電子回路へのインターフェースも可能。仕上外径12mm未満のビニル絶縁電線を使用した交流電流測定に適したモデル。仕様位相角:±1°(Io=50A f=50/60Hz RL=10Ω)適合適合電流:1mA~70A(50Hz/60Hz RL≦10Ω)質量(g)約20構造PBT樹脂ケース抵抗(Ω)二次巻線:30(参考値)絶縁抵抗(MΩ)DC500V、≧100(貫通穴-出力コネクタ端子一括間)使用温湿度範囲-20℃~+75℃、≦85%RH、結露のないこと適合端子ソケットコンタクト:SHF-001T-0.8BS/プラグハウジング:SMP-02V-BC、NC(日本圧着端子製造(株))(付属しません)保存温湿度範囲-30℃~+90℃、≦85%RH、結露のないこと直線性±1%FS(Io=50A f=50/60Hz RL=10Ω)コネクタ(出力)ピンコンタクト:SYM-001T-P0.6/リセプタクルハウジング:SMR-02V(日本圧着端子製造(株))リード線出力:UL1007ビニール電線(AWG22×150L)RoHS指令(10物質対応)対応許容電流最大:120Arms連続、150Arms 1sec(50Hz/60Hz 正弦波)耐電圧(V)AC2000(50/60Hz)、1min(貫通穴-出力コネクタ端子一括間)CT比(公称変流比)1000:1
極小型クランプ式交流電流センサ
ユーアールディ¥1,498税込¥1,6481個8日以内出荷クランプ式センサの最小型品。分電盤など既存設備への取付けが容易なナイロンスプリング・ワンタッチクランプ型。超小型ながら最大40Aまでの電流に対応。電流有・無検出に適する。変流器二次側(5A)の測定にも応用可能。仕様位相角:+2.5±1°/30A (=50/60Hz, RL=10Ω)適合適合電流:0.01~40Arms (50/60Hz)、RL≦10Ω質量(g)約24構造ナイロンケース簡易閉鎖型/フェライトコア・ケース入クランプ構造/ナイロンヒンジ/ナイロンスプリング方式抵抗(Ω)二次巻線:500 (参考値)連続最大許容電流50Arms絶縁抵抗(MΩ)DC500V、≧100 (コア-出力コネクタ端子一括間)使用温湿度範囲-20℃~+50℃、≦80%RH、結露のないこと、屋内組込用、取付方向フリー適合端子ソケットコンタクト:SHF-001T-0.8BS/プラグハウジング:SMP-02V-BC、NC(日本圧着端子製造(株)) (付属しません)保存温湿度範囲-30℃~+90℃、≦80%RH、結露のないことコネクタ(出力)ピンコンタクト:SYM-001T-P0.6/リセプタクルハウジング:SMR-02V(日本圧着端子製造(株))リード線出力:UL1007ビニール電線(AWG22X150L)保護出力:7.5Vpクランプ素子内蔵RoHS指令(10物質対応)対応出力特性100mV±1%/30A (50/60Hz, RL=10Ω)脱着回数(許容)概略100回程度耐電圧(V)AC1000(50/60Hz)、1min(コア-出力コネクタ端子一括間)CT比(公称変流比)3000:1
MFUシリーズ
CCS(シーシーエス)¥151,412~税込¥166,553~1個12日以内出荷材質(ケース)アルミ合金、鋼板、樹脂使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)
MSUシリーズ
CCS(シーシーエス)¥866,000税込¥952,6001個12日以内出荷適合規格CE、UKCA、IEC62471(Exempt)入力電圧(V)DC24材質(ケース)アルミ合金、アクリル、ポリアセタール、SPCC冷却方式自然冷却使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)ケーブル長(mm)300極性・信号1:(+)、2:NC、3:(-)