RoHS指令適合製品です。
UL224規格品です。柔軟性に優れ、難燃性です。
用途電線接続部、パーツ類の絶縁、保護はもとよりパイプの防食など多くの用途に応用が可能です。
材質電子線架橋軟質難燃性ポリオレフィン樹脂
長さ(m)1
色黒
使用温度範囲(℃)-55~105
収縮完了温度(℃)100
収縮率(%)内径/50(90℃加熱時)
RoHS指令(10物質対応)対応
特性柔軟性、難燃性、絶縁
底マチタイプの宅配袋です(サイドマチなし仕様)。段ボールよりも安くコスト削減が可能です。
用途底マチ付きで厚みのあるものが入ります。フタ・封かんシール付きで簡単に梱包可能です。
材質表面:未晒クラフト120g/m2、内側:ヒートシールラミ15ミクロン
色茶色
タイプフラップ:有(封かんシール有)、マチ:船底
ベロ部分(mm)50
底マチタイプの宅配袋です(サイドマチなし仕様)。段ボールよりも安くコスト削減が可能です。
用途底マチ付きで厚みのあるものが入ります。フタが無い為、サイズバリエーションよく使えます。
材質表面:未晒クラフト120g/m2、内側:ヒートシールラミ15ミクロン
色茶色
タイプフラップ:無(封かんシール無)、マチ:船底
マチ(mm)50
電線接続部、パーツ類の絶縁、保護はもとよりパイプの防食など多くの用途に応用が可能です。柔軟性に優れ、難燃性です。RoHS指令適合製品です。
用途電線接続部、パーツ類の絶縁、保護はもとよりパイプの防食など多くの用途に応用が可能です。
材質電子線架橋軟質難燃性ポリオレフィン樹脂
RoHS指令(10物質対応)対応
2018年トラスコ掲載ページ3 0996
内径ボーリングバー。A-MTFN90°用。スチールシャンク。クーラントスルー
ゲージインサートTN_160408
1個
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
1個
¥10,980
税込¥12,078
31日以内出荷
1個
¥7,198
税込¥7,918
31日以内出荷
1個
¥7,198
税込¥7,918
31日以内出荷
適合車種MV AGUSTA BRUTALE 3 CILINDRI 675 (2012-2015) BRUTALE 3 CILINDRI 800 1215 (2012-2015) BRUTALE 3 CILINDRI 800 1619 (2016-2019) BRUTALE 3 CILINDRI 800 RC (2018-2020) BRUTALE 3 CILINDRI 800 ROSSO (2020-2020) BRUTALE 3 CILINDRI 800 ROSSO E5 (2021-2021) BRUTALE 3 CILINDRI 800 RR 1516 (2015-2016) BRUTALE 3 CILINDRI 800 RR 1720 (2017-2020) BRUTALE 3 CILINDRI 800 RR E5 (2021-2021) BRUTALE 4 CILINDRI 1078 RR (2007-2011) BRUTALE 4 CILINDRI 1090 (2013-2017) BRUTALE 4 CILINDRI 1090 CORSA (2013-2016) BRUTALE 4 CILINDRI 1090 R (2012-2015) BRUTALE 4 CILINDRI 1090 RR (2010-2017) BRUTALE 4 CILINDRI 750 S (2003-2008) BRUTALE 4 CILINDRI 910 R (2005-2011) BRUTALE 4 CILINDRI 910 S (2003-2011) BRUTALE 4 CILINDRI 920 (2011-2012) BRUTALE 4 CILINDRI 989 R (2005-2008) BRUTALE 4 CILINDRI 990 R (2009-2012) DRAGSTER 800 (2014-2017) DRAGSTER 800 RC (2017-2020) DRAGSTER 800 ROSSO (2020-2020) DRAGSTER 800 ROSSO E5 (2021-2021) DRAGSTER 800 RR (2015-2020) DRAGSTER 800 RR E5 (2021-2021) F3 675 (2012-2020) F3 675 RC (2017-2019) F3 800 (2013-2020) F3 800 RC (2017-2020) F4 1000 (2010-2019) F4 1000 312 R (2007-2008) F4 1000 R (2010-2017) F4 1000 RC (2015-2019) F4 1000 RR (2010-2019) F4 1078 312 RR (2007-2008) F4 750 1000 (2000-2006) RIVALE 800 (2014-2016) STRADALE 800 (2015-2015) SUPERVELOCE 800 (2020-2020) SUPERVELOCE 800 E5 (2021-2021) SUPERVELOCE 800 S E5 (2021-2021) SUPERVELOCE 800 SERIE ORO (2020-2020) TURISMO VELOCE 800 (2015-2019) TURISMO VELOCE 800 RC (2017-2020) TURISMO VELOCE 800 ROSSO (2020-2020)
1個
¥29,980
税込¥32,978
36日以内出荷
関連キーワード