63件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途ナット等の締付け取外しに 材質/仕上S53C/カチオン電着塗装 商品構成単品
1丁
388 税込427
当日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

材料の開発から製造・品質管理・販売までを担う、摩擦材料専門メーカー。純正OEM供給も行っており安心してお使い頂けます。 新品シューに小型車用ブレーキライニングを接着アッセンブリしたもので、安全確実な制動効果をお約束致します。
1セット(2枚)
849 税込934
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (339種類の商品があります)

軽量で扱いやすいラウンドスナップの強化バージョンがPG。エンドの巻き付け加工(パワーグリップ)と太軸化により、最後まで粘る圧倒的な耐久力アップを実現。予測不能なゲストフィッシュや大型魚に備える場合などにオススメ。トラウト用小型プラッギングから、バス、ライトソルトにも対応。過剰な力が加わった際は全体が伸縮し形状変化を抑えるパワーグリップ加工。8ピンアイからヒートンアイまで、様々なルアーアイとも相性が良いラウンドベント形状。その形状により接点ロスを減少させ、ルアーの持つアクションを確実に再現。従来のスナップではセットしづらいディープアイ等にも装着しやすい。弾性が強く、金属疲労の少ない新素材採用。<br.
用途釣り、針
1枚(8個)
319 税込351
8日以内出荷

軽量で扱いやすいラウンドスナップの強化バージョンがPG。エンドの巻き付け加工(パワーグリップ)と太軸化により、最後まで粘る圧倒的な耐久力アップを実現。予測不能なゲストフィッシュや大型魚に備える場合などにオススメ。トラウト用小型プラッギングから、バス、ライトソルトにも対応。過剰な力が加わった際は全体が伸縮し形状変化を抑えるパワーグリップ加工。8ピンアイからヒートンアイまで、様々なルアーアイとも相性が良いラウンドベント形状。その形状により接点ロスを減少させ、ルアーの持つアクションを確実に再現。従来のスナップではセットしづらいディープアイ等にも装着しやすい。弾性が強く、金属疲労の少ない新素材採用。<br.
用途釣り、針
1枚(8個)
319 税込351
8日以内出荷

軽量で扱いやすいラウンドスナップの強化バージョンがPG。エンドの巻き付け加工(パワーグリップ)と太軸化により、最後まで粘る圧倒的な耐久力アップを実現。予測不能なゲストフィッシュや大型魚に備える場合などにオススメ。トラウト用小型プラッギングから、バス、ライトソルトにも対応。過剰な力が加わった際は全体が伸縮し形状変化を抑えるパワーグリップ加工。8ピンアイからヒートンアイまで、様々なルアーアイとも相性が良いラウンドベント形状。その形状により接点ロスを減少させ、ルアーの持つアクションを確実に再現。従来のスナップではセットしづらいディープアイ等にも装着しやすい。弾性が強く、金属疲労の少ない新素材採用。<br.
用途釣り、針
1枚(8個)
319 税込351
8日以内出荷

三甲(サンコー)SNコンテナー B#17 蓋(ロック付)
エコ商品
仕様嵌合1:SNコンテナー B#17(底面足無) 材質PP 短辺(mm)(外寸)287 長辺(mm)(外寸)414 外寸法・高さ(mm)41 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,398 税込2,638
3日以内出荷

材質PP 有効内寸(mm)335×220×186 外寸(mm)405×273×210 内寸(mm)352×237×200 底形状格子リブ 圧縮荷重(kN[kgf])7.25(740) ネスティング高さ(mm)85
1個ほか
1,998 税込2,198
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

物を入れて搬送するときはスタッキング、空箱での保管・返送時はネスティングの使い分けができるコンテナーです。
仕様●材質:PP●外寸(mm):405×273×210●有効内寸(mm):335×220×186●内容量(L):15.7●圧縮荷重:7.25kN(740kgf) アズワン品番67-7109-60
1個
3,564 税込3,920
5日以内出荷

1セット(2枚)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (115種類の商品があります)

コーナー部がシリコンゴム製ガード付で、デザインと耐衝撃性に優れたアルミ押出材ケースです。 全39サイズで、上下カバー2色・フレーム8色の組合わせにより、合計16タイプの色仕様から選択可能です。
特性耐衝撃 材質コーナーガード:シリコンゴム、取付ビス(六角穴付):ステンレス 表面処理パネル:塗装 材質(フレーム)PC+ABS樹脂(UL94V-0主成分) 材質(カバー)上/下:アルミ押出材A6063S-T5 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(パネル)アルミ板A1100 P 表面処理(カバー)上/下ー:アルマイト&クリア塗装
1台
1,598 税込1,758
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (1168種類の商品があります)

全67サイズの低価格型アルミ押出材防水ケースです。 上下カバーは分割していて、基板や機器の組込みがし易い構造です。
用途フランジ足付で壁付型のコントローラーや通信機器に RoHS指令(10物質対応)対応
1台
1,498 税込1,648
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (438種類の商品があります)

三甲(サンコー)SNコンテナー
タイプスタッキング可/ネスティング可 材質PP フタなし
1個ほか
929 税込1,022
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (158種類の商品があります)

Ko-ken コーケン(山下工業研究所)電動ドライバー用ショートソケット
新開発の超高耐久シャンクを採用しています。作業性の良い12角開口です。軽量設計です。
全長(mm)77 材質クロムモリブデン鋼(SCM435) 軸(mm)6.35
1個
929 税込1,022
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個ほか
949 税込1,044
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (130種類の商品があります)

上下カバー内部が無処理で、導電性ガスケットを使用したEMCシールド効果のあるケースです。 コーナーがシリコンゴム製のガード付で、デザインと耐衝撃性に優れています。 全39サイズ、8タイプの色仕様から選択可能です。
特性耐衝撃 材質コーナーガード:シリコンゴム、シールドガスケット:導電性繊維・TPE、取付ビス(六角穴付):ステンレス 表面処理パネル:塗装-裏面導通処理 材質(フレーム)PC+ABS樹脂(UL94V-0主成分) 材質(カバー)上/下:アルミ押出材A6063S-T5 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(パネル)アルミ板A1100 P 表面処理(カバー)上/下:塗装-内面無処理
1台
1,898 税込2,088
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (584種類の商品があります)

セフテックSN看板
全面反射と無反射の2種類を用意しています。
タイプ無反射 取付方式スタンド式 寸法(幅W×高さH)(mm)550×1400
1台
3,500 税込3,850
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

上下カバー内部が無処理で、導電性ガスケットを使用したEMCシールド効果のあるケースです。 全67サイズ、上下カバー2色・フレーム3色の組合わせにより、合計6タイプの色仕様から選択可能です。
材質アルミ、PC+ABS樹脂
1台
特価
729 税込802
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (202種類の商品があります)

1個
2,898 税込3,188
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

フランジ足付で壁付けが容易です。 全67サイズ、上下カバー2色・フレーム3色の組合わせにより、合計6タイプの色仕様から選択可能です。
材質アルミ、PC+ABS樹脂
1台
特価
1,498 税込1,648
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (403種類の商品があります)

1セット(100個)ほか
9,998 税込10,998
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

用途銅と鉄、真鍮などの異質金属のロウ付けに 仕様カドミウムフリー (カドミウムが無くなる事でロウ付け温度が高くなります。)冷暖房機器、計器、工具、電気通信機のろう付。精密部品、薄板のろう付などに適しています。ろう付には還元炎を使用してください。ろう付後の残留フラックスは完全に洗浄してください。 成分Ag:56%、Cu:22%、Zn:17%、Sn:5% 全長(mm)500 線径(Φmm)2 温度(℃)(ロウ付)650~760 アズワン品番64-7832-62 入数150g入
1パック
44,000 税込48,400
当日出荷

グリップは握りやすさを追求。疲れ知らずで、効率アップ。 特殊樹脂を多用し、軽量化。 木工などの研磨作業も可能。 板金、塗装の下地磨きなど、精密研磨に。 エアーモータの排気を利用した集塵機構。
用途板金作業の傷ならし、サンダーの深い傷跡の修正、パテのとぎおろし等 種別空気式研磨機 オービット径(Φmm)5 無負荷回転数(min-1[r.p.m])11000 使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.59[6] 空気消費量(m3/min)0.42 質量(kg)0.73 付属品研磨ペーパー:#80ベルクロ、#120ベルクロ×各2枚カプラ:HA-65SN×1個スパナ:17mm×1本 トラスコ品番116-7120 ペーパー径(Φmm)125
1個
45,980 税込50,578
欠品中

曙ブレーキ工業K4パッド
軽自動車用の効きを高めたブレーキPAD。・たくさんの荷物を積む方へ。・女性や高齢者の方など、ブレーキを踏む力が弱い方へ。・車重が重い車両をお持ちの方へ。どんな場面でも安全、安心、快適な走りをサポート
1セット(4枚)
5,298 税込5,828
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)Oリング
図解NoBC203SN エンジン キャブレタ,燃料タンク部品_No.17、BC231RSN エンジン キャブレタ、燃料タンク部品_No.21、KC26B エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.17、BC234SG エンジン キャブレタ、エアクリーナ、燃料タンク部品 Oリング_No.17、GKP2520E キャブレタ,エアクリーナ,燃料タンク部品 Oリング_No.17、TKS26CS エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.19、BC232 エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.17、BC233STD エンジン キャブレタ、燃料タンク部品_No.17、KC2000 エンジン キャブレタ、燃料タンク部品_No.17、GS51EMR-20 エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品 Oリング_No.20、KC23CS エンジン キャブレタ、燃料タンク部品_No.18、BCS264S エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.17、BP2521AS エンジン キャブレタなど
1セット(5個)
619 税込681
7日以内出荷

測定器に適したチルトレッグ付のアルミ押出材ケースです。コーナー部がシリコンゴム製ガード付で、デザインと耐衝撃性にも優れています。
材質アルミ板、アルミ押出材、PC+ABS樹脂、シリコンゴム RoHS指令(10物質対応)対応
1台
5,998 税込6,598
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (480種類の商品があります)

グリップは握りやすさを追求。疲れ知らずで、効率アップ。特殊樹脂を多用し、軽量化。木工などの研磨作業も可能。
用途板金・塗装の下地磨きなどの精密研磨 オービット径(Φmm)5 無負荷回転数(min-1[r.p.m])11000 使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.59[6] 空気消費量(m3/min)0.42 質量(kg)0.64 付属品研磨ペーパ:#80ベルクロ、#120ベルクロ×各2枚カプラ:HA-65SN×1個スパナ:17mm×1本 ペーパ外径(Φmm)100 仕様空気式 トラスコ品番495-7725
1個
46,980 税込51,678
欠品中

サイズによってソケット中間の色が異なります。 33g~78gの超軽量設計 18Vインパクトレンチに対応 ダーククロームメッキ仕上げ インパクトレンチとの組み合わせにも良好な重量バランス 超高耐久シャンク プラスチックケース付
仕様●メーカー:コーケン(Ko-ken)●型番:BD014SN-8M●対辺(mm):8・10・12・13・14・17・19・21●全長:77mm●六角シャンク:1/4"●ケースサイズ:100×184×35(H)mm●総重量:500g●8本組●12ポイント アズワン品番67-4718-71
1組
11,000 税込12,100
翌日出荷

三甲(サンコー)サンテナー B17FC (MM)網目
エコ商品
仕様嵌合1:サンテナー B 7FC●嵌合2:サンテナー B17FC (BM)底ベタ●嵌合3:サンテナー B17FC (MB)底面網目●嵌合4:サンテナー B17FC MB-A●嵌合5:サンテナー B17FC MB-B●嵌合6:サンテナー B17FC MB-C●嵌合7:サンテナー B17FC MB-D●嵌合8:サンテナー B17FC (BB)全面ベタ●嵌合9:SNコンテナー C#19FC 材質PP 形状底面:格子網目 高さ(mm)(内寸)81 短辺(mm)(外寸)435 長辺(mm)(外寸)550 有効内寸(mm)短辺:403、長辺:510 圧縮荷重(kN[kgf])27.0[2750] 外寸法・高さ(mm)90 RoHS指令(10物質対応)対応 有効内寸法・高さ(mm)73
1個ほか
2,298 税込2,528
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
599 税込659
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンパクトに収納して訪問診療、訪問介護でご使用いただけます。 パンタグラフ式リフティング機構によって4段階に高さ調整が可能です。 ワンタッチでコンパクトに格納して持ち運べます。 引き出し式BOXはロック付きで移動時も安心です。 Φ60mm双輪ウレタンキャスター使用でスムーズに動きます。また、ワンタッチで取り外してメンテナンスが容易にできます。
1台
48,980 税込53,878
6日以内出荷

1個
1,398 税込1,538
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MODERNSOLID(ウィンテクノ)小型アーム
エコ商品
支柱やパイプなどの円形軸に取り付けるタイプの小型アームです。 省スペース構造ですので、1本の支柱やパイプに複数台の液晶モニタを取り付ける場合などに最適です。 取り付ける支柱の太さによって、直径Φ35~Φ42に対応するSNタイプと、直径Φ42~Φ52に対応するSWタイプの2種類があります。 さらに細い支柱では金具PA-32をご利用ください。 VESA規格に準拠した[75mm×75mm][100mm×100mm]の取付穴を有する液晶モニタがマウントできます(100×100の場合は、付属のアダプタを利用します)。 支柱への固定は共締め構造ですので、支柱に特別な加工を施さずにアームを固定できます。 関節構造はLA-16L、17L、18L、37Lと同等です。 耐荷重もLA-16L、17L、18L、37Lと同等です。
付属品VESA100×100取付アダプタ、各種工具(設置・調整用)、モニタ取付用ネジ 設置方法支柱取り付け RoHS指令(10物質対応)対応
1個
14,980 税込16,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

針刺し事故防止機能により、内針抜去後の誤穿刺リスクを低減します。安全機能が自動的に作動し、針先をカバーします。留置カニューラがテーパー形状のため、ストレート形状と比べ高流量を確保できます。把持部に印があるため、針先が体内にあっても先端ベベル面の確認が可能です。
クリア 材質シリコン・PP(ポリプロピレン) 一般的名称透析用留置針 仕様翼なし 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:220AABZX00160000 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク高
1箱(50本)
21,980 税込24,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

最も全長が短い偏光プリズムです。透過損失が小さく、5×10^-5 以下の高い消光比が得られます。可視域から赤外で使用する方解石タイプと、紫外域でも使用できるα-BBO結晶タイプをご用意しています。
1個
63,980 税込70,378
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

仕様●極数:11●実装タイプ:パネルマウント●コネクタサイズ:スタンダード●プラグ/ソケット:プラグ, ソケット●結線方法:圧着●コード番号:241-0309 アズワン品番65-7495-80
1個
119,800 税込131,780
7日以内出荷


仕様●極数:55●実装タイプ:パネルマウント●コネクタサイズ:スタンダード●プラグ/ソケット:プラグ, ソケット●結線方法:圧着●コード番号:241-0335 アズワン品番65-7500-31
1個
229,800 税込252,780
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ネームプレート
規格BIG-MBC263SN 図解NoBC263SN 本体部品 ネームプレート_No.17
1個
519 税込571
7日以内出荷

マウス専用に設計されていますので、食べこぼしが軽減されます。 給餌器内への滞留がありませんので、糞尿の混入がほとんどありません。
仕様●材質:本体/ガラス、フタ/AS樹脂(アクリロニトリルスチレン)、目皿/ステンレス●粉末容積:約25mL(ただし粉末給餌の際は約15g程度)●外径×高さ(mm):Φ54×47●※オートクレーブはできません。 アズワン品番68-0852-22
1個
1,498 税込1,648
6日以内出荷