カテゴリ
- 物流用品(782)
- 電気材料(256)
- 制御機器(105)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(17)
- はんだ関連・静電気対策用品(13)
- メカニカル部品(10)
- 自動車補修部品(10)
- 保管用品(8)
- バイク部品(7)
- 厨房用品(7)
- 住設機器(7)
- 配管・水廻り設備部材(7)
- 作業工具(7)
- 農業機械(6)
- 機構部品(5)
- 安全用品(5)
- 科学研究・開発用品(5)
- 切削工具(5)
- ねじ・ボルト・釘(4)
- パソコン/周辺機器(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- 建築金物(3)
- 作業服(3)
- 油圧機器・油圧ホース(3)
- バイク純正部品(2)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 日用品(2)
- オフィス家具(2)
- 測定用品(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 建材・エクステリア(2)
- カー用品(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
- 防犯用品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 自動車純正部品(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 整備工具・収納(1)
- ガレージ機器・整備設備(1)
- 研磨材(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- KITO(キトー)(780)
- SAMTEC(304)
- WURTH ELEKTRONIK(11)
- ライフ住器(11)
- VISHAY(10)
- goot(太洋電機産業)(9)
- サンコー(三甲)(8)
- TRUSCO(6)
- BIGM(丸山製作所)(6)
- AMPHENOL(6)
- SMC(5)
- サンワサプライ(5)
- TELEMECANIQUE SENSORS(5)
- アズワン(4)
- コーセル(4)
- LAMP(スガツネ工業)(4)
- タカチ電機工業(4)
- 日東工業(4)
- KHK(小原歯車工業)(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「sn0050」の検索結果

スーパーロヂンGX(飛散防止型)Sn50
石川金属¥13,980~税込¥15,378~1巻当日出荷飛散防止対応高信頼性フラックス入りハンダ。 スリットがないため0.2mm の線径迄加工可能で精密電子部品に最適。 長期間保存しても、フラックスの吸湿劣化がなく残渣の絶縁性良好。 発煙も少なくほとんど無臭。質量(kg)1タイプRA含有量(%)フラックス:1.9ハライド:0.70固相/液相温度(℃)約183/約215合金組成(Wt%)Sn:50、Pb:残部広がり率(%)酸化板:90以上
onsemi 電圧レギュレータ リニア電圧 5 V, 5-Pin, NCP699SN50T1G
onsemi¥1,498税込¥1,6481袋(50個)7日以内出荷仕様●レギュレータタイプ : リニア電圧mA●出力電圧 : 5 V●ラインレギュレーション : 3 mV/V●精度 : 2%●極性 : 正●パッケージタイプ : TSOP●ピン数 : 5●出力タイプ : 固定mW●寸法 : 3 x 1.5 x 1mm●入力電圧 Min : 2.1 Vmm●長さ : 3mm●低ドロップアウト(LDO)リニア電圧レギュレータ●150 mA●5 V●8 V●10 V●及び調整式●ON SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
SNコンテナーB#50
サンコー(三甲)¥19,980~税込¥21,978~1個ほか当日出荷から5日以内出荷材質ABS有効内寸(mm)620×350×195外寸(mm)718×430×229内寸(mm)646×374×218フタなし底形状格子リブ圧縮荷重(kN[kgf])11.76(1200)ネスティング高さ(mm)108コンテナ種類ベタ目
SNコンテナーB#50K
サンコー(三甲)¥9,398税込¥10,3381個当日出荷同じ色どうしで重ねると中に物を入れたままスタッキングでき、色を交互に重ねるとネスティングできて省スペースです。段積み時180°回転させ、色の方向を替えることにより、スタッキング、ネスティングが可能です。ネスティング時は収納効率に優れ、空箱スペースの削減が可能です。仕様同色同形状スタッキングタイプトラスコ品番268-1259材質PP色ブラック/グリーン質量(g)2420容量(L)49.9有効内寸(mm)494×328×282外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)560×386×304外寸(mm)560×386×304内寸(mm)520×346×292底形状格子リブ圧縮荷重(kN[kgf])18.18(1855)ネスティング高さ(mm)152適合カード差し(別売)片短辺115、170型有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)494×328×282嵌合商品SNコンテナー B#8K外寸(幅×奥行×高さ)(mm)560×386×304
SNコンテナーC#50
サンコー(三甲)¥5,598~税込¥6,158~1個ほか7日以内出荷から15日以内出荷タイプスタッキング可/ネスティング可仕様(カード差し取付面)両長辺適合(嵌合)SNコンテナーC#41材質PP有効内寸(mm)600×300×254外寸(mm)674×360×277内寸(mm)614×314×269フタなし底形状格子網目圧縮荷重(kN[kgf])20.6(2100)ネスティング高さ(mm)136適合カード差し22型-B(ワンタッチ式)コンテナ種類メッシュ嵌合商品SNコンテナー C#41
SNコンテナー N#50A 水抜孔有
サンコー(三甲)¥8,998~税込¥9,898~1個ほか当日出荷から5日以内出荷材質PP有効内寸(mm)600×374×191外寸(mm)668×442×210内寸(mm)618×392×201底形状格子リブ圧縮荷重(kN[kgf])15.19(1550)ネスティング高さ(mm)105嵌合商品SNコンテナー N#20B(水抜孔有)
レーシング 5W-50 SN/CF 1L
REPSOL¥3,298税込¥3,6281個4日以内出荷MASTER(マスターレンジ)。テクノロジーの最前線にある最も高品質な全合成油 マスターレンジはレーシングチームで得られた経験を基に高出力エンジン特有の摩耗から保護し、デポジットの堆積を防ぎます。また、マスターECOは、最新のエコカーが最高のパフォーマンスを発揮できるように設計されました。粘度が低く、専用添加剤を採用し、省燃費に貢献します。呼称全合成油+エステル危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISN/CF危険物の性状非水溶性
マグネットナイフラック 50cm SN-118
片岡製作所¥6,998税込¥7,6981個6日以内出荷ソフトマグネットに付き、包丁に傷がつきません。材質アクリル・ゴム製マグネットコード718005100サイズ(mm)500×50×13![長形オイルゲージ(ナイロン製) オイルゲージ KLA-SN KLA-50SN-A-M10 協和[機構部品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07381039-241113-02.jpg)
長形オイルゲージ(ナイロン製) オイルゲージ KLA-SN KLA-50SN-A-M10
協和[機構部品]¥2,898税込¥3,1881個20日以内出荷◎取り付けやすさ、見やすさを追求したスタイリッシュなデザイン。・目盛り幅が大きく、油量の変化がわかりやすい。・薄型で、小さなスペースでも取り付け可能です。◎KLA-SN型は本体に透明ポリアミド樹脂を採用した成形品のオイルゲージです。・KLA-A型(アクリル樹脂製品)と同等の機能を有し、コスト面では安価になっています。◎本体の透明度は良く、裏面の白色印刷とフロートの内蔵により、油面が確実に読み取れます。◎耐熱:90℃・使用温度の範囲は、30℃~90℃です。◎耐圧:0.5MPa◎フロートは黒色が標準です。・赤色の場合はご注文の際に指定してください。◎KLA-SN型は上、下に二本の赤線の入ったものを標準品として製作しております。・上部が黄線のもの指示線ナシのものも製作できます。形状長形色フロート:黒公差A:±0.40シリーズKLA-SN-A寸法A(mm)50ねじ寸法D:M10×1.50寸法B(mm)70寸法C(mm)20指示線上下赤線
JPT REC 2.8 Contact SRC Sn 1袋 50個入
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥2,698税込¥2,9681袋(50個)7日以内出荷TE Connectivity Junior Power Timer、車載用端子、レセプタクル Terminal タイプは、タブ幅 2.8 mm、タブ厚 0.8 mm で、プライマリロック機能 - ロックランス 車載 Terminal Wire Type - 銅 圧着タイプ - F 圧着仕様●タイプ:車載 Terminal です●シリーズ:Junior Power Timer●オス/メス:メス●コード番号:217-5508アズワン品番65-7505-83
MT2 REC 1.6 Contact SRC Sn 1袋 50個入
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥2,698税込¥2,9681袋(50個)7日以内出荷仕様●タイプ:車載 Terminal です●シリーズ:Micro Timer II●オス/メス:メス●コード番号:217-5516アズワン品番65-7504-67
ナットカプラ ソケット (ウレタンホース取付用)
日東工器(50件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷ウレタンホースを簡単・確実に装着! ホース移動の際、「引っ掛け」の原因となるホースバンド締め付けねじの突出がありません。 ホースへの取り付けは、ニップルに差し込みナットを締めるだけで簡単です。 ホース外周面を締め付けるため、ホースの抜けや流体の流出が起こりにくい構造です。 ホースバンド不要!ソケットorプラグソケットバルブ構造バルブ有(片道開閉型)材質(シール)ニトリルゴム使用流体空気寸法D(Φmm)26.5耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
ブレーキパッド
アドヴィックス(住友電工)(255件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481セット(4枚)当日出荷から18日以内出荷自動車メーカーへのOEM製品を開発する技術力とノウハウをフィードパックし、より高次元な安全性を高めたのがADVICSブレーキパッド。高品質でかつ効き・フェード・磨耗・鳴き・振動・異音という相反する要素をもつブレーキ性能を最大限に向上させ、バランスに優れた製品に仕上げています。
Mタッチブーツ(分割式ブーツ)
ミヤコ自動車(653件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481セット当日出荷から翌々日出荷交換作業時間を大幅に短縮したセパレートタイプのドライブシャフトブーツ。シャフト、ベアリング等の脱着が不要で交換時間は約4分の1。
ブレーキシュー(ハーフタイプ)
FCマテリアル(旧東海マテリアル)(136件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1セット(2枚)当日出荷から5日以内出荷材料の開発から製造・品質管理・販売までを担う、摩擦材料専門メーカー。純正OEM供給も行っており安心してお使い頂けます。 新品シューに小型車用ブレーキライニングを接着アッセンブリしたもので、安全確実な制動効果をお約束致します。
ナットカプラ200 ソケット (ウレタンホース取付用)
日東工器(30件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷ホースバンド不要!ウレタンホースを簡単・確実に装着!スプリングナット付きはホース折れの心配を解消。 ハイカプラタイプとハイカプラ200タイプでシリーズ化。 ホース移動の際、「引っ掛け」の原因となるホースバンド締め付けねじの突出がありません。 ホースへの取り付けは、ニップルに差し込みナットを締めるだけで簡単です。 ホース外周面を締め付けるため、ホースの抜けや流体の流出が起こりにくい構造です。ソケットorプラグソケットバルブ構造バルブ有材質(シール)ニトリルゴム使用流体空気寸法D(Φmm)26.5耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
NBシャフト 中実軸 軸受鋼
NB(日本ベアリング)(3件のレビュー)¥799~税込¥879~1本当日出荷から31日以内出荷材料はSUJ2(高炭素クロム軸受鋼)を使用、焼なまし、焼入れ、焼戻しを行っています。 熱処理技術により軸方向、円周方向において有効硬化層が一定です。材質SUJ2形状中実
RJ-45コネクタ(単線用・ロードバー付)
サンワサプライ(8件のレビュー)¥4,598税込¥5,0581パック(50個)当日出荷自作用RJ-45コネクタです。 単線用です。 エンハンスドカテゴリ5(ギガビットイーサネット)に対応しています。適合伝送帯域エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T・100BASE-TX・10BASE-T)規格CAT5e仕様1000BASE-T、100BASE-TX、10BASE-T、カテゴリ5対応付属品ロードバー適合ケーブルKB-T5-CB300N・CB200N・CB100Nシリーズ(カテゴリ5e単線ケーブル)適合工具HT-500R、HT-568R、LAN-TL6、LAN-TL8
PF・RD 盤用換気扇(スタンダードタイプ)
日東工業(2件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781個当日出荷から翌日出荷インピーダンスプロテクト方式、サーマルプロテクト方式によりモータの焼損を防止します。 樹脂羽根ファンシリーズ定格周波数(Hz)50/60材質(フレーム)アルミダイキャスト材質(羽根)樹脂
ハイカプラエース ソケット (ウレタンホース取付用)
日東工器(31件のレビュー)¥869税込¥9561個当日出荷金属製の1/4の軽さとワンタッチ接続でスムーズ配管。用途低圧用・軽量・自動ロック機能付空気配管用ソケットorプラグソケットバルブ構造バルブ有材質(シール)ニトリルゴム使用流体空気、水接続方式ワンタッチ式耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
ナットカプラ
SK11¥999税込¥1,0991個当日出荷耐久性と耐摩耗性に優れた汎用型低圧継ぎ手です。鋼鉄製に重要な構成部品には熱処理を施し強度を向上しています。低圧汎用型空気配管用です。スリーブを引いて接続するツータッチタイプです。ホースバンド不要でウレタンホースを簡単確実に接続できます。用途工場内の圧縮空気配管から空圧工具や機器の接続など。材質(本体)鋼鉄/クロームメッキ、(シール)ニトリルゴム(NBR)使用温度範囲(℃)-20~60取り付け形状ウレタンホース取付用ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1.5
スイッチング電源
コーセル¥4,198税込¥4,618特価1個当日出荷から93日以内出荷スイッチング電源LEA,LDA,LFAシリーズの後継品。小型・低背・低ノイズの基板単体シングル出力AC-DC電源シリーズLH使用温度(℃)-10~70入力電圧(V)AC:85~264 1Φ[ディレーティング]保存温度(℃)-20~75冷却方式自然空冷/強制通風[ディレーティング]振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間]過電流保護定格電流の105%minで動作、自動復帰雑音端子電圧FCC-B、VCCI-B、CISPR11-B、CISPR32-B、EN55011-B、EN55032-B準拠入力形式フルレンジ入力出力形式シングル出力使用湿度(%RH)20~90(結露なし)保存湿度(%RH)20~90(結露なし)運転表示なし
ネオブーツ(分割式ドライブシャフトブーツ)
HITACHI(旧パロート)(215件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981セット当日出荷から7日以内出荷分割方式を採用した事により、ブーツ交換時の足回り部品や等速ジョイント及びブーツ本体等の分解・組立が不要となり、作業時間の大幅な短縮を実現しました。材質は疲労性、耐候性の優れた樹脂を採用し接合は溶着方式により溶け合わせる事で一体型ブーツと同等の強度を確保しました。ブーツは、等速ジョイント内のベアリング部への水・異物の浸入と、潤滑用グリスの飛散を防止する商品であるが、車両の走行やハンドル転蛇により劣化または損傷しますので、定期的な点検と交換をお奨めいたします。材質(ブーツ)樹脂
...
















![長形オイルゲージ(ナイロン製) オイルゲージ KLA-SN KLA-50SN-A-M10 協和[機構部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07381039-241113-02.jpg)