カテゴリ

  • 自動車補修部品(16)
  • 切削工具(6)
  • 農業機械(6)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 作業工具(4)
  • 卓上消耗品(3)
  • 物流用品(2)
  • オフィス家具(2)
  • 安全用品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • バイク純正部品(1)
  • 制御機器(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 建築金物(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • カー用品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sn130」の検索結果

55件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ブレーキパッド アドヴィックス(住友電工)ブレーキパッドアドヴィックス(住友電工)(253件のレビュー)
3,898税込4,288
1セット(4枚)
当日出荷から18日以内出荷
自動車メーカーへのOEM製品を開発する技術力とノウハウをフィードパックし、より高次元な安全性を高めたのがADVICSブレーキパッド。高品質でかつ効き・フェード・磨耗・鳴き・振動・異音という相反する要素をもつブレーキ性能を最大限に向上させ、バランスに優れた製品に仕上げています。
精密ニッパー 130mm スリーピークス精密ニッパー 130mmスリーピークス
6,598税込7,258
1個
当日出荷
寸法(mm)130トラスコ品番475-4158全長(mm)130質量(g)90切断能力2mm2(より線)切断能力(Φmm) ピアノ線0.5切断能力(Φmm) 鉄線2切断能力(Φmm) 銅線3.2
鋳鉄・非鉄用ソリッドドリル ノンコート 岡崎精工鋳鉄・非鉄用ソリッドドリル ノンコート岡崎精工
14,980税込16,478
1本
当日出荷から5日以内出荷
先端にXシンニング形状を採用した、鋳鉄・非鉄金属の穴加工に適したドリルです。
材質超微粒超硬合金先端角(°)118表面処理ノンコートねじれ角(°)30
マットガス袋(SN-130) 白コムセボン(130×160) cottaマットガス袋(SN-130) 白コムセボン(130×160)cotta
3,498税込3,848
1枚(100枚)
4日以内出荷
脱酸素剤対応 乾燥剤対応 アルコール揮散剤対応 ヒートシール対応 冷凍対応
材質バリアマットOPP/DL/PE#40寸法(mm)130×160
ノスドリル(小ノス) 理研製鋼ノスドリル(小ノス)理研製鋼
3,398税込3,738
1本
3日以内出荷
ボール盤・電気ドリル・建築、電気工事作業に使用する専用ドリルです。鋼板、アングル、軽金 属板、木材、合板プラスチック等に最適です。
材質HSS溝長(mm)35先端角(°)118全長L(mm)75柄径(Φmm)6.35ねじれ角(°)40
スパイラルリテイニング FRSN 大阪魂スパイラルリテイニング FRSN大阪魂
18,892税込20,781
1袋(10個)
翌々日出荷から9日以内出荷
規格にとらわれない止め輪 スパイラルリテイニングリング 特長 設計者の意図する仕様に合わせて製作することができるので、柔軟な設計に貢献することができます。 角が丸い平線材をコイリングするので、プレス成型の止め輪に見られるバリ、ダレ、カエリなどは発生しません。 標準品を取り揃えていますが、オーダーメイドの場合でも基本的に新たな金型、治具などを製作する必要がありません。 材質は一般的な炭素鋼のほか、さびに強いステンレス鋼もご用意しています。 C型止め輪にある脱着用の突起が無いので、スペースを無駄にしません。 装着時は専用治具のほか、ハンドリングでも可能です。取り外しの際も、マイナスドライバーなどで簡単に行えます。 使用例 プレインベアリング固定 ローターシャフト用プレインベアリングの固定用に使用されています。狭いスペースでの組付けの優位性により採用されました。過酷な環境下での信頼性も評価されています。 転がり軸受け固定 軸受けを止め輪で固定する際は、同時にプリロードスプリングで与圧を加えることにより、振動による損傷などを未然に防ぐことができます。
RG ダウンサス ティアナ PJ32 RG(レーシングギア)RG ダウンサス ティアナ PJ32RG(レーシングギア)
23,980税込26,378
1個
3日以内出荷
新聞架(スチール製) クラウン[事務用品]新聞架(スチール製)クラウン[事務用品]
25,980税込28,578
1台
翌々日出荷
強力ニッパー ミトロイ強力ニッパーミトロイ
2,198税込2,418
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
線材の皮むき用穴付刃部は高周波焼入で優れた切れ味
寸法E(mm)51
SNねじ歯車 Jシリーズ KHK(小原歯車工業)SNねじ歯車 JシリーズKHK(小原歯車工業)
2,998税込3,298
1個
翌日出荷から10日以内出荷
種別ねじ歯車材質S45C表面処理黒染歯形並歯歯直角圧力角20°
精密ニッパー 日本製線精密ニッパー日本製線
13,980税込15,378
1式
7日以内出荷
ソフトコーン スピードハンプ用アスファルトアンカー130mm 50本セット サンセルフソフトコーン スピードハンプ用アスファルトアンカー130mm 50本セットサンセルフ
5,498税込6,048
1箱
翌々日出荷
ソフトコーン(ベース付き)やスピードハンプなどをアスファルト面に施工するための鉄製アンカーピンです。アスファルト面施工時はエポキシ系接着剤を併用しての施工となります。設置路面の状態 種別にもよりますが標準的な削孔径は10mmから10.5mm程度になります。
用途長さ約130mm 太さ約9mm 頭部径約20mm クロメートメッキ長さ(mm)130質量(g)65表面処理クロメートメッキ頭部寸法(mm)20太さ(mm)9
ソフトコーン スピードハンプ用アスファルトアンカー130mm 100本セット サンセルフソフトコーン スピードハンプ用アスファルトアンカー130mm 100本セットサンセルフ
10,980税込12,078
1箱
翌々日出荷
ソフトコーン(ベース付き)やスピードハンプなどをアスファルト面に施工するための鉄製アンカーピンです。アスファルト面施工時はエポキシ系接着剤を併用しての施工となります。設置路面の状態 種別にもよりますが標準的な削孔径は10mmから10.5mm程度になります。
用途長さ約130mm 太さ約9mm 頭部径約20mm クロメートメッキ長さ(mm)130質量(g)65表面処理クロメートメッキ頭部寸法(mm)20太さ(mm)9
鋳鉄・非鉄用超硬ソリッドドリル SSN1シリーズ 岡崎精工鋳鉄・非鉄用超硬ソリッドドリル SSN1シリーズ岡崎精工
18,980税込20,878
1本
6日以内出荷
先端にXシンニング形状を採用した、鋳鉄・非鉄金属の穴加工に適したドリルです。
M30x45mmアイボルト(ユニクロメッキ) エスコM30x45mmアイボルト(ユニクロメッキ)エスコ
3,930税込4,323
1個
翌日出荷
材質内径(Φmm)60使用荷重(t)1.5線径(Φmm)25ねじ径(mm)M30×45表面処理ユニクロメッキ
海戦吹き流し から鈎4.5m HAYABUSA海戦吹き流し から鈎4.5mHAYABUSA
529税込582
1枚(2組)
9日以内出荷
用途使用鈎:オキアミ専用 金天秤仕掛け全長(m)4.5本数鈎:3本
インナーケース_高機能_13.3型ワイド サンワサプライインナーケース_高機能_13.3型ワイドサンワサプライ
3,398税込3,738
1個
4日以内出荷
軽くて耐久性が高いインビスタ社のコーデュラファブリックを使用しています。リップストップ織り+シリコンコーティングでさらに強度が増しました。しなやかで滑らかな表面でカバンへの出し入れもストレスなくスムーズに行えます。生地にシリコンを染み込ませることにより高い撥水性があります。(*ファスナー部は撥水性はありません)ハンドルは収納式で必要な時にサッと出して使えます。アダプタやマウスなどが収納できるファスナーポケット付きです。
仕様キャリーサポーター:なし材質(表装)シルナイロン※インビスタ社のコーデュラファブリック質量(g)約228収納寸法(m)(参考)約340×28×250対応インチサイズ13.3型ワイド特性耐久性、クッション性、撥水撥水加工あり
WSTARドリルホルダ 三菱マテリアルWSTARドリルホルダ三菱マテリアル
32,980税込36,278
1本
3日以内出荷から7日以内出荷
材質超硬
器具用部品パネル 磁場発生中 東芝ライテック器具用部品パネル 磁場発生中東芝ライテック
2,598税込2,858
1個
29日以内出荷
ブレーキパッド NAO材 モノタロウブレーキパッド NAO材モノタロウ(1117件のレビュー)
2,498税込2,748特価
1箱(4枚)
当日出荷
国産車メーカーに純正品採用されている国内メーカー製造の高品質商品です。 材質はノンアスベスト材で国産車に最も適したNAO材を使用しています。 ※但し注文コード:01080275のみ材質がNAO材ではなくロースチールになります。
用途国産車用ブレーキパッドの交換用として石綿分析結果報告書(2.3MB)
国産車用ブレーキパッド BOSCH(ボッシュ)国産車用ブレーキパッドBOSCH(ボッシュ)(168件のレビュー)
3,298税込3,628
1セット(4枚)
当日出荷から6日以内出荷
高い制動力と静粛性を備え、高次元でのトータルバランスを実現! 安全・快適性を追求したブレーキフィーリング!
ディスクパッド MKカシヤマディスクパッドMKカシヤマ(524件のレビュー)
3,798税込4,178特価
1セット(4枚)
当日出荷から121日以内出荷
多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)オイルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(218件のレビュー)
720税込792
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用オイルエレメントです。
SN-75 ガス袋(コムセボン) 75×130(白) cottaSN-75 ガス袋(コムセボン) 75×130(白)cotta
2,598税込2,858
1枚(100枚)
4日以内出荷
脱酸素剤対応 アルコール揮散剤対応 ヒートシール対応 冷凍対応
材質バリアNY/DL/PE#40寸法(mm)75×130
SN-65 ガス袋(コムセボン) 65×130(茶) cottaSN-65 ガス袋(コムセボン) 65×130(茶)cotta
2,298税込2,528
1枚(100枚)
4日以内出荷
脱酸素剤対応 アルコール揮散剤対応 ヒートシール対応 冷凍対応
材質バリアNY/DL/PE#40寸法(mm)65×130
ブレーキパッド ミヤコ自動車ブレーキパッドミヤコ自動車(373件のレビュー)
3,698税込4,068
1セット(4枚)
当日出荷から10日以内出荷
フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)フューエルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(68件のレビュー)
529税込582
1個
当日出荷から7日以内出荷
産業機械用フューエルエレメントです。
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(106件のレビュー)
1,890税込2,079
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
建機・農機用エアーフィルター モノタロウ建機・農機用エアーフィルターモノタロウ(32件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
純正品と同等又はそれ以上の濾材を使用おり、高い効率とより長いライフを備えています。 価格が安くメンテナンス費用のコストダウンに貢献します。
用途建機・農機用のエアーフィルターです。 純正品と互換性があり、簡単に交換可能です。
ブレーキパッド 曙ブレーキ工業ブレーキパッド曙ブレーキ工業(191件のレビュー)
4,390税込4,829特価
1セット(4枚)
当日出荷から10日以内出荷
曙ブレーキ製ノンアスベストのブレーキパッドです。自動車メーカーへのOEM供給をはじめ、品質を追求したパッドです。
建設機械用オイルフィルター KSフィルター建設機械用オイルフィルターKSフィルター(30件のレビュー)
649税込714
1個
当日出荷から8日以内出荷
ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)ハイドリックエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(19件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から5日以内出荷
作動油フィルター EXCEL(エクセル)作動油フィルターEXCEL(エクセル)(17件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
ねじ径1 1/8-16UNF形状カートリッジRoHS指令(10物質対応)対応
建設機械用フューエルフィルター KSフィルター建設機械用フューエルフィルターKSフィルター(7件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷から6日以内出荷
ブレーキパッド TOKICO(トキコ)ブレーキパッドTOKICO(トキコ)(2件のレビュー)
4,998税込5,498
1セット(4枚)
当日出荷から89日以内出荷
TOKICOは日立オートモティブシステムズのブランドで、ブレーキシステムの設計から生産まで行っている総合メーカー製の高品質パッドです。多くの自動車メーカーへのOEM供給のノウハウを活かしたブレーキパッドを提供しています。
プラスチック製バネ(3本入) スリーピークスプラスチック製バネ(3本入)スリーピークス(1件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
トラスコ品番776-7617適合本体LN-125S、150S、NP-140Z-S、SM-01、MK-01、SN-130、06、LPN-125S、150S、SM-02、MK-02、HP-125、125R、SPN-145S、165S、LR-125S、150S、RP-140Z-S、165Z-S、CR-02、01、SM-07、05、03、04、08、SP-41、42、43、31、32、33、34、35、36、37、DS-115TZ
ディスクパット DJ(ドライブジョイ)ディスクパットDJ(ドライブジョイ)(11件のレビュー)
4,998税込5,498
1セット(4枚)
当日出荷から6日以内出荷
新聞挟 クラウン[事務用品]新聞挟クラウン[事務用品](2件のレビュー)
2,798税込3,078
1本
当日出荷
サインナット平丸 TRUSCOサインナット平丸TRUSCO
639税込703
1個
当日出荷から翌々日出荷
壁面からサインを浮かせて展示できる金具です。
用途飲食店、美容室などのメニューボードや案内板など。
建設機械用エアーフィルター KSフィルター建設機械用エアーフィルターKSフィルター(2件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から6日以内出荷