カテゴリ
- 制御機器(43)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(28)
- 自動車補修部品(13)
- 農業機械(12)
- ねじ・ボルト・釘(6)
- 溶接用品(5)
- 機構部品(5)
- 切削工具(5)
- バイク部品(4)
- メカニカル部品(4)
- 安全用品(4)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(3)
- 事務用品(3)
- 空圧工具(3)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 日用品(2)
- 測定用品(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- 家電(2)
- 作業工具(2)
- 物流用品(1)
- 電気材料(1)
- 建材・エクステリア(1)
- マスク(1)
- 研磨材(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- ノーブランド(29)
- IDEC(和泉電気)(15)
- BIGM(丸山製作所)(12)
- JST(日本圧着端子製造)(8)
- omron(オムロン)(7)
- ニツコー熔材工業(5)
- 扶桑精機(4)
- ナカ工業(4)
- 大阪魂(4)
- タカチ電機工業(3)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- マルヤス電業(3)
- KSフィルター(3)
- REPSOL(3)
- ELPA(2)
- OHNO(大野ゴム工業)(2)
- CKD(2)
- 日東工器(2)
- NB(日本ベアリング)(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「sn3-1」の検索結果

ブレーキパッド
アドヴィックス(住友電工)(255件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1セット(4枚)当日出荷から18日以内出荷自動車メーカーへのOEM製品を開発する技術力とノウハウをフィードパックし、より高次元な安全性を高めたのがADVICSブレーキパッド。高品質でかつ効き・フェード・磨耗・鳴き・振動・異音という相反する要素をもつブレーキ性能を最大限に向上させ、バランスに優れた製品に仕上げています。
NBシャフト 中実軸 軸受鋼
NB(日本ベアリング)(3件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1本当日出荷から31日以内出荷材料はSUJ2(高炭素クロム軸受鋼)を使用、焼なまし、焼入れ、焼戻しを行っています。 熱処理技術により軸方向、円周方向において有効硬化層が一定です。材質SUJ2形状中実
スペーサー(ナイロンスペーサー) BSN-300シリーズ(M=3 ピッチ0.5)
廣杉計器(6件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1袋(50個)当日出荷から8日以内出荷ねじ径M3種別オネジ/メネジ材質ナイロン66色半透明RoHS指令(10物質対応)対応
リード線付 電池ホルダー SN・MP・BHシリーズ
タカチ電機工業¥109税込¥1201個3日以内出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。色ホルダー:ブラック規格線材:UL1007表面処理端子・スプリング:ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
アルミ銘板(押しボタン、パイロットランプ用)
ユーボン(1件のレビュー)¥249税込¥2741枚当日出荷から3日以内出荷押しボタン、パイロットランプ用アルミ銘板。 サイズは、SN型(30Φ)、SS型(25Φ)、UW型(22Φ)をご用意 SN型・SS型は、アルミ地色に黒文字 UW型は、黒地に銀文字
Φ30 TWNシリーズ セレクタスイッチ
IDEC(和泉電気)¥1,998~税込¥2,198~1台当日出荷から31日以内出荷発売以来のベストセラーでスイッチのスタンダード。あらゆる用途にお使いいただけます操作部形状レバー形ハンドル保護構造IP65端子形状ねじ(M3.5)本体形状一体形接点材質銀接点鍵不抜仕様全抜け操作方式セレクタスイッチ
スペーサー(ナイロンスペーサー) BSN-300-5シリーズ(M=3 ピッチ0.5)
廣杉計器¥1,198税込¥1,3181袋(50個)当日出荷ねじ径M3種別オネジ/メネジ材質ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
ピン付 電池ホルダー SN・MP-PCシリーズ
タカチ電機工業(1件のレビュー)¥139~税込¥153~1個ほか当日出荷から6日以内出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質(スプリング)鉄線表面処理(スプリング)ニッケルメッキ
25Φ セレクタスイッチ 3ノッチ
マルヤス電業(7件のレビュー)¥989~税込¥1,088~1個当日出荷から10日以内出荷取付穴径(Φmm)25.5(+0.5~0)ノッチ数3形状つまみ形(金属リング)保護構造IP65防油形耐電圧充電部とアースの間/AC2200V 1分間定格絶縁電圧(V)AC/DC600温度上昇40K以下絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)相対湿度45~85%使用周囲温度(℃)-20~55接触抵抗(mΩ)30以下耐寒耐熱温度(℃)-40~70定格使用電流(A)AC-15級(誘導負荷):24V/10、48V/10、110V/6、220V/4、440V/1.5・DC-13級(誘導負荷):24V/6、48V/2、110V/0.7、220V/0.3・DC-12級(抵抗負荷):24V/6、48V/3、110V/2、220V/1機械的耐久性100万回電気的耐久性100万回取付方向コンタクトユニット/横取付(端子方向/左右)標高(m)2000以下耐衝撃(m/s2)(誤動作)100/(耐久性)500耐振動(m/s2)(耐久)15定格通電電流(A)10(接点部)開閉頻度(回/時)1800強度(操作部)2.5N・m 1分間、(端子部)0.8N・m 15秒間RoHS指令(10物質対応)対応コンタクトユニットHC形(密着取付ができます。)色(つまみ部)黒耐温性40℃ 93% 96時間
NBシャフト SN(中実軸・軸受鋼)
NB(日本ベアリング)¥1,598税込¥1,7581本当日出荷から42日以内出荷材料はSUJ2(高炭素クロム軸受鋼)を使用、焼なまし、焼入れ、焼戻しを行っています。 熱処理技術により軸方向、円周方向において有効硬化層が一定です。タイプSN
Φ30 TWNシリーズ セレクタスイッチ
IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1台当日出荷から36日以内出荷発売以来のベストセラーでスイッチのスタンダード。あらゆる用途にお使いいただけます取付穴径(Φmm)30.5(0~0.5)操作部形状鍵操作形保護構造IP65端子形状M3.5ねじ端子定格絶縁電圧(V)600保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)-25~70(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)30Hz、片振幅1.5mm耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm接点材質銀定格通電電流(A)10耐電圧(V/min)AC2500(充電部と非充電部間)・AC2000(パイロットライトAC/DC6V、12V、24V)端子カバー一体形使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)機械的寿命(万回)50以上電気的寿命(万回)50以上(開閉頻度1200回/時、使用率40%で開閉)(負荷条件AC220V 3A(AC-15))耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
30Φ セレクタスイッチ 3ノッチ
マルヤス電業(2件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から10日以内出荷取付穴径(Φmm)30.5(+0.5~0)ノッチ角度(°)45ノッチ数3形状つまみ形(金属リング)色(つまみ部)黒保護構造IP65防油形耐電圧充電部とアースの間/AC2200V 1分間定格絶縁電圧(V)AC/DC600温度上昇40K以下絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)相対湿度45~85%使用周囲温度(℃)-20~55接触抵抗(mΩ)30以下耐寒耐熱温度(℃)-40~70機械的耐久性100万回電気的耐久性100万回取付方向コンタクトユニット/横取付(端子方向/左右)標高(m)2000以下耐衝撃(m/s2)(誤動作)100/(耐久性)500耐振動(m/s2)(耐久)15定格通電電流(A)10(接点部)開閉頻度(回/時)1800強度(操作部)2.5N・m 1分間、(端子部)0.8N・m 15秒間RoHS指令(10物質対応)対応コンタクトユニットHC形(密着取付ができます。)耐温性40℃ 93% 96時間
リミットスイッチ ロッドレバー
富士電機¥5,298税込¥5,8281個当日出荷保護構造IP67(IEC 規格)アクチュエータの種類ロッドレバー形耐電圧端子間:1000V・各端子と非充電金属部間:2000V絶縁抵抗(MΩ)非連続端子間、および各端子と非充電金属部間100以上(DC500V メガーにて)使用周囲温度(℃)-10~+80機械的耐久性1000万回電気的耐久性10万回以上(スナップアクション:5A AC125V抵抗負荷)耐衝撃(m/s2)300耐振動複振幅1.5mm 10-55Hz(3方向 各2時間)接点部スナップアクション形使用周囲湿度(%RH)95以下
セレクタ 30MM
IDEC(和泉電気)¥1,698税込¥1,8681台当日出荷から28日以内出荷保護構造IP65定格絶縁電圧(V)600保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-25~70(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)30Hz、片振幅1.5mm耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm定格通電電流(A)10耐電圧(V/min)充電部と非充電部間:AC2500、AC2000(パイロットライトAC、DC6、12、24)使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)機械的寿命(万回)50以上電気的寿命(万回)50以上(開閉頻度1200回/時、使用率40%で開閉)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
シール形サーフェス・マウントタクタイルスイッチ B3SN
Aratas(旧:omron)(1件のレビュー)¥79税込¥871個当日出荷から49日以内出荷シール形で薄形化を実現したサーフェス・マウント端子タイプ。薄形化により、機器の小形化に貢献。シール構造IP67(IEC-60529)相当により、塵埃の多い場所や水回りの使用でも高い接触信頼性を確保。 ※端子部を除く。静電対策に便利なアース端子付もシリーズ化。ステンレス製バネの採用により、歯切れの良いクリック感を実現。質量(g)約0.2耐電圧AC250V 50/60Hz 1min絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC250Vメガにて)使用周囲温度(℃)-25~+70 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと)接触抵抗(mΩ)100以下(初期値)(DC5V 1mA通電)使用周囲湿度35~85%RH(+5~+35℃にて)耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.5mm動作に必要な力(OF)(N)1.57±0.49戻りの力(N)最小0.29耐久性10万回以上動作までの動きPT0.25±0.15mm衝撃(耐久)(m/s2)最大1000バウンシング(ms)5以下
22Φ セレクタスイッチ 3ノッチ
マルヤス電業(1件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から10日以内出荷取付穴径(Φmm)22.3(+0.4~0)ノッチ数3保護構造IP65防油形耐電圧充電部とアースの間/AC2200V 1分間定格絶縁電圧(V)AC/DC600温度上昇40K以下絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)相対湿度45~85%使用周囲温度(℃)-20~55接触抵抗(mΩ)30以下耐寒耐熱温度(℃)-40~70定格使用電流(A)AC-15級(誘導負荷):24V/10、48V/10、110V/6、220V/4、440V/1.5・DC-13級(誘導負荷):24V/6、48V/2、110V/0.7、220V/0.3・DC-12級(抵抗負荷):24V/6、48V/3、110V/2、220V/1機械的耐久性100万回電気的耐久性100万回取付方向コンタクトユニット/横取付(端子方向/左右)標高(m)2000以下耐衝撃(m/s2)(誤動作)100/(耐久性)500耐振動(m/s2)(耐久)15定格通電電流(A)10(接点部)開閉頻度(回/時)1800強度(操作部)2.5N・m 1分間、(端子部)0.8N・m 15秒間RoHS指令(10物質対応)対応コンタクトユニットHC形(密着取付ができます。)色(つまみ部)黒耐温性40℃ 93% 96時間
名刺型名札
LION (ライオン事務器)¥279税込¥3071パック(2個)4日以内出荷グリーン購入法適合付属品(クリップ)・安全ピン付材質再生PET樹脂製・.04mm厚ケース形状ハードタイプ、横型タイプ(クリップ)・ピンタイプ中紙サイズ(mm)W55×D91アズワン品番64-8253-28RoHS指令(10物質対応)対応
リード線付 電池ホルダー SN・MP・BHシリーズ
タカチ電機工業(27件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981袋(50個)6日以内出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
ノンスリップ樹脂タイプ 点鋲
ナカ工業¥699税込¥7691個当日出荷錆に強いSCS14(SUS316同等)仕様の点字鋲です。仕様一般床用材質タイヤ:樹脂材質(本体)ステンレスSCS14設置場所屋内/屋外
プランマブロック SN3000・3100形
トーホー¥39,980~税込¥43,978~1個4日以内出荷から67日以内出荷・据付作業条件、強度などの点に付いて見直されプランマブロックの良さが再確認され、最近では利用範囲も著しく拡大されつつあります。 ・普通ネズミ鋳鉄(FC200)を採用。位置決め輪個数1(適合軸受)オイルシール個数2
パーソナルSCメーター
横河電機¥85,980税込¥94,5781本当日出荷から12日以内出荷タフな防水規格品 保護等級(IP67)対応 見やすい大型液晶表示 文字高さは、従来品の約1.5倍 小型・軽量 手のひらサイズ 片手で扱いやすく、机上での安定感を追求 各種専用検出器をラインアップ コネクタ部分の防水性アップケーブル長(m)0.75商品タイプ電極測定対象水溶液中の導電率分解能(%)導電率:フルスケールの0.05分解能抵抗率:0.1MΩ・cm分解能(℃)0.1繰返し性導電率:±2%(但し、一般用検出器における0~200mS/cmレンジの場合は±5%)確度(℃)±0.7(0~70の範囲)、±1(70を越える場合)表示デジタル液晶表示表示項目導電率または抵抗率、液温および温度係数を同時表示、各種メッセージレンジ切替自動/手動温度補償(℃)0~9.99%/℃又はNaCl係数補正、基準温度換算は25℃周囲温度(℃)0~50外形寸法(mm)150×61×42質量(g)220電源乾電池単3×2個、可変時間(1~120分)式オートパワーオフ機能付き電池寿命(時間)約200(電池の種類や使用環境によって異なります)機能データメモリ(300点)、 時刻アラーム防水仕様保護等級(IP67)RoHS指令(10物質対応)対応アラーム時刻アラーム
ソケットレンチセットメタルケースセットmm
ミトロイ(水戸工機)¥25,980税込¥28,5781セット4日以内出荷差込角9.5mm用です。用途作業におけるボルト・ナットの締め・ゆるめ用です。トラスコ品番829-1302材質クロムバナジウム鋼差込角(mm)9.5内容【ハンドル・アタッチメント】3RH200RG・3SH230・3EX75・3EX150・3CB190・3UJソケット内容(mm)6・7・8・9・10・11・12・13・14・17・19・21
プランマブロック 二つ割形 SN3大口径形
NTN(エヌティーエヌ)¥19,980~税込¥21,978~1個3日以内出荷SN5、SN6の口径のみを大きくした形式である。 円筒穴軸受をカラーと共に使用する。 DIN規格で国際的に互換性のあるシリーズ。タイプ円筒穴軸受適用形
Φ30 TWNシリーズ セレクタスイッチ
IDEC(和泉電気)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷から61日以内出荷高信頼かつ豊富なバリエーション、耐環境性抜群のヘビーデューティータイプ保護構造IP65端子形状M3.5ねじ端子定格絶縁電圧(V)600ノッチ角度(°)45ノッチ数3保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)-25~70(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)30.5(0~0.5)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)30Hz、片振幅1.5mm耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm定格通電電流(A)10耐電圧(V/min)AC2500(充電部と非充電部間)・AC2000(パイロットライトAC/DC6V、12V、24V)使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)機械的寿命(万回)50以上電気的寿命(万回)50以上(開閉頻度1200回/時、使用率40%で開閉)(負荷条件AC220V 3A(AC-15))耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
Φ30 TWNシリーズ セレクタスイッチ
IDEC(和泉電気)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から28日以内出荷発売以来のベストセラーでスイッチのスタンダード。あらゆる用途にお使いいただけます動作方式右リターン接点構成1a1b取付穴径(Φmm)30ノッチ数3ノッチ角度(°)45形状一体形保護構造IP65端子形状ねじ(M3.5)操作ヘビー接点材質銀接点操作部形状レバー形ハンドル操作方式セレクタスイッチ