カテゴリ

  • 制御機器(54)
  • パソコン/周辺機器(16)
  • 保管用品(14)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(13)
  • メカニカル部品(11)
  • 切削工具(10)
  • 自動車補修部品(9)
  • カー用品(6)
  • 事務用品(6)
  • 農業機械(6)
  • ねじ・ボルト・釘(5)
  • 厨房用品(5)
  • バイク部品(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 作業工具(4)
  • 物流用品(3)
  • 測定用品(3)
  • 家電(3)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 空調・電設資材(2)
  • 機構部品(2)
  • 日用品(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • マスク(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 電気材料(1)
  • オフィス家具(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 安全標識(1)
  • 防犯用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 住設機器(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 介護用品(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 電動工具(1)

「sn4-2」の検索結果

関連キーワード
201件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ブレーキパッド アドヴィックス(住友電工)ブレーキパッドアドヴィックス(住友電工)(253件のレビュー)
2,998税込3,298
1セット(4枚)
当日出荷から18日以内出荷
自動車メーカーへのOEM製品を開発する技術力とノウハウをフィードパックし、より高次元な安全性を高めたのがADVICSブレーキパッド。高品質でかつ効き・フェード・磨耗・鳴き・振動・異音という相反する要素をもつブレーキ性能を最大限に向上させ、バランスに優れた製品に仕上げています。
NBシャフト 中実軸 軸受鋼 NB(日本ベアリング)NBシャフト 中実軸 軸受鋼NB(日本ベアリング)(3件のレビュー)
2,798税込3,078
1本
当日出荷から31日以内出荷
材料はSUJ2(高炭素クロム軸受鋼)を使用、焼なまし、焼入れ、焼戻しを行っています。 熱処理技術により軸方向、円周方向において有効硬化層が一定です。
材質SUJ2形状中実
ナイロンスペーサー(六角) / ASN 廣杉計器ナイロンスペーサー(六角) / ASN廣杉計器(3件のレビュー)
1,498税込1,648特価
1袋(50個)
当日出荷から8日以内出荷
種別両メネジ材質ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
リード線付 電池ホルダー SN・MP・BHシリーズ タカチ電機工業リード線付 電池ホルダー SN・MP・BHシリーズタカチ電機工業(27件のレビュー)
4,298税込4,728特価
1袋(50個)
当日出荷から6日以内出荷
ピン付 電池ホルダー SN・MP-PCシリーズ タカチ電機工業ピン付 電池ホルダー SN・MP-PCシリーズタカチ電機工業(1件のレビュー)
159税込175
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
材質(スプリング)鉄線表面処理(スプリング)ニッケルメッキ
NBシャフト SN(中実軸・軸受鋼) NB(日本ベアリング)NBシャフト SN(中実軸・軸受鋼)NB(日本ベアリング)
2,798税込3,078特価
1本
当日出荷から41日以内出荷
材料はSUJ2(高炭素クロム軸受鋼)を使用、焼なまし、焼入れ、焼戻しを行っています。 熱処理技術により軸方向、円周方向において有効硬化層が一定です。
タイプSN
スペーサー(ナイロンスペーサー) BSN-400シリーズ(M=4 ピッチ0.7) 廣杉計器スペーサー(ナイロンスペーサー) BSN-400シリーズ(M=4 ピッチ0.7)廣杉計器
1,298税込1,428特価
1袋(50個)
当日出荷から9日以内出荷
ねじ径M4種別オネジ/メネジ材質ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
プラ柄ピケローラー 三能ジャパン食品器具プラ柄ピケローラー三能ジャパン食品器具(1件のレビュー)
4,198税込4,618
1個
当日出荷
材質プラスチック・ステンレス鋼全長(mm)200質量(kg)0.248ローラー寸法(Φ×L)mm50×110TKG品番9-1133-1101TKG品番(2017)6-1007-1501
敷板 住友電工ハードメタル敷板住友電工ハードメタル(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から10日以内出荷
鋳鉄・非鉄用超硬ソリッドドリル 岡崎精工鋳鉄・非鉄用超硬ソリッドドリル岡崎精工
3,398税込3,738
1個
翌日出荷から8日以内出荷
用途汎用材質超硬ソリッド形状エンドミルシャンク型式SSN表面処理ノンコート
スプレーのり(強粘着タイプ) TRUSCOスプレーのり(強粘着タイプ)TRUSCO(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷
速乾性ですぐれた接着力を発揮します。厚いもの、表面が凸凹の材料にも適した強粘着タイプです。くもの巣状の噴射パターンで、凸凹面にもしっかり浸透します。色が目立たず綺麗に仕上がります。
用途断熱材、吸音材の接着、ダクト内外面への接着、透湿防水シートの接着、養生材の固定などに。トラスコ品番678-3106材質SBR(スチレンブタジエンゴム)淡黄白色容量(mL)420塗布面積(m2)標準:4標準重ね塗り回数(回)1~3接着可能時間(分)両面:10以内、片面:1以内
プラ柄 メッシュローラー 三能ジャパン食品器具プラ柄 メッシュローラー三能ジャパン食品器具(1件のレビュー)
8,398税込9,238
1個
当日出荷
全長(mm)190ローラー寸法(Φ×L)mm44×102TKG品番9-1133-1901TKG品番(2017)6-1007-2301
KHK スパイラルギヤ KHK(小原歯車工業)KHK スパイラルギヤKHK(小原歯車工業)
9,798税込10,778
1個
当日出荷から3日以内出荷
・ねじ歯車の普及品です。・歯面高周波焼入の追加工が可能です。
材質S45C形状S1
オイルスプレー 潤滑・防錆 高粘着 TRUSCOオイルスプレー 潤滑・防錆 高粘着TRUSCO
1,155税込1,271
1本
当日出荷
高い潤滑性と防錆能力に加え、付着性が強いため、液垂れしません。そのため油の飛散が少なく、屋内・屋外を問わず使用できます。高粘着のオイルスプレーです。
用途オープンギア・チェーン・ワイヤロープに。あらゆる設備機械の潤滑剤。成分鉱物油、添加剤、溶剤トラスコ品番684-6053黄褐色容量(mL)420危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.294L危険物の性状非水溶性原液量(mL)294
バイメタルホールソー バイメタルコンボ [ツバ無し] ボディ(替刃) ユニカバイメタルホールソー バイメタルコンボ [ツバ無し] ボディ(替刃)ユニカ
2,598税込2,858
1個
当日出荷から翌々日出荷
【3枚組刃を採用! スピーディな穿孔と長寿命!】軽いワンタッチ作業で、ボディ(替え刃)交換可能。ハードな使用にもチップ飛びしにくい3枚組刃を採用。35mmの有効長により、厚鋼板から厚肉金属パイプ等の曲面穿孔も可能。ボディ(替刃)+段付きセンタードリルのコアカス排出機構で作業効率アップ。被削材貫通時のボディ脱落防止のため、リテーナーロック機構を採用。3枚組刃:3枚組刃で、切削幅に対して切粉を1/3に分断し、内側にも切れ刃を持っているので、抜けカスがスムーズに排出されます。また、切断する役割を分担することにより、チップの欠けも激減しました。
用途薄鉄板(3.2mm以下)・アルミ板(3.2mm以下)・塩ビ板・金属サイディング・石膏ボードの切削。有効長(mm)40(貫通可能口径:30mm以上)推奨回転数(min-1[r.p.m])800以下
スプレーのり(弱粘着タイプ) TRUSCOスプレーのり(弱粘着タイプ)TRUSCO
1,698税込1,868
1本
当日出荷
ソフトな粘着性能をもった特殊ゴム系の粘着剤です。
用途印刷物、写真、布の貼り付け。タイプエアゾールタイプ(キリ状)トラスコ品番819-5314透明容量(mL)420質量(g)401.5主成分合成ゴム、有機溶剤塗布面積(m2)(標準)10標準重ね塗り回数(回)1~2粘着タイプ弱粘着
SN ねじ歯車 (スパイラルギヤ) KHK(小原歯車工業)SN ねじ歯車 (スパイラルギヤ)KHK(小原歯車工業)(1件のレビュー)
8,698税込9,568
1個
翌日出荷から8日以内出荷
ねじ歯車の普及品です。
種別ねじ歯車(スパイラルギヤ)材質S45C形状S1表面処理黒染
スパイラルリテイニング FRSN 大阪魂スパイラルリテイニング FRSN大阪魂
21,467税込23,614
1袋(100個)
翌々日出荷から9日以内出荷
規格にとらわれない止め輪 スパイラルリテイニングリング 特長 設計者の意図する仕様に合わせて製作することができるので、柔軟な設計に貢献することができます。 角が丸い平線材をコイリングするので、プレス成型の止め輪に見られるバリ、ダレ、カエリなどは発生しません。 標準品を取り揃えていますが、オーダーメイドの場合でも基本的に新たな金型、治具などを製作する必要がありません。 材質は一般的な炭素鋼のほか、さびに強いステンレス鋼もご用意しています。 C型止め輪にある脱着用の突起が無いので、スペースを無駄にしません。 装着時は専用治具のほか、ハンドリングでも可能です。取り外しの際も、マイナスドライバーなどで簡単に行えます。 使用例 プレインベアリング固定 ローターシャフト用プレインベアリングの固定用に使用されています。狭いスペースでの組付けの優位性により採用されました。過酷な環境下での信頼性も評価されています。 転がり軸受け固定 軸受けを止め輪で固定する際は、同時にプリロードスプリングで与圧を加えることにより、振動による損傷などを未然に防ぐことができます。
シート 三菱マテリアルシート三菱マテリアル
1,798税込1,978
1個
当日出荷から3日以内出荷
ねじ歯車SN KHK(小原歯車工業)ねじ歯車SNKHK(小原歯車工業)
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
ねじ歯車の普及品です。歯面高周波焼入の追加工が可能です。
用途動力伝達用歯車。材質S45C2018年トラスコ掲載ページ2 0133
表示板(東・西・南・北) TRUSCO表示板(東・西・南・北)TRUSCO
1,298税込1,428
1枚
当日出荷から翌々日出荷
屋内外使用可能です。広い場所での位置確認に便利です。
取付方式ビス止め穴4ヵ所(ビス別売)材質塩化ビニール(PVC)厚さ(mm)1質量(g)200縦(mm)420横(mm)420
マイクロスプーン・スパチュラ ハマーマイクロスプーン・スパチュラハマー
1,198税込1,318
1個
当日出荷から6日以内出荷
Germany Stainless…18-8ステンレス製で防錆。ドイツの法律では厳しい基準をクリアした器具にのみGermany Stainlessと刻印できます。
仕様Hammacherについて ISO9001認証取得工場にて製造材質Germany Stainless(18-8ステンレス製)
BSSN ボールベアリングユニット スタンダードタイプ イマオコーポレーションBSSN ボールベアリングユニット スタンダードタイプイマオコーポレーション
5,141税込5,655
1個
翌日出荷から4日以内出荷
SUS スパイラルリテイニング FRSN 大阪魂SUS スパイラルリテイニング FRSN大阪魂
53,667税込59,034
1袋(100個)
翌々日出荷から9日以内出荷
規格にとらわれない止め輪 スパイラルリテイニングリング 特長 設計者の意図する仕様に合わせて製作することができるので、柔軟な設計に貢献することができます。 角が丸い平線材をコイリングするので、プレス成型の止め輪に見られるバリ、ダレ、カエリなどは発生しません。 標準品を取り揃えていますが、オーダーメイドの場合でも基本的に新たな金型、治具などを製作する必要がありません。 材質は一般的な炭素鋼のほか、さびに強いステンレス鋼もご用意しています。 C型止め輪にある脱着用の突起が無いので、スペースを無駄にしません。 装着時は専用治具のほか、ハンドリングでも可能です。取り外しの際も、マイナスドライバーなどで簡単に行えます。 使用例 プレインベアリング固定 ローターシャフト用プレインベアリングの固定用に使用されています。狭いスペースでの組付けの優位性により採用されました。過酷な環境下での信頼性も評価されています。 転がり軸受け固定 軸受けを止め輪で固定する際は、同時にプリロードスプリングで与圧を加えることにより、振動による損傷などを未然に防ぐことができます。
M42x65mm アイボルト(鍛造) エスコM42x65mm アイボルト(鍛造)エスコ
10,700税込11,770
1個
当日出荷
エスコ品番EA638SN-42ねじ径(mm)M42
ステンレス クロワッサンカッター TKGステンレス クロワッサンカッターTKG
9,298税込10,228
1個
3日以内出荷
刃渡り(mm)200直径×長さ(mm)120×413、(カットサイズ)180×200TKG品番9-1129-1401TKG品番(2017)6-1003-2201
KHK スパイラルギヤ KHK(小原歯車工業)KHK スパイラルギヤKHK(小原歯車工業)
13,980税込15,378特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
種別スパイラルギヤ材質S45C
スタッドボルト(ベアリング・プッシュプーラセット部品) スーパーツールスタッドボルト(ベアリング・プッシュプーラセット部品)スーパーツール
4,598税込5,058
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
用途プッシュプーラセット用部品。材質特殊鋼
TSN 423 イスカルTSN 423イスカル
1,298税込1,428
1箱(2個)
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
SNねじ歯車 Jシリーズ KHK(小原歯車工業)SNねじ歯車 JシリーズKHK(小原歯車工業)
13,980税込15,378
1個
翌日出荷から10日以内出荷
種別ねじ歯車材質S45C表面処理黒染歯形並歯歯直角圧力角20°
部品(シムシート) NTKカッティングツールズ部品(シムシート)NTKカッティングツールズ
12,980税込14,278
1箱(10個)
5日以内出荷
#2x110mm [+]ドライバービット(インパクト用/10本) エスコ#2x110mm [+]ドライバービット(インパクト用/10本)エスコ
2,700税込2,970
1パック(10本)
翌日出荷
アズワン品番64-7908-26
4/ 6mmx20m/7x 7 ワイヤーロープ(ステンレス製・PVCコート) エスコ4/ 6mmx20m/7x 7 ワイヤーロープ(ステンレス製・PVCコート)エスコ
6,840税込7,524
1個
翌日出荷
エスコ品番EA628SN-42
BRSN ボールベアリングユニット スタンダードタイプ イマオコーポレーションBRSN ボールベアリングユニット スタンダードタイプイマオコーポレーション
4,850税込5,335
1個
4日以内出荷
ハイブリッドミル 三菱マテリアルハイブリッドミル三菱マテリアル
32,980税込36,278
1個
当日出荷から7日以内出荷
刃数2
小原歯車工業 ねじ歯車(スパイラルギヤ) ねじ歯車(焼入プラス) KHK(小原歯車工業)小原歯車工業 ねじ歯車(スパイラルギヤ) ねじ歯車(焼入プラス)KHK(小原歯車工業)
11,980税込13,178
1個
6日以内出荷
ねじ歯車 SN・低価格でラインナップが多く、追加で歯面焼入可能です。焼入プラス・高周波焼入れにより、耐摩耗性が向上しています。・熱影響のない箇所は追加工が可能です。・ラインナップすべてに対応するコイルを準備しています。・豊富な実績により、安定供給が可能です。高周波焼入れ仕様・焼入箇所:歯面焼き入れ・焼入れ硬さ:HRC50~60歯面焼入れの硬さ深さについて・高周波焼入れは、歯車の大きさによって焼入れ方法と歯部の焼入れ状態が異なります。・焼入プラスの焼入れ仕様は、歯車の基準円直径付近の焼入れ仕様となります。
形状S1
小原歯車工業 ねじ歯車(スパイラルギヤ) ねじ歯車(焼入プラス) SN-H [Jシリーズ] KHK(小原歯車工業)小原歯車工業 ねじ歯車(スパイラルギヤ) ねじ歯車(焼入プラス) SN-H [Jシリーズ]KHK(小原歯車工業)
17,980税込19,778
1個
翌々日出荷から8日以内出荷
ねじ歯車 SN・低価格でラインナップが多く、追加で歯面焼入可能です。焼入プラス・高周波焼入れにより、耐摩耗性が向上しています。・熱影響のない箇所は追加工が可能です。・ラインナップすべてに対応するコイルを準備しています。・豊富な実績により、安定供給が可能です。高周波焼入れ仕様・焼入箇所:歯面焼き入れ・焼入れ硬さ:HRC50~60歯面焼入れの硬さ深さについて・高周波焼入れは、歯車の大きさによって焼入れ方法と歯部の焼入れ状態が異なります。・焼入プラスの焼入れ仕様は、歯車の基準円直径付近の焼入れ仕様となります。Jシリーズ・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
ネバーシーズ ニッケルスペシャル 19.07KG ボスティック(Bostik)ネバーシーズ ニッケルスペシャル 19.07KGボスティック(Bostik)
329,800税込362,780
1缶
翌々日出荷
トラスコ品番556-7386危険物の類別非危険物
7セグメントLED(2桁)(Red/0.36 inch/Cathode) Asian Brand7セグメントLED(2桁)(Red/0.36 inch/Cathode)Asian Brand
169税込186
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ミニオープナー 青&赤 1組 2個入 台和ミニオープナー 青&赤 1組 2個入台和
479税込527
1組(2個)
10日以内出荷
力を入れずラクに開けられます。 携帯に便利なキーホルダーとして 長い爪でも安心 ミニサイズで携帯に便利 缶のプルトップとペットボトルのフタがラクに開けることができます。
仕様●材質:AS樹脂(耐熱温度/70~-20℃)●サイズ:43×7×69Hmm●カラー:青&赤●重量:7.5gアズワン品番68-4537-89