材料はSUJ2(高炭素クロム軸受鋼)を使用、焼なまし、焼入れ、焼戻しを行っています。
熱処理技術により軸方向、円周方向において有効硬化層が一定です。
材質SUJ2
形状中実
種別両メネジ
材質ナイロン
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M4
種別オネジ/メネジ
材質ナイロン
RoHS指令(10物質対応)対応
角度目盛は5°単位で両方向から表示されています。【2】は裏面に関節可動域測定法の参考可動域値が表示されています。
付属品収納ケース
材質プラスチック
クランプとセット利用で天板に固定できます。別売の「どこでもクランプ」(7-8085-01)を用いてカートなどの天板に取り付け可能です。用途に合わせて必要なホルダーをかけて使用できます。
材質スチール(PE(ポリエチレン)コート)
材料はSUJ2(高炭素クロム軸受鋼)を使用、焼なまし、焼入れ、焼戻しを行っています。
熱処理技術により軸方向、円周方向において有効硬化層が一定です。
タイプSN
ねじ径M4
材質ナイロン
RoHS指令(10物質対応)対応
傾斜ピンホルダーのスイベル機能により、さまざまなアンダーカット角度に対応する丸ピン用アンダーカット処理ユニットです。スライドプレートに無給油摺動材を採用しているため、耐摩耗性、耐焼付き性が優れています。水平、角度付き、傾斜ピン全長無調節タイプ、補助ガイドピンタイプ等シリーズの充実をはかっています。
用途樹脂金型(スライドコア)に。
材質炭素鋼(オイレス#500)他
RoHS指令(10物質対応)対応
塗り壁の調湿機能を損なわず、簡単にリフォームできます。塗り壁のお部屋は、リフォーム時に廃材が少なくて、工事も簡単なエコリフォームの提案が出来ます。塗り壁の質感と吸放湿性などの機能はそのままキープ。アク・シミなどの汚れもキレイにリフォーム。
用途アク・シミ止め
主成分アクリルエマルション
危険物の類別非危険物
塗布面積(m2/セット)5~7
金型の微細加工に最適です。
材質超硬合金
刃数4
表面処理GS(TiAlN)コート
ねじれ角標準
シャンク径公差(mm)0~-0.005
セット内容ASR-52×1個、滑車用ステー(GB-02)×1個、M0630W×1個、SN406×1個
1セット
¥958
税込¥1,054
3日以内出荷
材質ステンレス
頭部形状ナベ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質黄銅
頭部形状ナベ
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード