カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(22)
- 空調・照明・電設資材(21)
- 物流用品(10)
- 配管・水廻り設備部材(6)
- 作業工具(6)
- 空圧工具(5)
- オフィス家具(4)
- 安全用品(4)
- 自動車補修部品(4)
- 制御機器(3)
- 建築金物(3)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- 厨房用品(2)
- メカニカル部品(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 切削工具(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- 梱包用品(1)
- 機構部品(1)
- 安全保護具(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- Panasonic(パナソニック)(21)
- TRUSCO(16)
- 日東工器(11)
- ハンマーキャスター(6)
- コクヨ(4)
- 積水樹脂(4)
- NB(日本ベアリング)(2)
- 栃木屋(2)
- 西邦工業(2)
- SK11(2)
- StarTech.com(2)
- ショウエイ(2)
- 大阪魂(2)
- エスコ(1)
- オイレス工業(1)
- 岡崎精工(1)
- 近畿製作所(1)
- 旭金属工業(旧:新日本ツール)(1)
- 日動工業(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「sn65」の検索結果

ブレーキパッド
アドヴィックス(住友電工)(256件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1セット(4枚)当日出荷から18日以内出荷自動車メーカーへのOEM製品を開発する技術力とノウハウをフィードパックし、より高次元な安全性を高めたのがADVICSブレーキパッド。高品質でかつ効き・フェード・磨耗・鳴き・振動・異音という相反する要素をもつブレーキ性能を最大限に向上させ、バランスに優れた製品に仕上げています。
ワンタッチ ソケットナットカプラー(ウレタンホース取付用)
(47件のレビュー)¥759税込¥8351個当日出荷ワンタッチでプラグをソケットに差し込むだけで簡単、確実に接続できます。接続時間を短縮・能率アップ!用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器等バルブ構造バルブ有ソケットorプラグソケット接続方式ワンタッチ式使用流体空気
ポリエステルロープ (3つ打タイプ)
ユタカメイク(7件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981巻当日出荷酸・アルカリ・海水などに強く、耐候性に優れ摩擦にも非常に強く、強力に優れたロープです。用途各種結束、テント・タープ用など。種類3つ打RoHS指令(10物質対応)対応
NBシャフト 中実軸 軸受鋼
NB(日本ベアリング)(3件のレビュー)¥5,598税込¥6,1581本当日出荷から31日以内出荷材料はSUJ2(高炭素クロム軸受鋼)を使用、焼なまし、焼入れ、焼戻しを行っています。 熱処理技術により軸方向、円周方向において有効硬化層が一定です。材質SUJ2形状中実
ステンレス 320S・自在車(ナイロン車)
ハンマーキャスター(4件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷オールステンレス製ですので、耐蝕性、耐水性に抜群です。形状自在車型式320S自在車材質(車輪)ナイロン取付方式平付旋回金具仕上ステンレスストッパーなし特性耐水性、耐食性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
420S 自在車(ナイロン一体車輪)
ハンマーキャスター¥669税込¥7361個当日出荷代表的な大型キャスターで各工場、事業所に最も多く使用されてその品質は優秀、堅牢で重量物運搬用には最適なキャスターです。 スチールボールが上下二段に組み込まれていますので回転がよく荷物に対する抵抗力も非常に強靭です。形状自在車型式420S自在車ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
樹脂ソケット(ホース取付用)
TRUSCO(1件のレビュー)¥859税込¥9451個当日出荷ホースバンド不要設計です。 ワンタッチ接続方式。 セーフティロック機構を標準装備。 エンジニアリングプラスチックの採用で耐衝撃性に優れています。 プラスチック製ですので軽量でさびません。用途各種エア配管。自動車業界、食品業界などに。各種機器および機器配管等。空気工具、空気圧機器。材質本体/ポリフェニレンエテール(PPE)+ナイロン(PA)、シールゴム/ニトリルゴム(NBR)使用温度範囲(℃)0~50バルブ構造片路開閉型ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1使用温度(℃)0~50接続方式ワンタッチ式使用流体空気耐圧力(MPa)1
NBシャフト SN(中実軸・軸受鋼)
NB(日本ベアリング)¥5,698税込¥6,2681本当日出荷から42日以内出荷材料はSUJ2(高炭素クロム軸受鋼)を使用、焼なまし、焼入れ、焼戻しを行っています。 熱処理技術により軸方向、円周方向において有効硬化層が一定です。タイプSN
413S 自在車(ナイロン一体車輪) ストッパー付
ハンマーキャスター¥759税込¥8351個当日出荷代表的な大型キャスターで各工場、事業所に最も多く使用されてその品質は優秀、堅牢で重量物運搬用には最適なキャスターです。 スチールボールが上下二段に組み込まれていますので回転がよく荷物に対する抵抗力も非常に強靭です。形状自在車S型式413S自在車ストッパー回転ストッパー付キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ステンレス 315S・自在車(ナイロン一体車輪) ストッパー付
ハンマーキャスター(1件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷オールステンレス製ですので、耐蝕性、耐水性に抜群です。形状自在車S取付方式平付旋回金具仕上ステンレスストッパー回転ストッパー付固定方法(車輪)ナット特性耐水性、耐食性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
SUS製吐出口 SN
ショウエイ¥23,980税込¥26,3781個3日以内出荷から19日以内出荷浴槽やプールと配管を接続する部分に取りつける金物です。水を浴槽やプールから配管に流す吐出口としてご利用頂けます。耐蝕性、強度等が優れており、錆びにくいSUS製を使用しています。材質(本体)SUS304
スパイラルリテイニング FRSN
大阪魂¥33,974税込¥37,3711袋(100個)翌々日出荷から9日以内出荷規格にとらわれない止め輪 スパイラルリテイニングリング 特長 設計者の意図する仕様に合わせて製作することができるので、柔軟な設計に貢献することができます。 角が丸い平線材をコイリングするので、プレス成型の止め輪に見られるバリ、ダレ、カエリなどは発生しません。 標準品を取り揃えていますが、オーダーメイドの場合でも基本的に新たな金型、治具などを製作する必要がありません。 材質は一般的な炭素鋼のほか、さびに強いステンレス鋼もご用意しています。 C型止め輪にある脱着用の突起が無いので、スペースを無駄にしません。 装着時は専用治具のほか、ハンドリングでも可能です。取り外しの際も、マイナスドライバーなどで簡単に行えます。 使用例 プレインベアリング固定 ローターシャフト用プレインベアリングの固定用に使用されています。狭いスペースでの組付けの優位性により採用されました。過酷な環境下での信頼性も評価されています。 転がり軸受け固定 軸受けを止め輪で固定する際は、同時にプリロードスプリングで与圧を加えることにより、振動による損傷などを未然に防ぐことができます。
ハンマーキャスター 220S・自在車(ナイロン車)
ハンマーキャスター¥749税込¥8241個当日出荷から10日以内出荷あらゆるコーナーに簡単に取付可能な実用的なキャスターです。型式220S自在車寸法S(mm)38.9寸法T(mm)59.4寸法U(mm)8.5取付寸法X×Y×Z(mm)139×55×42取付座A×B×C(mm)160×63×58取付穴径P(Φmm)8.8RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車コーナーキャスター
SUS製防水金物 BSN
ショウエイ¥16,980税込¥18,6781個3日以内出荷から21日以内出荷目皿を取り付けた先の配管が防水層を貫通する際の漏水を防ぐ、防水金物です。プールへの使用に適しています。耐蝕性、強度等が優れており、錆びにくいステンレス製です。材質(本体)SUS304
プレート式低床式重荷重用キャスター TYHSシリーズ(ナイロン車)自在
TRUSCO¥2,698税込¥2,9681個当日出荷材質(車輪)強化ナイロン車輪幅(mm)38表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げストッパーなし穴径d(Φmm)8.8取付ピッチY(mm)63材質(金具)スチール取付座A(mm)82取付ピッチX(mm)63取付座B(mm)82![バイメタルホールソー バイメタルコンボ [ツバ無し] ボディ(替刃) ユニカ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono72918686-211013-02.jpg)
バイメタルホールソー バイメタルコンボ [ツバ無し] ボディ(替刃)
ユニカ¥4,198税込¥4,6181個当日出荷から翌々日出荷【3枚組刃を採用! スピーディな穿孔と長寿命!】。軽いワンタッチ作業で、ボディ(替え刃)交換可能。ハードな使用にもチップ飛びしにくい3枚組刃を採用。35mmの有効長により、厚鋼板から厚肉金属パイプ等の曲面穿孔も可能。ボディ(替刃)+段付きセンタードリルのコアカス排出機構で作業効率アップ。被削材貫通時のボディ脱落防止のため、リテーナーロック機構を採用。3枚組刃:3枚組刃で、切削幅に対して切粉を1/3に分断し、内側にも切れ刃を持っているので、抜けカスがスムーズに排出されます。また、切断する役割を分担することにより、チップの欠けも激減しました。用途薄鉄板(3.2mm以下)・アルミ板(3.2mm以下)・塩ビ板・金属サイディング・石膏ボードの切削。有効長(mm)40(貫通可能口径:30mm以上)推奨回転数(min-1[r.p.m])800以下
アルタイト カヌレ型
Flexsil-Lid(フレクシルリッド)¥2,198税込¥2,4181個翌々日出荷ブラックコーティングの効果により、焼成時間を短縮できます。エッジがきれいに出やすい造形です。材質アルタイトサイズ大内径×高さH(Φmm×mm)55×50品名・タイプカヌレ型内面加工シリコン加工
SUS スパイラルリテイニング FRSN
大阪魂¥86,614税込¥95,2751袋(100個)翌々日出荷から9日以内出荷規格にとらわれない止め輪 スパイラルリテイニングリング 特長 設計者の意図する仕様に合わせて製作することができるので、柔軟な設計に貢献することができます。 角が丸い平線材をコイリングするので、プレス成型の止め輪に見られるバリ、ダレ、カエリなどは発生しません。 標準品を取り揃えていますが、オーダーメイドの場合でも基本的に新たな金型、治具などを製作する必要がありません。 材質は一般的な炭素鋼のほか、さびに強いステンレス鋼もご用意しています。 C型止め輪にある脱着用の突起が無いので、スペースを無駄にしません。 装着時は専用治具のほか、ハンドリングでも可能です。取り外しの際も、マイナスドライバーなどで簡単に行えます。 使用例 プレインベアリング固定 ローターシャフト用プレインベアリングの固定用に使用されています。狭いスペースでの組付けの優位性により採用されました。過酷な環境下での信頼性も評価されています。 転がり軸受け固定 軸受けを止め輪で固定する際は、同時にプリロードスプリングで与圧を加えることにより、振動による損傷などを未然に防ぐことができます。
ミニエアージョイントソケット
近畿製作所¥2,998税込¥3,2981個5日以内出荷トラスコ品番805-0751形状ソケット質量(g)57適合チューブ外径(Φmm)10ソケットorプラグソケット適合チューブ内径(Φmm)6.5
低床式重荷重用ステンレスキャスター
栃木屋¥8,198~税込¥9,018~1個当日出荷から4日以内出荷低床式の重荷重用キャスターです。主 材質にステンレスを使用しているので耐食性に優れます。 車輪材質はナイロンとウレタンを、車輪径はΦ65とΦ75をご用意しております。用途OA機器・医療機器・食品機器・台車等荷重種別重荷重部品名称本体、車輪ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応特性耐食性車輪タイプ単輪
天井埋込型 LED(温白色) ユニバーサルダウンライト 高演色タイプ・ビーム角17度・中角タイプ 埋込穴Φ125
Panasonic(パナソニック)¥19,980税込¥21,9781台3日以内出荷質量(kg)0.9定格寿命(時間)40000(光束維持率70%)首振角度(°)約45光源LED(温白色)色温度(K)3500ビーム角(度)17トランスLED内蔵、電源ユニット別売RoHS指令(10物質対応)対応埋込穴(Φmm)125埋込高(mm)144水平回転範囲約355度
スナチェットプーリー
HARKEN(ハーケン)¥61,980税込¥68,1781個6日以内出荷カラビナとプーリーが一体化し、カラビナを開けるだけでスナッチブロックとして使用可能です。ラチェット機能を搭載することで、荷揚げの効率を最大化します。ラチェットプーリーが引き込み方向のみに回転します。ロープが出ていく方向に対しては特殊加工されたプリーの表面形状が摩擦を生みだし、ロープの引き込みをサポートします。「HARKEN」ヨット用ウインチやブロック、高所作業用品を取り扱う米国のメーカーです。用途安全保護具サイズ165×72質量(g)178ロープ径(Φmm)14引張強度(kN)38使用荷重(kN)10
天井埋込型 LED(電球色) ユニバーサルダウンライト 高演色タイプ・ビーム角17度・中角タイプ 埋込穴Φ125
Panasonic(パナソニック)¥19,980税込¥21,9781台3日以内出荷から32日以内出荷質量(kg)0.9定格寿命(時間)40000(光束維持率70%)首振角度(°)約45光源LED(電球色)ビーム角(度)17トランスLED内蔵電源ユニット別売RoHS指令(10物質対応)対応埋込穴(Φmm)125埋込高(mm)144水平回転範囲約355度
天井埋込型 LED(電球色) ユニバーサルダウンライト 高演色タイプ・ビーム角17度・中角タイプ 埋込穴Φ125
Panasonic(パナソニック)¥19,980税込¥21,9781台3日以内出荷仕様【灯具】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)、【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)、天井埋込型、埋込穴Φ125、高演色タイプ、中角タイプ、350形非調光電源ユニットとの組み合わせ、高演色Ra95、ユニバーサルタイプ、天井面取付専用質量(kg)0.9消費電力(W)27.1定格寿命(時間)40000(光束維持率70%)首振角度(°)約45光源LED(電球色)色温度(K)2700ビーム角(度)17エネルギー消費効率(Lm/W)89.6光束(Lm)2430トランスLED内蔵電源ユニット別売RoHS指令(10物質対応)対応別売品番【適合電源ユニット(別売)】非調光タイプNTS90355 LE9【オプション(別売)】ディフュージョンフィルターNSN08852【オプション(別売)】スプレッドフィルターNSN08853【適合リニューアルプレート(別売)】埋込穴Φ150用NNN80004Z埋込穴(Φmm)125埋込高(mm)144水平回転範囲約355度
天井埋込型 ユニバーサルダウンライト HID70形1灯器具相当
Panasonic(パナソニック)¥19,980税込¥21,9781台4日以内出荷適合リニューアルプレート埋込穴Φ150用(別売):NNN80004Z質量(kg)0.9色白取付天井面取付専用タイプライト:ユニバーサルタイプ取付方式埋込型電圧(V)100~242消費電力(W)27.1首振角度(°)約45色温度(K)3000エネルギー消費効率(Lm/W)115.8材質(枠)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)光源寿命40000時間(光束維持率70%)LED内臓、広角タイプ入力電流(A)(100時)0.28、(200時)0.14、(242時)0.12光束(Lm)3140光色電球色ビーム角度(°)36回転角度(°)水平:約355グリーン購入法適合別売品番スプレッドフィルター:NSN08853、ディフュージョンフィルター:NSN08852、電源ユニット(非調光タイプ):NTS90355 LE9演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)125埋込高(mm)144電源ユニット別売材質(灯具)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
天井埋込型 ユニバーサルダウンライト 調光タイプ(ライコン別売) HID70形1灯器具相当
Panasonic(パナソニック)¥19,980税込¥21,9781台4日以内出荷から62日以内出荷色白取付天井面取付専用備考セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能タイプライト:ユニバーサルタイプ取付方式埋込型電圧(V)100~242消費電力(W)27.1首振角度(°)約45材質(枠)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)光源寿命40000時間(光束維持率70%)入力電流(A)(100時)0.28、(200時)0.14、(242時)0.12回転角度(°)水平:約355グリーン購入法適合別売品番スプレッドフィルター:NSN08853、ディフュージョンフィルター:NSN08852、ライトマネージャーFx:NQ28861K、NQ28841K、NQ28861K、信号線式ライコン:NQ21516、NQ21526、NQ21506、NQ21505、NQ21502、電源ユニット(調光タイプ):NTS90355 LJ9演色指数(Ra)85埋込高(mm)144電源ユニット別売調光範囲(約1%)~100%)材質(灯具)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
213S・コーナープレート式キャスター 自在車(ナイロン車)
ハンマーキャスター¥899税込¥9891個9日以内出荷から10日以内出荷あらゆるコーナーに簡単に取付け可能な実用的なキャスターです。型式213S自在車寸法S(mm)38.9寸法T(mm)59.4寸法U(mm)8.5取付寸法X×Y×Z(mm)139×55×42取付座A×B×C(mm)160×63×58取付穴径P(Φmm)8.8RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車コーナーキャスター
ステンレスキャスター(トラック型)
栃木屋¥2,498税込¥2,7481個6日以内出荷から7日以内出荷ステンレス製のため、耐食性に優れています。用途OA機器・台車等部品名称本体、車輪ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応特性耐食性車輪タイプ単輪
オフィスチェアー レグノ2 スタンダードタイプ ローバック(配送・組立サービス付き)
コクヨ¥42,980~税込¥47,278~1脚7日以内出荷から12日以内出荷姿勢にあわせて背もたれが動いて身体を支える、背もたれロッキング機構を採用。ヘッドレストなし全高(mm)820~930座面高さ(mm)405~515グリーン購入法適合座面寸法(幅×奥行)(mm)470×455
オフィスチェアー レグノ2 セパレートタイプ (配送・組立サービス付き)
コクヨ¥33,980~税込¥37,378~1脚7日以内出荷から12日以内出荷姿勢にあわせて背もたれが動いて身体を支える、背もたれロッキング機構を採用。ヘッドレストなしランバーサポートなし奥行(mm)585全高(mm)800~910座面高さ(mm)405~515座高(mm)405グリーン購入法適合ハンガーなしオットマンなし座面寸法(幅×奥行)(mm)470×450サービス分類組立・設置・取付
























![バイメタルホールソー バイメタルコンボ [ツバ無し] ボディ(替刃) ユニカ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono72918686-211013-02.jpg)