カテゴリ

  • 制御機器(228)
  • メカニカル部品(73)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(66)
  • 農業機械(30)
  • 切削工具(29)
  • 機構部品(28)
  • 安全標識(23)
  • 科学研究・開発用品(17)
  • 電気材料(14)
  • 配管・水廻り設備部材(12)
  • 自動車純正部品(11)
  • パソコン/周辺機器(11)
  • 作業工具(10)
  • オフィス家具(9)
  • 建築金物(9)
  • 事務用品(9)
  • 保管用品(8)
  • 照明(8)
  • 測定用品(8)
  • 自動車補修部品(8)
  • ねじ・ボルト・釘(7)
  • FA担当者のオススメ新商品(7)
  • 油圧機器・油圧ホース(7)
  • 家電(7)
  • 物流用品(6)
  • 研磨材(5)
  • 医療(4)
  • バイク部品(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • 電動工具(3)
  • 安全用品(2)
  • カー用品(2)
  • 安全保護具(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • トラック純正部品(2)
  • 縫製用品(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 厨房用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 日用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 作業服(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sn8」の検索結果

関連キーワード
688件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SUS304メカナット(6800SN8 大阪魂SUS304メカナット(6800SN8大阪魂
714税込785
1個
翌々日出荷
材質ステンレスSUS304奥行(mm)裏面必要奥行:32以上下穴径(Φmm)14適合板厚(mm)10~100ねじの呼びM8
SUS304メカナット(680SN8R 大阪魂SUS304メカナット(680SN8R大阪魂
667税込734
1個
翌々日出荷
材質SUS304ねじの呼びM8
クイックシール継手 ナイロンスリーブ 乳白色 ニッタクイックシール継手 ナイロンスリーブ 乳白色ニッタ(11件のレビュー)
25税込28
1個
当日出荷
形状ナイロンスリーブ使用流体空気、一般作動油、水材質(本体)ナイロン使用温度範囲(℃)(空気、一般作動油)-40~+80、(水)0~+70、真鍮スリーブをご使用の場合、最高使用温度は+100最高使用圧力(MPa)5負圧性能(kPa)-101.294乳白色
ブレーキパッド アドヴィックス(住友電工)ブレーキパッドアドヴィックス(住友電工)(253件のレビュー)
2,198税込2,418
1セット(4枚)
当日出荷から18日以内出荷
自動車メーカーへのOEM製品を開発する技術力とノウハウをフィードパックし、より高次元な安全性を高めたのがADVICSブレーキパッド。高品質でかつ効き・フェード・磨耗・鳴き・振動・異音という相反する要素をもつブレーキ性能を最大限に向上させ、バランスに優れた製品に仕上げています。
標識 避難誘導 蓄光式 消防認定品 モノタロウ標識 避難誘導 蓄光式 消防認定品モノタロウ(11件のレビュー)
1,998税込2,198
1枚
当日出荷
エルティーアイ株式会社とのコラボレーション標識です。 硬質塩ビ板タイプの蓄光式誘導標識で業界初「裏面に両面テープが貼りついた状態」で消防認定を取得しています。施工が簡単!めくって貼るだけ簡単ワンステップの中輝度蓄光式誘導標識です。 (一財)日本消防設備安全センター 消防設備認定品 認定番号「NP-014号」です。 蛍光灯(常用光源D65)の場合、200ルクスで20分後に輝度50mcd/m2以上の「JB規格」を採用。(規格値は24mcd/m2以上の「JA規格」) 安価で視認性も高く、安全対策で自主的に設置される方にお薦めです。
用途屋内の消防設備、安全対策に。材質硬質蓄光塩ビ板取付方式両面テープ(貼付済)形状標識輝度中輝度RoHS指令(10物質対応)対応関連資料認定仕様書(0.29MB) 認定証(0.07MB)RoHS指令対応証明書(0.1MB)
ソケットナットカプラー(ウレタンホース取付用) モノタロウソケットナットカプラー(ウレタンホース取付用)モノタロウ(126件のレビュー)
639税込703
1個
当日出荷
ソケットorプラグソケット使用流体空気
標識 避難誘導 蓄光式 スクエアタイプ 消防認定品 モノタロウ標識 避難誘導 蓄光式 スクエアタイプ 消防認定品モノタロウ(5件のレビュー)
1,698税込1,868
1枚
当日出荷
エルティーアイ株式会社とのコラボレーション標識です。 (一財)日本消防設備安全センターが定める消防認定制度の認定取得品。認定番号「NP-013号」。中輝度蓄光式誘導標識の認定取得。認定の規格値の2倍以上の明るさ(20分後の輝度80mcd/m2以上)。蛍光灯(常用光源D65)の場合、200ルクスで20分後に輝度50mcd/m2以上の「JB規格」を採用。(規格値は24mcd/m2以上の「JA規格」)安価で視認性も高く、安全対策で自主的に設置される方にお薦めです。簡単貼るだけのステッカータイプ。PETフィルム使用しています。「α-FLASH(アルファ・フラッシュ)」TSNシリーズ。
用途屋内の消防設備、安全対策に。取付方式シール/ステッカー材質PET、PLC(蓄光)材、ポリエステル樹脂、アクリル系粘着剤形状標識輝度中輝度RoHS指令(10物質対応)対応RoHS指令対応証明書(0.1MB)
SN-8 JB ISO ナットキャップ 33mm ステンクロームメッキ 8穴 JB(日本ボデーパーツ工業)SN-8 JB ISO ナットキャップ 33mm ステンクロームメッキ 8穴JB(日本ボデーパーツ工業)
3,798税込4,178
1セット(8個)
4日以内出荷
ステンレス製、バフ研磨で鏡面仕上げ! 高質クロームメッキ仕様で抜群の輝き! ボルト・ナットを泥やホコリ等から保護! 取付簡単!
用途トラックISOホイール33mm用ナットカバー仕様8穴用 8個入形状丸型材質/仕上ステンレス/クロームメッキ高さ(mm)46対辺(mm)33
ワンタッチ ソケットナットカプラー(ウレタンホース取付用) モノタロウワンタッチ ソケットナットカプラー(ウレタンホース取付用)モノタロウ(43件のレビュー)
759税込835
1個
当日出荷
ワンタッチでプラグをソケットに差し込むだけで簡単、確実に接続できます。接続時間を短縮・能率アップ!
用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器等ソケットorプラグソケットバルブ構造バルブ有使用流体空気接続方式ワンタッチ式
NBシャフト 中実軸 軸受鋼 NB(日本ベアリング)NBシャフト 中実軸 軸受鋼NB(日本ベアリング)(3件のレビュー)
2,198税込2,418
1本
当日出荷から31日以内出荷
材料はSUJ2(高炭素クロム軸受鋼)を使用、焼なまし、焼入れ、焼戻しを行っています。 熱処理技術により軸方向、円周方向において有効硬化層が一定です。
材質SUJ2形状中実
ブレーキシュー(ハーフタイプ) FCマテリアル(旧東海マテリアル)ブレーキシュー(ハーフタイプ)FCマテリアル(旧東海マテリアル)(133件のレビュー)
929税込1,022
1セット(2枚)
当日出荷から13日以内出荷
材料の開発から製造・品質管理・販売までを担う、摩擦材料専門メーカー。純正OEM供給も行っており安心してお使い頂けます。 新品シューに小型車用ブレーキライニングを接着アッセンブリしたもので、安全確実な制動効果をお約束致します。
ネバーシーズ ニッケルスペシャルグレード ボスティック(Bostik)ネバーシーズ ニッケルスペシャルグレードボスティック(Bostik)(14件のレビュー)
59,980税込65,978
1缶(3.64kg)
当日出荷
標準グレードの特性に加え、腐蝕性蒸気に不活性(特に強酸、強アルカリ)化学、石油プラントなどの耐酸性、耐アルカリ性が要求される腐蝕雰囲気個所。
用途潤滑、焼防使用温度範囲(℃)-183~1315銀灰色粒径(μm)50増ちょう剤リチウム石鹸危険物の類別非危険物
クイックシール継手 黄銅スリーブ ニッタクイックシール継手 黄銅スリーブニッタ(4件のレビュー)
109税込120
1個
当日出荷
形状スリーブ使用流体空気、一般作動油、水材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)(空気、一般作動油)-40~+80、(水)0~+70、真鍮スリーブをご使用の場合、最高使用温度は+100最高使用圧力(MPa)5負圧性能(kPa)-101.294
標識 避難誘導 高輝度蓄光式 消防認定品 モノタロウ標識 避難誘導 高輝度蓄光式 消防認定品モノタロウ(5件のレビュー)
4,198税込4,618
1枚
当日出荷
エルティーアイ株式会社とのコラボレーション標識です。 C級認定品の最高レベルの輝度になります。 硬質塩ビ板タイプの蓄光式誘導標識で業界初「裏面に両面テープが貼りついた状態」で消防認定を取得しています。施工が簡単!めくって貼るだけ簡単ワンステップの高輝度蓄光式誘導標識です。 (一財)日本消防設備安全センター 消防設備認定品 認定番号「HP-051号」です。 蛍光灯(常用光源D65)の場合、200ルクスで20分後に輝度190mcd/m2以上の「JC規格」を採用。(規格値は100mcd/m2以上の「JC規格」) 安価で視認性も高く、高輝度品の為、法令設置にも対応しています。
用途屋内の消防設備、安全対策に。取付方式シール/ステッカー材質硬質蓄光塩ビ版形状標識輝度高輝度認定番号HP-051RoHS指令(10物質対応)対応RoHS指令対応証明書(0.1MB)
直管型LED 20W型 オーム電機直管型LED 20W型オーム電機(55件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷
光角160°平均演色性がN色、D色共にRa80を実現。直管蛍光灯20W相当のあかるさを実現。チラツキが少ない。ライセンスフリーのLEDを採用。高発光効率を実現屋内、屋外(防雨型器具と雨水がかからない場所のみ)兼用
付属品ダミースターター(E形)種別20W形質量(g)165消費電力(W)8.2管径(Φmm)28口金G13点灯形グロースターター式全光束(Lm)1000入力電圧(V)100(50Hz/60Hz)定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)80管長(mm)580配光角度(°)160電球の種類LED
土佐ひのきスノコ アイリスオーヤマ土佐ひのきスノコアイリスオーヤマ(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1枚
当日出荷
高知県産桧の間伐材を利用した環境に優しいスノコです。 桧の良さである殺菌・防虫・消臭効果に優れています。 用途に合わせてさまざまな使い方ができます。 ステンレススクリュー釘を使用しているので、衣類などに引っ掛かる心配がありません。
材質本体:土佐桧、釘:ステンレススクリュー釘ナチュラル
ニューライナー0.7 uni(三菱鉛筆)ニューライナー0.7uni(三菱鉛筆)(6件のレビュー)
69税込76
1本
当日出荷
商品タイプ本体先端ボール径(mm)0.7材質(軸)再生PS樹脂 (クリップ)ABS樹脂質量(g)6.4エコマーク認定認定方式ノック式替芯SA-7CN寸法(軸径Φ×厚さ×全長)(mm)9×12.4×145グリーン購入法適合エコマーク認定番号18 112 134入数(本)1
標識 避難誘導 高輝度蓄光式 スクエアタイプ 消防認定品 モノタロウ標識 避難誘導 高輝度蓄光式 スクエアタイプ 消防認定品モノタロウ(5件のレビュー)
4,198税込4,618
1枚
当日出荷
エルティーアイ株式会社とのコラボレーション標識です。 C級認定品の最高レベルの輝度になります。 硬質塩ビ板タイプの蓄光式誘導標識で業界初「裏面に両面テープが貼りついた状態」で消防認定を取得しています。施工が簡単!めくって貼るだけ簡単ワンステップの高輝度蓄光式誘導標識です。 (一財)日本消防設備安全センター 消防設備認定品 認定番号「HP-051号」です。 蛍光灯(常用光源D65)の場合、200ルクスで20分後に輝度190mcd/m2以上の「JC規格」を採用。(規格値は100mcd/m2以上の「JC規格」) 安価で視認性も高く、高輝度品の為、法令設置にも対応しています。
用途屋内の消防設備、安全対策に。材質硬質蓄光塩ビ版寸法(縦×横×厚さ)(mm)200×200×1.5取付方式シール/ステッカー表示内容非常口用形状標識輝度高輝度認定番号HP-051仕様緑/白抜きRoHS指令(10物質対応)対応RoHS指令対応証明書(0.1MB)
中輝度蓄光避難誘導ステッカー標識 日本緑十字社中輝度蓄光避難誘導ステッカー標識日本緑十字社(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1枚
当日出荷
電気が消えても長時間光ります。 便利なステッカータイプ。 離ケイ紙をはがし貼り付けます。 消防認定品で、消防・防災関連にも適応しています。
取付方式ステッカー材質PETステッカー仕様消防認定品 中輝度蓄光(20分後輝度:83mcd/m2)文字内容避難誘導
ステンレス ねじ込み 六角ニップル ナゴヤステンレス ねじ込み 六角ニップルナゴヤ
519税込571
1個
当日出荷から4日以内出荷
形状ニップルRoHS指令(10物質対応)対応
P形スピードナット(鉄/三価ホワイト)(パック品) オチアイP形スピードナット(鉄/三価ホワイト)(パック品)オチアイ(2件のレビュー)
529税込582
1パック(25個)
当日出荷から翌々日出荷
材質表面処理三価ホワイト形状P形スピードナットねじの種類ナット
メッシュパネル用 ステンレス棚 光メッシュパネル用 ステンレス棚
939税込1,033
1個
当日出荷
収納に便利なステンレスメッシュパーツシリーズです メッシュパネル用パーツ キッチンや部屋の小物などの整頓に最適です メッシュパネルに簡単に取付けができ、自由にレイアウトすることができます 丈夫でサビにくいステンレス製です
材質ステンレス
直管LEDランプ グロースターター器具専用 オーム電機直管LEDランプ グロースターター器具専用オーム電機(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷から3日以内出荷
点灯形グロースターター外径(Φmm)28定格入力電圧(V)AC100定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)80周波数50Hz/60Hz電球の種類LED
中輝度蓄光式誘導標識 消防認定品 エルティーアイ中輝度蓄光式誘導標識 消防認定品エルティーアイ
1,998税込2,198
1枚
当日出荷から6日以内出荷
「α-FLASH(アルファ・フラッシュ)」TSNシリーズ。中輝度蓄光式誘導標識の認定取得。認定の規格値の2倍以上の明るさ(20分後の輝度80mcd/m2以上)。蛍光灯(常用光源D65)の場合、200ルクスで20分後に輝度50mcd/m2以上の「JB規格」を採用。(規格値は24mcd/m2以上の「JA規格」)財団法人日本消防防災安全センターが定める消防認定制度の認定取得品。認定番号「NP-013号」。安価で視認性も高く、安全対策で自主的に設置される方にお薦めです。簡単貼るだけのステッカータイプ。環境に優しいPETフィルム使用。
用途屋内の消防設備、安全対策に。取付方式シール/ステッカー材質PET、PLC(蓄光)材、ポリエステル樹脂、アクリル系粘着剤厚さ(mm)0.35
中輝度 蓄光式 避難誘導標識 消防認定品 両面テープ付き TPSNシリーズ 硬質塩ビ板タイプ エルティーアイ中輝度 蓄光式 避難誘導標識 消防認定品 両面テープ付き TPSNシリーズ 硬質塩ビ板タイプエルティーアイ
1,698税込1,868
1枚
当日出荷から6日以内出荷
裏面テープ付き消防認定品(NP-014号)。めくって貼るだけ簡単ワンステップ!裏面に3M製両面テープ付き。災害時突然の停電で真っ暗になった時に標識が光り、安全迅速に避難できる。
用途商業施設、公共施設、工場、オフィス、倉庫などの防災対策、非常時における誘導灯の補助に。/蓄光標識/誘導灯/案内灯/非常灯/非常用/避難用/災害用/防災用/防災対策/オフィス/会社/商業施設/学校/公共施設/工場/倉庫/店舗/店/避難所/病院/エコ/電気代0円/簡単/テープ/板材質硬質蓄光塩ビ板
楽しく学習 直線定規 30cm SONIC(ソニック)[文具]楽しく学習 直線定規 30cmSONIC(ソニック)[文具]
279税込307
1個
当日出荷
2種類の使い方、余白有り目盛は線が引きやすい。 0スタートは距離が測りやすい。 名前シールが付属
材質PMMA寸法(mm)310×35×2
高輝度蓄光誘導標識 C級消防認定品 C200級 エルティーアイ高輝度蓄光誘導標識 C級消防認定品 C200級エルティーアイ
3,398税込3,738
1枚
当日出荷から3日以内出荷
高輝度蓄光式誘導標識 α-FLASH(アルファ・フラッシュ)」SNシリーズ。 (一財)日本消防設備安全センターが定める消防認定制度の基準(標識区分)「C200級」認定取得品。認定番号「HP-042号」。JIS規格(JIS Z 9107)上級の「JCクラス」相当品。LED光源でも蓄光することができます。簡単貼るだけのステッカータイプ。環境に優しいPETフィルム使用。
仕様C200級
平型ハンドル車 SN(握りネジなし) MIYOSHI(小西製作所)平型ハンドル車 SN(握りネジなし)MIYOSHI(小西製作所)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から4日以内出荷
種類平型材質鋳鉄FC200表面処理クロムメッキ
ナイロンクリップ 芝軽粗材ナイロンクリップ芝軽粗材(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1袋(100個)
当日出荷から45日以内出荷
ニューライナーボールペン10本 uni(三菱鉛筆)ニューライナーボールペン10本uni(三菱鉛筆)
799税込879
1箱(10本)
当日出荷
握りやすく疲れづらい「VERY楽グリップ」と、なめらかな書き味の「VERY楽インク」を採用した油性ボールペンです。油性ボールペン
寸法(mm)高さ112×幅131×奥行163方式ノック式インク色クロボール径(Φmm)0.7インク油性色(軸)クロ入数(本)10
SUS316締付継手 締付ナットのみ PISCO(ピスコ)SUS316締付継手 締付ナットのみPISCO(ピスコ)
499税込549
1個
当日出荷から9日以内出荷
耐食性に優れたSUS316材を使用した締付継手薬品、気密性、重視(医療、食品、半導体)な特殊環境配管に最適。
形状締付ナット使用流体空気、水、その他材質(本体)SUS316最高使用圧力チューブの最高使用圧力に準じます。使用温度範囲チューブの使用範囲で異なります。(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100タイプ耐腐蝕用タイプ
高輝度蓄光式誘導標識 消防認定品 A級品 エルティーアイ高輝度蓄光式誘導標識 消防認定品 A級品エルティーアイ
7,598税込8,358
1枚
当日出荷から9日以内出荷
「α-FLASH(アルファ・フラッシュ)」ASNシリーズ。高輝度蓄光式誘導標識の認定基準のA50級を取得。財団法人日本消防防災安全センターが定める消防認定制度の基準(標識区分)「A50、A200級」認定取得品。認定番号「HP-046号」。 JIS規格(JIS Z 9107)最上級の「JDクラス」相当品。現場照度50~200ルクス未満の多少薄暗い環境でも光を蓄え発光します。LED光源でも蓄光することができます。簡単貼るだけのステッカータイプ。環境に優しいPETフィルム使用。
用途屋内の消防設備、安全対策に。
芯温計(クイックチェック) 熱研芯温計(クイックチェック)熱研(2件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷
熱電対をセンサーに使用した芯温計です。 耐衝撃性に優れ、水・油まわりでの使用が可能です。 落下防止のため背面に磁石が付いています。
材質本体/ABS樹脂(抗菌仕様)、センサー部/ステンレス(SUS304)寸法(mm)43×20×90質量(g)50電源CR2032ボタン電池(3V)×1個(付属)測定範囲(℃)-50~+350センサー熱電対(ST:銅・コンスタンタン)Φ3×112mm精度(℃)読取値の±0.8%または±0.8℃のいずれか大きい値分解能(℃)-9.9~+199.9/0.1、その他/1機能オートパワーオフ機能付サンプリング1回/0.7秒アズワン品番1-5005-01防水保護等級IP65
浮子式ガス採集器(8m) 理研計器浮子式ガス採集器(8m)理研計器
7,198税込7,918
1本
当日出荷
ポンプユニット用の浮子式ガス採集器です。
トラスコ品番161-1595幅(mm)76高さ(mm)69奥行(mm)26電源(V)専用Ni-MH電池(付属)コード長さ(m)8保護等級IP67
センチストークス粘度液 アズワンセンチストークス粘度液アズワン
8,740税込9,614
1個
翌々日出荷から12日以内出荷
熱酸化安定性に優れているので温度による粘度変化が小さく、蒸気圧が低いです。
成分ジメチルポリシロキサン容量(mL)500
NBシャフト SN(中実軸・軸受鋼) NB(日本ベアリング)NBシャフト SN(中実軸・軸受鋼)NB(日本ベアリング)
1,998税込2,198特価
1本
当日出荷から41日以内出荷
材料はSUJ2(高炭素クロム軸受鋼)を使用、焼なまし、焼入れ、焼戻しを行っています。 熱処理技術により軸方向、円周方向において有効硬化層が一定です。
タイプSN
中輝度蓄光避難誘導ステッカー標識 日本緑十字社中輝度蓄光避難誘導ステッカー標識日本緑十字社(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1枚
当日出荷
電気が消えても長時間光ります。 便利なステッカータイプ。 離ケイ紙をはがし貼り付けます。 消防認定品で、消防・防災関連にも適応しています。
取付方式ステッカー材質PETステッカー仕様消防認定品 中輝度蓄光(20分後輝度:83mcd/m2)寸法(mm)120×360質量(g)30
高輝度蓄光避難口誘導標識 日本緑十字社高輝度蓄光避難口誘導標識日本緑十字社
7,998税込8,798
1枚
当日出荷
ボールローラ NBK(鍋屋バイテック会社)ボールローラNBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
719税込791
1個
当日出荷から8日以内出荷
ナット 8mm 20個入 TRUSCOナット 8mm 20個入TRUSCO
2,198税込2,418
1パック(20個)
当日出荷
トラスコ品番291-9931長さ(mm)9材質/仕上C3771-BサイズM12×1.00質量(g)117外径(Φmm)8二面幅(mm)14質量(g/パック)14
...