カテゴリ
- 制御機器(569)
- 学童・教育用品(109)
- パソコン/周辺機器(99)
- 科学研究・開発用品(73)
- メカニカル部品(16)
- 清掃用品(11)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(10)
- 安全靴・作業靴(9)
- 測定用品(8)
- はんだ関連・静電気対策用品(3)
- 物流用品(3)
- 空調・照明・電設資材(3)
- バイク部品(2)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
- 安全用品(2)
- 家電(2)
- 電気材料(1)
- 測定関連サービス(1)
- 建築金物(1)
- 住設機器(1)
- 自動車純正部品(1)
- 整備工具・収納(1)
- バッテリー・電装(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- Texas Instruments(193)
- MICROCHIP(76)
- メディアカバーマーケット(65)
- SPARKFUN(64)
- SKC(環境測定)(62)
- RS PRO(56)
- Panasonic(パナソニック)(52)
- onsemi(39)
- STMicro(31)
- D'Addario(26)
- サンハヤト(25)
- 東芝(25)
- SKF(日本エスケイエフ)(14)
- AOHI(アオハイ)(13)
- VISHAY(12)
- RENESAS(9)
- SICK(9)
- S.Yairi(9)
- ON SEMICONDUCTOR(8)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「sop ic」の検索結果

SOP IC変換基板 ソケット無し
サンハヤト(2件のレビュー)¥789~税込¥868~1個当日出荷0.5mmピッチを2.54mmピッチ(2方向)に変換します。MAX.32ピン対応です。1枚の基板に同じパターンが2つ並んでいて、2分割して使用します。用途ICパッケージ変換種類両面板厚(mm)1材質(基板)ガラスエポキシ仕上処理スルホール、金メッキ、レジストランド2.54mmピッチ0.9Φ(外周)
Toshiba モータドライバIC, 2.7~5.5 V, 16-Pin SSOP ブラシ付きDC
東芝¥199税込¥2191個当日出荷仕様モータタイプ = ブラシ付きDC出力構成 = デュアルフルブリッジ最大IGBTコレクタ電流 = 1A実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SSOPピン数 = 16動作供給電圧 Min = 2.7 V標準スイッチング周波数 = 100kHz動作温度 Min = -20 ℃モータコントローラ、東芝RoHS指令(10物質対応)対応
SOPピッチ変換基板
サンハヤト(5件のレビュー)¥429税込¥4721枚(10枚)当日出荷表面はSSOP(0.65mmピッチ)用、裏面はSOP(1.27mmピッチ)用になっていて、どちらも2.54mmピッチの300mil幅に変換できます。1枚の基板に同じパターンが10個並んでいて、10分割して使用します。種類両面穴径(Φmm)0.9ピッチ(mm)0.65/1.27板厚(mm)1ピン数(ピン)8材質(基板)ガラスコンポジット仕上処理スルーホール、鉛フリー半田レベラー基板寸法(縦×横)(mm)10.16×12.7
SMTコネクタ変換用基板
サンハヤト¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷D-sub25ピンコネクタを2.54mmピッチに変換します。1枚の基板に同じパターンが2つ並んでいて、センターで2分割して使用します。種類両面板厚(mm)1.2材質(基板)ガラスエポキシ仕上処理スルホール、レジスト、金フラッシュメッキ仕上げ、Vカット基板寸法(縦×横)(mm)42.43×86.2
Toshiba 74 HCシリーズ フリップフロップIC 2~6 V, 14-Pin SOP
東芝¥1,198税込¥1,3181袋(5個)翌々日出荷仕様ロジックファミリー = HCロジック機能 = D タイプ入力タイプ = シングルエンド出力信号タイプ = 差動トリガータイプ = 正エッジ極性 = 反転, 非反転実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOPピン数 = 14セット/リセット = Yes1チップ当たりのエレメント数 = 2最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 150 ns @ 2 V寸法 = 10.3 x 5.3 x 1.5mm動作供給電圧 Min = 2 VTC74HCシリーズ、東芝. 高速CMOSロジック 動作電圧: 2 → 6 V 互換性: 入力CMOS、出力CMOSRoHS指令(10物質対応)対応
SOP IC変換基板(1.27mmピッチ/最大28ピン)
サンハヤト¥1,398税込¥1,5381枚当日出荷最大28ピンのSOP ICを2.54mmピッチに変換できる基板 最大28ピンのSOP(Small Outline Package)ICを1.27mmピッチから2.54mmピッチへ変換するためのユニバーサル基板です。SOPパッケージのICをユニバーサル基板に載せたいときなどに使用すると、プロトタイピングや評価に非常に役立ちます。 最大28ピンに対応 1枚の基板に同じパターンが3つ並んでおり、Vカット処理済みで簡単に分割可能 SOP ICを標準的な2.54mmピッチのユニバーサル基板に実装可能 金フラッシュめっきと両面レジストで信頼性が高く、RoHSに対応材質ガラスコンポジット(CEM-3)寸法(mm)カット後:17.78×35.56、96×75×1.5(包装を含む)質量(g)5タイプ両面穴径(Φmm)0.9ピッチ(mm)変換前:1.27、変換後:2.54本体寸法(mm)53.34×35.36×1.0t()ピン数(ピン)28(max)仕上処理スルーホール、金フラッシュめっき(両面)、緑レジスト(両面)RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ変換前:SOP
SOP IC変換基板
サンハヤト¥769税込¥8461個7日以内出荷狭ピッチのSOPを2.54mmピッチ(2方向)に変換。表面はVSOP(0.5mmピッチ)用、裏面はSSOP(0.65mmピッチ)用になっていて、どちらも2.54mmピッチの600mil幅に変換できます。1枚の基板に同じパターンが3個並んでいて、3分割して使用します。仕様変換前パッケージ:SOP材質ガラスエポキシ(FR-5)寸法(mm)75×90×2mm(包装を含む)質量(g)6(包装を含む)タイプ両面/片面:両面寸法カット後:40.64×17.78mmピッチ(mm)変換後:2.54、表面:(変換前)0.5mm/裏面:0.65本体寸法(mm)17.78×40.64×1.0tピン数(ピン)Max.32ピン仕上処理スルーホール、金フラッシュメッキ、レジストRoHS指令(10物質対応)対応穴径Φ0.9
SOP IC変換基板
サンハヤト¥979税込¥1,0771個7日以内出荷最大28ピンのSOP ICを2.54mmピッチに変換できる。1.27mmピッチを2.54mmピッチ(2方向)シングルラインに変換します。最大28ピン対応です。1枚の基板に同じパターンが3つ並んでおり、3分割して使用します。仕様変換前パッケージ:SOP材質ガラスコンポジット(CEM-3)寸法(mm)96×75×1.5mm(包装を含む)質量(g)5(包装を含む)タイプ両面/片面:両面寸法カット後:17.78×35.56mmピッチ(mm)変換後:2.54、変換前:1.27本体寸法(mm)53.34×35.56×1.0tピン数(ピン)Max.28ピン仕上処理スルーホール、金フラッシュめっき(両面)、緑レジスト(両面)RoHS指令(10物質対応)対応穴径Φ0.9
SOP IC変換基板
サンハヤト¥849税込¥9341個7日以内出荷狭ピッチのSOPを2.54mmピッチ(2方向)に変換。表面はVSOP(0.5mmピッチ)用、裏面はSSOP(0.65mmピッチ)用になっていて、どちらも2.54mmピッチの300mil幅に変換できます。1枚の基板に同じパターンが10個並んでいて、10分割して使用します。仕様変換前パッケージ:SOP材質ガラスエポキシ(FR-4)寸法(mm)75×90×2(包装を含む)質量(g)6(包装を含む)タイプ両面/片面:両面寸法カット後:20.32×10.16ピッチ(mm)変換後:2.54、表面:(変換前)0.5/裏面:0.65本体寸法(mm)10.16×20.32×1.0tピン数(ピン)Max.16ピン仕上処理スルーホール、金フラッシュメッキ、レジストRoHS指令(10物質対応)対応穴径Φ0.9
Toshiba フリップフロップIC 3~18 V, 14-Pin PDIP
東芝¥429税込¥4721袋(5個)当日出荷仕様ロジックファミリー = 4000ロジック機能 = D タイプ入力タイプ = シングルエンド出力信号タイプ = 差動トリガータイプ = 正エッジ極性 = 反転, 非反転実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = PDIPピン数 = 14セット/リセット = Yes1チップ当たりのエレメント数 = 2最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 300 ns @ 5 V寸法 = 19.25 x 6.4 x 3.5mm動作温度 Min = -40 ℃TC4000ファミリ、東芝RoHS指令(10物質対応)対応
IC OPAMP GP 700KHZ 8SOP
HTC¥84税込¥921個3日以内出荷回路数2動作温度範囲(℃)-40~125(TA)パッケージ8-SOP動作電圧(V)シングル/±5~±40、デュアル/VCC+:2.5V~20V、VCC-:-2.5V~-20Vスルーレート(V/μs)0.7
onsemi PWMコントローラ IC, 8-Pin SOP
onsemi¥639税込¥7031袋(5個)7日以内出荷最大スイッチング周波数 = 190 kHz。出力電圧 = 7.5 V。コントロール方法 = 電流。降下時間 = 120ns。パッケージタイプ = SOPns。ピン数 = 8。寸法 = 5 x 4 x 1.5mm。PWM コントローラタイプ = 電流モードmm。幅 = 4mm。高さ = 1.5mm。動作温度 Min = -40 ℃。フライバック / フォワードPWMコントローラ、Fairchild SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
onsemi PWMコントローラ IC, 8-Pin SOP
onsemi¥1,198税込¥1,3181箱(10個)7日以内出荷仕様●PWM コントローラタイプ:電流モード●コントロール方法:電流●フライバック / フォワードPWMコントローラ、Fairchild Semiconductor幅(mm)3.9寸法(mm)4.9×3.9×1.75高さ(mm)1.75出力電圧(V)4.5出力電流(mA)150ピン数(ピン)8動作温度(℃)(Max)+150RoHS指令(10物質対応)対応スイッチング周波数(kHz)最大190降下時間(ns)120
onsemi PWMコントローラ IC, 8-Pin SOP
onsemi¥639税込¥7031箱(5個)7日以内出荷仕様●上昇時間:200ns●最大スイッチング周波数:190 kHz長さ(mm)5幅(mm)4寸法(mm)5×4×1.5高さ(mm)1.5出力電圧(V)7.5コントロール電流RoHS指令(10物質対応)対応特性フライバック / フォワードPWMコントローラ、Fairchild Semiconductor実装タイプ表面実装トポロジーフライバック最小動作温度(℃)-40
Toshiba シングル 8 x 1 マルチプレクサスイッチIC ±5 V, 16-Pin SOP
東芝¥999税込¥1,0991袋(5個)欠品中仕様構成 = シングル 8 x 1パッケージタイプ = SOP実装タイプ = 表面実装標準シングル供給電圧 = ±5 Vスイッチタイプ = アナログマルチプレクサピン数 = 16電源タイプ = シングル入力信号タイプ = 差動出力信号タイプ = シングルエンド動作温度 Min = -40 ℃動作温度 Max = +85 ℃1チップ当たりのチャンネル数 = 81エレメント当たりの入力数 = 8TC74HCシリーズ、東芝. 高速CMOSロジック 動作電圧: 2 → 6 V 互換性: 入力CMOS、出力CMOSRoHS指令(10物質対応)対応
IC DRIVER 4/0 14SOP
Texas Instruments¥98税込¥1081個13日以内出荷IC DRIVER 4/0 14SOP仕様●タイプ:ドライバ●プロトコル:RS232●ドライバ/レシーバ数:4/0●デュプレックス:-●受信機ヒステリシス:-●データレート:-●電圧 - 供給:±7.5V~15V●動作温度:0℃~70℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:14-SOIC(0.209インチ、5.30mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:14-SOアズワン品番67-0410-29
IC引き抜き治具
サンハヤト¥4,598税込¥5,0581個5日以内出荷SOP ICを傷めず引き抜ける。 KEL製SOC01-044ソケット(JEITA規格EDR-7320準拠、1.27mmピッチ 600mil SOP44ピン)用引抜治具です。 水平・垂直いずれの方向でも指一本で安全・確実に引き抜けます。 引き抜いたICを外すには、もう一度引き金を押せばロック金具が開いてICが外れます。用途SOP型ICの引き抜きに適合KEL製SOC01-044ソケット質量(g)75寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)71×134×20
ROHM モータドライバIC, 3~5.5 V, 8-Pin SOP ブラシ付きDC
ROHM¥1,698税込¥1,8681袋(5個)7日以内出荷仕様モータタイプ = ブラシ付きDC最大IGBTコレクタ電流 = 0.5A実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOP動作供給電圧 Max = 5.5 V動作供給電圧 Min = 3 V高さ = 1.5mmモータドライバ、ROHMRoHS指令(10物質対応)対応
SOPピッチ変換基板(16ピン300mil 10枚入)
サンハヤト¥1,298税込¥1,4281袋当日出荷SOPパッケージのICを2.54mmピッチに変換する基板 SSOP(0.65mmピッチ)やVSOP(0.5mmピッチ)のICを2.54mmピッチ(300mil幅)に変換する変換基板です。基板厚さが1.0mmの薄型仕様です。10枚セットです。用途ICパッケージのピンピッチ変換材質両面ガラスエポキシ(FR-4)寸法(mm)10.16×20.32(1枚)の10枚続き穴径(Φmm)Φ0.9ピッチ(mm)0.5、0.65板厚(mm)1.0tピン数(ピン)16仕上処理スルーホール、金フラッシュメッキ入数10RoHS指令(10物質対応)対応パッケージSOP
IC BUFFER NON-INVERT 5.5V 14SOP
Texas Instruments¥659税込¥7251個13日以内出荷IC BUFFER NON-INVERT 5.5V 14SOP仕様●論理タイプ:バッファ、非反転●素子数:4●素子あたりのビット数:1●入力タイプ:-●出力タイプ:3ステート●電流 - 出力高、低:32mA、64mA●電圧 - 供給:4.5V~5.5V●動作温度:-40℃~85℃(TA)●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:14-SOIC(0.209インチ、5.30mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:14-SOアズワン品番67-0408-45
IC BUFFER NON-INVERT 3.6V 14SOP
Texas Instruments¥119税込¥1311個13日以内出荷IC BUFFER NON-INVERT 3.6V 14SOP仕様●論理タイプ:バッファ、非反転●素子数:4●素子あたりのビット数:1●入力タイプ:-●出力タイプ:3ステート●電流 - 出力高、低:32mA、64mA●電圧 - 供給:2.7V~3.6V●動作温度:-40℃~85℃(TA)●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:14-SOIC(0.209インチ、5.30mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:14-SOアズワン品番67-0410-16
IC BUFFER NON-INVERT 6V 14SOP
Texas Instruments¥68税込¥751個13日以内出荷IC BUFFER NON-INVERT 6V 14SOP仕様●論理タイプ:バッファ、非反転●素子数:4●素子あたりのビット数:1●入力タイプ:-●出力タイプ:3ステート●電流 - 出力高、低:7.8mA、7.8mA●電圧 - 供給:2V~6V●動作温度:-40℃~85℃(TA)●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:14-SOIC(0.209インチ、5.30mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:14-SOアズワン品番67-0485-08
IC INVERTER OD 6CH 6-INP 14SOP
Texas Instruments¥68税込¥751個13日以内出荷IC INVERTER OD 6CH 6-INP 14SOP仕様●論理タイプ:インバータ●回路数:6●入力数:6:オープンドレイン●電圧 - 供給:2V~5.5V●電流 - 静止(最大):20μA●電流 - 出力高、低:-、12mA●論理レベル - 低:0.5V●論理レベル - 高:1.5V●V印加時、最大CLあたりの最大伝搬遅延:7.5ns @ 5V、50pF●動作温度:-40℃~85℃●取り付けタイプ:面実装●サプライヤデバイスパッケージ:14-SO●パッケージ/ケース:14-SOIC(0.209インチ、5.30mm幅)アズワン品番67-0409-68
IC FF D-TYPE DUAL 1BIT 14SOP
Texas Instruments¥68税込¥751個13日以内出荷IC FF D-TYPE DUAL 1BIT 14SOP仕様●機能:セット(プリセット)およびリセット●タイプ:Dタイプ●出力タイプ:コンプリメンタリ●素子数:2●素子あたりのビット数:1●クロック周波数:60MHz●V印加時、最大CLあたりの最大伝搬遅延:30ns @ 6V、50pF●トリガタイプ:ポジティブエッジ●電流 - 出力高、低:5.2mA、5.2mA●電圧 - 供給:2V~6V●電流 - 静止(Iq):4μA●入力静電容量:3pF●動作温度:-40℃~85℃(TA)●取り付けタイプ:面実装●サプライヤデバイスパッケージ:14-SO●パッケージ/ケース:14-SOIC(0.209インチ、5.30mm幅)アズワン品番67-0409-38
IC GATE OR 4CH 2-INP 14SOP
Texas Instruments¥139税込¥1531個13日以内出荷。IC GATE OR 4CH 2-INP 14SOP仕様●論理タイプ:ORゲート●回路数:4●入力数:2:-●電圧 - 供給:4.75V~5.25V●電流 - 静止(最大):-●電流 - 出力高、低:400μA、8mA●論理レベル - 低:0.8V●論理レベル - 高:2V●V印加時、最大CLあたりの最大伝搬遅延:22ns @ 5V、15pF●動作温度:0℃~70℃●取り付けタイプ:面実装●サプライヤデバイスパッケージ:14-SO●パッケージ/ケース:14-SOIC(0.209インチ、5.30mm幅)アズワン品番67-0409-55
IC GATE NAND 4CH 2-INP 14SOP
Texas Instruments¥189税込¥2081個13日以内出荷。IC GATE NAND 4CH 2-INP 14SOP仕様●論理タイプ:NANDゲート●回路数:4●入力数:2:-●電圧 - 供給:4.5V~5.5V●電流 - 静止(最大):-●電流 - 出力高、低:400μA、8mA●論理レベル - 低:0.8V●論理レベル - 高:2V●V印加時、最大CLあたりの最大伝搬遅延:11ns @ 5V、50pF●動作温度:0℃~70℃●取り付けタイプ:面実装●サプライヤデバイスパッケージ:14-SO●パッケージ/ケース:14-SOIC(0.209インチ、5.30mm幅)アズワン品番67-0408-81
IC GATE AND 4CH 2-INP 14SOP
Texas Instruments¥45税込¥501個13日以内出荷IC GATE AND 4CH 2-INP 14SOP仕様●論理タイプ:ANDゲート●回路数:4●入力数:2:-●電圧 - 供給:2V~5.5V●電流 - 静止(最大):20μA●電流 - 出力高、低:12mA、12mA●論理レベル - 低:0.5V●論理レベル - 高:1.5V●V印加時、最大CLあたりの最大伝搬遅延:7.9ns @ 5V、50pF●動作温度:-40℃~125℃●取り付けタイプ:面実装●サプライヤデバイスパッケージ:14-SO●パッケージ/ケース:14-SOIC(0.209インチ、5.30mm幅)アズワン品番67-0394-58
IC GATE NOR 4CH 2-INP 14SOP
Texas Instruments¥289税込¥3181個13日以内出荷。IC GATE NOR 4CH 2-INP 14SOP仕様●論理タイプ:NORゲート●回路数:4●入力数:2:-●電圧 - 供給:4.75V~5.25V●電流 - 静止(最大):-●電流 - 出力高、低:42.4mA、48mA●論理レベル - 低:0.8V●論理レベル - 高:2V●V印加時、最大CLあたりの最大伝搬遅延:18ns @ 5V、150pF●動作温度:0℃~70℃●取り付けタイプ:面実装●サプライヤデバイスパッケージ:14-SO●パッケージ/ケース:14-SOIC(0.209インチ、5.30mm幅)アズワン品番67-0408-40
ユニバーサル基板コネクタ変換基板
サンハヤト¥429~税込¥472~1個当日出荷USB3.0コネクタ Aタイプ(メス)を2.54mmピッチに変換します。センターのVカットから切り離し、2分割して使用します。コネクタとピンヘッダーは同梱していますので、ハンダ付けをしてお使いください。形状ストレート種類角型結合方式ねじ結線方法基板実装
SOP-16ピッチ変換基板(3枚パック)
a bit better circuit¥369税込¥4061個当日出荷SOP-16のピッチを2.54ピッチに変換する基板 中央に配置したSOP-16パッケージのICの1.27ピッチを2.54ピッチに変換する基板の3枚セットです。16ピンを全て引き出しています。2.54mmピッチのユニバーサル基板にぴったり配置可能で、ブレッドボードの中央に設置できます。 15×20mmの小さい範囲に実装可能で、小さなプロトタイプを製作するのに最適です。
IC GATE NAND OPEN 4CH 2-IN 14SOP
Texas Instruments¥199税込¥2191個13日以内出荷仕様●論理タイプ:NANDゲート●回路数:4●入力数:2●特長:オープンコレクタ●電圧 - 供給:4.75V~5.25V●電流 - 静止(最大):-●電流 - 出力高、低:-、24mA●論理レベル - 低:0.8V●論理レベル - 高:2V●V印加時、最大CLあたりの最大伝搬遅延:32ns @ 5V、45pF●動作温度:0℃~70℃●取り付けタイプ:面実装●サプライヤデバイスパッケージ:14-SO●パッケージ/ケース:14-SOIC(0.209インチ、5.30mm幅)アズワン品番67-0441-66
ICテストクリップ
サンハヤト¥59,980税込¥65,9781個当日出荷ICテストクリップ(0.3mmピッチ対応/5本入)。簡単に狭ピッチICの信号を取り出せる!。ミドルタイプ(先端長7.5mm)で、0.3~0.5mmピッチの面実装型ICの端子に直接取り付けできるテストクリップです。導体抵抗値を50mΩ以下に抑えています。ロジックアナライザーのプローブが直接接続できます。赤・黒・白・青・黄の5色カラーで、操作ハンドルが後方にあるので隣のクリップとの誤操作・誤接触がありません。付属のホールドバーとホールドバープレートにより、連ねて使用する際に安定してクリップできます。適合SOP、QFPパッケージ等:0.3~0.5mmピッチセット内容ホールドバー×1、ホールドバープレート×2、取扱説明書定格電圧AC30V rms、DC60V本体寸法(mm)本体長:29.1、先端パイプ:Φ0.6×7.5先端長(mm)7.5パイプ寸法(mm)先端パイプ:Φ0.6×7.5(ミドルタイプ)先端スプリング径(Φμm)80コンタクトピンΦ0.75mm(金メッキ仕上リン青銅ピン、ロジアナソケットに直接接続可)入数(個)5入(赤・黒・白・青・黄×各1)RoHS指令(10物質対応)対応
SOPピッチ変換基板(32ピン600mil 3枚入)
サンハヤト¥1,198税込¥1,3181袋当日出荷SOPパッケージのICを2.54mmピッチに変換する基板 32ピンのSSOP(0.65mmピッチ)やVSOP(0.5mmピッチ)のICを2.54mmピッチ(600mil幅)に変換する変換基板です。基板厚さが1.0mmの薄型仕様です。3枚セットです。用途ICパッケージのピンピッチ変換材質両面ガラスエポキシ(FR-4)寸法(mm)17.78×40.64(1枚)の3枚続き穴径(Φmm)Φ0.9ピッチ(mm)0.5、0.65板厚(mm)1.0tピン数(ピン)32仕上処理スルーホール、金フラッシュメッキ入数3RoHS指令(10物質対応)対応パッケージSOP
ICテストクリップ
サンハヤト¥49,980税込¥54,9781個当日出荷ICテストクリップ(0.5mmピッチ対応/ショートタイプ/5本入)。簡単に狭ピッチICの信号を取り出せる!。ショートタイプ(先端長4mm)で、0.5~1.27mmピッチの面実装型ICの端子に直接取り付けできるテストクリップです。導体抵抗値を20mΩ以下に抑えています。ロジックアナライザーのプローブが直接接続できます。赤・黒・白・青・黄の5色カラーで、操作ハンドルが後方にあるので隣のクリップとの誤操作・誤接触がありません。付属のホールドバーとホールドバープレートにより、連ねて使用する際に安定してクリップできます。適合SOP、QFPパッケージ等:0.5~1.27mmピッチセット内容ホールドバー×1、ホールドバープレート×2、取扱説明書定格電圧AC30V rms、DC60V本体寸法(mm)本体長:25.6、先端パイプ:Φ0.6×4先端長(mm)4パイプ寸法(mm)先端パイプ:Φ0.6×4(ショートタイプ)先端スプリング径(Φμm)150コンタクトピンΦ0.75mm(金メッキ仕上リン青銅ピン、ロジアナソケットに直接接続可)入数(個)5入(赤・黒・白・青・黄×各1)RoHS指令(10物質対応)対応
...