カテゴリ
- メカニカル部品(12)
- 制御機器(7)
- 洗車・清掃(6)
- 切削工具(6)
- 作業工具(6)
- 建材・エクステリア(5)
- 自動車補修部品(4)
- 印刷用紙/インク/印刷機(4)
- 物流用品(3)
- 研磨材(3)
- 科学研究・開発用品(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- 農業機械(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- 店舗什器・備品(1)
- 溶接用品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 日用品(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 安全用品(1)
- 測定用品(1)
- 安全保護具(1)
- 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
- ELPA(2)
- FYH(日本ピローブロック)(7)
- MUST TOOL(2)
- oneA(3)
- TRUSCO(2)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- アズワン(1)
- アライドテレシス(2)
- アルゴファイルジャパン(3)
- エスコ(1)
- ケナメタル(1)
- サンキン(5)
- サンフラッグ(旧:新亀製作所)(2)
- フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(2)
- メディアカバーマーケット(2)
- 京セラ(1)
- 共栄プラスチック(1)
- 昭和技研工業(2)
- 東洋国際(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「sp-210」の検索結果

スパイラルブリッジリーマ+アダプター
MUST TOOL¥13,980税込¥15,3781個当日出荷から4日以内出荷素早く切れるスパイラル形状。さまざまなボルト穴サイズに対応するラインナップ。アダプターからオーリングを外す事なく横の溝にずらしてインパクトレンチとの接続が出来ます。ブリッチリーマーを素早く交換できるクイックチェンジ式。40V対応。用途鋼板のボルト穴の拡大や位置修正に。差込角(mm)12.7
抗菌セラミックコート 浅型ゴミカゴ
伸晃¥1,998税込¥2,1981個当日出荷「水の力」で汚れを落とす親水性塗装のベラスコート加工を施したごみ受けです。底が丸いのでお手入れ簡単で環境に優しい細かいメッシュ。ほとんどのメーカーの排水口にピッタリの標準サイズ!。抗菌ベラスコートで汚れが落ちやすい、洗いやすい、雑菌が付きにくいです。ベラスコートの「親水性」が汚れやぬめりを浮き上がらせて、落としやすくします。清潔なシンクは、排水口周りがチェックポイント!材質枠:ポリプロピレン(抗菌剤入り)、網:18-8ステンレス(ベラスコート塗装)(抗菌剤入り)色グレー質量(g)約46寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約135×135×58
ラバーグリップ付ステンレスピンセット
TRUSCO(2件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781本当日出荷ピンセット先端に力が入り、物をしっかりつかむことのできるラバーグリップ付で、指先の滑りも防止します。 長時間使っても疲れにくいピンセットです。 先端が強い、高強度仕様です。 安全保護キャップ付です。用途細かいパーツの組立てや精密作業に最適。材質ステンレス(SUS410)(熱処理品幅(mm)10
ニュースーパーストーン 2×10×100
アルゴファイルジャパン¥4,998税込¥5,4981枚当日出荷細くても折れにくく、目詰まりせず、好きな形状に加工も可能です。用途金型の研磨に。精密バリ取りに。長さ(mm)100幅(mm)10厚さ(mm)2サイズ2×10×100mmシリーズニュースーパーストーン平板
ニュースーパーストーン 2×10×50
アルゴファイルジャパン¥2,498税込¥2,7481枚当日出荷細くても折れにくく、目詰まりせず、好きな形状に加工も可能です。用途金型の研磨に。精密バリ取りに。長さ(mm)50幅(mm)10厚さ(mm)2
ニュースーパーストーン 2×10×150
アルゴファイルジャパン¥7,498税込¥8,2481枚当日出荷細くても折れにくく、目詰まりせず、好きな形状に加工も可能です。用途金型の研磨に。精密バリ取りに。長さ(mm)150幅(mm)10厚さ(mm)2サイズ2×10×150mmシリーズニュースーパーストーン平板
アウトドアチェア 日よけシェード付き 折りたたみ 収納袋セット
YAMAZEN(山善)¥3,698税込¥4,0681個5日以内出荷日除け付きアウトドアチェア 屋根は折りたたみ可能。天面・サイドシート付き。直射日光を大幅に削減。天面を折りたたんで通常チェアとしても使用可能。サイドシートはマジックテープで左右取り付け可能用途スポーツ観戦やアウトドアなどに。キャンプ アウトドア 椅子 折りたたみチェア ひさし付きチェア 日除け スポーツ観戦 海 花見 花火大会 キャンパーズコレクション Campers Collection仕様紫外線(UV):99.9%材質フレーム:金属(スチール)、張り材:ポリエステル質量(kg)3.35色ブラック耐荷重(kg)100寸法(cm)折りたたみ時:直径19×長さ90寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(ひさしあり)81×68.5×129、(ひさしなし)81×47×79.5遮光率(%)99.99
ポストタイプ ステンレス製(SP-10)
サンキン¥24,980税込¥27,4781個3日以内出荷シンプルでありながら多彩なニーズに対応。 鉄(スチール)材料に亜鉛メッキと焼付塗装を加え対候性を向上。 防錆加工で対候性を向上したスタンダードな製品 多様なバリエーション 2段フックや反射テープを貼ることもできます。材質ステンレス製質量(kg)5.3タイプ固定式寸法(Φmm)101.6×t2.0×H850
電ドル用ノスドリル パック
NACHI(不二越)¥12,980税込¥14,2781本当日出荷から5日以内出荷材質ハイス(高速度鋼)HSS溝長(mm)74シャンク径(Φmm)12.65先端角(°)118シャンク長(mm)40全長L(mm)134ねじれ角強ねじれドリルの逃げ面形状円すい
スパイラルブリッジリーマ(交換用)
MUST TOOL¥11,980税込¥13,1781個当日出荷から7日以内出荷さまざまなボルト穴サイズに対応するラインナップ。アダプターからオーリングを外す事なく横の溝にずらしてインパクトレンチとの接続が出来ます。ブリッチリーマーを素早く交換できるクイックチェンジ式。40V対応。用途鋼板のボルト穴の拡大や位置修正に。
ポストタイプ ステンレス製(SP-10S)
サンキン¥28,980税込¥31,8781個3日以内出荷シンプルでありながら多彩なニーズに対応。 鉄(スチール)材料に亜鉛メッキと焼付塗装を加え対候性を向上。 防錆加工で対候性を向上したスタンダードな製品 多様なバリエーション 2段フックや反射テープを貼ることもできます。材質ステンレス製質量(kg)8.5タイプ差込式寸法(Φmm)101.6×t2.0×H850
ビスピタ(丸軸用)
サンフラッグ(旧:新亀製作所)¥999税込¥1,0991個当日出荷丸軸用ビス落下防止強力マグネット(段付ビット付)用途丸軸に付けて。トラスコ品番776-8184全長(mm)100質量(g)40先端サイズ(#)2
JMシリーズストレートプラグ
フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷から27日以内出荷・小形、高密度小形、軽量で高密度なコンタクト配列です。・5個のキーによる確実な結合シェルには5個の位置決めキーがありますので確実な結合が得られます。・容易ですみやかな結線:インサートに組み込まれたコンタクトの半田カップは一定方向に揃えていますので結線が容易にできます。・各種の規格に適合:絶縁体はUL規格に適合した材料を使用しています。用途工作機、ロボット、FA機器などタイプ【フード】プラスチック定格電圧AC250V(r.m.s)又はDC350VRoHS指令(10物質対応)対応
ポストタイプ ステンレス製(SP-10SK)
サンキン¥39,980税込¥43,9781個3日以内出荷シンプルでありながら多彩なニーズに対応。 鉄(スチール)材料に亜鉛メッキと焼付塗装を加え対候性を向上。 防錆加工で対候性を向上したスタンダードな製品 多様なバリエーション 2段フックや反射テープを貼ることもできます。材質ステンレス製質量(kg)9.4タイプ差込式・フタ付 25mm南京錠付寸法(Φmm)101.6×t2.0×H850
ポストタイプ ステンレス製(SP-10SF)
サンキン¥39,980税込¥43,9781個3日以内出荷シンプルでありながら多彩なニーズに対応。 鉄(スチール)材料に亜鉛メッキと焼付塗装を加え対候性を向上。 防錆加工で対候性を向上したスタンダードな製品 多様なバリエーション 2段フックや反射テープを貼ることもできます。材質ステンレス製質量(kg)9.1タイプ差込式・フタ付寸法(Φmm)101.6×t2.0×H850
段付スタンダードビット
サンフラッグ(旧:新亀製作所)(11件のレビュー)¥269税込¥2961本当日出荷精密性に優れた特殊表面加工により、ビスの食いつきが抜群です。ねばり強く、耐摩耗性・耐衝撃性に優れています。 ブロンズ仕上げ種類段付先端形状プラス(+)本数1熱処理区分H級RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットあり両頭機能片頭
海太郎 ネコメタル タチウオSPカラー 210g
一誠(イッセイ)¥2,698税込¥2,9681個6日以内出荷村上晴彦流タチウオ攻略の厳選5色!タチウオジギングの実績カラーをあしらった「ネコメタル」が登場しました。ラインナップされた5色は、タチウオを強く刺激するとされる、パープル、ピンク、ゴールド、シルバー、グローを村上流にさまざまなパターンに組み合わせました。ネコメタルの基本性能をそのままに、水色、光量に合わせて使い分けることでタチウオのバイトを数多く得られます。また、既存カラーにはないラインナップなので、青物ジギングでもアピールを変えたい場面で活躍してくれます。<トップヘビーセッティング>フォールでは連続でヒラウチをしながらゆっくりと落ちます。しゃくり上げると大きくダートし、時には180°以上ひるがえります。<ボトムヘビーセッティング>フォールでは不規則にヒラウチをしながら素早く落下。リフト時は超ショートピッチジャークで誘います。サイズ210gグリーンマーク認定
【リサイクル】リサイクルトナーカートリッジ EPSON IPSIO SPトナー 2100H タイプ(クイック式)
ノーブランド¥9,698税込¥10,6681本翌日出荷予め使用済みカートリッジを入手して再生を行ないストックしています。オーダーをいただくと順次在庫よりお出しします。 リサイクルトナーは、ただ単にトナーを充てんするだけでなく、一度バラバラに分解して部品を点検し、必要な部品は交換してからトナーを充てん。さらに、厳しいテストプリントを行い、印字品質をしっかりキープ。 新品トナーと遜色はありません。適合RICOH SP 2100L色モノクロトナーグリーン購入法適合適合メーカーRICOH適合純正型番512504サービス分類リサイクル・リビルト
ステンレスピロー ピロー形 貫通カバー付き UCSPシリーズ
FYH(日本ピローブロック)¥27,980税込¥30,7781個当日出荷から4日以内出荷耐食シリーズステンレスピロー形ユニット、円筒穴(止めねじ付き)、ステンレス鋼板貫通カバー付き
温度センサー TSP型 白金測温抵抗体 保護管タイプ
ヤガミ¥9,298税込¥10,2281本6日以内出荷・金属の電気抵抗は、一般に温度によって変化します。 この性質を利用して温度を測定するものを測温抵抗体といい、。中でも白金は他の金属と比較して変化が直線 的で、温度係数も大きく、温度測定に適しています。この白金を使用したものが白金測温抵抗体です。・熱電対に比べると温度精度がよい 。・リード線を延長する場合、専用の補償導線が不要 。・形状が大きく、応答性が遅い 。・機械的衝撃、振動に弱い。・熱電対に比べると高価 ・最高使用温度は 501℃程度と低い用途・温度測定リード線長さ(mm)2000
耐食シリーズ ステンレスピロー形ユニット UCSP-S6 円筒穴
FYH(日本ピローブロック)¥23,980税込¥26,3781個5日以内出荷新ステンレスハウジングは、形状を再デザインし、レーザーマーキングで施された表面は、水洗い後に水滴が残る場所が全くないほど、とてもなめらかです。ハウジングのなめらかな表面と、フラットな裏ベタの取付面は、バクテリアの発生率を抑えます。 新ハウジングは、全カバーの装着が可能となっており、従来のカバー取付可能なハウジングの選定は不要となり、カバーの後付も可能となりました。またステンレスハウジングの材質はすべてSUS316のため、従来のSUS304に比べ耐食性が格段に優れています。 ステンレスベアリングはすべてH1グレードの食品グリースが初期封入されているため、食品関連産業用に安心してご使用いただけます。さらに、FYHオリジナルシールであるダブルリップのフローバックシールが、水洗いの際のベアリングへの水の侵入を防ぎます。用途食品産業、医薬品包装、肥料散布装置、塩散布装置など形状ピロー形取付ボルトの呼びM16ユニット質量(kg)2.5ベアリング呼び番号UC210S6基本定格荷重Cr(kN)29.8基本定格荷重Cor(kN)18.6RoHS指令(10物質対応)対応適合グリースニップルA-1/4-28UNFN13適合軸受箱SP210
ステンレスピロー ピロー形 一端密閉形カバー付き UCSPシリーズ
FYH(日本ピローブロック)¥27,980税込¥30,7781個4日以内出荷耐食シリーズステンレスピロー形ユニット、円筒穴(止めねじ付き)、ステンレス鋼板一端密閉形カバー付き
耐食シリーズ ステンレスピロー形ユニット UCSP-S6 円筒穴 ステンレス鋼板カバー付(貫通形)
FYH(日本ピローブロック)¥25,980税込¥28,5781個4日以内出荷新ステンレスハウジングは、形状を再デザインし、レーザーマーキングで施された表面は、水洗い後に水滴が残る場所が全くないほど、とてもなめらかです。ハウジングのなめらかな表面と、フラットな裏ベタの取付面は、バクテリアの発生率を抑えます。 新ハウジングは、全カバーの装着が可能となっており、従来のカバー取付可能なハウジングの選定は不要となり、カバーの後付も可能となりました。またステンレスハウジングの材質はすべてSUS316のため、従来のSUS304に比べ耐食性が格段に優れています。 ステンレスベアリングはすべてH1グレードの食品グリースが初期封入されているため、食品関連産業用に安心してご使用いただけます。さらに、FYHオリジナルシールであるダブルリップのフローバックシールが、水洗いの際のベアリングへの水の侵入を防ぎます。用途食品産業、医薬品包装、肥料散布装置、塩散布装置など形状ピロー形取付ボルトの呼びM16ユニット質量(kg)2.5カバー寸法(mm)74ベアリング呼び番号UC210S6基本定格荷重Cr(kN)29.8基本定格荷重Cor(kN)18.6RoHS指令(10物質対応)対応適合グリースニップルA-1/4-28UNFN13適合軸受箱SP210
耐食シリーズ ステンレスピロー形ユニット UCSP-S6 円筒穴 ステンレス鋼板カバー付(一端密閉形)
FYH(日本ピローブロック)¥25,980税込¥28,5781個4日以内出荷新ステンレスハウジングは、形状を再デザインし、レーザーマーキングで施された表面は、水洗い後に水滴が残る場所が全くないほど、とてもなめらかです。ハウジングのなめらかな表面と、フラットな裏ベタの取付面は、バクテリアの発生率を抑えます。 新ハウジングは、全カバーの装着が可能となっており、従来のカバー取付可能なハウジングの選定は不要となり、カバーの後付も可能となりました。またステンレスハウジングの材質はすべてSUS316のため、従来のSUS304に比べ耐食性が格段に優れています。 ステンレスベアリングはすべてH1グレードの食品グリースが初期封入されているため、食品関連産業用に安心してご使用いただけます。さらに、FYHオリジナルシールであるダブルリップのフローバックシールが、水洗いの際のベアリングへの水の侵入を防ぎます。用途食品産業、医薬品包装、肥料散布装置、塩散布装置など形状ピロー形取付ボルトの呼びM16ユニット質量(kg)2.5カバー寸法(mm)74ベアリング呼び番号UC210S6基本定格荷重Cr(kN)29.8基本定格荷重Cor(kN)18.6RoHS指令(10物質対応)対応適合グリースニップルA-1/4-28UNFN13適合軸受箱SP210
高能率3枚刃ロングネックラジアスエンドミルユーロシリーズ
ユニオンツール¥11,040税込¥12,1441本翌々日出荷から3日以内出荷微小コーナRが欠けと底面カッターマークを抑制用途アルミ・樹脂加工材質超微粒子超硬合金(スーパーMG)質量(g)884RoHS指令(10物質対応)対応
ピロー形ユニット
大同メタル工業¥94,980税込¥104,4781個10日以内出荷から42日以内出荷青銅ベース金属中に固体潤滑剤(黒鉛)を微細で均一に分散させたサーマロイを軸受部分に使用したピローユニットです。 一般のベアリングでは使用できない箇所で長寿命が期待できます。 無潤滑下で低摩擦係数と耐摩耗特性を持ちます。 異物の侵入に強い軸受です。 耐食性に優れています。 使用可能温度範囲が広範囲です。 電気伝導性に優れています。形状ピロー形ユニット
スロアウェイドリル DFSP
ケナメタル¥57,980~税込¥63,778~1個8日以内出荷経済的な正方形外刃インサートに三角形内刃インサートの優れたセンタリング機能を組み合わせたスローアウェイドリルです。WDシャンク
LNSP2シリーズ
CCS(シーシーエス)¥154,471~税込¥169,918~1個12日以内出荷付属品取扱説明書高さ(mm)70使用温度範囲(℃)0~40奥行(mm)42相関色温度(K)6600typ.入力電圧(V)DC24材質(ケース)アルミ合金、樹脂照光種別集光発光色白色保存温度(℃)-20~60冷却方式自然冷却光源LEDケーブル長(mm)300照光形状ライン形保存湿度範囲(%RH)20~85(結露なきこと)使用湿度範囲(%RH)20~85(結露なきこと)