88件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
連続プリント速度:32枚/分。ファーストプリント:7.5秒以下。最大用紙サイズ A4、自動両面標準、4行LCDパネル。スキャナー。ファクス。コピー。
エコマーク認定認定 プリント方式レーザー 用紙サイズA4、B5、A5、B6、A6、LT、LG、HLT、封筒、郵便はがき、往復はがき、不定形サイズ(幅:90~216mm、長さ:140~356mm) 商品タイププリンター複合機 エコマーク認定番号18 155 006
1台
27,980 税込30,778
翌日出荷

連続プリント速度:32枚/分。ファーストプリント:7.5秒以下。最大用紙サイズ A4、自動両面標準、4行LCDパネル。
使用可能用紙サイズ最大A4 用紙サイズ給紙トレイ:A4縦送り、B5縦送り、A5縦送り/横送り、B6縦送り、A6縦送り、LT縦送り、LG縦送り、HLT縦送り、郵便はがき縦送り、往復はがき縦送り/横送り、不定形サイズ(幅:100~216mm、長さ:148~356mm)、手差しトレイ:A4縦送り、B5縦送り、A5縦送り/横送り、B6縦送り、A6縦送り、LT縦送り、LG縦送り、HLT縦送り、封筒(長形3号縦送り、長形4号縦送り、洋長3号縦送り、洋形4号縦送り)、郵便はがき縦送り、往復はがき縦送り/横送り、不定形サイズ(幅:90~216mm、長さ:140~356mm) プリント方式半導体レーザー+乾式1成分電子写真方式 付属品【消耗品】約1000ページ印刷可能なスタートアップトナーカートリッジ【CD-ROM】プリンタードライバー、ユーティリティー(Smart Organizing Monitor)、ユーザーズガイド【その他】セットアップガイド、かんたんセットアップガイド、電源ケーブル(2pin)、本保証書、リコーテクニカルコールセンターシール、マイバンク&QA登録票 質量(kg)約13.0(本体のみ、消耗品を含む) 消費電力(W)最大:900以下、予熱モード時:50以下、省エネモード時:1以下 電源100V±10%、50/60Hz±3Hz エコマーク認定認定 倍率25%~400% 対応OSプリンタードライバー:Windows Vista(R)、Windows(R) 7、Windows(R) 8.1、Windows(R) 10、Windows Server 2008、Windows Server 2008 R2、Windows Server 2012、Windows Server 2012 R2、Windows Server 2016、Mac OS X 10.10以降 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×392×262 インターフェース【標準】イーサネット(100BASE-TX/10BASE-T)・USB2.0、【オプション】無線LAN(IEEE 802.11a/b/g/n/ac) メモリー128MB 解像度1200×1200dpi、1200×600dpi、600×600dpi 使用環境温度:10~32℃/湿度:15~80%(非結露)、非使用時環境:温度:5~35℃/湿度:10~80%(非結露) 寿命20万ページまたは5年間のいずれか早い方 ウォームアップ時間電源投入時:23秒以下、予熱モード時:7.7秒以下、省エネモード復帰時:8.8秒以下(常温23℃、定格電圧時) 印刷両面印刷:標準 印刷速度32枚/分(A4縦送り)、両面印刷時:13ページ/分(A4縦送り) 使用CPUARM11-350MHz 騒音レベル(dB(A))稼動時:67.2、待機時:42.6 関連規格VCCIクラスB情報技術装置、国際エネルギースタープログラム適合、エコマーク商品類型No.155適合 ファーストプリント時間(秒)7.5以下(給紙トレイにてA4縦送り印刷時) 給紙容量給紙トレイ:300枚、手差しトレイ:60枚 用紙厚(g/m2)給紙/手差しトレイ:52~162(45~139kg) 排紙容量125枚(フェイスダウン A4) 紙種普通紙(マイペーパー、オフィスペーパースタンダード、オフィスペーパー NT タイプW)、再生紙(マイリサイクルペーパー 100、オフィスペーパー NT タイプR)、ラベル紙(リコピーPPC用紙 タイプSA ノーカット/20面カット)、郵便はがき、往復はがき、封筒(ハート社製 レーザー専用封筒 長3ホワイト/洋長3ホワイト、山櫻社製 PODホワイト2.0 洋長3) 出力形式PCL 商品タイププリンター エコマーク認定番号18 155 006
1式
14,980 税込16,478
8日以内出荷

~エコリカトナー5つのポイント~ ・日本国内生産 ISO9001、ISO14001を取得した日本国内の工場にて生産しています。 ・全機種E&Qマーク取得 第3者機関の審査により環境管理基準と品質管理基準をクリアしています。 ・純正トナーとの同時使用 純正トナーを使用しているので、同時使用を保証しています。 ・充実のサポート体制 専門知識を持ったプロスタッフがお客様の問題解決までサポートいたします。 ・全国に広がる使用済トナー回収ネットワークを整備 全国の家電量販店に回収ボックスを設置。限りある資源を有効活用しています。
適合機種SP2300L/SP2300SFL 種別クイック式リサイクルトナー 質量(kg)個装:1.36、本体:1.07 ブラック 適合機種メーカーRICOH(リコー) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)個装:147×368×176 印字枚数5000枚 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 適合純正型番SPトナーカートリッジ 2300H 入数(本)1
1個
8,498 税込9,348
6日以内出荷

5.5mmピッチにより、思い通りに収納できます。 耐久性、衝撃性を考えてすべてパーツを別々に成型。 家庭、職場でも使えるプロ仕様、小物収納ボックスです。 取り出しやすい4面アール加工です。
クリア 材質コーポリマー
1個
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

通常のポリブロピレンに比べて衝撃性、耐久性にも優れております。
材質コーポリマー クリア タイプフリー 仕切りフリータイプ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

汎用品は純正品と製造元が同じ為、安心して使っていただけます。製造メーカーが国内外のブランドメーカーにOEM供給した商品に汎用性をもたせたものです。
適合メーカーリコー/RICOH 適合SP2300L モノクロ 種別汎用品 印字枚数約7000枚 タイプ超大容量
1本
23,980 税込26,378
翌々日出荷

◆ケイティケイの『リパックトナー』は、数々の認証を取得した長野県駒ヶ根市の自社工場にて、高い再生技術と厳しい品質管理基準の下で生産しております。コストダウンとリユースリサイクルにも貢献する、ケイティケイの『リパックトナー』をぜひご利用ください。
主な適合純正品番SPトナー 2300H 種別クイック式 ブラック 印字枚数約5000枚 RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証E&Qマーク グリーン購入法適合 適合メーカーRICOH/リコー サービス分類リサイクル・リビルト
1個
9,698 税込10,668
翌々日出荷

レーザープリンタ用 純正品
適合メーカーRICOH 種別純正 適合SP2300L/SP2300SFL エコマーク認定認定 エコマーク認定番号18 132 002
1本
8,498 税込9,348
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


ケイティケイの『リパックトナー』は、数々の認証を取得した長野県駒ヶ根市の自社工場にて、高い再生技術と厳しい品質管理基準の下で生産しております。 コストダウンとリユースリサイクルにも貢献する、ケイティケイの『リパックトナー』をぜひご利用ください。
適合メーカーRICOH/リコー 対応機種RICOH SP 2300L/2300SFL ブラック 種別リターン式 主な適合純正品番SPトナー 2300H 印字枚数約5000枚 各種認証E&Qマーク グリーン購入法適合 サービス分類リサイクル・リビルト
1個
8,998 税込9,898
8日以内出荷

CCS(シーシーエス)LNSP2シリーズ
付属品取扱説明書 相関色温度(K)6600typ. 入力電圧(V)DC24 材質(ケース)アルミ合金、樹脂 発光色白色 冷却方式自然冷却 使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと) 保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと) ケーブル長(mm)300
1個
204,942 税込225,436
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)




使用済みのカートリッジを国内工場でリサイクルし、純正品と同等のリサイクル・トナーカートリッジとしてリユース。 カートリッジひとつひとつの履歴を管理し、徹底した品質管理につとめています。 再生トナーカートリッジのテスト方法や品質基準を定めた世界標準規格 STMC(Standardized Test Method Committee)の認証を取得しています。 キレイな印刷でコストも削減。どのような印刷物も鮮やかに表現します。
保証期間18ヶ月
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

予め使用済みカートリッジを入手して再生を行ないストックしています。オーダーをいただくと順次在庫よりお出しします。 リサイクルトナーは、ただ単にトナーを充てんするだけでなく、一度バラバラに分解して部品を点検し、必要な部品は交換してからトナーを充てん。さらに、厳しいテストプリントを行い、印字品質をしっかりキープ。 新品トナーと遜色はありません。世界品質基準「STMC」に合格した認定工場製造、安心のリサイクルトナーです。
主な適合純正品番SPトナー 2300H(513828) 適合機種SP2300L 各種認証STMC認定工場 グリーン購入法適合 サービス分類リサイクル・リビルト
1本
7,798 税込8,578
翌日出荷

。 USB2.0対応のUSBケーブル(A to Bタイプ)特徴。。【幅広い互換性】。USB(Aタイプ)端子を持つパソコンとUSB2.0(Bタイプ)端子を持つプリンター、スキャナ、複合機、外付けハードディスクドライブ、デジカメなどの周辺機器の接続に使用できます。USB 1.1(12 Mbps)およびUSB 1.0(1.5 Mbps)と下位互換性があります。すべてのUSB Bデバイスと互換性があり、標準のType-Aオスコネクタをコンピュータに接続し、Type-Bコネクタを他のデバイスに接続するだけで、初心者でも簡単に使いこなせるようになっています。【高速データ転送】。USB2.0規格に対応し、最大480Mbpsのスピードでデータ転送が可能です。サビや信号劣化の心配がない金メッキピンを使用しています。プリンター等の無線接続(Wi-Fi)が繋がらない時や不安定な場合は、有線(USBケーブル)を接続することで安定した通信が可能です。【対応機種】。【RICOH リコー】。★プリンター複合機。IPSiO GX 3000S。IPSiO GX 3000SF。IPSiO SG 3100SF。IPSiO SP 2200SFL。IPSiO SP 3410SF。IPSiO SP 3510SF。IPSiO SP 3610SF。IPSiO SP C210SF。IPSiO SP C221SF。IPSiO SP C221SFL。IPSiO SP C230SFL。IPSiO SP C241SF。IPSiO SP C301SF。RICOH IP 500SF。RICOH IP C6020。RICOH IP C6020M。RICOH P C200L。RICOH P C200SFL。RICOH P C301SF。RICOH P C6000L。RICOH P C6010。RICOH P C6010M。RICOH SG 3120B SF。RICOH SG 3120SF。RICOH SP 2300SFL。RICOH SP 3700SF。RICOH SP 4510SF。RICOH SP C250SFL。RICOH SP C251SF。RICOH SP C260SFL。RICOH SP C261SF。★カラーレーザープリンター。IPSiO 6100D。IPSiO 8200M。IPSiO 8800M。IPSiO 9000M。IPSiO 9800M。IPSiO Color 6000。IPSiO Color 6500。IPSiO CX2500。IPSiO CX3000。IPSiO CX3500。IPSiO CX400。IPSiO CX6100。IPSiO CX6600。IPSiO CX7200。IPSiO CX7500。IPSiO CX8200。IPSiO CX8200-ME。IPSiO CX8800。IPSiO CX9000。IPSiO CX9800。IPSiO SP 220L。IPSiO SP 721M。IPSiO SP 730M。IPSiO SP 731M。IPSiO SP 810M。IPSiO SP 811M。IPSiO SP 820M。IPSiO SP 821M。IPSiO SP C220。IPSiO SP C230L。IPSiO SP C241。IPSiO SP C310。IPSiO SP C320。IPSiO SP C411。IPSiO SP C411-ME。IPSiO SP C420。IPSiO SP C420ME。IPSiO SP C710。IPSiO SP C710e。IPSiO SP C711。IPSiO SP C720。IPSiO SP C721。IPSiO SP C730。IPSiO SP C730L。IPSiO SP C731。IPSiO SP C810。IPSiO SP C810-ME。IPSiO SP C810ME V2。IPSiO SP C811。IPSiO SP C820。IPSiO SP C821。IPSiO SP C830。IPSiO SP C830M。IPSiO SP C831。IPSiO SP C831M。P C301。RICOH SP C250L。RICOH SP C251。RICOH SP C261。SP 840M a1。SP C260L。SP C341。SP C342。SP C342M。SP C352。SP C420e。SP C420e M。SP C420e ME。SP C740。SP C750。SP C750M。SP C751。SP C751M。SP C840。SP C840a1。SP C840M。SP C840ME。SP C841。SP C841a1。SP C841M。SP C841M a1。★ジェルジェットプリンター。IPSiO G505。IPSiO G515。IPSiO G707。IPSiO G707-ME。IPSiO G717。IPSiO G7570。IPSiO GX 2500。IPSiO GX 3000。IPSiO GX 5000。IPSiO GX 7000。IPSiO GX e2600。IPSiO GX e3300。IPSiO GX e5500。IPSiO GX e7700。IPSiO SG 2100。IPSiO SG 7100。RICOH SG 2010L。RICOH SG 2200。RICOH SG 3100KE。RICOH SG 3200。RICOH SG 5100。RICOH SG 5200。RICOH SG 7200。★モノクロレーザープリンター。IPSiO NX60S。IPSiO NX630。IPSiO NX630N。IPSiO NX650S。IPSiO NX660S。IPSiO NX730N。IPSiO NX750。IPSiO NX760。IPSiO NX850。IPSiO NX85S。IPSiO NX860e。IPSiO NX86S。IPSiO NX96e。IPSiO Pro100。IPSiO Pro100M。IPSiO SP 3100。IPSiO SP 3400L。IPSiO SP 3410。IPSiO SP 3410L。IPSiO SP 3510。IPSiO SP 4000。IPSiO SP 4010。IPSiO SP 4210。IPSiO SP 4300。IPSiO SP 4310。IPSiO SP 6100。IPSiO SP 6110。IPSiO SP 6120。IPSiO SP 6210。IPSiO SP 6220。IPSiO SP 6310。IPSiO SP 6320。IPSiO SP 6330。IPSiO SP 8100。IPSiO SP 8100M。IPSiO SP 8200。IPSiO SP 8200M。IPSiO SP 8300。IPSiO SP 8300M。RICOH IP 6530。RICOH P 500。RICOH P 500M。RICOH P 501。RICOH P 501M。RICOH P 6000。RICOH P 6010。RICOH P 6020。RICOH P 6030。RICOH P 6510。RICOH P 6520。RICOH SP 2100L。RICOH SP 2200L。RICOH SP 2300L。RICOH SP 3610。RICOH SP 3700。RICOH SP 4500。RICOH SP 4510。RICOH SP 6410。RICOH SP 6410LE。RICOH SP 6420。RICOH SP 6420LE。RICOH SP 6420M。RICOH SP 6430。RICOH SP 6430LE。RICOH SP 6430M。RICOH SP 6430TE。RICOH SP 6440。RICOH SP 6440LE。RICOH SP 6440M。RICOH SP 6450。RICOH SP 6450TE。RICOH SP 8400。RICOH SP 8400a1。RICOH SP 8400M a1。RICOH SP 8400M。★基幹プリンティング。IPSiO SP 9100M Pro。IPSiO SP 9100Pro。RICOH Pro 6100。RICOH Pro 6100HT。RICOH Pro 8110HT。RICOH Pro 8110Y。RICOH Pro 8120HT。RICOH Pro 8120Y。RICOH Pro 8210HT。RICOH Pro 8210Y。RICOH Pro 8220HT。RICOH Pro 8220Y。RICOH Pro 8310HT。RICOH Pro 8310Y。RICOH Pro 8320HT。RICOH Pro 8320Y。など。すべてのメーカーと対応機種を記載できておりません。
ブラック ケーブル長(m)1.8 コネクタ形状USB(A)オス - USB(B)オス プラグ金メッキ 転送速度(Mbps)最大480 USBタイプUSB2.0対応 USBケーブル(A-Bタイプ) 変換タイプオス-オス
1本
799 税込879
4日以内出荷


AQUOSブルーレイ用ブルーレイレコーダー純正リモコン AN-65RC1
用途AQUOSブルーレイ純正品 録画や再生など主な機能が設定不要ですぐ使えます(※機種によっては一部の機能が操作できない場合があります。) 「リモコン番号切替機能」搭載 レコーダーが2台あっても干渉せずに使えます。 「テレビ操作切替機能」搭載 リモコン1つでテレビの操作ができます。 適合機種(2010年発売以降の機種が対象)BD-HDW55/53、BD-HDS55/53、BD-HDW700/70、BD-HDW65/63、BD-HDS65、BD-AV70、BD-HDS63、BD-HDW80/75/73、BD-H50、BD-D1、BD-H30、BD-W2000/1000/500、BD-W1100/510、BD-HW51、BD-H51、BD-T2100/1100/510、BD-W1200/520、BD-S520、BD-W515、BD-T2300/1300、BD-W2300/1300、BD-SP1
1個
2,998 税込3,298
欠品中

1本
8,998 税込9,898
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

A4/モノクロ 。5000枚 。E&Qマーク/グリーン購入法適合
適合機種SP2300/2300SF 種別クイック式リサイクル モノクロ 適合機種メーカーリコー 印字枚数5000
1本
6,598 税込7,258
翌々日出荷

スプリング付の油圧ホースに送水ホースを被せています。
用途建機のアタッチメント油圧ホース タイプフルカワ、C、1005 ねじG3/4(管用平行メスねじ)(オス30°シート) 最高使用圧力(MPa)【ホース】28 ホース内径(Φmm)19 流体温度(℃)-40~100 ホース寸法(mm)呼び:12 適合流体鉱物性作動油 材質(金具)SS・SC相当鋼 亜鉛メッキ・クロメート処理
1本
34,980 税込38,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

用途建機のアタッチメント油圧ホース タイプフルカワ、C、1005 ねじG3/4(管用平行メスねじ)(オス30°シート) 最高使用圧力(MPa)【ホース】28 ホース内径(Φmm)19 流体温度(℃)-40~100 ホース寸法(mm)呼び:12 適合流体鉱物性作動油 材質(金具)SS・SC相当鋼 亜鉛メッキ・クロメート処理
1本
32,980 税込36,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

用途建機のアタッチメント油圧ホース タイプフルカワ、C、1005 ねじG1"(管用平行メスねじ)(オス30°シート) 最高使用圧力(MPa)【ホース】28 ホース内径(Φmm)25.4 流体温度(℃)-40~100 ホース寸法(mm)呼び:16 適合流体鉱物性作動油 材質(金具)SS・SC相当鋼 亜鉛メッキ・クロメート処理
1本
41,980 税込46,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

用途建機のアタッチメント油圧ホース タイプフルカワ、C、1005 ねじG1/2(管用平行メスねじ)(オス30°シート) 最高使用圧力(MPa)【ホース】28 ホース内径(Φmm)12.7 流体温度(℃)-40~100 ホース寸法(mm)呼び:08 適合流体鉱物性作動油 材質(金具)SS・SC相当鋼 亜鉛メッキ・クロメート処理
1本
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

用途建機のアタッチメント油圧ホース タイプオカダ、F、1004 ねじG1/2(管用平行メスねじ)(メス30°シート) 最高使用圧力(MPa)【ホース】28 ホース内径(Φmm)12.7 流体温度(℃)-40~100 ホース寸法(mm)呼び:08 適合流体鉱物性作動油 材質(金具)SS・SC相当鋼 亜鉛メッキ・クロメート処理
1本
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

スプリング付の油圧ホースに送水ホースを被せています。
用途建機のアタッチメント油圧ホース タイプフルカワ、C、1005 ねじG1"(管用平行メスねじ)(オス30°シート) 最高使用圧力(MPa)【ホース】28 ホース内径(Φmm)25.4 流体温度(℃)-40~100 ホース寸法(mm)呼び:16 適合流体鉱物性作動油 材質(金具)SS・SC相当鋼 亜鉛メッキ・クロメート処理
1本
45,980 税込50,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

スプリング付の油圧ホースに送水ホースを被せています。
用途建機のアタッチメント油圧ホース タイプオカダ、F、1004 ねじG1"(管用平行メスねじ)(メス30°シート) 最高使用圧力(MPa)【ホース】28 ホース内径(Φmm)25.4 流体温度(℃)-40~100 ホース寸法(mm)呼び:16 適合流体鉱物性作動油 材質(金具)SS・SC相当鋼 亜鉛メッキ・クロメート処理
1本
45,980 税込50,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

スプリング付の油圧ホースに送水ホースを被せています。
用途建機のアタッチメント油圧ホース タイプフルカワ、C、1005 ねじG1/2(管用平行メスねじ)(オス30°シート) 最高使用圧力(MPa)【ホース】28 ホース内径(Φmm)12.7 流体温度(℃)-40~100 ホース寸法(mm)呼び:08 適合流体鉱物性作動油 材質(金具)SS・SC相当鋼 亜鉛メッキ・クロメート処理
1本
21,980 税込24,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

スプリング付の油圧ホースに送水ホースを被せています。
用途建機のアタッチメント油圧ホース タイプオカダ、F、1004 ねじG3/4(管用平行メスねじ)(メス30°シート) 最高使用圧力(MPa)【ホース】28 ホース内径(Φmm)19 流体温度(℃)-40~100 ホース寸法(mm)呼び:12 適合流体鉱物性作動油 材質(金具)SS・SC相当鋼 亜鉛メッキ・クロメート処理
1本
34,980 税込38,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

用途建機のアタッチメント油圧ホース タイプオカダ、F、1004 ねじG3/4(管用平行メスねじ)(メス30°シート) 最高使用圧力(MPa)【ホース】28 ホース内径(Φmm)19 流体温度(℃)-40~100 ホース寸法(mm)呼び:12 適合流体鉱物性作動油 材質(金具)SS・SC相当鋼 亜鉛メッキ・クロメート処理
1本
32,980 税込36,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

スプリング付の油圧ホースに送水ホースを被せています。
用途建機のアタッチメント油圧ホース タイプオカダ、F、1004 ねじG1/2(管用平行メスねじ)(メス30°シート) 最高使用圧力(MPa)【ホース】28 ホース内径(Φmm)12.7 流体温度(℃)-40~100 ホース寸法(mm)呼び:08 適合流体鉱物性作動油 材質(金具)SS・SC相当鋼 亜鉛メッキ・クロメート処理
1本
21,980 税込24,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

用途建機のアタッチメント油圧ホース タイプオカダ、F、1004 ねじG1"(管用平行メスねじ)(メス30°シート) 最高使用圧力(MPa)【ホース】28 ホース内径(Φmm)25.4 流体温度(℃)-40~100 ホース寸法(mm)呼び:16 適合流体鉱物性作動油 材質(金具)SS・SC相当鋼 亜鉛メッキ・クロメート処理
1本
41,980 税込46,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

スプリング付の油圧ホースに送水ホースを被せています。
用途建機のアタッチメント油圧ホース タイプニューマ、F2、6013 ねじ1.5/16-12UNF(ユニファイメスねじ)(メス37°シート) 最高使用圧力(MPa)【ホース】28 ホース内径(Φmm)25.4 流体温度(℃)-40~100 ホース寸法(mm)呼び:16 適合流体鉱物性作動油 材質(金具)SS・SC相当鋼 亜鉛メッキ・クロメート処理
1本
47,980 税込52,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

スプリング付の油圧ホースに送水ホースを被せています。
用途建機のアタッチメント油圧ホース タイプニューマ、F2、6013 ねじ3/4-16UNF(ユニファイメスねじ)(メス37°シート) 最高使用圧力(MPa)【ホース】28 ホース内径(Φmm)12.7 流体温度(℃)-40~100 ホース寸法(mm)呼び:08 適合流体鉱物性作動油 材質(金具)SS・SC相当鋼 亜鉛メッキ・クロメート処理
1本
24,980 税込27,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

スプリング付の油圧ホースに送水ホースを被せています。
用途建機のアタッチメント油圧ホース タイプニューマ、F2、6013 ねじ1.1/16-12UNF(ユニファイメスねじ)(メス37°シート) 最高使用圧力(MPa)【ホース】28 ホース内径(Φmm)19 流体温度(℃)-40~100 ホース寸法(mm)呼び:12 適合流体鉱物性作動油 材質(金具)SS・SC相当鋼 亜鉛メッキ・クロメート処理
1本
36,980 税込40,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

用途建機のアタッチメント油圧ホース タイプニューマ、F2、6013 ねじ3/4-16UNF(ユニファイメスねじ)(メス37°シート) 最高使用圧力(MPa)【ホース】28 ホース内径(Φmm)12.7 流体温度(℃)-40~100 ホース寸法(mm)呼び:08 適合流体鉱物性作動油 材質(金具)SS・SC相当鋼 亜鉛メッキ・クロメート処理
1本
22,980 税込25,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

用途建機のアタッチメント油圧ホース タイプニューマ、F2、6013 ねじ1.1/16-12UNF(ユニファイメスねじ)(メス37°シート) 最高使用圧力(MPa)【ホース】28 ホース内径(Φmm)19 流体温度(℃)-40~100 ホース寸法(mm)呼び:12 適合流体鉱物性作動油 材質(金具)SS・SC相当鋼 亜鉛メッキ・クロメート処理
1本
34,980 税込38,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

用途建機のアタッチメント油圧ホース タイプニューマ、F2、6013 ねじ1.5/16-12UNF(ユニファイメスねじ)(メス37°シート) 最高使用圧力(MPa)【ホース】28 ホース内径(Φmm)25.4 流体温度(℃)-40~100 ホース寸法(mm)呼び:16 適合流体鉱物性作動油 材質(金具)SS・SC相当鋼 亜鉛メッキ・クロメート処理
1本
43,980 税込48,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)デジタルファイバセンサ ファイバー部
RoHS
RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(25.69MB)
1本
5,990 税込6,589
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

関連キーワード