カテゴリ

  • 制御機器(9)
  • 物流用品(6)
  • メカニカル部品(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • バイク部品(2)
  • 機構部品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 切削工具(2)
  • 空調・電設資材(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 研磨材(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 農業機械(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sp-405」の検索結果

関連キーワード
36件中 136
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マグネット付ドレンプラグ(パッキン付) BRIDGE[自動車用品]マグネット付ドレンプラグ(パッキン付)BRIDGE[自動車用品](87件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から9日以内出荷
最強マグネット(ネオジ)によりオイルフイルターを通過してしまう様なエンジンオイル内に浮遊するミクロン単位の鉄粉でも確実に捕捉しエンジン寿命によい結果をもたらせます。
用途オイルパンの排出口のコックに材質スチール、クロームメッキ磁力300mT
警報用 SP4ヒューズ 大東通信機警報用 SP4ヒューズ大東通信機
859税込945
1個
当日出荷から7日以内出荷
通信機器分野で40年以上の実績を持つ、警報用ヒューズのベーシック品です。タイムラグ溶断タイプ。
用途各種通信機器、放送機器などに使用されています。質量(g)9.5使用温度範囲(℃)-20~50保存温度(℃)-40~60リード線サイズ(mm)32×10×35
PPS スペーサー(六角) / ASP 廣杉計器PPS スペーサー(六角) / ASP廣杉計器
2,798税込3,078特価
1袋(50個)
当日出荷から8日以内出荷
種別両メネジ材質PSSRoHS指令(10物質対応)対応
5mmΦ同軸チューブセット SPシリーズ シゲミ5mmΦ同軸チューブセット SPシリーズシゲミ
27,980税込30,778
1箱(5組)
当日出荷から15日以内出荷
付属品外管キャップ各1個長さ(mm)(下部)50上部外径(Φmm)4.1内径公差(mm)(下部)±0.01
プラボックス SP 河村電器産業プラボックス SP河村電器産業
7,998税込8,798
1個
翌々日出荷
耐衝撃、耐湿性に優れたプラボックス
クリーム(マンセル2.5Y9/1近似)材質ボデー:ABS樹脂、ドア:ABS樹脂、蝶番:ステンレス保護等級IP13構造ABSドア付使用場所屋内外兼用、露出形ドア片扉取付基板木製基板 15mm/方眼目盛付
透過型回転フィックスステージ 中央精機透過型回転フィックスステージ中央精機
41,980税込46,178
1台
3日以内出荷
クランプレスの、位置調整後に動かないステージです。 特殊機構により、バックラッシを防止しています。 位置調整は、六角レンチを使用します。 六角レンチに替わり特殊形状のレンチに対応させることも可能です(オプション)。 常に位置調整が必要なワークよりも、カメラやセンサなど、位置調整後に移動させたくないワークに最適です。 ステージ面サイズが25mm角の小型ステージで、6軸を構成することが可能です。
種類回転ステージクランプクランプレスRoHS指令(10物質対応)対応
透過型X軸フィックスステージ 中央精機透過型X軸フィックスステージ中央精機
34,980税込38,478
1台
3日以内出荷から5日以内出荷
クランプレスの、位置調整後に動かないステージです。 特殊機構により、バックラッシを防止しています。 位置調整は、六角レンチを使用します。 常に位置調整が必要なワークより、むしろカメラやセンサなど、位置調整後に移動させたくないワークに最適です。 水平設置だけでなく、垂直・逆さ方向の設置も可能です。
材質アルミ合金/黒アルマイト梨地種類xステージ表面処理黒アルマイト梨地クランプクランプレス耐荷重(N)24.5(2.5kgf)RoHS指令(10物質対応)対応送り方式移動機構/送りねじ:P=0.7mm移動ガイドすり合わせ
XW5T-P1.5/XW5G-P4.0用 短絡バー omron(オムロン)XW5T-P1.5/XW5G-P4.0用 短絡バーomron(オムロン)
289税込318
1個
翌々日出荷から61日以内出荷
XW5T-P1.5/XW5G-P4.0用短絡バー
定格電流(A)32
プラボックス SP-T 河村電器産業プラボックス SP-T河村電器産業
8,598税込9,458
1個
3日以内出荷
耐衝撃、耐湿性に優れたプラボックス
クリーム(マンセル2.5Y9/1近似)材質ボデー:ABS樹脂、ドア:透明アクリル樹脂、蝶番:ステンレス保護等級IP13構造透明アクリルドア付使用場所屋内外兼用、露出形ドア片扉取付基板木製基板 15mm/方眼目盛付
VS-P405W VISHAYVS-P405WVISHAY
6,498税込7,148
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay サイリスタモジュール, SCRモジュール, 40A, 1200V, VS-P405W VISHAYVishay サイリスタモジュール, SCRモジュール, 40A, 1200V, VS-P405WVISHAY
56,980税込62,678
1箱(10個)
7日以内出荷
定格平均オン電流 = 40Aサイリスタタイプ = SCRモジュールパッケージタイプ = PACE-PAK繰返しピーク逆方向電圧 = 1200Vサージ電流レーティング = 0.4kA実装タイプ = スクリュー マウント最大ゲートトリガー電流 = 60mA最大ゲートトリガー電圧 = 2V最大保持電流 = 130mAピン数 = 6寸法 = 63.5 x 32.5 x 15.5mm繰返しピーク順方向抑止電圧 = 1200VP400シリーズ
RoHS指令(10物質対応)対応
IR Sensor VISHAYIR SensorVISHAY
979税込1,077
1袋(10個)ほか
7日以内出荷
仕様赤外線センサ
自吸式耐食樹脂渦巻ポンプセムポンエース セムコーポレーション自吸式耐食樹脂渦巻ポンプセムポンエースセムコーポレーション
119,800税込131,780
1個
6日以内出荷
メカニカルシール漏れの際でも飛散防止板でモーターへの侵入を防止。 ケーシングに新素材を採用し、耐食性が抜群! コンパクトな設計であまり設置場所が必要ありません。 低騒音電動機で静かな運転音。 メカニカルシールの交換も簡単で保守が容易です。
用途水処理プラント設備に。 水産関係の海水の移送に。 表面処理関係の装置組込に。 その他腐食性の有る液体や雰囲気での使用に最適。質量(kg)11構造ポンプ部/(羽根車)セミオープン、(軸封)メカニカルシール電動機全閉外扇屋外/直動取扱液清水、化学液、海水材質(接液部)(羽根車)GFRPP、(ケーシング)CFRPP、(モートルケース)CFRPP、(メカニカルシール)セラミック×カーボン、(主軸)GFRPPS、(内部ビス)SUS316/チタン、(パッキン類)EPDM、(飛散防止カバー)PP液温(℃)0~40電源仕様200V3Φ
小型・低トルク型ロータリエンコーダ 小野測器小型・低トルク型ロータリエンコーダ小野測器
42,980税込47,278
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
低起動トルク型 2相方形波+ゼロマーク信号を出力
仕様信号精度:(隣接誤差)±1/15Pitch、許容慣性モーメント:6g・cm2軸径(Φmm)4質量(g)100外径(Φmm)38出力電圧(V)Hi:-20%以上、Lo:0.5V以下接続方式直出ケーブル出力方式コレクタ保護等級IP40出力波形2相方形波起動トルク2mN・m保存温度範囲(℃)-10~+70回転速度(r/min)6000耐衝撃(m/s2)980耐振動(m/s2)98応答周波数(kHz)100位相差90°±45°消費電流DC5~12V(50mA)許容軸荷重(N)ラジアル:25、スラスト:15湿度(%)90(耐)
高能率3枚刃ロングネックラジアスエンドミルユーロシリーズ ユニオンツール高能率3枚刃ロングネックラジアスエンドミルユーロシリーズユニオンツール
8,064税込8,870
1本
翌日出荷から3日以内出荷
微小コーナRが欠けと底面カッターマークを抑制
用途アルミ・樹脂加工材質超微粒子超硬合金(スーパーMG)質量(g)884RoHS指令(10物質対応)対応
カムスライダー(ミニハンマーシリーズ) タカノカムスライダー(ミニハンマーシリーズ)タカノ
19,980税込21,978
1セット
8日以内出荷から14日以内出荷
TMEH-8-18Sは、カムアッパーを上から叩く方式によるもっとも小型の丸穴専用で、ユニットパンチ使用により取付は簡単に行えます。バシニング処理、カムアッパー給油機構により耐久性に優れ、横へ何台もの連結した取付も出来るタイプです。
ストローク(mm)10形状角度(°)45シャットハイト(mm)60パンチ取付面積(mm)専用丸パンチΦ8mmブランク付オープンハイト(mm)70最大圧力(ton)1.3
直管形LEDランプ スリム管モデル エコ・トラスト・ジャパン直管形LEDランプ スリム管モデルエコ・トラスト・ジャパン
5,498税込6,048
1個
7日以内出荷から12日以内出荷
創意工夫したデバイス実装によって、【まぶしさ】【粒々感を低減】【ワイドな光】を実現しました。オフィス環境に最適な自然な光のLEDランプです。 Φ25.5mmのスリム管の採用で、薄型器具、ルーバー付器具、埋込ルーバー付器具など広範囲な器具に取り付けできます。 ワイドな配光角度で、蛍光灯のように天井まで広範囲に照らすことができ、部屋全体が明るくなります。 電源内蔵ながら蛍光灯Hf32形の198gに迫る約170gの軽量を実現しました。工事や器具、天井への負担が軽減されます。 電磁ノイズが気になる環境病院等でも使用できるCISPR11/15に準拠した低ノイズLEDランプです。(CISPRとは国際無線障害特別委員会が制定した規格) 厳密な品質管理体制にもとづき、5年間の長期保証を実現しました。
使用温度範囲(℃)-20~+40定格電圧(V)AC90~242口金G13色温度(K)5000保証期間5年間(メーカー指定条件あり)光源寿命40000時間配光角度(°)最大290演色指数(Ra)83
カムスライダー(丸パンチ専用タイプ) タカノカムスライダー(丸パンチ専用タイプ)タカノ(1件のレビュー)
18,980税込20,878
1セット
14日以内出荷
TMC-18Sは超小型の丸パンチ専用で、ユニットパンチ使用により取り付けが簡単に行えるタイプです。ベースは箱型で特に狭い場所への多数の孔明する場合や、横へ数台の連結した取り付けを行うカム型にも使用できます。尚、ベースは炭素鋼を使用し、バニシング処理が施してあります。
形状シャットハイト(mm)68オープンハイト(mm)80関連資料寸法図カム角(°)45最大加圧力(t)1.3有効ストローク(mm)12
405Bシリーズ自在SP付ナイロン車50mm ハンマーキャスター405Bシリーズ自在SP付ナイロン車50mmハンマーキャスター
599税込659
1個
翌々日出荷
材質(車輪)ナイロン一体車輪ストッパー回転ストッパー付キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
405Aシリーズ自在SP付ナイロン車50mm ハンマーキャスター405Aシリーズ自在SP付ナイロン車50mmハンマーキャスター
599税込659
1個
翌々日出荷
材質(車輪)ナイロン一体車輪ストッパー回転ストッパー付キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプボール車輪
405Aシリーズ自在SP付ナイロン車40mm ハンマーキャスター405Aシリーズ自在SP付ナイロン車40mmハンマーキャスター
599税込659
1個
翌々日出荷
材質(車輪)ナイロン一体車輪ストッパー回転ストッパー付キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプボール車輪
405Kシリーズ自在SP付ナイロン車50mm ハンマーキャスター405Kシリーズ自在SP付ナイロン車50mmハンマーキャスター
679税込747
1個
翌々日出荷
材質(車輪)ナイロン一体車輪ストッパー回転ストッパー付キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
405Bシリーズ自在SP付ナイロン車40mm ハンマーキャスター405Bシリーズ自在SP付ナイロン車40mmハンマーキャスター
589税込648
1個
翌々日出荷
材質(車輪)ナイロン一体車輪ストッパー回転ストッパー付キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
405Kシリーズ自在SP付ナイロン車40mm ハンマーキャスター405Kシリーズ自在SP付ナイロン車40mmハンマーキャスター
599税込659
1個
5日以内出荷
材質(車輪)ナイロン一体車輪ストッパー回転ストッパー付キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)オイルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(219件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用オイルエレメントです。
バルブカバーガスケットセット K.PガスケットバルブカバーガスケットセットK.Pガスケット(166件のレビュー)
1,698税込1,868
1セット
当日出荷から7日以内出荷
ボードアンカー(ステンレス) DENSAN(デンサン/ジェフコム)ボードアンカー(ステンレス)DENSAN(デンサン/ジェフコム)(7件のレビュー)
2,298税込2,528
1パック(17本)
当日出荷
新建材・石膏ボード・中空構造壁にあらゆる中空壁面への器具の取りつけにステンレスタイプ少量パックでお求めやすい傘が開いてガッチリ固定
用途合板壁面に通信器具、分電盤、スイッチ盤、棚受などの取りつけにねじ径M4ボルト径寸法(Φmm)4ドリル径(Φmm)9(下穴)材質ステンレス適合材新建材・石膏ボード・中空構造壁
NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ ストレートプラグ 七星科学研究所NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ ストレートプラグ七星科学研究所
5,998税込6,598
1個
当日出荷から42日以内出荷
様々な屋内製造設備で長期間の使用実績を誇るシリーズ
形状ストレート種類丸型使用温度範囲(℃)-40~+120材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴムロックねじロック方式RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ
ハイスペックルーマードリル ADR-SP ATOM(サイトウ製作所)ハイスペックルーマードリル ADR-SPATOM(サイトウ製作所)
3,698税込4,068
1本
当日出荷から翌々日出荷
穴制度を左右する振れ精度・リップハイト差を2μ以内に抑えた高仕様・高精度ドリルです。
Hマスターキャップタイプ2 POSH FaithHマスターキャップタイプ2POSH Faith
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
雨のレースが楽しみになる、高性能ウェットタイヤ。フルウェット&セミウェット共にグリップアップを実現し、コーナリング性能、ブレーキング性能を向上。ドライ(BT-601SS)に近いライン取りが可能になりました。また、ヘビーユーザーに嬉しいライフアップも同時に実現。
主な適合車種HONDA系 NSR250R/SE/SP(87-)・VFR400R(89-/NC30)・CBR400RR(90-)・VFR750(RC30)・CBR900RR(92-99)・VTR1000F・CBR1000RR(04,05)
フォークオイルシール Φ41 アリート(ariete)フォークオイルシール Φ41アリート(ariete)
1,798税込1,978
1個
4日以内出荷
メーカー名:アリートメーカー品番:ARI.056通常フォークオイルシールにはNBRという素材が使われていますが、NBRよりさらに適した素材があります。それが『XNBR』です。高いシール性も持つこの素材は、対磨耗性でNBRの約3倍、対破断性では約1.5倍の性能を持ち合わせています販売備考:GSXR1100倒立、ZX-10、ZEP750ALL、TDM850-93等 純正品番:[KAWASAKI:92049-1356, 92049-1043/SUZUKI:51153-44B00, 51153-05A00, 51153-06C00/WP:455052/YAMAHA:3SP-23145-L0, 4FM-23145-40]タイプ:TCY色[カラー]:ブラックサイズ:Φ41 [41x53x8/9.5]材質[素材]:XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)内容量[数量]:2個(1台分)付属品:フォークシールグリス外径:53内径:41フォーク径:Φ41mm高さ:8 to 9.5使用上の注意:※海外仕向車輌を基に適合情報を記載しております。仕向地によりFRフォークが事なる場合がありますので、必ず現車確認を行い必要な寸法をお求めください。
付属品フォークシールグリス適合代表的な車輌等:ZX10/GSXR1100/GSXR1100倒立、ZX-10、ZEP750ALL、TDM850-93材質XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)ブラックサイズΦ41 [41×53×8/9.5]高さ(mm)8 to 9.5タイプTCY径(Φmm)フォーク:41外径(mm)53内径(mm)41
スイングカッター用替刃 マイト工業株式会社スイングカッター用替刃マイト工業株式会社
39,980税込43,978
1枚
4日以内出荷
ボビンケース(スペシャル) TOWA JAPANボビンケース(スペシャル)TOWA JAPAN(1件のレビュー)
5,598税込6,158
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
SP-4050P20 スペシャルパンチングタイツ DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]SP-4050P20 スペシャルパンチングタイツDAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]
41,980税込46,178
1個
7日以内出荷
排水性、通気性が高く、盛夏のチャラ瀬に最適!内側素材はスベリが良く着脱がし易い、高耐久タフフィットクロスを採用。特殊パンチング加工を施した2.0mm厚クロロプレンを本体に採用。排水性、通気性が高く、盛夏のチャラ瀬に最適。※この商品はパンチングクロロプレンを採用し、排水性・通気性を追求した商品です。激しい立ち込みや藪こぎ等には向きません。より高い強度をお求めの場合は、SP-4009W等をお勧めします。※パンチングクロロプレンは本体全面ではありません。着座姿勢でもシューズ・タビの脱ぎ履きがし易い足首内側サイドファスナー仕様。履き口にクロロプレン製調整ベルト。急な動きに対応するラジカルフィットバックストレッチャー。衝撃を吸収するクロロプレン圧縮ヒザパット。足首をまとめ易いダブル面ファスナーストラップ。小用事に便利なダブルロングファスナー。干しやすいハンガーストラップ。
材質2.0mm厚クロロプレン#アクティブブラック
スクリュ 5X14 BIGM(丸山製作所)スクリュ 5X14BIGM(丸山製作所)
249税込274
1セット(10個)
7日以内出荷
関連資料展開図1(0.93MB) 展開図2(0.89MB) 展開図3(0.93MB) 展開図4(1.14MB) 展開図5(1.07MB) 展開図6(1.05MB) 展開図7(1.05MB) 展開図8(0.96MB) 展開図9(1.04MB) 展開図10(1.04MB) 展開図11(0.92MB) 展開図12(1MB) 展開図13(1MB) 展開図14(1MB) 展開図15(1.04MB) 展開図16(0.92MB) 展開図17(1MB) 展開図18(1.04MB) 展開図19(0.92MB) 展開図20(0.95MB)図解NoMD3010K エンジン(キャブレータ,リコイルスタータ)部品_No.51、MD3020K-9 キャブレタ,マフラ,エアクリーナ,スタータ部品_No.69、MD3020M エンジン(キャブレータ,リコイルスタータ)部品_No.51、MD3020K エンジン(キャブレータ,リコイルスタータ)部品_No.51、MD3010 エンジン(キャブレータ,リコイルスタータ)部品_No.51、FP250 エンジン(クランクケース,シリンダ,エアクリーナ)部品 スクリユ 5X14_No.59、BL5100SP エンジン シリンダ、クランクケース、部品_No.37、MD-J40 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.54、MD405G-23-1 クランクケース,シリンダ,スタータ部品 スクリユ 5X14_No.54、MD405-13 クランクケース,シリンダ,スタータ部品 スクリユ 5X14_No.54、DKJ40G-23-1 クランクケース,シリンダ,スタータ部品 スクリユ 5X14_No.54、MD3020M-9 キャブレタ,マフラ,スタータ,エアクリーナ部品_No.69など
ビームステアリングホルダー シグマ光機ビームステアリングホルダーシグマ光機
42,980税込47,278
1個
12日以内出荷
光軸が低い据置き型レーザのビームを高い光軸に変換するためのホルダーです。2つのミラーとも光軸の高さを可変できるので、色々な高さのレーザや光学系に使用できます。別売りのポール(PO-20-***)の長さを選択することができ、調整範囲を広げることができます。別売りのミラー(Φ25mm以下、厚さ5mm)をホルダーに接着して使用します。ミラーの光軸高さ以外にも、ミラーの位置(ポールから半径50mmの円周上)やミラーの方向を粗調整でき、クランプでしっかり固定できます。出射側のミラーには調整ネジが付いて、出射ビーム角度調整が行えます。写真はベースプレート(BSP-40100)、ポール(PO-20-200)、ミラー(TFA-30C05-10)2個と組合せた構成です。入射側(下側)のホルダーにミラーの角度の調整機構をつけたものもご用意できます。※2枚ミラーの反射させる向きによって、レーザの偏光方位が90度変わる場合があります。※上下ホルダーで127mmの取りしろ高さが必要になります。※ポールの長さは必要な光軸高さに合わせてご選定ください。
仕様【<ビームステアリングホルダー>共通仕様】主要素材:アルミ、表面処理:黒アルマイト、【個別仕様】適応素子サイズ:<□25mm/<Φ25mm、適応素子厚さ:3~5mm、質量:0.4kg※質量にはポール、ベースプレートの質量は含まれていません。アズワン品番61-6989-90