69件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ナーシングスコープに装着可能で、聴診用チューブとカラーコーディネートできます。
適合0-1672-01~08・0-1673-01~08・0-1670-01~08・0-1671-01~08・8-4084-01~03・8-4086-01~03・0-1400-21~22・0-1401-21~22・0-5196-01 材質熱可逆性エラストマー サイズΦ13×17mm
1組(2個)
859 税込945
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


付属のPOM製特大ヘラにより、簡単にシール・ステッカーをはがせます。 下地を傷めにくく、においが少ないです。
透明 主成分石油系炭化水素
1個
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1パック(10個)ほか
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


ファースト(ディスプレイ)スタンドプレート
一番気軽な屋外サイン。 対候性のあるABS樹脂製のサイン。 持ち運びに便利な折り畳み式。
仕様屋外・両面 材質(本体)ABS 樹脂(耐候グレード)
1台
7,298 税込8,028
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ユニットの積雪地域対応表示品です。冬期作業用におすすめです。
用途落雪の恐れが有る場所への注意喚起表示。 文字内容落雪注意 材質エコユニボード トラスコ品番469-1245 寸法(mm)600×300×1厚 質量(g)200 穴数4スミ
1枚
769 税込846
当日出荷

危険の多い夜間、ライトの光を反射して存在を知らせます。
直径×長さL(Φmm×mm)6×50 アズワン品番64-9547-80
1個
599 税込659
5日以内出荷

速乾性に優れ 今回アフタースプレーとしても効果的な特殊防カビ成分を配合しました。 クリーニングと同時に、静電気の発生を抑えてくれるほか、特殊防カビ成分を配合したことにより保存力もアップしております。
アズワン品番64-4371-12
1本
2,000 税込2,200
8日以内出荷

回転速度(min-1[r.p.m])60000 仕様適正空気圧/0.4~0.6MPa 付属品標準装備付属品 コレットチャックΦ3.0mm(CHS-3.0) 交換用ホース(K-213)/1.5m 消音器(K-208)、スパナ(8×5)、棒レンチ(k-212) トラスコ品番293-2679 質量(g)165 全長L(mm)168 寸法D(Φmm)23.9 寸法l(mm)- ホース長さ(m)給気ホース/1.5、消音器ホース/1.2 寸法d(Φmm)17 空気消費量(NL/min)165 コレットチャック寸法(mm)0.8~3.175
1台
46,980 税込51,678
当日出荷

通常のスナップリングプライヤーでは作業困難な、特殊用途専用スナップリングプライヤー。 マスターシリンダーや、パーキング付きキャリパー内などの、深穴部に装着されるスナップリングに最適です。
全長(mm)235 適合(止め輪)12~38 先端寸法(mm)Φ1.5
1個
17,980 税込19,778
6日以内出荷

1個
789 税込868
当日出荷

1個
789 税込868
当日出荷

「簡単&高精度」 な直線切りと、プランジカット! 長尺定規を併用して素早く切断! ブレードカバーから刃物を露出させずに切断可能。 毛羽立ち防止溝付け用ストッパ:切込み深さを2mmで固定。筋付け作業が可能。 傾斜させても切断位置は一定:長尺定規に装着した際、傾斜した場合でも墨線と刃物位置が一致。 傾斜ポジティブストップ(22.5°・45°) ダイヤル変速(5段階)
ノコ刃外径(Φmm)165(使用できる刃物径 160~165) 最大切込深さ(mm)(90°時)56 回転数(min-1[r.p.m])2500~6300 最大切込深さ(mm)(45°時)40 ノコ刃内径(Φmm)20 付属品鮫肌チップソー(A-64353)、六角棒スパナ5(783203-8)、サブベース セット内容本体のみ(バッテリ・充電器別売) 質量(kg)5.0(バッテリ含む) 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)346×241×272 最大切込深さ(mm)(48°時):38 傾斜切断(°)-1~48 作業量(目安)米松(厚さ50mm×幅300mm)約200本[BL1860B]
1台
49,980 税込54,978
3日以内出荷

通常のスナップリングプライヤーでは作業困難な、特殊用途専用スナップリングプライヤー。 オートバイのフロントフォークなどに最適なアングルタイプ。
適合(止め輪)12~38 先端寸法(mm)Φ1.5
1個
17,980 税込19,778
6日以内出荷

通常のスナップリングプライヤーでは作業困難な、特殊用途専横プライヤー。
用途日産車のホイールベアリング抜け止め用、異形スナップリング専用。
1個
17,980 税込19,778
3日以内出荷

CSパールワゴン(中量タイプ/ゴム車/H1080/3段) サカエ 動画あり
ボルトレスで組立簡単。棚板を逆さにするだけで、皿型・フラット型と組み替えることができます。ゴム車を使用しているツールワゴンですので、表面硬度が低く、弾性を持っている為、凹凸のある路面でも容易に走行し安定性があると同時に騒音性が少ないです。
用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。 仕様直進安定金具無し ピッチ(mm)中棚50mmピッチ調整可能 ストッパーあり(×2) 支柱径(Φmm)25.4 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1台
29,980 税込32,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ホルダーやステージなどの光軸の高さ調整を行うための□40mmスペーサーです。予め設定していた光軸に対し、ステージを組合せた時の高さ(厚み)が不足している場合等に使用します。
1個
2,598 税込2,858
翌々日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

MSふくらはぎサポーター 2枚入り REGART(レガルト) 動画あり
MSふくらはぎサポーターは、スポーツ時・立ち作業・とっさの動作で感じるふくらはぎの不安を解消するサポーターです。適度なしめつけでスムーズな動きをサポートします。テーピング理論に基づいたサポートラインで過度に動きを抑制します。ソフトタッチのナイロン素材を使用しシームレスで衣類とのかさばりが気になりづらい仕様でございます。左右兼用です。
用途動きの衝撃による不安の解消に。 ブラック 入数(枚)2 設計ふくらはぎ周り:20hpa 足首周り:26hpa
1セット(2枚)
2,998 税込3,298
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

2線式電気錠シリーズ、テンキー操作器の周辺機器です。
機種操作器プレート
1組
10,980 税込12,078
4日以内出荷

通常のスナップリングプライヤーでは作業困難な、特殊用途専横プライヤー。
用途トヨタ「車のホイールベアリング抜け止め用、異形スナップリング専用。
1個
17,980 税込19,778
6日以内出荷

1個ほか
53 税込58
当日出荷から56日以内出荷
バリエーション一覧へ (95種類の商品があります)

CSパールワゴン(中量タイプ/ゴム車/H1200/4段) サカエ 動画あり
ボルトレスで組立簡単。棚板を逆さにするだけで、皿型・フラット型と組み替えることができます。ゴム車を使用しているツールワゴンですので、表面硬度が低く、弾性を持っている為、凹凸のある路面でも容易に走行し安定性があると同時に騒音性が少ないです。
用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。 仕様直進安定金具無し ピッチ(mm)中棚50mmピッチ調整可能 ストッパーあり(×2) 支柱径(Φmm)25.4 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1台
37,980 税込41,778
翌日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

材質/仕上ステンレス ヘアライン 取手ハンドル ドア厚(mm)8~60(オプション指定より入力) サービス分類オーダー・加工
1枚
3,998 税込4,398
3日以内出荷

CSパールワゴン(中量/抗菌パールホワイト/ゴム車) サカエ 動画あり
銀イオン配合による抗菌効果のある粉体塗装を採用!ボルトレスで組立簡単。棚板を逆さにするだけで、皿型・フラット型と組み替えることができます。ゴム車を使用しているツールワゴンですので、表面硬度が低く、弾性を持っている為、凹凸のある路面でも容易に走行し安定性があると同時に騒音性が少ないです。
用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。 仕様直進安定金具無し ストッパーあり(×2) 支柱径(Φmm)25.4 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1台
23,980 税込26,378
翌日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

CSパールワゴン(中量タイプ/ゴム車/H1200/3段) サカエ 動画あり
ボルトレスで組立簡単。棚板を逆さにするだけで、皿型・フラット型と組み替えることができます。ゴム車を使用しているツールワゴンですので、表面硬度が低く、弾性を持っている為、凹凸のある路面でも容易に走行し安定性があると同時に騒音性が少ないです。
用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。 仕様直進安定金具無し ピッチ(mm)中棚50mmピッチ調整可能 ストッパーあり(×2) 支柱径(Φmm)25.4 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1台
31,980 税込35,178
翌日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

CSパールワゴン(中量タイプ/ゴム車/H1080/3段/直進安定金具付) サカエ 動画あり
ボルトレスで組立簡単。棚板を逆さにするだけで、皿型・フラット型と組み替えることができます。ゴム車を使用しているツールワゴンですので、表面硬度が低く、弾性を持っている為、凹凸のある路面でも容易に走行し安定性があると同時に騒音性が少ないです。移動時の直進性をサポートする直進安定金具付。
用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。 仕様直進安定金具付(JK-B) ピッチ(mm)中棚50mmピッチ調整可能 ストッパーあり(×2) 支柱径(Φmm)25.4 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1台
31,980 税込35,178
翌日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

CSパールワゴン(中量タイプ/ゴム車/H1200/3段/直進安定金具付) サカエ 動画あり
ボルトレスで組立簡単。棚板を逆さにするだけで、皿型・フラット型と組み替えることができます。ゴム車を使用しているツールワゴンですので、表面硬度が低く、弾性を持っている為、凹凸のある路面でも容易に走行し安定性があると同時に騒音性が少ないです。移動時の直進性をサポートする直進安定金具付。
用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。 仕様直進安定金具付(JK-B) ピッチ(mm)中棚50mmピッチ調整可能 ストッパーあり(×2) 支柱径(Φmm)25.4 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1台
33,980 税込37,378
翌日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

・NBボールスプラインはボールの転がり運動を利用した直線運動機構です。・ラジアル荷重とトルクを同時に負荷できることから、搬送装置やロボットなど幅広い分野で使用されます。・NBボールスプラインは転送溝を持ったスプライン軸と外筒から構成されています。スプライン外筒内部には保持器、サイドリング、鋼球が組込まれており、滑らかに摺動できるように設計・制作されています。負荷容量が大きく長寿命・軌道面は鋼球の径に近似したR形状に精密研削加工されているので、鋼球の接触面積が大きく、高負荷容量、長寿命です。高精度のトルク伝達が可能・軸と外筒の転送溝が鋼球に対して適切な接触角を構成していることにより、大きなトルクを伝達することが可能です。・予圧を与えて回転方向のすきまをゼロにする事により剛性を高めたり、正確な位置決めが可能です。追加工が容易・NBボールスプラインは丸軸に転送溝を設けた形状を採用しているので、取付け用に軸端などへの加工が容易です。高速運動・高速回転が可能・外筒はコンパクトでバランスがよく、高速運動や高速回転運動時にも十分性能を発揮します。
仕様標準仕様 形状円筒形 全長(mm)スプライン軸:500 サイズ60 タイプスプライン軸:研削軸 寸法L(mm)127 寸法d(mm)4 基本動定格荷重(kN)C:58 寸法L1(mm)68 寸法t(mm)6 寸法D(mm)90 寸法b(mm)18 定格トルク(N・m)・基本動CT:2100・基本静C0:4800 寸法Ds(mm)56.5 外筒有無個数:1
1個
113,145 税込124,460
60日以内出荷

・NBボールスプラインはボールの転がり運動を利用した直線運動機構です。・ラジアル荷重とトルクを同時に負荷できることから、搬送装置やロボットなど幅広い分野で使用されます。・NBボールスプラインは転送溝を持ったスプライン軸と外筒から構成されています。スプライン外筒内部には保持器、サイドリング、鋼球が組込まれており、滑らかに摺動できるように設計・制作されています。負荷容量が大きく長寿命・軌道面は鋼球の径に近似したR形状に精密研削加工されているので、鋼球の接触面積が大きく、高負荷容量、長寿命です。高精度のトルク伝達が可能・軸と外筒の転送溝が鋼球に対して適切な接触角を構成していることにより、大きなトルクを伝達することが可能です。・予圧を与えて回転方向のすきまをゼロにする事により剛性を高めたり、正確な位置決めが可能です。追加工が容易・NBボールスプラインは丸軸に転送溝を設けた形状を採用しているので、取付け用に軸端などへの加工が容易です。高速運動・高速回転が可能・外筒はコンパクトでバランスがよく、高速運動や高速回転運動時にも十分性能を発揮します。
仕様標準仕様 形状円筒形 全長(mm)スプライン軸:1000 サイズ60 タイプスプライン軸:研削軸 寸法L(mm)127 寸法d(mm)4 基本動定格荷重(kN)C:58 寸法L1(mm)68 寸法t(mm)6 寸法D(mm)90 寸法b(mm)18 定格トルク(N・m)・基本動CT:2100・基本静C0:4800 寸法Ds(mm)56.5 外筒有無個数:1
1個
164,635 税込181,099
60日以内出荷

CSパールワゴン(中量タイプ/ゴム車/H1200/4段/直進安定金具付) サカエ 動画あり
ボルトレスで組立簡単。棚板を逆さにするだけで、皿型・フラット型と組み替えることができます。ゴム車を使用しているツールワゴンですので、表面硬度が低く、弾性を持っている為、凹凸のある路面でも容易に走行し安定性があると同時に騒音性が少ないです。移動時の直進性をサポートする直進安定金具付。
用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。 仕様直進安定金具付(JK-B) ピッチ(mm)中棚50調整可能 ストッパーあり(×2) 支柱径(Φmm)25.4 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1台
36,980 税込40,678
翌日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

CSパールワゴン(中量タイプ/サイレントエラストマー車/H1200/4段) サカエ 動画あり
ボルトレスで組立簡単。棚板を逆さにするだけで、皿型・フラット型と組み替えることができます。エラストマー車を使用しているツールワゴンですので、ゴム車と同等の弾性を持っており床面への損傷・汚れが少なく軽量です。弾性・耐候性・耐水性・耐薬品性に優れています。またサイレント仕様ですのでオフィス・病院・図書館などでも最適です。
用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。 仕様直進安定金具無し ピッチ(mm)中棚50mmピッチ調整可能 ストッパーあり(×2) 支柱径(Φmm)25.4 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1台
38,980 税込42,878
翌日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

CSパールワゴン(中量タイプ/ナイロンウレタン車/H1200/4段) サカエ 動画あり
ボルトレスで組立簡単。棚板を逆さにするだけで、皿型・フラット型と組み替えることができます。ナイロンウレタン車を使用していますので、耐油性、耐摩耗性、低温特性に優れております。比較的、表面硬度も低く、かつ床面の汚染度が少ないことから室内で多く使用されています。又始動時における始動抵抗が抜群に優れている為、物を軽く移動搬送する事ができます。
用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。 仕様直進安定金具無し ピッチ(mm)中棚50mmピッチ調整可能 ストッパーあり(×2) 支柱径(Φmm)25.4 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1台
39,980 税込43,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

TMC-18Sは超小型の丸パンチ専用で、ユニットパンチ使用により取り付けが簡単に行えるタイプです。ベースは箱型で特に狭い場所への多数の孔明する場合や、横へ数台の連結した取り付けを行うカム型にも使用できます。尚、ベースは炭素鋼を使用し、バニシング処理が施してあります。
形状 シャットハイト(mm)68 オープンハイト(mm)80 関連資料寸法図 カム角(°)45 最大加圧力(t)1.3 有効ストローク(mm)12
1セット
18,980 税込20,878
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (501種類の商品があります)

CSパールワゴン(中量タイプ/サイレントエラストマー車/H1080/3段) サカエ 動画あり
ボルトレスで組立簡単。棚板を逆さにするだけで、皿型・フラット型と組み替えることができます。エラストマー車を使用しているツールワゴンですので、ゴム車と同等の弾性を持っており床面への損傷・汚れが少なく軽量です。弾性・耐候性・耐水性・耐薬品性に優れています。またサイレント仕様ですのでオフィス・病院・図書館などでも最適です。
用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。 仕様直進安定金具無し ピッチ(mm)中棚50mmピッチ調整可能 ストッパーあり(×2) 支柱径(Φmm)25.4 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1台
31,980 税込35,178
翌日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

CSパールワゴン(中量/抗菌パールホワイト/ゴム車/直進安定金具付) サカエ 動画あり
銀イオン配合による抗菌効果のある粉体塗装を採用!ボルトレスで組立簡単。棚板を逆さにするだけで、皿型・フラット型と組み替えることができます。ゴム車を使用しているツールワゴンですので、表面硬度が低く、弾性を持っている為、凹凸のある路面でも容易に走行し安定性があると同時に騒音性が少ないです。移動時の直進性をサポートする直進安定金具付。
用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。 仕様直進安定金具付(JK-B) ストッパーあり(×2) 支柱径(Φmm)25.4 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1台
22,980 税込25,278
翌日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

CSパールワゴン(中量タイプ/サイレントエラストマー車/H1200/3段) サカエ 動画あり
ボルトレスで組立簡単。棚板を逆さにするだけで、皿型・フラット型と組み替えることができます。エラストマー車を使用しているツールワゴンですので、ゴム車と同等の弾性を持っており床面への損傷・汚れが少なく軽量です。弾性・耐候性・耐水性・耐薬品性に優れています。またサイレント仕様ですのでオフィス・病院・図書館などでも最適です。
用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。 仕様直進安定金具無し ピッチ(mm)中棚50mmピッチ調整可能 ストッパーあり(×2) 支柱径(Φmm)25.4 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1台
32,980 税込36,278
翌日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

CSパールワゴン(中量タイプ/ナイロンウレタン車/H1200/3段) サカエ 動画あり
ボルトレスで組立簡単。棚板を逆さにするだけで、皿型・フラット型と組み替えることができます。ナイロンウレタン車を使用していますので、耐油性、耐摩耗性、低温特性に優れております。比較的、表面硬度も低く、かつ床面の汚染度が少ないことから室内で多く使用されています。又始動時における始動抵抗が抜群に優れている為、物を軽く移動搬送する事ができます。
用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。 仕様直進安定金具無し ピッチ(mm)中棚50mmピッチ調整可能 ストッパーあり(×2) 支柱径(Φmm)25.4 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1台
35,980 税込39,578
翌日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

パールワゴンに取付けることで、フロアストッパー付になります。
RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(0.6MB)
1個
12,980 税込14,278
翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

CSパールワゴン(中量タイプ/ナイロンウレタン車/H1080/3段) サカエ 動画あり
ボルトレスで組立簡単。棚板を逆さにするだけで、皿型・フラット型と組み替えることができます。ナイロンウレタン車を使用していますので、耐油性、耐摩耗性、低温特性に優れております。比較的、表面硬度も低く、かつ床面の汚染度が少ないことから室内で多く使用されています。又始動時における始動抵抗が抜群に優れている為、物を軽く移動搬送する事ができます。
用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。 仕様直進安定金具無し ピッチ(mm)中棚50mmピッチ調整可能 ストッパーあり(×2) 支柱径(Φmm)25.4 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1台
32,980 税込36,278
翌日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)