1個
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
種類エアードリル
サービス分類修理
1台
¥12,980
税込¥14,278
10日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)
形状被せふた(簡易防水)
アース端子なし
材質ステンレス(SUS304)
形状平ふた(非防水)
アース端子なし
硬鋼線入り構造で減圧に耐えバキューム用途に最適です。耐油性に優れ、作動油配管などにも最適です。
用途工場・機械の給排水、エア配管、土木・建築現場での給排水。
材質軟質ポリ塩化ビニール樹脂(PVC)
使用温度範囲(℃)-5~60
使用流体工場・機械の給排水、エア配管、土木・建築現場での給排水
特性耐油性
用途電線の結束、破線の湾曲部、扉への渡り線、盤間渡り線、伸縮部の保護に。
材質ポリエチレン
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥143,000
税込¥157,300
6日以内出荷
XW5T-P1.5/XW5G-P1.5用短絡バー
材質ステンレス(SUS304)
形状水切防水
アース端子なし
UPS1010SP、UPS1510SP用増設バッテリ装置です。UPS本体に増設してバッテリ運転時間を延長します。
1個
¥399,800
税込¥439,780
4日以内出荷
フィルターをはずせば液体(水・油)の吸引も可能!
工業用バキュームモーター仕様。業務用レベルは超えています。タンク満杯まで吸引できます。
水等の液体吸引時は、フロートが働き吸引をストップするSSM-3機構。透明タンクでゴミの量が見えます。タンク内はフラットで洗浄も簡単。除電ワイヤーをインサートし静電対策を強化しました。
-40kPaに耐える強度と耐薬品性があり、金属タンクのように凹みません。
ホースはつないだまま、延長管などアタッチメントは4本のポールに自由に収納できます。コードハンガーも装備しています。
タイルカーペットの上でも滑らかにスーッと走る大口径キャスター。
電圧(V)単相100
タンク容量(L)14(有効約8)
集塵容量(L)14
吸込仕事率(W)285
質量(kg)約10.9
付属品曲管・金属金具付吸引ホース(Φ32×2m)1本、延長管×2本、マスターノズル(カーペット・床兼用)、ウエットノズル、スキマノズル
消費電力(W)1000
寸法(幅W×高さH)(mm)415(最大)×575
ホース長さ(m)2
騒音値(dB)75
ホース径(Φmm)32
最大風量(m3/min)2.4
モーター出力(W)1000
運転音(dB)75
最大吸入圧(kPa)21.6(2250mmH2O)
1台
¥119,800
税込¥131,780
5日以内出荷
油圧配管の中低圧ホースで、高温使用に適しています。
内径(Φmm)15.9
外径(Φmm)27
最高使用圧力(MPa)1
材質内面チューブ:耐油性合成ゴム、補強層:合成繊維、外面カバー:耐候性合成ゴム
適合流体一般作動油
流体温度範囲(℃)-30~120
推奨雰囲気温度(℃)-30~80
適合金具1001・1002・1004・1005
内径(Φインチ)5/8
補強層1Y/B
最小破壊圧力(MPa)3.9
UPS1010SP、UPS1510SP用増設バッテリ装置です。UPS本体に増設してバッテリ運転時間を延長します。
1個
¥261,900
税込¥288,090
4日以内出荷
UPS1010SP、UPS1510SP用増設バッテリ装置です。UPS本体に増設してバッテリ運転時間を延長します。
1個
¥299,800
税込¥329,780
4日以内出荷
UPS1010SP、UPS1510SP用増設バッテリ装置です。UPS本体に増設してバッテリ運転時間を延長します。
1個
¥327,900
税込¥360,690
4日以内出荷
穴あけ能力(mm)10
使用空気圧力(MPa)0.62
ホース取付口NPT1/4
なめらかな描き心地の固形グラフィックマーカーです。紙への裏抜けがしにくい色材や、細かい場所を塗りやすい四角芯、経済的なリフィル式を採用することで、描画材としても、ラインマーカーとしても、手頃で扱いやすい固形グラフィックマーカーです。くり出し式の水性顔料芯を使用しています。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1本あたり:132×9×11
線幅(mm)4×7
インク水性顔料
商品タイプ詰替式本体
「オンラインUPSの信頼性」と「エコモード省エネ性」の融合。あらゆる要求に対応する高機能UPS
用途停電などによって電力が断たれた場合にも電力を供給し続ける電源装置
定格容量1500VA
定格入力電流(A)12/10.9/10.4/10
付属品ラック取付金具、ラックガイドレール
種別EIA規格対応19インチラック、1Uタイプ
形状カバー付き
規格VCCI ClassA、UL1778準拠
入力容量1500W以下
本体質量(kg)(本体)16
定格入力電圧(V)AC100/110/115/120
バッテリー増設対応あり(UPS1000SP-BS)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)43.5×422×510
定格出力電力(W)1050
入力電圧変動許容範囲(V)定格電圧-22%(100%負荷時)~146AC
定格出力電圧(V)AC100/110/115/120
入力電圧範囲(V)起動:定格電圧-15%~146AC
停電切替時間【交流出力】給電品質優先モード(常時インバータ)時:無瞬断/エコモード時:10ms程度
停電保持時間5分以上(800W負荷時)(満充電、初期値、周囲温度20℃)
稀有な強力洗浄専用の扇形ノズル。鋭いカミソリ刃のように、薄く強打力で均等な流量分布の扇形噴霧を発生。扇形ノズルで最も強力な洗浄力を持つ(水圧・噴霧流量が同条件の場合)。
用途高圧洗浄
圧力(MPa)標準:5
材質セラミック(噴口部)、S303(その他)
出力容量1500VA/1050W、UPS 新たにエコモ-ド機能を搭載した新発想の常時インバータ方式UPSです。電源環境の変化を常に監視し、入力電圧が安定している場合はエコモードで省エネ運転をおこない、入力電圧が規定の範囲を外れた場合は自動でインバータを起動させて給電品質モード(インバータ運転)に切り替ります。※給電品質モード固定運転も可能です。筐体は1Uサイズの薄型ボディに奥行きも510mmとコンパクトで、前面からホットスワップで容易にバッテリ交換が可能でユタカ従来品よりメンテナンス性を大幅に向上させました。オプションのネットワークボード(型番:YEBD-SN3AB、YEBD-SN4AA)を搭載する事によりさらに電源管理がシンプルとなります。センドバック保守6年付き
1台
¥469,800
税込¥516,780
8日以内出荷
出力容量1500VA/1050W、UPS 新たにエコモ-ド機能を搭載した新発想の常時インバータ方式UPSです。電源環境の変化を常に監視し、入力電圧が安定している場合はエコモードで省エネ運転をおこない、入力電圧が規定の範囲を外れた場合は自動でインバータを起動させて給電品質モード(インバータ運転)に切り替ります。※給電品質モード固定運転も可能です。筐体は1Uサイズの薄型ボディに奥行きも510mmとコンパクトで、前面からホットスワップで容易にバッテリ交換が可能でユタカ従来品よりメンテナンス性を大幅に向上させました。オプションのネットワークボード(型番:YEBD-SN3AB、YEBD-SN4AA)を搭載する事によりさらに電源管理がシンプルとなります。センドバック保守5年付き
1台
¥514,800
税込¥566,280
8日以内出荷
用途UPS1010SP/1510SP用増設バッテリ装置
タイプUPS1010SP/1510SP用増設バッテリ装置
本体質量(kg)(本体)20
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)43.5×422×510
バックアップ時間UPS1010SP/約30分(700W負荷時)、UPS1510SP/約20分(900W負荷時)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥119,800
税込¥131,780
16日以内出荷
用途UPS1510SP用バッテリパック
適合UPS1510SP
タイプUPS1510SP用バッテリパック
本体質量(kg)(本体)9
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥56,980
税込¥62,678
10日以内出荷
スプロケットやタイミングプーリ等の位置決め固定に最適クランプ効果で確実に取付けられます。
材質SS400
付属品ボルト2本
種別スプリット
表面処理黒染
面で締め付けるため、スラスト力が強く、シャフトが傷が付きにくいタイプです。
シリーズ中最もバリエーションの豊富なタイプです。
ブラケット、プレートの取り付けやスプロケットの固定などに便利です。
RS232C及びSIGNALポートを追加できるSuper Power、Super Toworシリーズ専用ボード
用途SP、STシリーズ対応RS232C・接点オプションボード
適合UPS610SP、UPS1-1-SP、UPS1510SP、UPS1410HP、UPS3010SP、UPS3020SP、UPS6020、UPS610ST、UPS1010ST、UPS1510ST、UPS3010HS
タイプSuper Power、Super Tower用
本体質量(kg)(本体)0.25
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
材質SUS304
適合規格RoHS2
RoHS指令(10物質対応)対応
面で締め付けるため、スラスト力が強く、シャフトが傷が付きにくいタイプです。
シリーズ中最もバリエーションの豊富なタイプです。
ブラケット、プレートの取り付けやスプロケットの固定などに便利です。
用途ご使用のコンピュータとUPSを、このSIGNALインターフェースケーブルで接続することで、WindowsNT/標準UPS監視ソフトを使用することができ、これにより不意な停電からコンピュータを安全にシャットダウンします。
適合UPS610SP、UPS1-1-SP、UPS1510SP、UPS1410HP、UPS3010SP、UPS3020SP、UPS6020、UPS610ST、UPS1010ST、UPS1510ST、UPS3010HS
タイプSP、STシリーズ対応
本体質量(kg)(本体)0.3
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,998
税込¥8,798
6日以内出荷
用途USBおよびSIGNALポートを追加できるSuperPowerシリーズ、SuperTowerシリーズ専用のボードです。
適合UPS610SP、UPS1-1-SP、UPS1510SP、UPS1410HP、UPS3010SP、UPS3020SP、UPS6020、UPS610ST、UPS1010ST、UPS1510ST、UPS3010HS
タイプSuper Power、Super Tower用
本体質量(kg)(本体)0.25
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥14,980
税込¥16,478
6日以内出荷
1個
¥3,298
税込¥3,628
31日以内出荷
1個
¥7,998
税込¥8,798
31日以内出荷
関連キーワード