カテゴリ
- 農業機械(76)
- パソコン/周辺機器(28)
- バイク部品(12)
- 自動車補修部品(12)
- 切削工具(12)
- ねじ・ボルト・釘(11)
- 船舶用品・漁業資材(10)
- 自転車部品(9)
- 作業工具(8)
- 制御機器(6)
- 研磨材(6)
- 機構部品(5)
- 油圧機器・油圧ホース(5)
- フォークリフト・産機・建機用品(5)
- 空圧工具(5)
- 店舗什器・備品(4)
- 測定用品(4)
- 配管・水廻り設備部材(4)
- カー用品(3)
- オフィス家具(2)
- 安全用品(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- 建材・エクステリア(2)
- 家電(2)
- 縫製用品(2)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 清掃用品(1)
- 安全標識(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- バッテリー・電装(1)
- 安全保護具(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(70)
- BRIDE(3)
- EPSON(3)
- KSフィルター(4)
- TRUSCO(3)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- アルゴファイルジャパン(3)
- エス・ピー・エアー(3)
- ギアクラフト(6)
- サンワサプライ(2)
- スリーピークス(2)
- ハスクバーナ(5)
- メディアカバーマーケット(22)
- 不二空機(5)
- 井筒製作所(4)
- 廣杉計器(7)
- 日泉ケーブル(9)
- 昭和技研工業(2)
- 東日製作所(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「sp31」の検索結果

NI512H ブレーキ用SP31スペシャルステンインナー シマノ 前後 ヘッダー付
日泉ケーブル¥3,198税込¥3,5181本4日以内出荷31本の素線から構成されており、柔軟性があります。高密度に撚られていますので素線間のすき間が少なく長寿命。ケーブルの表面を削り真円に近づけるスリック加工をしたのち特殊なコーティング(電着コーティング)をしているため引きが軽いです。
ICOM HM-159SJ/159F用耳掛け型イヤホン SP-31
ICOM(アイコム)¥9,998税込¥10,9981個4日以内出荷HM-159SJ または HM-159FS と組み合わせて使用する防水コネクター付きイヤホン対応製品(デジタル簡易無線機)IC-DV75/IC-D70 PLUS/IC-DPR7S PLUS/IC-DPR7SBTPLUS/IC-DU75PLUS、(各種業務用無線機)IC-DU60S/IC-UH38MFT/IC-DV60S1/IC-VH37MFT/IC-UH65MFTインピーダンス680Ωプラグ3ピンプラグケーブル長(mm)1000イヤホン形状カナル
NI150 プレミアムブレーキケーブルセット クリアーレッドSP31版シマノロード
日泉ケーブル¥8,198税込¥9,0181セット17日以内出荷用途セット内容。ステンレス製PTFEライナー入りブレーキアウター。・1800mm×1本(Φ5mm)。・800mm×1本(Φ5mm)。スリックステンレスインナーケーブル(ロード用)。・2000mm×1本(Φ1.6mm)。・1000mm×1本(Φ1.6mm)。付属パーツ。・リード付アウターキャップ×2個。・アウターキャップ×2個。・インナーキャップ×2個。カラー:クリアー色クリアーレッド
ステンレス用パックドリル
NACHI(不二越)(65件のレビュー)¥689税込¥7581本当日出荷から5日以内出荷鋼からステンレス鋼の穴あけに適している、汎用コバルトドリルです。用途硬鋼 鋳鉄 ステンレス鋼材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo公差h8先端角(°)135ねじれ角強ねじれドリルのシンニング形状X形シンニング
すぱっとドリル
NACHI(不二越)(27件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181本当日出荷から5日以内出荷通常のドリルでは、貫通時のワークが除去されずに、塑性変形して大きなバリとなって残ることがあります。特に粘い材料や薄板にその傾向があります。すぱっとドリルはローソク研ぎの先端形状を採用し、貫通時のワークが肉薄になるために、加工中容易に取れてしまい残りません。 食い付き性のよいすぱっとドリルは、狙った位置へ真円に近い穴が加工できます。またアンクリア(マージンなし)のため、ガイド性がよく安定しています。 インパクトドライバーにワンタッチで取り付け可能な六角軸シャンクです。 電気ドリルやドリルドライバーに対しても滑らず確実なチャッキングができます。 薄板でもバリが小さい。 狙った位置へ真円に近い穴あけが可能。 独自のX形シンニングで、従来より軽く穴あけ。用途鉄、ステンレス、アルミ、プラスチック、木材、薄板用適合機種電気ドリル、ドリルドライバー、インパクトドライバー材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)175ねじれ角標準ドリルのシンニング形状ローソク研ぎX形シンニング六角軸対辺(mm)6.35
システム掲示板パーツ 玉掛ワイヤーロープの点検色
ブラスト興業¥5,798税込¥6,3781枚当日出荷システムパーツを使って独自の安全掲示板が制作可能です。用途朝礼又はミーティング等で、しっかり現場での情報を伝える為の、現場では最も重要なツールです。表示内容玉掛ワイヤーロープの点検色
アズロンX スペア
アズマ工業¥889税込¥9781個当日出荷「N-BR250 アズロンモップXL」のスペア。スペア番号31番。スペアのみ・本体は別売りです。スペア番号31番が取り付け可能な水拭きモップであれば共通で取り付け可能です。手を濡らさずモップを絞れ、水含みがよく丈夫な糸で広い面を水拭きできます。用途フローリング、タイル、クッションフロアなどの床面の水拭きに仕様スペア番号31番材質ポリエステル、綿、レーヨン質量(g)約110拭き幅(cm)約36繰り返し・詰め替え対応
ステンレスニッパ
スリーピークス(2件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷同等サイズのメーカー製品に比べて、非常に軽いステンレス工具です。ステンレスはさびにくい特性をもっています。水まわりに安心してお使いいただけます。切れ端飛散防止「リードストッパー」付。(ストッパーは脱着可能)。手になじみやすいエラストマー樹脂グリップ。連続作業が楽なプラスチックバネ(耐久性メーカー比約10倍)。用途リード線・ジャンパー線・抵抗等の切断作業に。トラスコ品番381-9434材質ステンレス鋼全長(mm)130質量(g)45タイプミニ呼び寸法(mm)130硬さHRC50~57(刃部)寸法A(mm)130寸法F(mm)10寸法D(mm)14寸法E(mm)4.6寸法B(mm)46材質(グリップ)エラストマー寸法C(mm)89切断能力(Φmm) 銅線1.6刃先角度(°)20切断能力(Φmm) より線2.0プラスチック可
つぎ柄 伸縮タイプ3段式
アサヒペン(11件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281本当日出荷ローラーバケやコテバケに取り付けることにより、手が届きにくい高い所や、床などの塗装に腰を屈めず使用できます。 約530mm~約1200mmの間で長さを調節できる伸縮タイプ用途アサヒペンローラーパケ・コテパケの延長に全長(mm)約530~約1200種類ハンドル材質(柄部)アルミ主な用途塗装用縮長(mm)530RoHS指令(10物質対応)対応伸長(mm)1200
ワイヤレスチャイム押しボタン送信器
ELPA¥2,198税込¥2,4181個当日出荷配線が不要なワイヤレスタイプなので設置が簡単!用途に合わせて送信器・受信器の増設も可能です。 (1台の受信器に対して8台までの送信器を登録して使用できます。) 送信器1台に対して受信器は何台でも増設することができます。暗くなるとLEDが点灯し、位置が分かる防雨タイプ押ボタン。付属品取付ネジ×2本(Φ3×20mm)、両面テープ 1枚色グレー質量(g)約38(電池除く)使用温度範囲(℃)0~40電源コイン形リチウム電池CR2032×2個(別売)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)40×91×19電池寿命約2年(1日に10回使用)周波数(MHz)313.625電波到達距離(m)見通し約120防水仕様IPX4防沫形鍵違い数約25万通り
ニュースーパーストーン 3×10×100
アルゴファイルジャパン¥7,498税込¥8,2481枚当日出荷細くても折れにくく、目詰まりせず、好きな形状に加工も可能です。用途金型の研磨に。精密バリ取りに。長さ(mm)100幅(mm)10厚さ(mm)3サイズ3×10×100mmシリーズニュースーパーストーン平板
(トルクフリー)単能型手動式トルクレンチ SP型
東日製作所¥27,980~税込¥30,778~1本当日出荷から6日以内出荷スパナヘッド付単能形トルクレンチ 豊富な標準機種で即納体制 SP/SP2/SP2-MHシリーズは2022/1からISO6789:2017に一部製品を除き対応用途単一ボルトでの組み立て作業精度(%)±3ヘッド形状スパナ形
ニュースーパーストーン 3×10×150
アルゴファイルジャパン¥11,980税込¥13,1781枚当日出荷細くても折れにくく、目詰まりせず、好きな形状に加工も可能です。用途金型の研磨に。精密バリ取りに。長さ(mm)150幅(mm)10厚さ(mm)3サイズ3×10×150mmシリーズニュースーパーストーン平板
ニュースーパーストーン 3×10×50
アルゴファイルジャパン¥3,798税込¥4,1781枚当日出荷細くても折れにくく、目詰まりせず、好きな形状に加工も可能です。用途金型の研磨に。精密バリ取りに。長さ(mm)50幅(mm)10厚さ(mm)3
スペーサー(PSSスペーサー) BSP-300Eシリーズ(M=3 ピッチ0.5)
廣杉計器¥2,498~税込¥2,748~1袋(50個)当日出荷から7日以内出荷種別オネジ/メネジ材質PSSねじ径M3RoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(PSSスペーサー) BSP-300PWシリーズ(M=3 ピッチ0.5)
廣杉計器¥4,298~税込¥4,728~1袋(50個)当日出荷から7日以内出荷種別オネジ/メネジ材質PSSねじ径M3RoHS指令(10物質対応)対応![分岐タップ BRIDGE[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono04871277-241010-02.jpg)
分岐タップ
BRIDGE[自動車用品]¥27,980税込¥30,7781セット(500個)当日出荷ナイロン製で耐久性にも優れており、電線の被覆を剥くことなく、工具使用で容易に分岐または貫通タップを作成いただくことが可能です。用途電線の分岐や配線コードの接続に材質(本体)ナイロン、(接触子)スズメッキ黄銅製色白入数(個)500適合電線サイズ(sq)AV(S)0.18~0.36
木調ラバーフレーム
日本紐釦貿易¥499税込¥5491個4日以内出荷刺しゅう枠にも使えて、そのまま飾れる便利なフレーム。外枠がゴム製なので、布地を傷めることなくきれいに取り付けることができます。入数(個)1

































![分岐タップ BRIDGE[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono04871277-241010-02.jpg)