曜日別特売

ニュースーパーストーン 3×10×50

ニュースーパーストーン 3×10×50 - アルゴファイルジャパンニュースーパーストーン 3×10×50 - アルゴファイルジャパン

細くても折れにくく、目詰まりせず、好きな形状に加工も可能です。

用途
金型の研磨に。
精密バリ取りに。
長さ(mm)
50
幅(mm)
10
厚さ(mm)
3
内容量
1枚
全8種類を絞り込む
粒度
トラスコ品番
8種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
粒度
サイズ
シリーズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04563899NSE310S214-9175#1203x10x50mmニュースーパーストーン平板タイプ
¥6,600
¥3,798
¥4,178(税込)
当日出荷
返品不可
04566261NSG310S214-9438#1803×10×50mmニュースーパーストーン平板タイプ
¥6,600
¥3,798
¥4,178(税込)
当日出荷
返品不可
04570138NSB310S214-88678003×10×50mmニュースーパーストーン平板タイプ
¥6,600
¥3,798
¥4,178(税込)
当日出荷
返品不可
04573227NSW310S214-677410003×10×50mmニュースーパーストーン平板
¥6,600
¥3,798
¥4,178(税込)
当日出荷
返品不可
04582151NSP310S214-66296003×10×50mmニュースーパーストーン平板タイプ
¥6,600
¥3,798
¥4,178(税込)
当日出荷
返品不可
04586046NSO310S214-89064003×10×50mmニュースーパーストーン平板タイプ
¥6,600
¥3,798
¥4,178(税込)
当日出荷
返品不可
04586527NSR310S214-942812003×10×50mmニュースーパーストーン平板
¥6,600
¥3,798
¥4,178(税込)
当日出荷
返品不可
04587979NSV310S214-6656803×10×50mmニュースーパーストーン平板
¥6,600
¥3,798
¥4,178(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする