曜日別特売

ニュースーパーストーン 3×10×150

ニュースーパーストーン 3×10×150 - アルゴファイルジャパンニュースーパーストーン 3×10×150 - アルゴファイルジャパン

細くても折れにくく、目詰まりせず、好きな形状に加工も可能です。

用途
金型の研磨に。
精密バリ取りに。
長さ(mm)
150
幅(mm)
10
厚さ(mm)
3
サイズ
3×10×150mm
シリーズ
ニュースーパーストーン平板
内容量
1枚
全9種類を絞り込む
粒度
トラスコ品番
9種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
粒度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04562192NSE310L214-8875120
¥19,800
¥11,980
¥13,178(税込)
当日出荷
返品不可
04570269NSG310L214-9174180
¥19,800
¥11,980
¥13,178(税込)
当日出荷
返品不可
04570671NSB310L214-6258800
¥19,800
¥11,980
¥13,178(税込)
当日出荷
返品不可
04579902NSP310L214-8516600
¥19,800
¥11,980
¥13,178(税込)
当日出荷
返品不可
04582187NSW310L214-94461000
¥19,800
¥11,980
¥13,178(税込)
当日出荷
返品不可
04582869NSV310L214-687680
¥19,800
¥11,980
¥13,178(税込)
当日出荷
返品不可
04583167NSR310L214-60021200
¥19,800
¥11,980
¥13,178(税込)
当日出荷
返品不可
04583201NSO310L214-6838400
¥19,800
¥11,980
¥13,178(税込)
当日出荷
返品不可
04584102NSL310L214-7005300
¥19,800
¥11,980
¥13,178(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする