アルゴファイルジャパン
ニュースーパーストーン 3×10×100
細くても折れにくく、目詰まりせず、好きな形状に加工も可能です。
用途
金型の研磨に。
精密バリ取りに。
長さ(mm)
100
幅(mm)
10
厚さ(mm)
3
サイズ
3×10×100mm
シリーズ
ニュースーパーストーン平板
内容量
1枚
全9種類を絞り込む
粒度
選択してください
80
120
180
300
400
600
800
1000
1200
トラスコ品番
選択してください
214-6055
214-6209
214-6302
214-6785
214-8348
214-8848
214-9194
214-9243
214-9392
9種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
トラスコ品番
粒度
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04564547
NSG310
214-6209
180
¥
13,200
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
当日出荷
返品不可
04565710
NSO310
214-6055
400
¥
13,200
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
当日出荷
返品不可
04567128
NSP310
214-9392
600
¥
13,200
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
当日出荷
返品不可
04569106
NSV310
214-6302
80
¥
13,200
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
当日出荷
返品不可
04576666
NSW310
214-6785
1000
¥
13,200
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
当日出荷
返品不可
04581819
NSB310
214-8348
800
¥
13,200
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
当日出荷
返品不可
04582912
NSR310
214-8848
1200
¥
13,200
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
当日出荷
返品不可
04588740
NSE310
214-9243
120
¥
13,200
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
当日出荷
返品不可
04588758
NSL310
214-9194
300
¥
13,200
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
当日出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください