238件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Vプーリー・ポリドライブプーリーなど回転電動機器のシャフトへの取りつけ・取り外し及び位置決めが、六角レンチ(タイプ1のブッシング)1本で行えます。また、ブッシングの位置を決めればその位置に自動的にプーリーが固定される為、アライメントの調節も容易です。プーリーへの軸穴・キー溝・押しねじ用タップ穴・引き抜き用タップ穴など追加工は一切不要。また、シャフトの段付加工あるいはシャフトカラー・押しねじ・エンドプレートなどの部品も不要。プーリーとブッシングのみで完全に機能します。
種類イソメックSPプーリー 関連資料技術資料1(0.5MB)
1個
4,498 税込4,948
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

寸法W(mm)35 種類ブッシングプーリー 溝数2 適合ベルトA、SPA
1個
2,298 税込2,528
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

製品表面のキズ・汚れ等の目視検査に。 ちらつきによる目の疲れがありません。 ファンの無い冷却構造によりホコリ・塵をまき散らしません。 フレキシブルアームですので、照射角度を自由に変えることができます。
寸法(mm)67×85×286.5※スタンド部除く 質量(g)約800(ACアダプター除く) 電源(V)DC15(AC100~240(50/60Hz)ACアダプター付属) 消費電力(W)12 照度(Lx)30000 光源色白色 アズワン品番1-2328-12 LED寿命(時間)約20000 アームフレキシブル 調光方式調光ボリュームによる連続調光 照射範囲Φ200mm 電球の種類LED 調光の可否
1台
69,980 税込76,978
当日出荷

表面は耐摩耗に優れた硬質膜処理が施されています。
材質ハイス(高速度鋼)HSS 先端角(°)118 ねじれ角標準 ドリルの逃げ面形状円すい シャンク形状ストレートシャンク
1パック(5本)
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

製品表面のキズ・汚れ等の目視検査に。 ちらつきによる目の疲れがありません。 ファンの無い冷却構造によりホコリ・塵をまき散らしません。 フレキシブルアームですので、照射角度を自由に変えることができます。
1台
73,980 税込81,378
10日以内出荷から48日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

作業の種類や責任者を明確に表示いたします。
取付方式シール/ステッカー 材質軟質塩ビ(感圧性接着剤付) 寸法(横×縦)(mm)80×200
1セット(10枚)
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

軸穴・キー溝加工などが不要となり、納期管理が容易となります。適用ブッシングは2517です。
用途ベルト伝導による変速に。 材質ねずみ鋳鉄 溝数2 トラスコ品番455-4868 質量(kg)6.7 番号(図面)10 適合ベルトA、SPA 適合ブッシング2517 データム径(mm)224
1個
8,398 税込9,238
6日以内出荷

軸穴・キー溝加工などが不要となり、納期管理が容易となります。適用ブッシングは2517です。
用途ベルト伝導による変速に。 材質ねずみ鋳鉄 溝数2 トラスコ品番455-4850 質量(kg)6.1 番号(図面)10 適合ベルトA、SPA 適合ブッシング2517 データム径(mm)212
1個
8,398 税込9,238
6日以内出荷

炭素工具鋼を使用した本体は高耐久性を誇ります。 ハンドルは感触のよいビニールコート処理済みで、色分けしています。
全長(mm)約170
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軸穴・キー溝加工などが不要となり、納期管理が容易となります。
用途ベルト伝導による変速に。 寸法W(mm)20 種類ブッシングプーリー 溝数1 適合ベルトA、SPA
1個
4,798 税込5,278
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)


Vプーリー・ポリドライブプーリーなど回転電動機器のシャフトへの取りつけ・取り外し及び位置決めが、六角レンチ(タイプ1のブッシング)1本で行えます。また、ブッシングの位置を決めればその位置に自動的にプーリーが固定される為、アライメントの調節も容易です。プーリーへの軸穴・キー溝・押しねじ用タップ穴・引き抜き用タップ穴など追加工は一切不要。また、シャフトの段付加工あるいはシャフトカラー・押しねじ・エンドプレートなどの部品も不要。プーリーとブッシングのみで完全に機能します。
種類イソメックSPプーリー リム幅w(mm)20 関連資料技術資料1(0.5MB)
1個
11,980 税込13,178
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

Starna Scientific Ltd. (英国スターナ、スタルナ)アルミニウムスペーサー
通常の12.5mm×12.5mmセルホルダーで使用できます。
1個
12,980 税込14,278
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トーグ安全工業責任者表示マグネット
作業の種類や責任者を明確に表示いたします。
取付方式マグネット 材質軟質塩ビ(感圧性接着剤付) 寸法(横×縦)(mm)80×200
1セット(5枚)
3,698 税込4,068
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)イソメックSPプーリー SPA-3
RoHS
Vプーリー・ポリドライブプーリーなど回転電動機器のシャフトへの取りつけ・取り外し及び位置決めが、六角レンチ(タイプ1のブッシング)1本で行えます。また、ブッシングの位置を決めればその位置に自動的にプーリーが固定される為、アライメントの調節も容易です。プーリーへの軸穴・キー溝・押しねじ用タップ穴・引き抜き用タップ穴など追加工は一切不要。また、シャフトの段付加工あるいはシャフトカラー・押しねじ・エンドプレートなどの部品も不要。プーリーとブッシングのみで完全に機能します。
種類イソメックSPプーリー リム幅w(mm)50 関連資料技術資料1(0.5MB)
1個
19,980 税込21,978
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

1個
8,398 税込9,238
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

公園、歴史的建造物、美観地区など景観を向上させる優れたデザイン 材質で様々な風合いに仕上げます
寸法(Φmm)76.3×H960 仕様フック付 材質鋼管+アルミ鋳物 青銅
1個
49,980 税込54,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

多品種、少量の収納・管理に最適のストロングタイプです。 スチール製の引出しで衝撃に強く丈夫です。 引出しは浅型・深型の2種類です。 仕切板各2枚付で収納物がまざりません。 引出しの仕切りは30mm間隔で区切ることができ、小物部品の収納に便利です。 見出し紙(シール式)付きです。
材質(本体)スチール 奥行(mm)238 寸法(幅W×高さH)(mm)【仕切板】109×33 仕切板(PADS)2枚付 色(本体)グレー 有効内寸法・間口(mm)104 有効内寸法・奥行(mm)212 有効内寸法・高さ(mm)39
1台
64,980 税込71,478
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

プラグアンカーは埋め込みセットしたあと、任意の長さの寸切ボルトを使用し、あらゆる器具などを取り付ける事が出来る最適なアンカーです。
用途建設工事・電気工事・衛生工事・冷暖房工事・看板工事・間仕切り工事・屋根工事・機械設置工事等プラグアンカーはあらゆる工事に活躍しています。 材質ステンレス(SUS304) 材質(外筒)ステンレス(SUS304)
1箱(15本)
特価
16,980 税込18,678
当日出荷から28日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

絶縁性・電気特性に優れ、小型・軽量化された製品です。
仕様複巻 形状TB 周波数(Hz)50/60 適合規格JIS C 5310・6436 取付穴 1次電圧120V-110V-100V-0V 2次電圧120V-110V-100V-0V 絶縁種別E シールド一次・二次間シールド付き(E) 1次電圧(V)120-110-100-0 2次電圧(V)120-110-100-0 接地端子
1台
8,798 税込9,678
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

マイゾックスGNSS用アダプター
整準台とGNSS受信機の間のスペーサーに。RTKポールでの高さ追加にも使用可能。
素材アルミニウム
1個
5,398 税込5,938
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

目づまり防止処理を施しているので寿命に優れています。基材は丈夫で柔軟性もあり、高い研磨力を発揮します。酸化アルミニウム砥粒を均一に塗布してあるので高い仕上げ面精度が得られます。
用途金型の仕上げ研磨、金属試料片の研磨。塗装面の仕上げ研磨。木工・ガラスなどの工作。自動車の補修。金属鋼材の素地研磨、サビ取りなど。 材質基材:紙(Cwt)、砥材:酸化アルミニウム(A) 長さ(mm)280 幅(mm)228
1箱(500枚)
34,980 税込38,478
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


目づまり防止処理を施しているので寿命に優れています。基材は丈夫で柔軟性もあり、高い研磨力を発揮します。酸化アルミニウム砥粒を均一に塗布してあるので高い仕上げ面精度が得られます。便利な少量パックです。
用途金型の仕上げ研磨、金属試料片の研磨。塗装面の仕上げ研磨。木工・ガラスなどの工作。自動車の補修。金属鋼材の素地研磨、サビ取りなど。 材質基材:紙(Cwt)、砥材:酸化アルミニウム(A) 長さ(mm)280 幅(mm)228
1袋(5枚)
399 税込439
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

主軸起動の著しく速い機械、加工物の脱着回数の多い際、先端摩耗に強い超硬付 オイルシール付
用途NC旋盤、普通旋盤、倣い旋盤、ホブ盤、研磨盤、計測機、専用機で、いろいろな回転体を支える。
1本
66,980 税込73,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

動物柄置き配ステッカーは、シンプルで分かりやすく可愛らしいデザインです。ステッカータイプなので簡単にご使用いただけます。豊富なカラーバリエーションとデザインは視認性にも優れています。ラミネート加工が施されており、耐久性があります。
用途荷物の置き配の指定に。 厚さ(mm)0.1 取付方式ステッカー 縦(mm)120
1枚
2,198 税込2,418
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)



UCSPAは取り付け用のねじ穴を有するステンレス鋼を用いた耐水性・耐食性に優れたユニットです。薄肉でコンパクトなデザインで限られたスペースと正確な取り付け位置を設定できる。UC-S6形軸受は軸受材料にステンレス鋼を用いた耐水性・耐食性に優れた軸受です。食品グリースが封入されており、食品機械にも対応します。
形状ステンレス狭幅ピロー形 タイプ軸受:ステンレス品、軸受箱:ステンレス品 ねじサイズUCSPA-S6
1個
10,980 税込12,078
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
9,398 税込10,338
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
8,498 税込9,348
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

銀塩バライタ調のベース紙を使用した、厚手半光沢写真用紙 バランスの良い光沢感と面質をさらに追求し、より銀塩プリントに近い味わいを再現
坪量(g/m2)340 表面半光沢
1個(50枚)
45,980 税込50,578
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

仕様●ベルトプーリーの種類:Vベルトプーリー●ボア:55mm●材質:鋳鉄●コード番号:238-6649 アズワン品番65-8042-06
1個
24,980 税込27,478
7日以内出荷


仕様●ベルトプーリーの種類:Vベルトプーリー●ボア:55mm●材質:鋳鉄●コード番号:238-6664 アズワン品番65-8042-56
1個
34,980 税込38,478
7日以内出荷

仕様●ベルトプーリーの種類:Vベルトプーリー●ボア:60mm●材質:鋳鉄●コード番号:238-6676 アズワン品番65-8044-30
1個
50,980 税込56,078
7日以内出荷

仕様●ベルトプーリーの種類:Vベルトプーリー●ボア:48mm●材質:鋳鉄●コード番号:238-6663 アズワン品番65-8041-23
1個
23,980 税込26,378
7日以内出荷

IDEC(和泉電気)HW1Kシリーズ
品名鍵付セレクタスイッチ 種類完成品 規格UL、CSA、CE、TUV-R、UKCA、CCC 保護構造IP65 端子形状M3.5ねじ端子 定格絶縁電圧(V)600 動作方式各位置停止 保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ) 本体形状分離形 使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと) 取付穴径(Φmm)22.3(0~+0.4) 接触抵抗(mΩ)50以下(初期値) 耐振動(耐久)30Hz、片振幅1.5mm 耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm 接点材質銀接点 定格インパルス耐電圧(kV)- 定格通電電流(A)10 使用電流(A)●AC-12:24V/10、50V/10、110V/10、220V/6、440V/2●AC-15:24V/10、50V/7、110V/5、220V/3、440V/1●DC-12:24V/10、48V/5、110V/2.2、220V/1.1●DC-13:24V/5、48V/2、110V/1.1、220V/0.6 操作部形状鍵操作形 耐電圧(V)充電部と非充電部間 AC2500・1分間 使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと) 耐衝撃(誤動作)(m/s2)100 耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
1個
7,998 税込8,798
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (89種類の商品があります)

仕様●ベルトプーリーの種類:Vベルトプーリー●ボア:42mm●材質:鋳鉄●コード番号:238-6662 アズワン品番65-8042-55
1個
19,980 税込21,978
7日以内出荷

仕様●ベルトプーリーの種類:Vベルトプーリー●材質:鋳鉄●コード番号:238-6658 アズワン品番65-8043-85
1個
23,980 税込26,378
7日以内出荷