1個
¥3,998
税込¥4,398
5日以内出荷
ウオッシャーノズルの角度調整に最適。
用途ノズルの目詰まりを解消します。
1個
¥259
税込¥285
当日出荷
1個
¥5,798
税込¥6,378
5日以内出荷
1個
¥8,998
税込¥9,898
5日以内出荷
1個
¥2,198
税込¥2,418
31日以内出荷
ドリル径(Φmm)3.4
材質SUS410
出力電圧(V)DC12
出力電流(A)2
対応機種MM-SPAMPBT MM-SPAMP MM-SPAMP4 MM-SPAMP7 MM-SPAMPBT
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
ACアダプタ故障時、破損時、紛失時の交換用アダプタです。
出力22.5V/2.5A 56.25W
ケーブル長(m)ACアダプタ部:0.8(アダプタ-プラグ間)、電源ケーブル部:1.8
対応機種MM-SPAMP10、MM-SPAMP14
入力100~240V 50/60Hz 1.8A
1個
¥6,198
税込¥6,818
4日以内出荷
MM-SPAMP21専用のACアダプタです。ACアダプタ故障時、破損時、紛失時の交換用。
出力15V/2.4A 36W
ケーブル長(m)1.5
対応機種MM-SPAMP17
入力100~240V 50/60Hz 0.9A
1個
¥5,798
税込¥6,378
4日以内出荷
MM-SPAMP17専用のACアダプタです。
ACアダプタ故障時、破損時、紛失時の交換用。
質量(g)約146
出力15V/2.4A 36W
ケーブル長(m)1.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)76.3×43.8×57.5
入力100~240V 50/60Hz 0.9A
1個
¥5,398
税込¥5,938
4日以内出荷
ターミナル本体の材質が黄銅製なので設置面積が広く、電気効率が向上します.
用途バッテリーのポール型端子が小さくてバッテリーターミナルが使用できない場合、 スペーサーがあれば使用が可能になります.
適合55B24RなどのBタイプ端子のバッテリー
セット内容(+)×10個、(-)×10個
材質(本体)黄銅
タイプスペーサー
適合径(Φmm)【端子】(+):12.4~13.9、(-):10.7~12.3
1セット
¥14,980
税込¥16,478
6日以内出荷
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
1個
¥539
税込¥593
5日以内出荷
ノズルは可動式のため、いろんな体勢での噴霧が可能で、ノズルを回すと噴射をミスト~ストレートに調整可能です。液体量がひと目で分かるスリットと目盛が付いています。
危険物の類別非危険物
最大圧は全タイプ3.4barあり、広域かつ長時間の噴霧が可能です。圧力計付きトリガーを使用し、加圧防止のための安全弁が付いています。液量が確認できるスリットや持ち運びしやすいショルダーストラップ付きです。オプション(有償)で4.5mのロングホースもございます。
危険物の類別非危険物
アズワン品番61-0194-95
1個
¥16,980
税込¥18,678
5日以内出荷
1個
¥1,098
税込¥1,208
5日以内出荷
ディスクグラインダDG-100SPA用のカーボンブラシです。
用途ディスクグラインダDG-100SPA用のカーボンブラシとして。
適合機種DG-100SPA
寸法(mm)9×6×10
1組(2個)
¥599
税込¥659
当日出荷
【対応機種】Samsung SSD 840、840 PRO
1個
¥1,198
税込¥1,318
5日以内出荷
ツールマウントに工具を取り付ける際フックにぶつからずに収納が可能になります。使用個数の目安として、インパクトドライバー1台に対して2~3個のスペーサーブロックが必要となります。
仕様ツールマウント専用のスペーサーです。
トラスコ品番695-9322
色イエロー
1個(6個)
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
スリーブ径(Φmm)6.4
シュリンク径(Φmm)3.2
色黒
スリーブタイプ熱収縮チューブ
収縮率2:1
スリーブ長(m)5
材質架橋ポリオレフィン
難燃性あり
RoHS指令(10物質対応)対応
【特長】ツールマウントに工具を取り付ける際にフックなど干渉物がある時にこの『スペーサーブロック』をお使いください。使用個数の目安として、インパクトドライバー1台に対して2~3個のスペーサーブロックが必要となります。
用途【用途】ツールマウント専用のスペーサー
材質ABS射出成形プラスチック
色ブラック
寸法H(mm)35
寸法D(mm)13
寸法W(mm)35
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
材質架橋ポリオレフィン
色黒
難燃性あり
RoHS指令(10物質対応)対応
収縮率2:1
スリーブタイプ熱収縮チューブ
スリーブ径(Φmm)4.8
シュリンク径(Φmm)2.4
【特長】ツールマウントに工具を取り付ける際にフックなど干渉物がある時にこの『スペーサーブロック』をお使いください。使用個数の目安として、インパクトドライバー1台に対して2~3個のスペーサーブロックが必要となります。
用途【用途】ツールマウント専用のスペーサー
材質ABS射出成形プラスチック
色ブルー
寸法H(mm)35
寸法D(mm)13
寸法W(mm)35
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
【特長】ツールマウントに工具を取り付ける際にフックなど干渉物がある時にこの『スペーサーブロック』をお使いください。使用個数の目安として、インパクトドライバー1台に対して2~3個のスペーサーブロックが必要となります。
用途【用途】ツールマウント専用のスペーサー
材質ABS射出成形プラスチック
色レッド
寸法H(mm)35
寸法D(mm)13
寸法W(mm)35
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
【特長】ツールマウントに工具を取り付ける際にフックなど干渉物がある時にこの『スペーサーブロック』をお使いください。使用個数の目安として、インパクトドライバー1台に対して2~3個のスペーサーブロックが必要となります。
用途【用途】ツールマウント専用のスペーサー
材質ABS射出成形プラスチック
色グリーン
寸法H(mm)35
寸法D(mm)13
寸法W(mm)35
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
材質架橋ポリオレフィン
色黒
難燃性あり
RoHS指令(10物質対応)対応
収縮率2:1
スリーブタイプ熱収縮チューブ
スリーブ径(Φmm)9.5
シュリンク径(Φmm)4.7
スリーブ長(m)5
仕様アクセサリタイプ:スペーサ併用:BNS 250シリーズ危険区域認証:ATEXIEC 60947-5-3, IEC 61241-1, IEC 60079-15, BG-GS-ET-14. 11 3GD EX-BNS 250: EEx nC IIC T6 X Ex tD A22 IP67 T80℃ X EX-BPS 250: Ex nA T6 X Ex tD A22 IP67 T80℃ X. Actuator is not supplied and must be ordered separately. BNS 250, ATEX. Coded Small design Long life, no mechanical wear Protection class IP67 Insensitive to lateral misalignment Concealed mounting possible Insensitive to soiling
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,010
税込¥2,211
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
グリーンマーク認定
1枚
¥49,980
税込¥54,978
7日以内出荷
スリーブ径(Φmm)12.7
シュリンク径(Φmm)6.4
色黒
スリーブタイプ熱収縮チューブ
収縮率2:1
スリーブ長(m)5
材質架橋ポリオレフィン
難燃性あり
RoHS指令(10物質対応)対応
入力信号AC0~100mA
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥539
税込¥593
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ