仕様●材質:(樹脂部)ABS●(金属部)黄銅●(ネジ)鉄(M3)●耐熱温度:100℃●ネジピッチ:ISO規格●耐電圧:AC1500V1分以上●長さ L:30mm●長さ L1:4.5mm
アズワン品番67-0404-86
1個
¥209
税込¥230
5日以内出荷
発育状況の把握や追肥料の管理・低減に!
軽量・ハンディタイプの葉緑素計。植物の健康度を知る上で必要な、植物の葉に含まれる葉緑素(クロロフィル)量をSPAD値(葉緑素含量を示す値)として表す計測器です。
仕様【挿入試料厚/長】最大1.2mm/12mm(ストップ位置0~6mm 可変ストッパー付)
セット内容葉緑素計(単三電池×2、ストラップ付き)、ソフトケース、リーディングチェッカー、収納ケース
寸法(mm)78(W)×164(H)×49(D)
質量(g)200(電池別)
電源単3形アルカリ乾電池2個
測定方式2波長光学濃度差方式
測定回数20000回以上(新品アルカリ乾電池使用時):LCDデジタル2桁表示
表示範囲-9.9~199.9 SPAD
測定確度±1.0 SPAD以内(常温常湿にて、0.0~50.0 SPADの範囲において) 50.0 SPADを超えると”*”表示
測定面積2mm×3mm
メモリー機能最大30個までの測定値データメモリ可
1個(2枚)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
シリカクリン素材を使用した超強力な消臭効果と吸湿効果をあわせもったショルダーパッドです。作業用ベルトの臭いが気になる方にもお薦めです。通気性のよいクッション性のあるメッシュ素材にシリカクリンを使用し、反射材を付けているので安全性にも考慮した商品です。
用途消臭機能付きリュック用ショルダーパッドとして。作業ベルトの汗による臭い防止。
トラスコ品番362-3083
材質ポリエステルメッシュ生地。、パッド部分:ウレタン。、吸湿材:シリカクリン。、反射材。
幅(mm)210
厚さ(mm)1
色ブラック
奥行(mm)250
1組(2個)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
簡単・正確に測定、土色判定のバラツキを大幅に解消
人間の目の感度に合わせた、3つの受光センサーを内蔵した三刺激値タイプです。目視に近い、8/d(8度方向照明/拡散受光方式、正反射光除去)で測色を行います。
仕様【光学条件】8°方向照明拡散受光方式(正反射光を除く)【測定径】約Φ8mm【格納データ数】マンセル値:最大200データ、Lab:最大100データ【測定可能回数】アルカリ電池使用時:10秒間隔で約2000回(23℃のとき)
セット内容土色計(単三電池×4)、ソフトケース、リストストラップ、白色校正版、保護ガラスキャップ(本体に装着済み)、保護カバー、収納ケース
寸法(mm)158(W)×59(H)×85(D)、センサー部:29.5×35mm
質量(g)370(電池別)
表示土色帖マンセル値(389色)、Lab
測定時間約1秒
使用温湿度範囲0~40℃、相対湿度85%以下(35℃のとき)/結露しないこと
保管温湿度範囲-20~40℃、相対湿度85%以下(35℃のとき)/結露しないこと
持ち運びに便利な小型軽量タイプです。測定したい葉(試料)を測定ヘッドに挟んで、閉じるだけで測定できます。測定データの時系列変化や、異常値の判断をひと目で確認する事ができます。
アズワン品番2-8875-01
1個
¥149,800
税込¥164,780
当日出荷
1個
¥2,480
税込¥2,728
4日以内出荷
SPA-04用の送風ダクトです。
適合機種SPA-04
長さ(m)0.5
1個
¥2,780
税込¥3,058
5日以内出荷
世界中のプロも使っている安心のノートン素材!。研磨材製品のワールドマーケットリーダー「 ノートン」 はレジノイド砥石から研磨布紙、不織布製品、ビトリファイド砥石、ダイヤモンドエ具までフルレンジの研磨材(アブレイシブ)ソリューションをご準備し、ワールドワイドな展開で様々な産業に高付加価値の製品とサービスをご提供しています。細かめのステンレス、アルミなどのヘアライン加工や錆取り汚れ取り、塗装コート、ラミネート前の目荒しなど細めの仕上げ用途として使用されています。
用途錆取り、傷ぼかし、ヘアライン加工など細目の万能型
粒度P400-P600相当
番手400-600
関連資料(1.02MB)
商品タイプスーパーファイン
1箱(20枚)
¥4,698
税込¥5,168
翌日出荷
世界中のプロも使っている安心のノートン素材!。研磨材製品のワールドマーケットリーダー「 ノートン」 はレジノイド砥石から研磨布紙、不織布製品、ビトリファイド砥石、ダイヤモンドエ具までフルレンジの研磨材(アブレイシブ)ソリューションをご準備し、ワールドワイドな展開で様々な産業に高付加価値の製品とサービスをご提供しています。幅広い用途に使われている万能タイプです。ステンレス、アルミなどのヘアライン加工や鋼板、パイプなどの錆取り、傷ぼかし、汚れ取りなどいろいろな用途で使用されています。
用途錆取り、傷ぼかし、ヘアライン加工など万能型
粒度P240-P320相当
番手240-320
関連資料(1.02MB)
商品タイプファイン
1箱(20枚)
¥4,698
税込¥5,168
翌日出荷
世界中のプロも使っている安心のノートン素材!。研磨材製品のワールドマーケットリーダー「 ノートン」 はレジノイド砥石から研磨布紙、不織布製品、ビトリファイド砥石、ダイヤモンドエ具までフルレンジの研磨材(アブレイシブ)ソリューションをご準備し、ワールドワイドな展開で様々な産業に高付加価値の製品とサービスをご提供しています。不織布のコシが強く錆びなども素早く除去できます。酸化被膜や塗装面の剥離、ステンレスやアルミなどのヘアライン加工、汚れ、傷取りによく使用されています。
用途粗目仕上げ、ヘアライン加工、酸化被膜除去、サビ取りなど
粒度P120-P180相当
番手120-180
関連資料(1.02MB)
商品タイプミディアム
1箱(10枚)
¥3,500
税込¥3,850
翌日出荷
ハイグレードで耐摩耗性の高い工具鋼を使用しています。
先端形状は解体作業に適した形状です。
具体的には平たがねになっていて、点状の先端より破壊力が高く多くの解体作業で力を発揮します。
用途改修や復元を目的とした軽く彫る作業用途、床や壁などのタイルの除去に最適
材質工具鋼
世界中のプロも使っている安心のノートン素材!。研磨材製品のワールドマーケットリーダー「 ノートン」 はレジノイド砥石から研磨布紙、不織布製品、ビトリファイド砥石、ダイヤモンドエ具までフルレンジの研磨材(アブレイシブ)ソリューションをご準備し、ワールドワイドな展開で様々な産業に高付加価値の製品とサービスをご提供しています。プリント基板、各種金属、非金属、木工塗装面の艶消しやぼかし作業、面粗さの調整などによく使われています。
用途極細仕上げ、面粗さの調整
粒度P1500-P3000相当
番手1500-3000
関連資料(1.02MB)
商品タイプマイクロファイン
1箱(10枚)
¥2,598
税込¥2,858
翌日出荷
世界中のプロも使っている安心のノートン素材!。研磨材製品のワールドマーケットリーダー「 ノートン」 はレジノイド砥石から研磨布紙、不織布製品、ビトリファイド砥石、ダイヤモンドエ具までフルレンジの研磨材(アブレイシブ)ソリューションをご準備し、ワールドワイドな展開で様々な産業に高付加価値の製品とサービスをご提供しています。陶器や食器、洗面台などの汚れ取り、アルミ、ステンレス、銅、真鍮などの傷ぼかしや艶消し作業によく使用されています。
用途細仕上げ、傷ぼかし、艶消し作業など
粒度P1000-P1200相当
番手1000-1200
関連資料(1.02MB)
商品タイプウルトラファイン
1箱(10枚)
¥2,598
税込¥2,858
翌日出荷
世界中のプロも使っている安心のノートン素材!。研磨材製品のワールドマーケットリーダー「 ノートン」 はレジノイド砥石から研磨布紙、不織布製品、ビトリファイド砥石、ダイヤモンドエ具までフルレンジの研磨材(アブレイシブ)ソリューションをご準備し、ワールドワイドな展開で様々な産業に高付加価値の製品とサービスをご提供しています。不織布のコシが強く錆びなども素早く除去できます。酸化被膜や塗装面の剥離、ステンレスやアルミなどのヘアライン加工、汚れ、傷取りによく使用されています。
用途塗装前の足付け、溶接後の焼け取り、サビ取り、傷取り、汚れとり、パッキンの除去
仕様薄手
長さ(mm)200
幅(mm)100
粒度P240-P320相当
厚さ(mm)4
質量(g)5
商品タイプマルーン
1箱(20枚)
¥3,598
税込¥3,958
翌々日出荷
世界中のプロも使っている安心のノートン素材!。研磨材製品のワールドマーケットリーダー「 ノートン」 はレジノイド砥石から研磨布紙、不織布製品、ビトリファイド砥石、ダイヤモンドエ具までフルレンジの研磨材(アブレイシブ)ソリューションをご準備し、ワールドワイドな展開で様々な産業に高付加価値の製品とサービスをご提供しています。不織布のコシが強く錆びなども素早く除去できます。酸化被膜や塗装面の剥離、ステンレスやアルミなどのヘアライン加工、汚れ、傷取りによく使用されています。
用途塗装前の足付け、溶接後の焼け取り、サビ取り、傷取り、汚れとり、パッキンの除去
仕様薄手
長さ(mm)200
幅(mm)100
粒度P600-P800相当
厚さ(mm)4
質量(g)5
商品タイプグレイ
1箱(20枚)
¥3,598
税込¥3,958
翌々日出荷
炭素鋼、合金鋼、鋳鉄用です。
用途穴あけ加工用。
材種IC908
RoHS指令(10物質対応)対応
ポート数5
DFNドリル用交換ヘッドです。
用途穴あけ加工用。
材種IC908
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥9,898
税込¥10,888
6日以内出荷
ポート数5
丈夫で軽量な折り畳みが可能なRealFeelのバスドラムペダル用練習パッドは、ペダルワークの練習に最適です。好みのペダルを取り付けて使用できます。
ツインペダルにも対応できるよう、打面は広く作られており、よりリアルなドラムヘッドのリバウンドを得られるようパッドの素材にもこだわっています。
タイプ練習パッドのみ
1枚
¥14,980
税込¥16,478
9日以内出荷
1個
¥6,698
税込¥7,368
31日以内出荷
1個
¥6,398
税込¥7,038
31日以内出荷
1個
¥6,198
税込¥6,818
31日以内出荷
1個
¥6,698
税込¥7,368
31日以内出荷
1個
¥6,698
税込¥7,368
31日以内出荷
ToFによるセンサーシステムTMF8801を活用するためのボード。TMF8801は、モジュール式パッケージのDirect ToFセンサーシステムです。サブナノ秒の光パルスとパルスの往復時間を測定するアンチエイリアシングストップウォッチ方式により、高精度で深度を検出します。また、オブジェクトの色、反射率、テクスチャーに関係なく、オブジェクトの単一ゾーン検出を提供します。VCSELエミッタを備えた単一モジュールは、2cm~250cmの距離で高ダイナミックレンジと検出センシング測定を提供します。このデバイスは、高感度のSPAD検出を高速でコンパクトな時間デジタルコンバータを使用して±5%以内という高精度の距離測定を行い、暗い環境や太陽光の下で使用できます。組み込みのヒストグラムは、カバーガラスを検出し、動的なカバーガラス較正とクロストーク補償を提供し、バックグラウンド光ノイズは、オンチップ太陽光遮断フィルタによって最小限に抑えられます。データ出力は、1.8V I2C高速モード通信インターフェースを介して行われ、統合マイクロコントローラは、外部光学系は不要ですべてのアルゴリズムがオンチップに含まれています。高感度SPAD検出を備えたDirect ToFテクノロジー。高速時間デジタルコンバータ(TDC)アーキテクチャ。サブナノ秒の光パルス:30Hzで20mmから2500mmの距離センシング。オンチップヒストグラム処理:940nmV CSELクラス1。オンチップ除去フィルタとアルゴリズム。業界最小(2.2mm×3.6mm×1.0mm)のモジュール式OLGAパッケージ。【用途/応用】。レーザー検出オートフォーカス(LDAF)。存在検出、産業用範囲。人数計測。オブジェクトと衝突回避。高速測距ナビゲーション検出。在庫管理。光スイッチ。3Dカメラの低電力システムバッファリング
アズワン品番67-0386-07
1個
¥4,798
税込¥5,278
5日以内出荷
ベツセルビットは、生産量は日本でトップ。大量ロット生産で品質の安定と低コストが実現しています。オリジナル特殊合金鋼使用、高度な加工技術と徹底した品質管理により、最も折れに強いビットとして実績があります。
ベツセル製 GT-H4R・H4PR・H4.5・H5R・H5P・PH4・PH5・S4.5D・PLR・PLZ・PLP・PLH・S6MLR・S6HS・S6.5・P4.5D・P5LS・P6GD・P6LS・P6MS・P6HS・P6.5D・S4TR/S/G・S4TFR/S/G・S5TR/B/G・S5TFR/B/G・S5TS
東日製 AU50R
日本ニューマチック製 SD-4 ND-6SC・6PC・5・5L・5HL・5LPY・6LPY・6HP-3WY・6HPLY・6LSY・6HSY・6HPAY NPW-450-DYO・550-DYO
不二空機製 FPW-440D-20・550D-20・660D-30・770D-20・400SD-10・440SD-10・550SD-10・660SD-10 FET-44D-10・55D-10・66D-10 FW-44SD-10・66SD-10・44PD-10・66PD-10・66PAD-10
MAX製 AT-ID650P・600P
ユタニ製 D-6SSAEL・5WPEA・6SPAL・6WSPEA・600SHEA DH-4.5PEA
ヨコタ製 YX-180SB・280SB・380SB・500SB・80B・180B・280B・380B・500B YD-400SCB・4.5PBZK・50PBZ・65PBZ・65PTBZ・500PBZ ・600PBZ・650PBZ・40PBZ Y-40SB・60SB・40B・55B・60B
東芝製 CDIV-9KS CDIV-9AKS CDT-9K CDW-9K
先端形状プラス(+)
本数10
刃先マグネットあり
両頭機能両頭
膨脹式救命胴衣 BJ-270ならびにBJ-2700の交換用ボンベセットとなります。
セット内容17gカートリッジ付きボンベ1本、スプール1個
1セット
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
最大100W高速充電対応のリアルタイムLEDディスプレイケーブルが付属。最適な充電状態であることが一目で分かる3段階のLEDランプを搭載(急速充電/黄色、標準充電/青、トリクル充電/緑)。GaN+半導体を搭載し従来のAC充電器より小型化。USB-C×2で2台同時に合計最大100Wでの充電が可能。デバイスによって最適な充電を提供しデバイスを保護。スマホ、タブレット、スマートウォッチ、イヤホンなど幅広いデバイスに対応。<対応デバイス>。○モバイル。【Apple】iPhone 15/15 Plus/15 Pro/15 Pro Max/iPhone 14/14 Plus/14 Pro/14 Pro Max/iPhone 13/13 Mini/13 Pro/13 Pro Max/iPhone 12/12 Pro/12 mini/12 Pro Max/iPhone 11/11 Pro/11 Pro Max/iPhone XR/XS Max/XS/X/iPhone SE/iPhone 8/8 Plus/iPhone 7/7 Plus/iPhone 6/6 Plus。【Samsung】Galaxy S22/S22+/S22 Ultra/S21/S21+/S21+ Ultra/S20/S20+/20 Ultra/S10/S10+/S10e/S9/S9+/S8/S8+、Galaxy Note 20/20 Ultra/10/10+/9/8/7 他。【Google】Pixel 7/6/5/4/4XL/3a/3a XL/3/3 XL/2 XL/2/XL。【Xiaomi】Xiaomi 11/Xiaomi 13、Mi 10/10 Pro/9/9 Pro など、Redmi K60 Pro。【Oppo】Reno4 Pro。【Vivo】VIVO X50 Pro/IQOO11Le/VIVO X100 Pro。【Sony】Xperia シリーズ。【Huawei】Mate 40E/XS2。【Honor】Magic 3 Premium Edition。【LG】Nexus 5X/6Pなど。○タブレット。【Apple】iPad 第10世代/iPad Pro 11インチ 第2世代~/iPad Pro 12.9インチ 第5世代、第6世代/iPad Air 第5世代~/iPad mini 第6世代。【Huawei】Mate Pad 11 など。【Samsung】Samsung Tab。【Google】Google Pixel Slate など。○パソコン。【Apple】MacBook 12インチ/MacBook Air 13インチ/MacBook Air 13.3インチ(M1 Pro)/MacBook Pro 13インチ/MacBook Pro 13.3インチ/MacBook Pro 14インチ/MacBook Pro 15.6インチ/MacBook Pro 16インチ(M1 Pro)。【ASUS】Zenbook 14 S。【DELL】XPS 13/XPS 13 2 in 1(9365)/Dell XPS 13 937。【HP】ZHAN 66 Pro 14 G4/Spectre X360/Spectre X2/Spectre Folio/ Spectre-13-af001。【Lenovo】X1/YOGA 730/E490/ideapad 720s-13/ThinkPad X390/C930 13.9インチ/ThinkPad X270/ThinkPad New S2 13.3/ThinkPad T470/Legion/MateBook X Pro/MateBook X/MateBook13。【Samsung】Samsung Notebook9(950XBE)。【Google】Pixelbook/Chromebook Plus(XE513C24)。【Xiaomi】RedmiBook Pro 15/Xiaomi Air。【Microsoft】Surface Laptop Go/Surface Book 2/Surface pro 7/X など。○その他。Nintendo Switch/Apple Watch(USB-Cコネクタの磁気充電器が必要)/AirPods/AirPods Pro/ワイヤレスイヤホン など
用途様々なデバイスの充電に。 充電器 コンセント ACアダプタ チャージャー USB-C Type-C 軽量 コンパクト スマホ タブレット iPhone Android 高速充電 ケーブル 折りたたみ式コンセント 2ポート LEDディスプレイケーブル CtoC ケーブル付
付属品LEDディスプレイケーブル
質量(g)232
ケーブル長(m)1.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)6.2×6.2×3.2
ケーブルコネクタUSB Type-C to C
出力ポートUSB Type-C×2
船検で必要な、小型船舶用法定備品の象形具です。
直径(Φmm)320
高度な 3D ナビゲーション用に設計
象徴的で洗練されたデザインの SpaceMouse Compactは、CAD の 3D 仮想空間で、オブジェクトを直感的且つ高精度に楽々ナビゲートするツールを求めているエンジニアのために開発されました。
CAD ユーザーのためのプロフェッショナル3Dナビゲーション
特許技術の6自由度 (6DoF) センサーにより、デジタルモデルやビューを直感的操作で正確にナビゲート。
素朴で機能的なデザイン
省スペース設計、エレガントなつや消しスチールベース、使いやすい位置に配置された 2 つのボタンを備えています。
仕様3Dconnexion 6自由度 (6Dof) センサー、2つのプログラム可能なキー
色ブラック
コネクタ形状USB
接続方式有線
ボタン数2
読取方式光学式
1個
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
RESIN PAD W/O FIN (B05S-RX), PAD SPRING, W/3 TYPES OF SPLIT PIN, 1 PAIR, IND.PACK
1ペア
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
[日本製]特殊層により衝撃、キズから画面を保護/低反射で映り込みを軽減/抗菌加工/貼りやすい設計/気泡が消える/指紋防止/ホコリ除去ラベル・クリーニングクロス付
対応機種iPad Pro 2018年モデル 11インチ
特性反射防止・衝撃吸収・抗菌加工/貼りやすい設計/気泡が消える/指紋防止
付属品埃除去シール/クリーニングクロス
材質本体:PET、接着面:シリコン膜
適合サイズ11インチ
表面硬度2H
1個
¥459
税込¥505
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ