こんなお得な商品も!

基板用コネクタ 2mmピッチ
モノタロウ
¥289
税込¥318
小型設計・信頼性の高いコンタクト・ボックス型ベース付ポスト・基板への取付が確実・表面実装(SMT)タイプ
材質りん青銅
使用温度範囲(℃)-25~+85(通電時の温度上昇値を含む)
規格Recognised E 60389Certified LR 20812R75087
定格電圧(V)100 AC・DC
耐電圧AC 800V・1分間
定格電流(A)2 AC・DC(AWG#24使用時)
表面処理すずめっき(リフロー処理)
絶縁抵抗(MΩ)1000以上
接触抵抗(mΩ)初期:10以下環境試験後:20以下
適合プリント基板厚さ(mm)0.8~1.6
仕様RoHS対応品
試作、保守用としてごく少量のコンタクトを結線するとき便利な手動式工具です。
心線圧着用と被覆圧着用の2枚の歯で構成されており、手軽な圧着ができます。
全長(mm)224
仕様バラ端子用
適合バラ状コンタクト:BPH-002T-P0.5S
トラスコ品番413-9071
寸法(幅W×長さL)(mm)59×224
適合電線UL1007 #30(#28)UL1007 #26(#24)
試作、保守用としてごく少量のコンタクトを結線するとき便利な手動工具です。
全長(mm)296
質量(g)485
ダイスは専用工具並の高精度・肉薄仕上げで極小ピンの圧着に最適。芯線・被覆共に高精度圧着ができます。
グリップは環境に優しいエラストマーを採用。耐油性に優れてます。
落下防止に便利なストラップ穴付。
用途コンタクトピンの高精度な圧着に。
材質S55C
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様シリーズ:YRS●併用可能製品:PHコネクタ●全長:224mm
RoHS指令(10物質対応)対応
小型設計・信頼性の高いコンタクト・ボックス型ベース付ポスト・基板への取付が確実・表面実装(SMT)タイプ
仕様RoHS対応品
適合ベース付ポスト:B※B-PH-K-S(LF)(SN)、S※B-PH-K-S(LF)(SN)コンタクト:BPH-002T-P0.5S、SPH-002T-0.5S、SPH-002T-P0.5L、SPH-004T-P0.5S
色ナチュラル(白)
使用温度範囲(℃)-25~+85(通電時の温度上昇値を含む)
規格Recognised E 60389Certified LR 20812R75087
定格電圧(V)100 AC・DC
耐電圧AC 800V・1分間
定格電流(A)2 AC・DC(AWG#24使用時)
電線抱合範囲AWG(#)32~24
絶縁抵抗(MΩ)1000以上
接触抵抗(mΩ)初期:10以下環境試験後:20以下
適合プリント基板厚さ(mm)0.8~1.6
仕様シリーズ = YC圧着工具種類 = ラチェットケーブルサイズ = 26 → 22 AWG最小ワイヤサイズ = 26AWG最小ワイヤサイズ = 22AWGUL, CSA. 袋入り(頭文字がB):BPHD-001T-P0.5とリール品(頭文字がS):SPHD-001T-P0.5. 基板用コネクタ PAコンタクト/圧着ペンチ. 常に安定した接触性能を発揮する角型コンタクト構造
1個
¥58,980
税込¥64,878
当日出荷
仕様ジェンダー = メス併用 = PA, PBV及びPHDコネクタハウジングシリーズ = PA, PBV, PHD最小ワイヤサイズmm2 = 0.08mm2最大ワイヤサイズmm2 = 0.2mm2コンタクトめっき = 錫最大ワイヤサイズAWG = 24AWG最低使用温度 = -25℃最高使用温度 = +85℃JST PHDシリーズ圧着コンタクト. PHD 2.0 mmシリーズ圧着レセプタクルハウジングで使用する圧着コンタクトです。 この圧着レセプタクルコンタクトは、スズめっきが施されたりん青銅製です。28-24 AWG又は26-22 AWGのワイヤサイズ範囲に対応します。 手動圧着工具(品番< 688-0880') 688-0880 は、サイズ28-24 AWG圧着コンタクト用です。 抜き取り工具も用意しています(品番< 688-0871') 688-0871/を参照)。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥429
税込¥472
当日出荷
全長(mm)296
仕様バラ端子用
適合バラ状コンタクト:BXH-001T-P0.6
トラスコ品番413-8791
寸法(幅W×長さL)(mm)70×296
適合電線UL1007 #26UL1007 #24(#22)
1本
¥66,980
税込¥73,678
当日出荷
仕様ジェンダー = メス併用 = PA, PBV及びPHDコネクタハウジングシリーズ = PA, PBV, PHD最小ワイヤサイズmm2 = 0.1mm2端子方法 = 圧着最小ワイヤサイズAWG = 26AWG最大ワイヤサイズAWG = 22AWG最低使用温度 = -25℃最高使用温度 = +85℃JST PHDシリーズ圧着コンタクト. PHD 2.0 mmシリーズ圧着レセプタクルハウジングで使用する圧着コンタクトです。この圧着レセプタクルコンタクトは、スズめっきが施されたりん青銅製です。28-24 AWG又は26-22 AWGのワイヤサイズ範囲に対応します。手動圧着工具(品番688-0880、メーカー型番WC-620、注文コード45967382)は、サイズ28-24 AWG圧着コンタクト用です。抜き取り工具(品番688-0871、メーカー型番EJ-PHD、注文コード41144986) も用意しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥429
税込¥472
当日出荷
1個
¥71,980
税込¥79,178
当日出荷
仕様PHシリーズ電線対基板ハウジング.JSTのPHシリーズは、PHシリーズ圧着コンタクト用の信頼性の高い薄型1列ハウジング製品です。基板内部で高密度配線する要件に適合するように設計されています。.特長と利点.2.0mmピッチ2~16極常に信頼性の高いコンタクトヘッダーは完全にカバーされ、かん合ハウジングに確実に正しく接続ナチュラルカラー(白)UL94V-0難燃性等級
RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(8000個)
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
仕様シリーズ:YRS●全長:224mm
RoHS指令(10物質対応)対応
15種類のダイスにより、これ1本で幅広い端子に対応。
トグル機構採用により、軽い力で確かな圧着。
エラストマーグリップ採用で疲れにくい。
用途オープンバレル型コンタクト用圧着工具
ピッチが2mmと小さいので小型でスペースをとりません
用途プリント基板用コネクタ
材質りん青銅
色銀色
使用温度範囲(℃)-25~+85
定格電圧(V)100 AC・DC
耐電圧800V.AC/1mim
定格電流(A)2
電線抱合範囲AWG(#)30~24
形態バラ状
絶縁抵抗(MΩ)1000以上
適合プリント基板厚さ(mm)1.6
1パック(100個)
¥289
税込¥318
当日出荷
全長(mm)296
仕様バラ端子用
適合バラ状コンタクト:BYM-001T-P0.6
トラスコ品番413-8805
寸法(幅W×長さL)(mm)70×296
適合電線UL1007 #26UL1007 #24(#22)
1本
¥68,980
税込¥75,878
当日出荷
試作、保守用としてごく少量のコンタクトを結線するとき便利な手動式圧着工具です。
用途絶縁被覆付端子の圧着作業に。
RoHS指令(10物質対応)対応
適合コンタクト:SPH-002T-P0.5L、SPH-002T-P0.5S、SPH-004T-P0.5S、BPH-002T-P0.5S
対応コネクタPHコネクタSANコネクタ
1本
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
関連キーワード