カテゴリ

  • 建築金物(342)
  • 機構部品(208)
  • 制御機器(104)
  • 店舗什器・備品(72)
  • 空調・電設資材(57)
  • メカニカル部品(52)
  • 物流用品(35)
  • 配管・水廻り設備部材(29)
  • オフィス家具(25)
  • 作業工具(24)
  • 建材・エクステリア(15)
  • 科学研究・開発用品(7)
  • トラック用品・パーツ(6)
  • 安全用品(5)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(4)
  • 保管用品(4)
  • 電気材料(4)
  • 清掃用品(4)
  • 塗装・養生・内装用品(4)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • 測定用品(3)
  • 研磨材(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • 安全標識(2)
  • 防災用品(2)
  • 安全保護具(2)
  • 切削工具(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 厨房用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 介護用品(1)
  • 医療(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 家電(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sphc」の検索結果

関連キーワード
1,048件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【オーダー】SPHC 熱間圧延鋼板 TETSUKO【オーダー】SPHC 熱間圧延鋼板TETSUKO
2,425税込2,668
1枚
5日以内出荷
JIS G 3131 熱間圧延軟鋼板及び鋼帯 高温状態で圧延された材料で 4種類ある熱間圧延軟鋼板のうちでは一般用と規定されている材料で、炭素量が最も多い板材といえます。 Steel Plate Hot Commercial(熱間圧延軟鋼板)の頭文字。 強度については細かい規定はなく、この鋼板は強度が求められるような用途には向かない材料です。 スラブを加熱してから引き延ばすことで製造され、熱間の圧延工程のあとはSPHCの表面に黒皮という黒い酸化皮膜で覆われているおり、そのままのSPHCは黒皮材と呼ばれます。 冷延に比べプレス成形性、表面平滑性に劣るが、反面価格が安いです。 塗装がしやすいことが特徴ですが、とても錆びやすいためメッキや塗装は必須です。 加工する際にスケールが粉になって出るため、加工を断るコイルセンターも多い。 最近は黒皮鉄のデザイン性が見直され、家具などで黒皮鉄まま使用することも多いが、酸化被膜がうつってしまうので、クリア塗装を行って使用されることが多い。
用途造船やガセット、モーターの軸受、コンテナ、ガスボンベ、建材、パイプなど質量(kg)0.5~423.9板厚(mm)1.6~12.0サービス分類オーダー・加工
【オーダー】SPHC‐P 熱間圧延鋼板 酸洗 TETSUKO【オーダー】SPHC‐P 熱間圧延鋼板 酸洗TETSUKO
3,150税込3,465
1枚
5日以内出荷
JIS G3193 熱間圧延鋼板および鋼帯 SPHC‐Pは、熱間圧延鋼板の表面を酸洗いをし、酸化皮膜を除去した板なので、「サンセン」と呼ばれます。 表面は、酸化皮膜(ミルスケール)除去後、多少の油膜が施してありますが、SPHC(黒皮)よりも錆びやすいので、加工後はメッキや塗装が必要な板となります。 SPHC-PはSPHCと同じく4種類ある熱間圧延軟鋼板のうちでは一般用と規定されている材料で、炭素量が最も多い板材といえます。 自動車用熱間圧延鋼板と違い、機械的強度についての細かい規定はなく、引張強度は一律270MPa以上となっていますが、440MPaを上限値とすることもできます。 サンセンと呼ばれる鋼板で熱延鋼板の表面スケールを酸で洗い流し除去した鋼板です。加工性が良く、メッキもし易いのが特徴です。 表面にオイルが施され錆び難くしておりますが、加工後塗装やメッキ無しで使用する事は出来ません。 以下の表の通り炭素量が少ないのも特徴となります。
質量(kg)0.1~45.22板厚(mm)1.6~3.2サービス分類オーダー・加工
防水型プルボックス溶融亜鉛メッキ仕上 アース端子無 SPHC 2.3t 電成興業防水型プルボックス溶融亜鉛メッキ仕上 アース端子無 SPHC 2.3t電成興業(1件のレビュー)
4,398税込4,838
1個
当日出荷から10日以内出荷
仕様カブセ
取替え用ひさし トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)取替え用ひさしトーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(7件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質ポリカーボネートひさし長さ(mm)33RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブル 発紘電機/富士電機ケーブル発紘電機/富士電機(3件のレビュー)
9,998税込10,998
1本
当日出荷から60日以内出荷
コテホルダー SP-200 メトカルコテホルダー SP-200メトカル
14,980税込16,478
1個
7日以内出荷
SP-200交換用コテホルダーです。人間工学に基づいた持ちやすさです。
用途消耗品の交換に。トラスコ品番383-4169質量(g)122コード長さ(m)1.22
SAFETY トライオン CSPレンズ HCブリスタパッケージ bolleSAFETY トライオン CSPレンズ HCブリスタパッケージbolle
2,698税込2,968
1個
当日出荷
スポーティデザインのニューモデルのブリスタパッケージ版ですです。屋内屋外問わず使用できます。明る過ぎず暗過ぎず最適な視界を確保します。青い光を軽減し、コントラストを上げ緑色が綺麗に見える茶色系レンズです。車両の運転時にも最適でトンネルに入っても跳ね上げる必要がなく、夜の対向車のハイビームや雨天時の反射にも最適です。
用途飛来物などからの眼の保護に。その他【ノーズパッド】あり/メガネ併用不可/マスク併用可能トラスコ品番204-9800材質レンズ:ポリカーボネート、テンプル:ポリカーボネート+TPR長さ(mm)120形状二眼幅(mm)135.5高さ(mm)38レンズ色カッパー適合規格EN/ANSIフレーム色ブラック機能防傷加工/防曇加工コーティング超防曇・防傷プラチナコーティングテンプル色ブルー/ブラックレンズ厚さ(mm)2.2紫外線カット99%RoHS指令(10物質対応)対応
パラソルカバーC(傘用) 山岡金属工業パラソルカバーC(傘用)山岡金属工業
33,900税込37,290
1個
4日以内出荷
オフシーズンの収納管理・保護に最適です 傘部専用
用途パラソルヒーター収納用備品仕様ヒモ付トラスコ品番756-1547質量(g)360材質(基布)ポリエステル、樹脂:ポリ塩化ビニール
PHC-SB-NC用 キャップ、スパナ NTツールPHC-SB-NC用 キャップ、スパナNTツール
1,798税込1,978
1本
4日以内出荷
パラソルカバーB(バーナー部用) 山岡金属工業パラソルカバーB(バーナー部用)山岡金属工業
37,900税込41,690
1個
4日以内出荷
オフシーズンの収納管理・保護に最適です バーナー部専用
用途パラソルヒーター収納用備品仕様ヒモ付トラスコ品番756-1539質量(g)130材質(基布)ポリエステル、樹脂:ポリ塩化ビニール
パラソルカバーA 山岡金属工業パラソルカバーA山岡金属工業
48,900税込53,790
1個
4日以内出荷
オフシーズンの収納管理・保護に最適です 傘及びバーナー部一体用
用途パラソルヒーター収納用備品仕様ファスナー付トラスコ品番756-1521質量(kg)1材質(基布)ポリエステル、樹脂:ポリ塩化ビニール
キャスター付プラットホーム ニシキ工業キャスター付プラットホームニシキ工業
109,800税込120,780
1個
6日以内出荷から26日以内出荷
移動に便利なキャスター付。 レザーは抗菌防汚仕様です。 脚部は清潔感のあるアイボリー色です。
(三角縫製部)イエロー材質(フレーム)スチール、(マット)ウレタンフォーム、(張地)ビニールレザーキャスター径(Φmm)60(ストッパー2個付)
フィールド型ポータブル水質計D-200シリーズ HORIBAフィールド型ポータブル水質計D-200シリーズHORIBA(1件のレビュー)
139,800税込153,780
1台
当日出荷から14日以内出荷
オールインワンケース。キャリングケースで現場へラクラク直行!現場に最適な頑丈ボディ。防水・防塵構造!キズに強い画面。バックライト機能を標準搭載!衝撃に強く、持ちやすい。直感操作。わかりやすいインジケータ!9ボタンでシンプル操作!片手でカンタン操作!電極ホルダを搭載。スタンドを搭載。
電源単3アルカリ乾電池 2本(Ni-MH充電池使用可)消費電力電池電圧3V 5mA 以下(待機時)表示バックライト付きモノクロカスタムLCD温度測定方式:サーミスタ法。測定・表示範囲:-30.0~130.0℃/-22.0~266.0°F。表示分解能:0.1℃/°F。精度(計器再現性):± 0.5℃/±0.9°F。校正機能:●。機能安定判断機能:オートホールド・オートステイブル・瞬時値防塵防水性能IP67相当
フィールド型マルチデジタル水質計WQ-300シリーズ HORIBAフィールド型マルチデジタル水質計WQ-300シリーズHORIBA
199,000税込218,900
1台
3日以内出荷から14日以内出荷
センサホルダ/フック構造、カラーグラフィックBlanview(R)液晶を採用。プッシュプルロック式コネクタ、防水・防塵・耐衝撃設計、MicroUSBポート搭載、メータスタンド機能。測定から分析まで、シームレスなフィールドワークを。
質量(g)約400(電池あり)、約320(電池なし)出力マイクロUSB(B):PC接続用、USB電源供給用。フォノ:プリンタ接続用。電源単3形電池4本入力マイクロUSB(B):PC接続用、USB電源供給用。プッシュプルコネクタ:センサ接続用。機能安定判断機能:オートステイブル / オートホールド/ 瞬時値測定電池寿命(時間)100以上(画面明るさ:3、省電力モード:ON、センサ未接続、アルカリ電池使用)メモリー10000点防塵防水性能IP67相当画面サイズカラーグラフィックTFT-LCD(3.5インチ)パラメータ大気温度/湿度(相対)/大気圧
シーリングキャップ-S 三菱ケミカルインフラテックシーリングキャップ-S三菱ケミカルインフラテック
1,598税込1,758
1箱(10個)
7日以内出荷
固定ベース タカミヤ固定ベースタカミヤ(4件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
ベースは足場枠を仮設する際重要な基礎。 ホリーの「固定ベース」は強度と耐久性に優れた素材の採用で、優れた安全性を確保。 さらに、独自の強度試験により、品質にたいしては万全を期しています。 STK-290(JISG-3444に規定する一般構造用炭素鋼鋼管)とSPHC(JISG-3131に規定する熱間圧延軟鋼板)を使用。 仮設工業会認定品
質量(kg)0.77(1個)規格(社)仮設工業会認定品
仮設用金具 KM 河村電器産業仮設用金具 KM河村電器産業
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷から21日以内出荷
鋼板(SPHC)溶融亜鉛ー錫の合金メッキ
材質鋼板(SPCH)セット内容金具4個、取付ボルト付板厚(mm)6
ベアリングナット用座金(AW20) エスコベアリングナット用座金(AW20)エスコ
460税込506
1個
翌日出荷
冷間圧延鋼材/熱間圧延鋼材(SPCC/SPHC)(亜鉛メッキ加工)。
用途アダプタスリープを取付けたり、ベアリングをシャフトに固定する際に使用します。【EA966PA-322、EA966PB-322用】ベアリングナット用座金。歯数19サイズM100呼び番号AW20
ベアリングナット用座金 エスコベアリングナット用座金エスコ
50税込55
1個
翌日出荷から8日以内出荷
冷間圧延鋼材/熱間圧延鋼材(SPCC/SPHC)(亜鉛メッキ加工)。アダプタスリープを取付けたり、ベアリングをシャフトに固定する際に使用します。
軸受ユニット用アダプタナット・座金セット エスコ軸受ユニット用アダプタナット・座金セットエスコ
355税込391
1セット
翌日出荷から8日以内出荷
材質はベアリングナット部は一般構造用圧延鋼材(SS400)、座金は冷間圧延鋼材/熱間圧延鋼材(SPCC/SPHC)(亜鉛メッキ加工)。アダプタスリープを取付けたり、ベアリングをシャフトに固定する際に使用します。
セット内容軸受用アダプタナット、座金
軸受ユニット用アダプタナット・座金セット エスコ軸受ユニット用アダプタナット・座金セットエスコ
2,330税込2,563
1セット
8日以内出荷
ベアリングナット:一般構造用圧延鋼材(SS400)、座金:冷間圧延鋼材/熱間圧延鋼材(SPCC/SPHC)(亜鉛メッキ加工)
用途アダプタスリープを取付けたり、ベアリングをシャフトに固定する際に使用します・【EA966PA-322、EA966PB-322用】アダプタナット・座金のセット です。セット内容M100軸受用アダプタナット、座金サイズM100
軸受ユニット用アダプタナット・座金セット エスコ軸受ユニット用アダプタナット・座金セットエスコ
310税込341
1セット
8日以内出荷
ベアリングナット:一般構造用圧延鋼材(SS400)、座金:冷間圧延鋼材/熱間圧延鋼材(SPCC/SPHC)(亜鉛メッキ加工)・
用途アダプタスリープを取付けたり、ベアリングをシャフトに固定する際に使用します・【EA966PA-305、EA966PB-305用】アダプタナット・座金のセット です。セット内容M20軸受用アダプタナット、座金サイズM20
モニター壁掛け金具(VESA規格、角度調整、26~57型対応、LED・LCD対応) bitstrongモニター壁掛け金具(VESA規格、角度調整、26~57型対応、LED・LCD対応)bitstrong
5,298税込5,828
1箱
6日以内出荷
【商品重量】約1.34kg【材質】SPHC with coating finished、SPHC(steel plate hot commercial, 熱間圧延軟鋼板)【取付方式】モニター壁掛け【対応モニター】26~57インチ【耐荷重】45.5kg以下の多くのモニターに対応可能【角度調節機能】Up and Down ±15°【VESA 規格に準拠】100*100 To 400*400mm【組立手順】Web掲載のMH23-KR(RM-003)組立手順説明書を参照してください。(装置にも添付しておりません)【Model名】RM-003【色】 黒
用途モニター壁掛け金具。シンプルで取付やすい【角度調節機能】上下に+15°/-15°調節可能なので、椅子でも床でもリラックスして、見ることができるようにちょうどよい角度に調節可能。様々な生活スタイルに対応できます。【取付方法】各種ネジ類も同梱しているのでDIYが得意であればひとりでの取付可能。【安心安全】モニター台の上に据え置くより、壁に固定する壁掛けの方が地震時の安全性が高まると言われております。また、モニター台が不要になりお部屋がすっきりいたします。質量(kg)約1.34耐荷重(kg)45.5対応インチサイズ26~57インチ関連資料●MH23-KR(RM-003)組立手順説明書(0.2MB)
HI-GRIP ハイ・グリップ マイルドスチール JCSHI-GRIP ハイ・グリップ マイルドスチールJCS(65件のレビュー)
169税込186
1個
当日出荷から5日以内出荷
ハイ-グリップはマイルドスチールメッキ製。 バンドに刻印されているBSカイトマークは、英国工業規格BS5315に認定された製品であることを証明しています。 スチールメッキは、BS1706に準拠し、表面処理が施されています。
表面処理マイルドスチールメッキ
1ツ穴T足 アカギ1ツ穴T足アカギ(15件のレビュー)
59税込65
1個
当日出荷から7日以内出荷
立バンドの取付足です。
種類T足表面処理電気亜鉛めっき仕上げ
溶接用蝶番 栃木屋溶接用蝶番栃木屋(5件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
溶接用或いは重量扉用として、配電盤・分電盤・制御盤など比較的大型の機器に適します。
用途配電盤・分電盤・制御盤等RoHS指令(10物質対応)対応
複車 ダイケン複車ダイケン(32件のレビュー)
4,098税込4,508
1個
当日出荷
車軸部にオイルレスメタルを使用しているため、注油の手間がいりません。
用途照明の移動に、トラックのテント開閉に、工場・倉庫の扉に、工場内の製品・半製品の移動に、温室や養鶏場の土砂,肥料等の運搬にタイプ複車(直線移動用)吊車複車
ステンレス中塗鏝 赤長(アカカネチョウ)ステンレス中塗鏝赤長(アカカネチョウ)(6件のレビュー)
619税込681
1個
当日出荷
お手入れ簡単、サビにくいステンレス製です。鏝板表面が鏡仕上げのため汚れが落ちやすくお手入れが簡単です。センイ壁、速乾性セメントに最適です。
用途素材を下地に塗りつける中塗作業。材質コテ板:ステンレス(SUS430) 柄首:鉄(SPHC) 柄:木
鉄 溶接蝶番 APLUS(クマモト)鉄 溶接蝶番APLUS(クマモト)(11件のレビュー)
179税込197
1枚
当日出荷
用途鋼製扉等材質(羽根・軸)SPHC-P種類平蝶番仕上生地ねじ穴数0RoHS指令(10物質対応)対応
スチール束【ジャッキーⅡ】F タナカスチール束【ジャッキーⅡ】Fタナカ(6件のレビュー)
599税込659
1本
当日出荷
床束として使用します。 軽量で、強固で耐久性に優れています。 ターンバックル方式のため従来の木製束に比べて高さ調整が容易です。
用途保護手袋着用
ハンガーレール ダイケンハンガーレールダイケン(26件のレビュー)
3,588税込3,947
1本ほか
当日出荷から6日以内出荷
アクリル電着塗装仕上のため、取り付け後の仕上塗装が不要で経費が節約できます。
用途照明の移動に、トラックの開閉に、工場・倉庫の扉に、工場内の製品・半製品の移動に、温室や養鶏場の土砂,肥料等の運搬に
重量用平型蝶番 TAKIGEN(タキゲン)重量用平型蝶番TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
170税込187
1個
当日出荷
重量扉に適した構造です。
用途キュービクル・配分電盤・制御盤・車両表面仕上げ生地
ネコピース 1ツ穴 フルサト工業ネコピース 1ツ穴フルサト工業(16件のレビュー)
89税込98
1個
当日出荷
材質SPHC
スチール製特厚溶接蝶番 穴なし TRUSCOスチール製特厚溶接蝶番 穴なしTRUSCO(1件のレビュー)
999税込1,099
1袋(4個)ほか
当日出荷
溶接で取付ける穴なしタイプの蝶番です。
材質スチール(SPHC)
アジャスター AD-501 LAMP(スガツネ工業)アジャスター AD-501LAMP(スガツネ工業)(13件のレビュー)
129税込142
1個
当日出荷
表面、寸法などの別注仕様についても、ご注文を承ります。ドライバーで、ねじ部上面の十字穴(M8仕様)、または、すりわり(M10仕様)を使って、高さ調整が可能です。底部に取り付けて、床を傷つけないようにするためのカバーもあります。
材質/仕上鋼/有色クロメート処理材質(ねじ部)鋼(SWCH)
ゴム車輪 SISIKU(シシク/シシクアドクライス)ゴム車輪SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(13件のレビュー)
849税込934
1個
当日出荷
SISIKU独自のボックススタイル芯金構造の車輪です。(意匠登録No.968313号)。
仕様コマーシャルベアリング入適合シシク製WJ、WJB、WK、WKB、WJK型用材質(車輪)ゴムSBR使用温度範囲(℃)-30~+90硬度HS(A)60-65ベアリングプレスベアリング材質(金具)スチール/三価ユニクロ仕上げ特性高弾性材質(ホイール)スチールSPHC-P
レタンPG80 関西ペイントレタンPG80関西ペイント(9件のレビュー)
4,298税込4,728
1缶(0.9L)ほか
当日出荷から11日以内出荷
優雅な塗り艶と抜群の光沢保持性に優れる。 マスキング養生時間が短縮出来ます。焼付塗料に優る塗膜性能を有します。 各種下地への付着性が良好です。
用途電気機器、鉄道車両、建設機械、産業機械・工作機械等の上塗り。適合材SPCC、SPHC、亜鉛メッキ、アルミニウム、SUS指触乾燥時間(分)20(20℃)希釈剤カンペ工業用ウレタンシンナー危険等級塗膜厚(μm)(エアスプレー時)40~50、(エアレススプレー時)40~50危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類希釈率(%)(エアスプレー時)40~60、(エアレススプレー時)40~60半硬化乾燥時間(時間)1(20℃)、15分(60℃)、10分(80℃)塗り重ね可能時間(時間)最短/3(20℃)、15分(60℃)、10分(80℃)、最長/7日(20℃)、3日(60℃)、3日(80℃)塗布量理論24g/m2/10μm危険物の性状非水溶性適合下塗りラスタイト類、メタルグリップ、レタンサーフェーサー希釈粘度(秒/IHS)(エアスプレー時)12~16、(エアレススプレー時)15~20
鉄 旗蝶番(穴なし) APLUS(クマモト)鉄 旗蝶番(穴なし)APLUS(クマモト)(8件のレビュー)
1,098税込1,208
1箱(2枚)
当日出荷
用途鋼製扉等種類旗蝶番寸法F(mm)12材質(軸)SS400寸法C(mm)3仕上生地材質(羽根)SPHC-Pねじ穴数0
関連キーワード
...