曜日別特売

NEWスチレンボードポップ HAPPY HALLOWEEN 文字

NEWスチレンボードポップ HAPPY HALLOWEEN 文字 - グリーンクロスNEWスチレンボードポップ HAPPY HALLOWEEN 文字 - グリーンクロスNEWスチレンボードポップ HAPPY HALLOWEEN 文字 - グリーンクロスNEWスチレンボードポップ HAPPY HALLOWEEN 文字 - グリーンクロスNEWスチレンボードポップ HAPPY HALLOWEEN 文字 - グリーンクロスNEWスチレンボードポップ HAPPY HALLOWEEN 文字 - グリーンクロスNEWスチレンボードポップ HAPPY HALLOWEEN 文字 - グリーンクロスNEWスチレンボードポップ HAPPY HALLOWEEN 文字 - グリーンクロス

スチレンボードは、発泡体に両面上質紙を貼ってある発泡ボードで、軽くて丈夫なのが特長です。季節のイベント時やフェアなどの飾り付けに使用できます。脚をつけて立てかけて使用することも、壁に直接貼り付けて使用することもできます。L/M/Sの3サイズ展開がございます。

用途
屋内のイベント・フェアなどの飾り付けに。
厚さ(mm)
5
表示内容
HAPPY HALLOWEEN
内容量
1枚
注意
※雨風に弱いため屋外での使用には不向きです。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
サイズ
縦(mm)
横(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73677935NSP-M-120.2M357400
オープン
¥2,798
¥3,078(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73678398NSP-S-120.1S100300
オープン
¥1,898
¥2,088(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73678425NSP-L-120.3L298900
オープン
¥3,898
¥4,288(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋季」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする