22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軽くて扱いやすく、価格も手頃な樹脂製ボックスです。 耐衝撃性に優れています。 ドアは簡単にボディーと分離できます。 ねじや南京錠による施錠が可能です。 遅燃性樹脂を使用しています。 軽量で穴あけ加工が容易です。
保護構造IP33D 材質(基板)木製基板15mm/方眼目盛付
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

耐衝撃に優れたプラボックス
クリーム(マンセル2.5Y9/1近似)ドア:スモーク色 材質ボデー:ABS樹脂、ドア:スモークアクリル樹脂 保護等級IP33D 構造スモークアクリルドア付 使用場所屋内外兼用、露出形 ドア片扉 取付基板木製基板 15mm/方眼目盛付
1個
899 税込989
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

河村電器産業プラボックス
エコ商品
軽くて扱いやすく、価格も手頃な樹脂製ボックスです。 耐衝撃性に優れています。 ドアは簡単にボディーと分離できます。 ねじや南京錠による施錠が可能です。 遅燃性樹脂を使用しています。 軽量で穴あけ加工が容易です。
材質ABS樹脂 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
809 税込890
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

耐衝撃に優れたプラボックス
材質ボデー 屋根:ABS樹脂、ドア:ABS樹脂 保護等級IP33D 構造ABSドア付 使用場所屋外用、露出形 ドア片扉 取付基板木製基板 15mm/方眼目盛付
1個
769 税込846
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

防水プラボックス。木製基板に替わるフリー基板の採用。付けたいところへ、付けたい機器が自由に。海浜地域などの塩害を受けやすいところに最適です。
ライトグレー色(マンセル値:2.5PB7/2) 材質ABS樹脂 仕様屋内・屋外兼用形 保護等級IP33 扉開閉方式片開 RoHS指令(10物質対応)対応
1面
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

河村電器産業プラボックス SPNO-T
耐衝撃に優れたプラボックス
クリーム(マンセル2.5Y9/1近似)ドア:スモーク色 材質ボデー 屋根:ABS樹脂、ドア:スモークアクリル樹脂 保護等級IP33D 構造スモークアクリルドア付 使用場所屋外用、露出形 ドア片扉 取付基板木製基板 15mm/方眼目盛付
1個
1,198 税込1,318
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ドア部が透明ですので内部機器の監視に適しています。海浜地域などの塩害を受けやすい所に最適です。アース工事が不要です。穴あけ等の加工が容易です。
保護等級IP13 扉開閉方式片開 材質(本体)ABS 材質(基板)木製 15mm 材質(扉)ABS樹脂 仕様屋内・屋外兼用形透明ドア付 RoHS指令(10物質対応)対応
1面
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

プラスチック製ですから軽量で、アース工事が不要です。 耐衝撃性、耐侯性にすぐれた防雨構造です。 タテ開きは、下面に開口部が設けてあり、フードを閉めたままコードが引き出せます。 基台裏面にバンド通し穴が設けてあり、ポール等へのバンド取り付けが簡単にできます。 扉は本体と分離できます。
タイプヨコ型 保護等級IPX3
1個
3,698 税込4,068
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1台
719 税込791
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (106種類の商品があります)


耐候性の良いAAS樹脂を採用。 日差しによる変色や機械強度の低下が少なく、屋外使用に適しています。
材質AAS樹脂 規格IP44 板厚(mm)(ボックス)扉、ボデー:2.2~3.5 ハンドルシリンダー錠(キーNo.N200:1コ付属) 塗装色Nホワイトグレー色(N8.5) RoHS指令(10物質対応)対応 扉形式片扉
1台
1,898 税込2,088
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

自動販売機等の電源用に最適なコンパクトサイズのボックスです。
ベージュ 材質(本体)PP(ヒンジピン)SUS 保護等級IPX3 仕様分岐ブレーカ×12ヶ用コンセント×1に設置可能。 バンド通し穴有(側面)
1個
799 税込879
当日出荷

樹脂カバーにマグネットが付いておりますので、取り付け、取外しが簡単です。
用途カムスイッチの誤操作防止用カバーとしてご使用ください。
1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

キャッチの採用で扉の開閉がスムーズに! 接地端子は黄銅製のねじを使用しています。 鉄製基板の固定はねじの突出が少ないナットホルダー式を採用しています。
保護等級IP4X 仕様パッキン付 板厚(mm)(扉)1.6/(ボデー)1.2 ハンドルスナップラッチ(ステンレス製) 扉開閉方式片開 設置場所屋内 塗装粉体塗装 材質(基板)鉄製 材質(ボックス) RoHS指令(10物質対応)対応
1面
4,998 税込5,498
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (170種類の商品があります)

高い防塵・防水性能と経済性を両立した樹脂製ボックスです。 扉は取外しが可能ですので機器取付けの加工が容易です。
色(ボデー)ホワイトグレー色(5YR8.5/0.5) 保護等級IP55 板厚(mm)(ボックス)カバー:3~4、ボデー:3~4.5 設置場所屋内 RoHS指令(10物質対応)対応 扉形式片扉 パチン錠・蝶番式(樹脂製) 取付基板鉄製基板(1.6mm)
1個
4,798 税込5,278
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

プラスチック製ですから軽量で、アース工事が不要です。 耐衝撃性、耐侯性にすぐれた防雨構造です。 タテ開きは、下面に開口部が設けてあり、フードを閉めたままコードが引き出せます。 基台裏面にバンド通し穴が設けてあり、ポール等へのバンド取り付けが簡単にできます。 屋根・扉は本体と分離できます。
タイプヨコ型 保護等級IPX3
1個
4,598 税込5,058
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

ドア部が透明ですので内部機器の監視に適しています。海浜地域などの塩害を受けやすい所に最適です。アース工事が不要です。穴あけ等の加工が容易です。
保護等級IP33 扉開閉方式片開 材質(本体)ABS 材質(基板)木製 15mm 材質(扉)AS樹脂 仕様屋外防雨形透明ドア付屋根差込形 RoHS指令(10物質対応)対応
1面
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

シンプルな汎用プラボックス 屋根なし シンプルなデザイン、色彩でさまざまな取付場所に適しています。 ポール取付用のバンド穴が付いています。 底面と背面に配線用ノックアウトが付いています。 樹脂製ですのでケースのアース工事が不要です
ホワイトグレー色(5YR8.5/0.5) 材質ABS樹脂 規格IP43 板厚(mm)(ボックス)扉・ボデー1.8mm~4.5mm 設置場所屋内・屋外兼用 扉形式片扉 取付基板木製基板(9mm)/木製基板(15mm)
1面
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

電子化・新機能プラス。 誘導形の置換え可能なM2PMシリーズ。
用途使用電力量計測 接続方式表面形 準拠規格JIS C 1211-1、2 電力量計(単独計器)、JIS C 1216-1、2 電力量計(変成器付計器)、JIS C 1271-1 交流電子式電力量計 停電補償計量値:停電時に不揮発性メモリに記憶し、復電時に再表示、表示:停電時に消灯。なお、電池モジュール接続により停電時でも計量値の表示可能 計量値表示整数位4桁(□□□□.□□)または整数位5桁(□□□□□.□)液晶表示 その他表示動作・無負荷・逆電流(各相逆電流)
1台
特価
9,298 税込10,228
当日出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)


シリンダーキーによる施錠が可能なプラボックス
保護等級IP33D 使用場所屋外用、露出形 ドア片扉 取付基板木製基板 15mm/方眼目盛付
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

シリンダーキーによる施錠が可能なプラボックス
保護等級IP33D 使用場所屋内外兼用、露出形 ドア片扉 取付基板木製基板 15mm/方眼目盛付
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)