カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(39)
  • メカニカル部品(27)
  • ねじ・ボルト・釘(13)
  • 制御機器(10)
  • バイク部品(7)
  • 機構部品(6)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
  • 測定用品(3)
  • 切削工具(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 物流用品(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • テープ(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 電気材料(1)
  • オフィス家具(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sps12」の検索結果

関連キーワード
125件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 超強力両面テープ プレミアゴールド(スーパー多用途) 3M(スリーエム)

    超強力両面テープ プレミアゴールド(スーパー多用途)

    3M(スリーエム)(44件のレビュー)
    ¥959税込¥1,055
    1巻
    当日出荷
    いろんな素材にコレ1本! 軟質塩ビ・プラスチックにも強力接着!
    用途屋内外での金属・軟質塩ビ・プラスチックなどの接着使用温度範囲(℃)-20~80(貼りつけ時の温度/10℃以上)粘着タイプ超強力被着材の素材金属、PP・PE、軟質塩ビ
  • プリント板用スペーサー六角型ステンレス(M3タイプ) MAC8(マックエイト)

    プリント板用スペーサー六角型ステンレス(M3タイプ)

    MAC8(マックエイト)
    ¥18,980税込¥20,878
    1袋(100個)
    当日出荷から33日以内出荷
    プリント板をシャーシーに取付ける場合に御利用下さい。 悪い環境条件で御使用する場合に御利用下さい。
    材質SUS-303仕上脱脂RoHS指令(10物質対応)対応
  • ねじ位置ゲージ ねじの呼びM12 SPS M12XP1シリーズ アイゼン

    ねじ位置ゲージ ねじの呼びM12 SPS M12XP1シリーズ

    アイゼン
    ¥5,198税込¥5,718
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    ねじ部は通り側ねじプラグゲージの規格になっており、ねじ穴の通りチェックが同時に行えます。ピンゲージ部端面の隙間を見ることにより直角度が確認できます。ゲージ材質はゲージ鋼(SKS3、HRC58以上)を使用しており、耐摩耗性に優れています。ゲージ部を素手で触れないよう位に着脱可能なローレットハンドルが付属しております(測定の妨げになる場合は
  • スーパーロングSカン(Sフック) ステンレス製 AIOULE(ふじわら)

    スーパーロングSカン(Sフック) ステンレス製

    AIOULE(ふじわら)
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ステンレス製でサビに強いSカン(Sフック)スーパーロングタイプです。先端ゴム付きで、引っ掛ける対象物を傷つけにくい。
    用途天井など高い所からの吊り下げに最適、閉店時の店舗の防犯ネット吊り下げ金具としても使用されます。材質ステンレス(SUS304)種類Sカン使用荷重(kg)7寸法S(mm)12寸法D(mm)4寸法W(mm)21
  • スクリュー プラグ(スチール製) イマオコーポレーション

    スクリュー プラグ(スチール製)

    イマオコーポレーション
    ¥689税込¥758
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    材質(本体)スチール使用温度範囲(℃)-20~100使用圧力(MPa)max.7(静止状態)材質(Oリング)ニトリルゴム(NBR)
  • SPS-W 樹脂ねじ(PPS/ワッシャ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    SPS-W 樹脂ねじ(PPS/ワッシャ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥939税込¥1,033
    1パック(5個)
    3日以内出荷から5日以内出荷
    種別ワッシャのみ材質PPSタイプワッシャ頭部形状六角
  • ショートストロークプランジャーステンレス SPS MIYOSHI(小西製作所)

    ショートストロークプランジャーステンレス SPS

    MIYOSHI(小西製作所)
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1個
    3日以内出荷
    材質(六角穴ネジ部)ステンレスSUS303材質(ボディ)ステンレスSUS303材質(バネ)ステンレスSUS631J
  • 安定化電源 ~DC120V SELECTED BY MARINTEC

    安定化電源 ~DC120V

    SELECTED BY MARINTEC
    ¥27,980税込¥30,778
    1式
    当日出荷
    ・軽量でコンパクト。・高精度エンコーダーノブ調整(表示分解能0.01V/0.001A)。・より正確な数値を表示可能!高精度4桁LEDディスプレイ。・画面の明るさ調整可能なので暗い場所でも見やすい!。・USB Type-A&Type-Cデュアル充電ポート(急速充電機能)付き。・出力ON/OFFボタン付き。・出力ボタンを押す必要なく、電源スイッチをONにした直後に電圧と電流を出力するOPN機能付き。・過電流/過電圧/過負荷/短絡/過熱保護機能付き。・温度調整冷却ファン付き。・低ノイズ・リップル。・1年保証
    付属品電源コード・測定用コード・取扱説明書型式SPS-12003M質量(kg)約1.4最大出力(W)360定格出力電流(A)最大:3入力電圧(V)AC100(50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×180×155保証期間1年保護機能過電流/過電圧/過負荷/短絡/過熱保護定格出力電圧(V)~DC120
  • 支柱 三洋スーパースタンド

    支柱

    三洋スーパースタンド
    ¥3,898税込¥4,288
    1本
    3日以内出荷
  • ガスタップ (PS) イシハシ精工

    ガスタップ (PS)

    イシハシ精工(1件のレビュー)
    ¥4,798税込¥5,278
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    材質高速度工具鋼(SKH)ねじの種類PS
  • 電球コード SPSスーパープロソケット Showa

    電球コード SPSスーパープロソケット

    Showa
    ¥19,980税込¥21,978
    1本
    5日以内出荷
    コンセントさえあれば設置可能です
    用途お祭りやイベント用の電球コード。様々なシーンでご活用頂けます。盆踊り等の提灯コード、鶏舎用の照明コード、ビアガーデンの電飾、飲食店の店舗照明、キャンプ、グランピング、神社仏閣の照明、花火大会等の会場照明など。芯数(C)2導体公称断面積(mm2)2.0間隔(m)1
  • NEWスチレンボードポップ HAPPY HALLOWEEN 文字 グリーンクロス

    NEWスチレンボードポップ HAPPY HALLOWEEN 文字

    グリーンクロス
    ¥1,898税込¥2,088
    1枚
    5日以内出荷
    スチレンボードは、発泡体に両面上質紙を貼ってある発泡ボードで、軽くて丈夫なのが特長です。季節のイベント時やフェアなどの飾り付けに使用できます。脚をつけて立てかけて使用することも、壁に直接貼り付けて使用することもできます。L/M/Sの3サイズ展開がございます。
    用途屋内のイベント・フェアなどの飾り付けに。厚さ(mm)5表示内容HAPPY HALLOWEEN
  • オイレス #500球面軸受 オイレス工業

    オイレス #500球面軸受

    オイレス工業
    ¥279,800税込¥307,780
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
    使用温度範囲(℃)-40~+150
  • 小型ポストスタンド SPSシリーズ シグマ光機

    小型ポストスタンド SPSシリーズ

    シグマ光機
    ¥899税込¥989
    1個
    6日以内出荷から9日以内出荷
    小型ポストスタンドは、Φ15mm以下の適応素子マウントホルダーとの接続に適します。
  • PSPS ショートストロークプランジャー NBK(鍋屋バイテック会社)

    PSPS ショートストロークプランジャー

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
  • ステンレス スーパーロングSカン 4ミリ 全長1200mm 水本機械製作所

    ステンレス スーパーロングSカン 4ミリ 全長1200mm

    水本機械製作所
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    5日以内出荷
    ロングサイズなので、手の届かないところにも掛けられます。
    用途ネットを下げたり、物を引っ掛けるのに使用しますトラスコ品番849-2810材質/仕上ステンレス(SUS304)・キャップ:PVC/生地材質(本体)ステンレス質量(g)127種類Sカン寸法L1(mm)1200寸法S(mm)12寸法D(mm)4寸法L2(mm)1192寸法W(mm)21材質(キャップ)PVC使用荷重(kN)0.07
  • ロングシャンク管用平行ねじ用ハンドタップ LS-PS YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    ロングシャンク管用平行ねじ用ハンドタップ LS-PS

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    ¥27,980税込¥30,778
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
  • プリント板用スペーサー六角型ステンレス(M4タイプ) MAC8(マックエイト)

    プリント板用スペーサー六角型ステンレス(M4タイプ)

    MAC8(マックエイト)
    ¥29,980税込¥32,978
    1袋(100個)
    7日以内出荷から9日以内出荷
    プリント板をシャーシー等に取付ける場合に御利用下さい。 悪い環境条件で御使用する場合に御利用下さい。
    材質SUS-303仕上脱脂RoHS指令(10物質対応)対応
  • デスクトップパネル スチールタイプ  幅1200mm クランプ式 林製作所

    デスクトップパネル スチールタイプ 幅1200mm クランプ式

    林製作所
    ¥12,980税込¥14,278
    1台
    4日以内出荷
    材質スチール質量(kg)5.3幅(cm)118高さ(cm)35奥行き(cm)6
  • 鍋屋バイテック会社 ショートストロークプランジャ NBK(鍋屋バイテック会社)

    鍋屋バイテック会社 ショートストロークプランジャ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    5日以内出荷
    ・ステンレス製のショートストロークプランジャ。耐蝕性にすぐれています。 ・PSPS-NS、PSPS-NZはピンがプラスティック製。ワークを傷つけません。 ・寸法・荷重・材質など、特殊仕様の製品も製作いたします。<使用上の注意>。 ・プランジャを接着剤などで固定して使用する場合の取りつけ・取りはずしは、プランジャレンチPPWを使用して、ピン側から行うことを推奨します。 ・六角穴を使用すると、本体に接着してある六角穴付き止めねじがはずれる恐れがあります。
    ゆるみ止めなし
  • プリント板用スペーサー六角型 (M2タイプ) MAC8(マックエイト)

    プリント板用スペーサー六角型 (M2タイプ)

    MAC8(マックエイト)
    ¥18,980税込¥20,878
    1袋(100個)
    9日以内出荷
    プリント板をシャーシーに取付ける場合に御利用下さい。 悪い環境条件で御使用する場合に御利用下さい。
    材質SUS-303仕上脱脂RoHS指令(10物質対応)対応
  • 鍋屋バイテック会社 ショートストロークプランジャ NBK(鍋屋バイテック会社)

    鍋屋バイテック会社 ショートストロークプランジャ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1個
    5日以内出荷
    ・ステンレス製のショートストロークプランジャ。耐蝕性にすぐれています。 ・PSPS-NS、PSPS-NZはピンがプラスティック製。ワークを傷つけません。 ・寸法・荷重・材質など、特殊仕様の製品も製作いたします。<使用上の注意>。 ・プランジャを接着剤などで固定して使用する場合の取りつけ・取りはずしは、プランジャレンチPPWを使用して、ピン側から行うことを推奨します。 ・六角穴を使用すると、本体に接着してある六角穴付き止めねじがはずれる恐れがあります。
    ゆるみ止めなし
  • プリント板用スペーサー六角型 (M2.6タイプ) MAC8(マックエイト)

    プリント板用スペーサー六角型 (M2.6タイプ)

    MAC8(マックエイト)
    ¥18,980税込¥20,878
    1袋(100個)
    9日以内出荷から33日以内出荷
    プリント板をシャーシーに取付ける場合に御利用下さい。 悪い環境条件で御使用する場合に御利用下さい。
    材質SUS-303仕上脱脂RoHS指令(10物質対応)対応
  • Richco 基板ポスト RICHCO

    Richco 基板ポスト

    RICHCO
    ¥1,798税込¥1,978
    1袋(40個)
    8日以内出荷
  • 真鍮製  銅管用スリーブ付フレアタイプ継手 フィメールコネクター(テーパーねじタイプ) 三興マテリアルサプライ

    真鍮製 銅管用スリーブ付フレアタイプ継手 フィメールコネクター(テーパーねじタイプ)

    三興マテリアルサプライ
    ¥2,098~税込¥2,308~
    1個
    16日以内出荷
    スリーブ付フレアタイプは袋ナットを締付けすることによって生じる、締付力が、スリーブを介して管フレア部の接触面に伝わるので、回転摩擦(ねじり)力が作用せず、管フレア箇所を損傷することなく均一に締付けられ、漏れのない円錐径のシールが得られます。
    用途銅管用使用温度範囲(℃)-45~150最高使用圧力(MPa)【常温】6.86
  • ねじ位置ゲージ SPS M12P1.75GP210L アイゼン

    ねじ位置ゲージ SPS M12P1.75GP210L

    アイゼン
    ¥6,098税込¥6,708
    1個
    13日以内出荷
    ねじゲージとピンゲージの融合 ねじ部は通り側ねじプラグゲージの規格になっており、ねじ穴の通りチェックが同時に行えます。 ピンゲージ部端面の隙間を見ることにより直角度が確認できます。 ゲージ部を素手で触れないように着脱可能なローレットハンドルが付属しております(測定の妨げになる場合は取り外してお使いください)。
    仕様●ゲージ種類:GP●ねじの呼び:12●ピッチ:1.75●ピンゲージ部長さ:10●等級:JISト等級2級●コード番号:119-0168468アズワン品番67-4842-81
  • ユニバーサルジョイント(スライド軸) ジョインスライドSPSシリーズ SPSOユニット SPS-O-12 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    ユニバーサルジョイント(スライド軸) ジョインスライドSPSシリーズ SPSOユニット SPS-O-12

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    ¥10,726税込¥11,799
    1個
    7日以内出荷
    スリーブと軸のカット加工はスプライン有効寸法にご注意ください。回転中に滑動する所にもご使用ください。
    シャフト径(Φmm)スプラインシャフト(SPS型)Dh7:12シャフト長さL(mm)・スプラインシャフト(SPS型)L:400・スプラインシャフト(SPS型)L1:320シャフト長さ(mm)スプラインシャフト(SPS型)S:80スプライン寸法(mm)大径12 m=0.75 z=14スリーブ長(mm)・スプラインスリーブ(SPO型)E1:70・スプラインスリーブ(SPO型)F1:35・スプラインスリーブ(SPO型)H:25・スプラインスリーブ(SPO型)N:10スリーブ径(Φmm)・スプラインスリーブ(SPO型)D1:24・スプラインスリーブ(SPO型)d1H7:15
  • ユニバーサルジョイント(スライド軸) ジョインスライドSPSSシリーズ SPSOSユニット SPS-OS-12 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    ユニバーサルジョイント(スライド軸) ジョインスライドSPSSシリーズ SPSOSユニット SPS-OS-12

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    ¥31,730税込¥34,903
    1個
    7日以内出荷
    スリーブと軸のカット加工はスプライン有効寸法にご注意ください。回転中に滑動する所にもご使用ください。
    シャフト径(Φmm)スプラインシャフト(SPSS型)Dh7:12シャフト長さL(mm)・スプラインシャフト(SPSS型):400・スプラインシャフト(SPSS型)L1:320シャフト長さ(mm)・スプラインシャフト(SPSS型)S:80・スプラインスリーブ(SPOS型)d1H7:14スプライン寸法(mm)大径12 m=0.75 z=14スリーブ長(mm)・スプラインスリーブ(SPOS型)E1:70・スプラインスリーブ(SPOS型)F1:35・スプラインスリーブ(SPOS型)H:25・スプラインスリーブ(SPOS型)N:10スリーブ径(Φmm)スプラインスリーブ(SPOS型)D1:24
  • ユニバーサルジョイント(スライド軸) ジョインスライドSPSSシリーズ SPSASユニット SPS-AS-12 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    ユニバーサルジョイント(スライド軸) ジョインスライドSPSSシリーズ SPSASユニット SPS-AS-12

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    ¥38,980税込¥42,878
    1個
    7日以内出荷
    スリーブと軸のカット加工はスプライン有効寸法にご注意ください。回転中に滑動する所にもご使用ください。
    シャフト径(Φmm)スプラインシャフト(SPSS型)Dh7:12シャフト長さL(mm)・スプラインシャフト(SPSS型):400・スプラインシャフト(SPSS型)L1:320シャフト長さ(mm)スプラインシャフト(SPSS型)S:80スプライン寸法(mm)大径12 m=0.75 z=14スリーブ長(mm)・スプラインスリーブ(SPAS型)E:80・スプラインスリーブ(SPAS型)F:35・スプラインスリーブ(SPAS型)H:25・スプラインスリーブ(SPAS型)l:22スリーブ径(Φmm)・スプラインスリーブ(SPAS型)D1:24・スプラインスリーブ(SPAS型)dh7:12
  • スパイラルタップ SP YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    スパイラルタップ SP

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(51件のレビュー)
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工
  • スプロケット NTB

    スプロケット

    NTB(176件のレビュー)
    ¥3,290税込¥3,619
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    抜群の信頼性と耐久性 純正と同等の規格で製造
  • ブレーキパッド(シンタードメタル) Vesrah

    ブレーキパッド(シンタードメタル)

    Vesrah(11件のレビュー)
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1セット
    当日出荷から32日以内出荷
    ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。
  • SPS-C 樹脂ねじ(PPS/六角穴付きボルト) NBK(鍋屋バイテック会社)

    SPS-C 樹脂ねじ(PPS/六角穴付きボルト)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1パック(10個)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    材質PPS頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
  • SPS-P 樹脂ねじ(PPS/十字穴付きなべ小ねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    SPS-P 樹脂ねじ(PPS/十字穴付きなべ小ねじ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥719~税込¥791~
    1パック(10個)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    材質PPS頭部形状なべ穴の形状十字穴
  • SPS-F 樹脂ねじ(PPS/十字穴付き皿小ねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    SPS-F 樹脂ねじ(PPS/十字穴付き皿小ねじ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥719~税込¥791~
    1パック(10個)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    材質PPS頭部形状皿穴の形状十字穴
  • SPS-N 樹脂ねじ(PPS/六角ナット) NBK(鍋屋バイテック会社)

    SPS-N 樹脂ねじ(PPS/六角ナット)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥3,098税込¥3,408
    1パック(5個)
    当日出荷から5日以内出荷
    種別六角ナットのみ材質PPS頭部形状六角
  • ビスカップ M SK11

    ビスカップ M

    SK11
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷
    スエード調の素材で迷彩生地の専用設計です。肌触りが柔らかなスエード調の素材です。耐久性に優れ、使い勝手の良い仕様です。
    用途釘、ビスの収納寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×130×120
  • ブレーキパッド(レジンパッド) Vesrah

    ブレーキパッド(レジンパッド)

    Vesrah(16件のレビュー)
    ¥4,798~税込¥5,278~
    1セット
    4日以内出荷から32日以内出荷
    ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。
  • BIKE COVER 厚手 DAYTONA(デイトナ)

    BIKE COVER 厚手

    DAYTONA(デイトナ)
    ¥5,498~税込¥6,048~
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    本当の厚手生地を追求した高耐久モデルのバイクカバー。デイトナが考える”厚手”は、デニール表記ではなく実際の生地の厚み。本製品は200マイクロメートル以上の厚みを確保することで、一般的なバイクカバーと比較して約2.8倍の強度を実現。破れに強く、長期間の屋外使用にも対応します。さらに、屋外環境を再現した耐久試験後でも1000Nの強度を維持し、新品時と比較しても約80%の強度を保持。紫外線による劣化や破れにも強いタフな設計です。高密度に織り込まれた300D繊維と、表面の撥水コーティングにより、雨から車体をしっかりガード。加えて、シームテープによる止水処理で縫い目からの浸水も防ぎます。両ミラー部にはエアベンチレーションを装備し、湿気を逃がしてカビ・サビの発生を抑制。風飛び防止ベルトやチェーンホールなど、実用性にもこだわった設計です。耐久性を重視するユーザーに向けた、長く使えるバイクカバーです。
    用途極厚200μm生地で約2.8倍の強度。破れに強く屋外保管にも対応。 屋外再現試験後でも1000Nを維持。新品時比 約80%の強度を保持。 高密度300D生地で紫外線による劣化や破れを抑制。 撥水コーティング+止水処理で雨をガード。通気・風飛び防止・防犯にも対応
  • 樹脂ねじ(PPS / 六角穴付き低頭ボルト) NBK(鍋屋バイテック会社)

    樹脂ねじ(PPS / 六角穴付き低頭ボルト)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥779~税込¥857~
    1袋(10個)
    3日以内出荷から5日以内出荷
    頭部高さの低い六角穴付きボルト。 機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。 PPSは耐熱性・耐薬品性にすぐれ、200℃での連続使用が可能。200℃以下でPPSを溶かす油脂・有機溶剤はありません。 高強度・高剛性および高い耐熱強度を保持します。 UL規格94のV-0をクリアするすぐれた難燃性。 樹脂ねじの特性および使用上の注意について
    用途FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/ケミカルポンプ材質(本体)PPS(ポリフェニレンサルファイド)(明るいうす茶)(ガラス繊維40%)ねじ規格並目