「sptv05」の検索結果

16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SPTVコネクタ ニチフ

    SPTVコネクタ

    ニチフ
    678税込746
    1箱(10個)ほか
    当日出荷
    電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.2~0.5電線抱合範囲AWG(#)24-20
  • SPTVコネクタ ニチフ

    SPTVコネクタ

    ニチフ(1件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1箱(100個)
    当日出荷
    種類プラグジョイントコネクタ定格電圧(V)300使用温度範囲(℃)75(MAX)材質(絶縁体)ポリプロピレン材質(コンタクト)黄銅(すずめっき付)寸法(長さ×幅×高さ)(mm)19.5×10×18
  • エレクトロタップ・スプライス TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    エレクトロタップ・スプライス

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(7件のレビュー)
    6,098税込6,708
    1セット(100個)
    当日出荷
    エレクトロタップ・スプライスは、単線および撚り線に分岐または貫通タップをつくる、高信頼性の接続子です。耐久性の高いナイロン製の本体に装填された接触子は、錫めっき黄銅製です。電線被覆むきを必要としないセルフ・ストリッピング方式で、電線への取付けも普通のプライヤで簡単に行えます。自動車、娯楽機器、その他数多くの機器配線や保守に、信頼性の高い経済的な作業を可能にします。
    材質(本体)ナイロン、(接触子)錫めっき黄銅製RoHS指令(10物質対応)対応
  • 配線コネクター エーモン

    配線コネクター

    エーモン(9件のレビュー)
    399税込439
    1パック(6個)ほか
    当日出荷
    コードを切ったり被覆をむかずにプライヤーで簡単に配線を分岐することができます。
    用途配線コードの分岐に。
  • カスタムセフホルダー用下段セフホルダー 樹脂 スリム タジマツール(TJMデザイン)

    カスタムセフホルダー用下段セフホルダー 樹脂 スリム

    タジマツール(TJMデザイン)
    889税込978
    1個
    当日出荷
    下段連結専用セフホルダー。対応セフホルダーとの組み合わせで上下2連セフホルダーにカスタマイズ可能。上段のツールの接触によるボタンの誤作動が起きにくいガード形状。腰周りの左右どちらでも使える「トップボタン」を採用。強度に優れたポリカーボネート樹脂を採用。耐久性と軽さのバランスが取れた樹脂タイプ。安全ロープ取付環別売。※一部のセフ工具ホルダーは使用できません。※本製品単体ではベルトへの固定ができません。カスタムセフホルダー対応製品と組み合わせてご使用ください
    用途セフ着脱式ホルダー材質樹脂質量(g)24寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)105×31×23対応カスタムセフ:〇荷重(kg)【ベルトに掛かる質量】3ボタン仕様【位置】トップボタン
  • 【新仕様】セフホルダー胴ベルト用 樹脂 スリム タジマツール(TJMデザイン)

    【新仕様】セフホルダー胴ベルト用 樹脂 スリム

    タジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    セフ幅約4割スリム!取付場所に悩まないスリムタイプ。ベルトに後から装着できるプラグ取付式。新たに「トップボタン」を採用!腰周りの左右にとらわれない。軽さ重視の樹脂タイプ。横滑り防止用スライドストッパー付属。可動式安全ロープ取付環付。※一部適合しない製品がありますので、詳しくは適合表をご確認ください
    用途セフ着脱式ホルダー仕様ベルトに掛かる質量(kg):3材質樹脂取付固定式(プラグ式)対応カスタムセフ:〇位置トップボタン適合ベルト胴ベルト(幅50mm以内、厚さ3mm以内)
  • 圧接形中継コネクタ ニチフ

    圧接形中継コネクタ

    ニチフ(63件のレビュー)
    419税込461
    1箱(20個)
    当日出荷
    単一コネクタでオス・メス接続が可能。 コネクタを連結し、多極としても使用可能。
    種類プライヤータップコネクタ定格電圧(V)100適合ブライヤ(JIS B 4614 呼び150)使用温度範囲(℃)-20~120材質(絶縁体)ポリカーボネイト材質(コンタクト)すずめっき付りん青銅作業温度範囲(℃)0~40
  • 分岐タップ 日立オートパーツ&サービス

    分岐タップ

    日立オートパーツ&サービス(3件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1パック(10個)ほか
    当日出荷
  • 異線径配線コネクター エーモン

    異線径配線コネクター

    エーモン(3件のレビュー)
    369税込406
    1パック(3個)ほか
    当日出荷
    純正配線から細線を分岐
    用途太いコードから細いコードを分岐。質量(g)12
  • スコッチロックコネクター Modes

    スコッチロックコネクター

    Modes(24件のレビュー)
    539税込593
    1セット(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    金属製のUエレメントはプライヤーで押し込まれると、電線の絶縁被覆を押し破り、心線と直接接触、導体をシッカリと挟み込みます。 電線の切断、被覆除去等の作業がないため、工具はプライヤーのみ。もちろんハンダも不要です。 コネクタ本体と一体となっている絶縁カバーはフック付。ワンタッチでロックされ、接続部の絶縁と保護は万全です。 全ての作業がカンタンで標準化されていますから、仕上がりは均一。しかも無駄なくスッキリとした配線ができるため、イメージも良好です。
  • エレクトロタップ KIJIMA(キジマ)

    エレクトロタップ

    KIJIMA(キジマ)(1件のレビュー)
    329税込362
    1セット(4個)
    当日出荷
    配線を切らずに分岐する時に便利!!
    レッド
  • 銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形 ニチフ

    銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形

    ニチフ(193件のレビュー)
    139税込153
    1個ほか
    当日出荷から71日以内出荷
    端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。 従来端子に比べ曲がりにくい。
    種類裸圧着端子材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
  • 中継接続用コネクタ CLシリーズ コンタクト JST(日本圧着端子製造)

    中継接続用コネクタ CLシリーズ コンタクト

    JST(日本圧着端子製造)
    14,980税込16,478
    1パック(500個)
    当日出荷から93日以内出荷
    プライヤーなどの簡単な工具で分岐・短絡接続ができる圧接タイプコネクタです。簡単な接続箇所にご使用いただけます。接続の際、電線の被覆を剥ぐ必要がありません。もちろん特殊な工具も不要、プライヤなどの工具でコネクタ本体を押えるだけで、内部のコンタクト(フォーク状の接触子)が、電線に確実に圧接され接続が完了します。接続線の絶縁処理は全く不要。あらかじめ装着されたハウジングが信頼性の高い絶縁効果を示します。電線接続時の電線のズレやミス接続を防ぐため、電線仮止め機構を内蔵。作業性を向上させました。
    仕様RoHS対応品材質黄銅・6ナイロン使用温度範囲(℃)105(通電時の温度上昇値を含む)寸法L(mm)20寸法H(mm)11規格Listed E42024Certified LR 20812定格電圧(V)300 AC・DC
  • エアーパッキン袋 モノタロウ

    エアーパッキン袋

    モノタロウ(7件のレビュー)
    219税込241
    1パック(10枚)
    当日出荷
    エアーパッキンが袋状になっているので、梱包物をそのまま入れるだけの便利な商品です。 内側はフラットで外側に凹凸が付いたタイプになります。 フラップ(ベロ)部は付いておりません。
    用途精密機器や部品などの梱包に。構成2層
  • スコッチロック Uエレメントコネクタ 3M(スリーエム)

    スコッチロック Uエレメントコネクタ

    3M(スリーエム)(1件のレビュー)
    6,698税込7,368
    1袋(100個)ほか
    当日出荷から66日以内出荷
    金属製のUエレメントはプライヤーで押し込まれると、電線の絶縁被覆を押し破り、心線と直接接触、導体をシッカリと挟み込みます。(難燃性)
    用途電源の分岐に
  • エアバッグ HEIKO

    エアバッグ

    HEIKO(18件のレビュー)
    429税込472
    1パック(10枚)
    当日出荷
    エアーキャップ製の封筒です。 送付物の緩衝用としてお使い頂けます。
    構成3層