458件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1箱(2個)
759 税込835
当日出荷

超軽量手のひらサイズの墨出器です。指示精度により選択できる2機種をラインナップ SQ-10Rは±1mm/5m SJ-10Rは±1.5mm/5m補正範囲は±3°と広範囲、補正範囲を越えたらレーザー光点滅でお知らせする安心設計です。
用途対象ユーザー:建築土木、内装工事、設備工事、電気工事関係など販路:機械工具商、機械販売、溶材商 、鋼材販売、金物建築塗装商、電材商、管材商、土木建設鉱山機械販売等 幅(mm)46 高さ(mm)66 質量(g)152 奥行(mm)70 電源単三アルカリ乾電池×2本 自動補正範囲±3° 制動方式磁気制動方式 照射ライン縦:1方向縦・横:1方向
1台
6,998 税込7,698
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

超軽量手のひらサイズの墨出器です。指示精度により選択できる2機種をラインナップ SQ-10Gは±1mm/5m SJ-10Gは±1.5mm/5m補正範囲は±3°と広範囲、補正範囲を越えたらレーザー光点滅でお知らせする安心設計です。
幅(mm)46 高さ(mm)66 質量(g)152 奥行(mm)70 電源単三アルカリ乾電池×2本 自動補正範囲±3° 制動方式磁気制動方式 照射ライン縦:1方向縦・横:1方向
1台
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マグネット式ダブルレールホルダー用のクリップです。10個入り
差込角(sq.)12.7[1/2] クリップ数10
1セット
739 税込813
当日出荷

タイロッドのロックナットや配管周りに最適
用途ソケット・レンチ類の入らない奥まった場所の作業に 仕様ホルダー付 セット内容10個組 材質スチール サイズ3/8”・7/16”・1/2”・9/16”・5/8”・ 11/16”・3/4”・13/16”・7/8”・1” 差込角(inch)3/8”
1個
30,100 税込33,110
翌日出荷


1個
1,090 税込1,199
翌日出荷


1個
1,780 税込1,958
翌日出荷

1個
1,180 税込1,298
翌日出荷

1パック
1,398 税込1,538
3日以内出荷

1パック
1,398 税込1,538
3日以内出荷

1パック
1,398 税込1,538
3日以内出荷


1パック
1,398 税込1,538
3日以内出荷



SUZUKID(スズキッド)溶接側延長H型22sq×10
出力側(溶接側)延長ケーブルセットです。 プラグ、ソケットが付いてます。
用途本体にケーブルが直付きの溶接機に使用 本体から30cmのところで切断し、CC-681を取り付けます 仕様WCT22sq×1芯、両端にH型22sqプラグ・ソケット付 コード長さ(m)10
1本
14,980 税込16,478
5日以内出荷

1パック
1,398 税込1,538
3日以内出荷

マグネット式ダブルレールホルダー用のクリップです。10個入り
差込角(sq.)9.5[3/8] クリップ数10
1セット
739 税込813
5日以内出荷


1パック
1,398 税込1,538
3日以内出荷

マグネット式ダブルレールホルダー用のクリップです。10個入り
差込角(sq.)6.35[1/4] クリップ数10
1セット
739 税込813
5日以内出荷

1個
2,500 税込2,750
5日以内出荷

1個
2,700 税込2,970
5日以内出荷

1個
2,900 税込3,190
5日以内出荷

プリント板をシャーシーに取付ける場合、二段重ねにする場合に御利用下さい。
ねじの呼びM3 材質黄銅 表面処理ニッケルメッキ
1袋(100個)
4,062 税込4,468
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

導体に可とう撚りを使用 8mm2~100mm2は、導体素線を0.45mmから0.32mmに変更し、柔軟性を向上 JIS C 3316 準拠品 電気用品安全法に適合(0.75mm2~100mm2)(0.5mm2、150~325mm2は電気用品対象外)
用途600V以下の電気機器の配線 定格電圧(V)600 耐熱温度(℃)60 絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50以上 RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)2000
1巻(10m)ほか
819 税込901
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

耐水性、可とう性、加工性にすぐれています。 定格温度:60℃、定格電圧:300V以下 PSE適合品です(0.3mm2を除く)。
用途オーディオのスピーカーコード 直流DC用コード 小型電気器具の電源コード(0.75SQ以上) 種類産業機械用ケーブル 芯数(C)2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

プリント板をシャーシーに取付ける場合、二段重ねにする場合に御利用下さい。
材質黄銅 仕上ニッケルメッキ
1袋(100個)
3,698 税込4,068
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

プリント板をシャーシーに取付ける場合、二段重ねにする場合に御利用下さい。
ねじの呼びM4 材質黄銅 表面処理ニッケルメッキ
1袋(100個)
7,255 税込7,981
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

絶縁体に耐熱性材料を使用。耐油耐熱難燃柔軟性ビニールシース材を使用。シース材料はABS、PS樹脂に対して非移行性。耐候性、耐光性、耐薬品性、耐水性、耐摩耗性、耐ノイズ性に優れております。RoHS対応品。
用途電子機器、端末機器、計測機器等の小勢力回路に使用。 UL規格対応品 種類FA用ケーブル 定格電圧(V)150
1巻
2,998 税込3,298
当日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (228種類の商品があります)

プリント板をシャーシーに取付ける場合、二段重ねにする場合等に御利用下さい
材質黄銅 仕上ニッケルメッキ
1袋(100個)
24,980 税込27,478
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

プリント板をシャーシーに取付ける場合、二段重ねにする場合に御利用下さい。
材質黄銅 仕上ニッケルメッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
3,698 税込4,068
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)


耐水性、可とう性にすぐれています。 鉛を含まない塩化ビニルを使用しています。 定格温度 : 60℃、定格電圧 : 300V以下 PSE適合品です。
用途300V以下の電気器具内の配線用 種類産業機械用ケーブル 芯数(C)1 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
869 税込956
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

耐水性、可とう性、加工性にすぐれています。 鉛を含まない塩化ビニルを使用しています。 定格温度:60℃、定格電圧:300V以下 PSE適合品です。
用途ラジオ、扇風機、電気等の電源コード等 種類産業機械用ケーブル 芯数(C)2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

耐油耐熱難燃柔軟性ビニールシース材を使用。シース材料はABS、PS樹脂に対して非移行性。耐候性、耐光性、耐薬品性、耐水性、耐摩耗性に優れております。RoHS対応品。
用途屋内で交流300V以下の小型電気器具に使用。 種類FA用ケーブル 定格電圧(V)300
1巻
2,498 税込2,748
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (255種類の商品があります)

プリント板をシャーシーに取りつける場合、二段重ねにする場合に御利用下さい。
材質黄銅 仕上ニッケルメッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
29,980 税込32,978
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

サッシや耐震金物に多く使われる四角ねじ用のビット。
材質ダイハード鋼 両頭機能両頭
1セット(2本)
449 税込494
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)