カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(612)
  • 制御機器(434)
  • バイク純正部品(433)
  • バイク部品(235)
  • メカニカル部品(167)
  • 切削工具(157)
  • 農業機械(140)
  • 住設機器(138)
  • パソコン/周辺機器(87)
  • 測定用品(81)
  • 自動車補修部品(81)
  • 作業工具(77)
  • 油圧機器・油圧ホース(63)
  • 自動車純正部品(59)
  • 空調・電設資材(58)
  • 科学研究・開発用品(54)
  • フォークリフト・産機・建機用品(54)
  • 配管・水廻り設備部材(48)
  • 物流用品(46)
  • FA担当者のオススメ新商品(38)
  • 事務用品(37)
  • 安全保護具(31)
  • 機構部品(29)
  • オフィス家具(24)
  • 学童・教育用品(21)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(19)
  • 安全用品(19)
  • ねじ・ボルト・釘(18)
  • 自転車部品(18)
  • 船舶用品・漁業資材(17)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(16)
  • 作業服(16)
  • 家電(16)
  • 電動工具(16)
  • 梱包用品(15)
  • 厨房用品(15)
  • 接着剤・補修材(14)
  • 電気材料(14)
  • 店舗什器・備品(12)
  • 卓上消耗品(12)
  • 測定関連サービス(12)
  • 測量用品(土木/建設)(11)
  • 建築金物(11)
  • 溶接用品(10)
  • 保管用品(9)
  • 建材・エクステリア(9)
  • カー用品(9)
  • 研磨材(9)
  • 医療(8)
  • 縫製用品(8)
  • 空圧工具(7)
  • 日用品(6)
  • はんだ関連・静電気対策用品(5)
  • 塗装・養生・内装用品(5)
  • タイヤ・足回り(5)
  • マスク(5)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(5)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
  • 安全標識(4)
  • クリーンルーム用品(4)
  • 介護用品(4)
  • 手袋(4)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(4)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(4)
  • テープ(3)
  • 自動車用オイル・ケミカル(3)
  • 整備工具・収納(3)
  • 農具(3)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 清掃用品(2)
  • 防災用品(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • トラック純正部品(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 照明(1)
  • 防犯用品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sr-2」の検索結果

3,589件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シンガー電石帽 SR-2 宇都宮製作[手袋]シンガー電石帽 SR-2宇都宮製作[手袋]
10,980税込12,078
1袋(20枚)
5日以内出荷から7日以内出荷
静電気の力で異物落下を防止。 衛生面の徹底が求められる環境にピッタリ。 不織布が、毛髪やフケ、ホコリをしっかり吸着。 電気分極を持った超極細繊維の不織布が持つ独特の吸着機能を生かし、クレームとなる抜け毛、フケ、ホコリをしっかり吸着します。 頭頂部は細やかな編み目の使用により、安全性を高めるとともに、通気性にも快適性を考えました。 上に制帽を重ねる使い方もできます。 数度の洗濯に耐えます。
ホワイト仕様男女兼用
BUREVO SR-002マジック 中部物産貿易BUREVO SR-002マジック中部物産貿易
699税込769
1双
4日以内出荷から5日以内出荷
吸汗・軽防寒にも使える内綿付き牛床マジック式。手の当て部分には、山羊皮を採用しております。
木製引戸用 調整戸車 SR2型 家研販売木製引戸用 調整戸車 SR2型家研販売(3件のレビュー)
1,588税込1,747
1セット
当日出荷
上下調整付。左右調整付き。ねじゆるみ止め付き。
用途木製引戸用車輪径(Φmm)30長さ(mm)43厚さ(mm)16高さ(mm)48軸受種類ボールベアリング堀込み寸法(mm)高さ48、溝幅16、長さ43
SR2Pシリーズ IDEC(和泉電気)SR2PシリーズIDEC(和泉電気)
249税込274
1個
3日以内出荷
種類リレーソケット
シリコン2WAYリュック グレー(SR-02) CRECOTEシリコン2WAYリュック グレー(SR-02)CRECOTE
8,398税込9,238
1個
4日以内出荷
海や山、釣りなど、アクティブなシーンに最適な防水リュックです。シリコン素材で汚れにくく、急な雨でも安心。持ち運びやすく、様々なシーンで大活躍。
用途防水&多機能!シリコンリュックでアウトドアをもっと快適に付属品ベルトグレー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×100×270機能防水
[EA550SR-2.0・SS-2.0用]替ビット(2本) エスコ[EA550SR-2.0・SS-2.0用]替ビット(2本)エスコ
1,130税込1,243
1セット
翌日出荷
材質(軸)硬化ステンレス鋼(54HRC)商品構成セット品アズワン品番64-7869-16
SR-2 シリコンラバー レギュラー カツイチSR-2 シリコンラバー レギュラーカツイチ
319税込351
1枚(3本)
8日以内出荷
スピナーベイトやラバージグに使用されるスカートマテリアルです。適度に張りがあり、水中でフレアしやすいシリコン素材。ラバージグやスモラバの自作・スカート交換はもちろん、1本ずつワームに通すことで虫系ワーム等のチューニング等にも最適です。しなやかなファイン、しっかり張りのあるレギュラーの2タイプ。「DECOY ラバースレッダー」との相性抜群。スカートタイイング時にばらけず 作業性のよい、上下がつながったシートタイプ。
用途釣り、針
SR-2 シリコンラバー レギュラー カツイチSR-2 シリコンラバー レギュラーカツイチ
319税込351
1枚(3本)
8日以内出荷
スピナーベイトやラバージグに使用されるスカートマテリアルです。適度に張りがあり、水中でフレアしやすいシリコン素材。ラバージグやスモラバの自作・スカート交換はもちろん、1本ずつワームに通すことで虫系ワーム等のチューニング等にも最適です。しなやかなファイン、しっかり張りのあるレギュラーの2タイプ。「DECOY ラバースレッダー」との相性抜群。スカートタイイング時にばらけず 作業性のよい、上下がつながったシートタイプ。
用途釣り、針
SR-2 シリコンラバー レギュラー カツイチSR-2 シリコンラバー レギュラーカツイチ
319税込351
1枚(3本)
8日以内出荷
スピナーベイトやラバージグに使用されるスカートマテリアルです。適度に張りがあり、水中でフレアしやすいシリコン素材。ラバージグやスモラバの自作・スカート交換はもちろん、1本ずつワームに通すことで虫系ワーム等のチューニング等にも最適です。しなやかなファイン、しっかり張りのあるレギュラーの2タイプ。「DECOY ラバースレッダー」との相性抜群。スカートタイイング時にばらけず 作業性のよい、上下がつながったシートタイプ。
用途釣り、針
SR-2 シリコンラバー レギュラー カツイチSR-2 シリコンラバー レギュラーカツイチ
319税込351
1枚(3本)
8日以内出荷
スピナーベイトやラバージグに使用されるスカートマテリアルです。適度に張りがあり、水中でフレアしやすいシリコン素材。ラバージグやスモラバの自作・スカート交換はもちろん、1本ずつワームに通すことで虫系ワーム等のチューニング等にも最適です。しなやかなファイン、しっかり張りのあるレギュラーの2タイプ。「DECOY ラバースレッダー」との相性抜群。スカートタイイング時にばらけず 作業性のよい、上下がつながったシートタイプ。
用途釣り、針
SR-2 シリコンラバー レギュラー カツイチSR-2 シリコンラバー レギュラーカツイチ
319税込351
1枚(3本)
8日以内出荷
スピナーベイトやラバージグに使用されるスカートマテリアルです。適度に張りがあり、水中でフレアしやすいシリコン素材。ラバージグやスモラバの自作・スカート交換はもちろん、1本ずつワームに通すことで虫系ワーム等のチューニング等にも最適です。しなやかなファイン、しっかり張りのあるレギュラーの2タイプ。「DECOY ラバースレッダー」との相性抜群。スカートタイイング時にばらけず 作業性のよい、上下がつながったシートタイプ。
用途釣り、針
SR-2 シリコンラバー レギュラー カツイチSR-2 シリコンラバー レギュラーカツイチ
319税込351
1枚(3本)
8日以内出荷
スピナーベイトやラバージグに使用されるスカートマテリアルです。適度に張りがあり、水中でフレアしやすいシリコン素材。ラバージグやスモラバの自作・スカート交換はもちろん、1本ずつワームに通すことで虫系ワーム等のチューニング等にも最適です。しなやかなファイン、しっかり張りのあるレギュラーの2タイプ。「DECOY ラバースレッダー」との相性抜群。スカートタイイング時にばらけず 作業性のよい、上下がつながったシートタイプ。
用途釣り、針
チエーン ドライブ EK520SR-02X11 92057-0096 Kawasakiチエーン ドライブ EK520SR-02X11 92057-0096Kawasaki
15,980税込17,578
1個
5日以内出荷
代表車種ZR250-B9主な適合純正品番92057-0012
チエーン ドライブ EK520SR-02X10 92057-0019 Kawasakiチエーン ドライブ EK520SR-02X10 92057-0019Kawasaki
16,980税込18,678
1個
5日以内出荷
代表車種EX250KBF
SR-2ブラケットS/Lセット CATEYESR-2ブラケットS/LセットCATEYE
889税込978
1セット
10日以内出荷
「FIZIK」ICS対応サドル専用ブラケット。 使用する「FIZIK」サドルによって使い分けができる長短2種類のブラケットをセット。
適合ラピッド(TL-LD650、TL-LD635-R、TL-LD630、TL-LD611-R)、ラピッド3オート(TL-AU630)、ラピッドエックス (TL-LD700-R ※別途スペーサーXが必要)、ラピッドエックス2 (TL-LD710-R ※別途スペーサーXが必要)、ラピッドエックス3 (TL-LD720-R ※別途スペーサーXが必要)ブラックアズワン品番64-9544-80
交換レンズ NB-SR-02 FL スモークフラッシュ OGK KABUTO交換レンズ NB-SR-02 FL スモークフラッシュOGK KABUTO
1,898税込2,088
1個
8日以内出荷
補修パーツスペアレンズ
用途NB-02用スモークフラッシュスモークフラッシュ
クールダンボ SR2-50 空気用丸吹2軸50cm 扶桑精機クールダンボ SR2-50 空気用丸吹2軸50cm扶桑精機
18,980税込20,878
1個
当日出荷
空気用ワンタッチ磁石付きノズル(噴霧状には吹けません)。 自由に吹付方向を変えれます。 耐圧蛇腹管製なので噴射がぶれにくいです。 切削液の噴霧にはマジックカットe-ミストをご使用ください。
用途エアガンとして…自動ダスター、工具冷却、工作物の切粉排除、水切り、プレス小物の吹き飛ばし、除塵などタイプ丸吹仕様耐圧ジャバラ式、屈曲自在、流量調節式キャップトラスコ品番810-5375セット内容強力マグネットベース、1/4コック付き(エアホース別売)、強力マグネットベース、1/4ボールコック付(エアホース別売)、ダンボノズル:R-50(500mm)2本付材質フレキシブルチューブ:SWM・SWC、内管:銅管、ノズル部他:黄銅クローム質量(kg)1.3ノズル長(mm)500適合流体圧縮空気最小曲半径(mm)40ノズル数2
クールダンボ SR2-30 空気用丸吹2軸30cm 扶桑精機クールダンボ SR2-30 空気用丸吹2軸30cm扶桑精機
17,980税込19,778
1個
当日出荷
空気用ワンタッチ磁石付きノズル(噴霧状には吹けません)。 自由に吹付方向を変えれます。 耐圧蛇腹管製なので噴射がぶれにくいです。 切削液の噴霧にはマジックカットe-ミストをご使用ください。
用途エアガンとして…自動ダスター、工具冷却、工作物の切粉排除、水切り、プレス小物の吹き飛ばし、除塵などタイプ丸吹仕様耐圧ジャバラ式、屈曲自在、流量調節式キャップトラスコ品番810-5374セット内容強力マグネットベース、1/4コック付き(エアホース別売)、強力マグネットベース、1/4ボールコック付(エアホース別売)、ダンボノズル:R-30(300mm)2本付材質フレキシブルチューブ:SWM・SWC、内管:銅管、ノズル部他:黄銅クローム質量(kg)1.3ノズル長(mm)300適合流体圧縮空気最小曲半径(mm)40ノズル数2
SR2 シールド TNK工業(SPEEDPIT)SR2 シールドTNK工業(SPEEDPIT)(5件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
JL-65SR/RJ-66ヘルメット専用の交換部品
種別SR2シールド入数(個)1個
レクター・アーロンテープ Rectorsealレクター・アーロンテープRectorseal(75件のレビュー)
2,098税込2,308
1巻
当日出荷
ぽたぽた落ち漏水、滲み補修に!圧力がかかっている状態で補修できます。 テープ同士が自己融着し簡単に補修施工できます。 接着剤なしでゴムの伸縮性と密着力でテープ同士が融着し破損部分や隙間を塞ぎます。ベタ付きなく使えます。 食品衛生法第370号、第85号 承認 JIS K6353(水道用ゴム)承認 米軍規格適合品(MIL-I-46852C)
用途水漏れ、エアー漏れなどの配管補修、各種ホースの補修に。幅(mm)25厚さ(mm)約1使用温度範囲(℃)-54~260有効期限(年)製造より2年間(常温状態)引張強度7.0Mpa伸度(%)440耐圧力性圧力に応じて重ね巻き耐薬品性硫酸 キシロール ガソリン等は不可(溶剤不可)絶縁強度(volts/mil)570使用可能材質ステンレス、鉄、銅、アルミ、PVC、グラスファイバー、セラミック、ブロンズなど特性耐圧、耐薬品
スペーサー(SR2併用型) 家研販売スペーサー(SR2併用型)家研販売
569税込626
1個
当日出荷から7日以内出荷
取替用スペーサーを使用することで現在ご利用の古い戸車と同じ寸法に調整できます。
ブラウン
onsemi フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, トライアック出力, MOC3083SR2M onsemionsemi フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, トライアック出力, MOC3083SR2Monsemi
759税込835
1箱(5個)
5日以内出荷
仕様入力電流タイプ:DCチャンネル数1ピン数(ピン)6RoHS指令(10物質対応)対応特性オプトカプラ、サイリスタ / トライアック出力、Fairchild SemiconductorパッケージDIP実装タイプ表面実装出力デバイスフォトトライアック最大順方向電圧(V)1.5最大入力電流(mA)60絶縁電圧(V)7500ac
onsemi フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, トライアック出力, MOC3043SR2M onsemionsemi フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, トライアック出力, MOC3043SR2Monsemi
749税込824
1箱(5個)
5日以内出荷
仕様オプトカプラ、サイリスタ / トライアック出力、Fairchild Semiconductorチャンネル数1ピン数(ピン)6RoHS指令(10物質対応)対応パッケージPDIP実装タイプ表面実装出力デバイスフォトトライアック最大入力電流(mA)60絶縁電圧(kVrms)7.5
onsemi フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, トライアック出力, MOC3021SR2M onsemionsemi フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, トライアック出力, MOC3021SR2Monsemi
789税込868
1箱(10個)
5日以内出荷
仕様オプトカプラ、サイリスタ / トライアック出力、Fairchild Semiconductor、論理出力ありタイプ入力電流:ACチャンネル数1ピン数(ピン)6RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装出力デバイスフォトトライアック最大順方向電圧(V)1.5最大入力電流(mA)60絶縁電圧(Vrms)5300
onsemi フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, トランジスタ出力, 4N37SR2VM onsemionsemi フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, トランジスタ出力, 4N37SR2VMonsemi
1,498税込1,648
1セット(20個)
5日以内出荷
仕様オプトカプラ、トランジスタ出力、Fairchild Semiconductor、論理出力ありタイプ入力電流:DCチャンネル数1ピン数(ピン)6RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装標準上昇時間2μs標準降下時間2μs出力デバイスフォトトランジスタ最大順方向電圧(V)1.5最大電流変換率(%)100絶縁電圧(Vrms)7500最大入力電流(A)3
SC-SR2 シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)SC-SR2シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)
19,980税込21,978
1箱(4L×2缶)
5日以内出荷
低モジュラス 耐候性、耐久性、動的追従性に優れます。
用途ガラス・サッシまわり目地、金属カーテンウォール・パネル目地、金属笠木目地、等 防火戸用指定シーリング材比重1.26外観(基剤)ペースト状、(硬化剤)液状体積変化(%)3弾性復元性(%)93押出し性(5℃)s7危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類混合比基剤:硬化剤:カラーマスター=100:3.4:4.9ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆可使時間(時間)【通年】6(5℃)、3(23℃)、2(35℃)引張応力(N/mm2)【23℃】(アルミ)0.2、(モルタル)0.1、(ガラス)0.2
シリコーンシーラント 8090(全7色) セメダインシリコーンシーラント 8090(全7色)セメダイン(52件のレビュー)
599税込659
1本(330mL)ほか
当日出荷から9日以内出荷
シリコーンシーラントの標準品で、脱オキシムタイプです。 施工時はペースト状ですが、空気中の湿気に触れると弾性体に硬化し、接着・シーリング効果を発揮します。 耐候性、耐熱性、耐寒性、耐水性に優れ、太陽光・オゾン・風雪・海水や温度変化による影響を受けにくいです。 一成分形でカートリッジから押し出しやすく、垂れが少ないため施工が容易です。 一般に5℃~35℃の範囲で作業ができます。 光沢のある色調で、広いカラーバリエーションがあります。 (クリア・ホワイト・グレー・ライトグレー・アンバー・アイボリー・ブラック)
用途1.建物のサッシ回りの防水・気密シールに広く使用できます。 例:窓サッシと外壁のすき間シール、アルミサッシ周辺の雨水侵入防止、住宅の開口部まわりのコーキング補修 2.ガラス目地の充てん・固定に使用できます。 例:窓ガラスの目地シール、ガラスパネル周辺の防水補修 3.配管まわり・設備まわりの防水シールに使用できます。 屋外設備・配管の防水補修、空調・換気・ダクト設備の取付け部、キッチン・洗面・浴室の設備配管まわり内容量(mL)330主成分シリコーン系シーリング材耐熱温度(℃)-40~150標準使用量目地巾5mm×深さ5mm→約12m/カート、目地巾10mm×深さ10mm→約3m/カート指触乾燥時間(分)代表値10分(23℃)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類特性脱オキシムタイプ、高モジュラス、耐候性、耐水性ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆適合プライマー【推奨プライマー】ガラス、金属→プライマーD3、モルタル、コンクリート→プライマーB
onsemi フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, トランジスタ出力, CNY172SR2M onsemionsemi フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, トランジスタ出力, CNY172SR2Monsemi
719税込791
1セット(10個)
5日以内出荷
仕様オプトカプラ、トランジスタ出力、Fairchild Semiconductorタイプ入力電流:DCチャンネル数1ピン数(ピン)6RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装標準上昇時間1μs標準降下時間2μs出力デバイスフォトトランジスタ最大順方向電圧(V)1.65最大入力電流(mA)60最大電流変換率(%)125絶縁電圧(V)7500 ac
シリコーンシーラント 8060プロ(全10色) セメダインシリコーンシーラント 8060プロ(全10色)セメダイン(104件のレビュー)
779税込857
1本(330mL)ほか
当日出荷から12日以内出荷
シリコーンシーラントの標準品で、脱オキシムタイプです。 施工時はペースト状ですが、空気中の湿気に触れると弾性体に硬化し、接着・シーリング効果を発揮します。 耐候性、耐熱性、耐寒性、耐水性に優れ、太陽光・オゾン・風雪・海水や温度変化による影響を受けにくいです。 一成分形でカートリッジから押し出しやすく、垂れが少ないため施工が容易です。 一般に5℃~35℃の範囲で作業ができます。 光沢のある色調で、広いカラーバリエーションがあります。 (クリア・ホワイト・グレー・アイボリー・アルミ・アンバー・ダークブラウン・ニューグレー・ライトブロンズ・ブラック)
用途サッシ回り、ガラス回り、配管回りのシーリングに。内容量(mL)330JIS規格JIS A 5758主成分シリコーン系シーリング材耐熱温度(℃)-40~150標準使用量目地巾5mm×深さ5mm→約12m/カート、目地巾10mm×深さ10mm→約3m/カート指触乾燥時間(分)代表値10分(23℃)密度1.02危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類特性脱オキシムタイプ、高モジュラス、耐候性、耐水性ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆適合プライマー【推奨プライマー】ガラス、金属→プライマーD3、モルタル、コンクリート→プライマーB
onsemi フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, ロジックゲート出力, H11L1SR2M onsemionsemi フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, ロジックゲート出力, H11L1SR2Monsemi
759税込835
1箱(5個)
5日以内出荷
仕様●入力電流タイプ:DC●論理出力:ありチャンネル数1ピン数(ピン)6RoHS指令(10物質対応)対応特性オプトカプラ、ロジック出力、Fairchild SemiconductorパッケージPDIP実装タイプ表面実装標準上昇時間0.1μs標準降下時間0.1μs出力デバイスロジックゲート最大順方向電圧(V)1.5絶縁電圧(kVrms)7.5
onsemi フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, トランジスタ出力, H11AA1SR2M onsemionsemi フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, トランジスタ出力, H11AA1SR2Monsemi
889税込978
1箱(10個)
5日以内出荷
仕様オプトカプラ、AC入力、トランジスタ出力、Fairchild Semiconductor. AC又はDC入力 リレーコンタクトモニタ、産業用制御での用途タイプ入力電流:ACチャンネル数1ピン数(ピン)6RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装出力デバイスフォトトランジスタ最大順方向電圧(V)1.5最大入力電流(mA)60最大電流変換率(%)1絶縁電圧(V)7500 ac
onsemi フォトカプラ, 表面実装, ロジックゲート出力, H11L1SR2VM onsemionsemi フォトカプラ, 表面実装, ロジックゲート出力, H11L1SR2VMonsemi
889税込978
1箱(5個)
5日以内出荷
仕様●入力電流タイプ:DC●論理出力:ありピン数(ピン)6RoHS指令(10物質対応)対応特性オプトカプラ、ロジック出力、Fairchild SemiconductorパッケージDIP実装タイプ表面実装標準上昇時間0.1μs標準降下時間0.1μs出力デバイスロジックゲート最大順方向電圧(V)1.5最大入力電流(mA)60絶縁電圧(kVrms)7.5
ハマタイト SC-SR2 シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)ハマタイト SC-SR2シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)
10,980税込12,078
1缶(4L)
4日以内出荷
引張応力の低い低モジュラスタイプです。 硬化後は耐候性・耐久性・動的追従性に最も優れます。 目地周辺への撥水汚染が発生する事があります。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
onsemi フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, トライアック出力, MOC3021SR2VM onsemionsemi フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, トライアック出力, MOC3021SR2VMonsemi
949税込1,044
1箱(10個)
7日以内出荷
仕様MOC301XM 及び MOC302XM シリーズは、光学的に絶縁されたトライアックドライバデバイスです。このデバイスには、トライアックのように機能する GaAs 赤外線発光ダイオードと光作動シリコン双方向スイッチが含まれています。電気制御及び電源トライアック間のインターフェイスとして設計され、 115 V ac 動作の抵抗負荷及び誘導負荷を制御します。優れた IFT 安定性 - 低劣化の赤外線発光ダイオード Peak Blocking 250 V - MOC301XM 400 V - MOC302XMチャンネル数1ピン数(ピン)6RoHS指令(10物質対応)対応パッケージSMT実装タイプ表面実装出力デバイストライアック最大順方向電圧(V)1.5最大入力電流(mA)10絶縁電圧(kVrms)4.17
シリコーンシーラント 8000(全7色) セメダインシリコーンシーラント 8000(全7色)セメダイン(79件のレビュー)
619税込681
1本(330mL)ほか
当日出荷
シリコーンシーラントの標準品で、脱オキシムタイプです。 施工時はペースト状ですが、空気中の湿気に触れると弾性体に硬化し、接着・シーリング効果を発揮します。 耐候性、耐熱性、耐寒性、耐水性に優れ、太陽光・オゾン・風雪・海水や温度変化による影響を受けにくいです。 一成分形でカートリッジから押し出しやすく、垂れが少ないため施工が容易です。 一般に5℃~35℃の範囲で作業ができます。 光沢のある色調で、広いカラーバリエーションがあります。 (クリア・ホワイト・グレー・ライトグレー・アンバー・アイボリー・ブラック)
用途サッシ回り、ガラス回り、配管回りのシーリングに。硬さ25(Hs)脆化温度(℃)-45伸び(%)500耐熱温度(℃)-40~150密度1.02押出し可能温度(℃)-15~+50内容量(mL)330主成分シリコーン系シーリング材標準使用量目地巾5mm×深さ5mm→約12m/カート、目地巾10mm×深さ10mm→約3m/カート指触乾燥時間(分)代表値10分(23℃)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類特性脱オキシムタイプ、高モジュラス、耐候性、耐水性ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆適合プライマー【推奨プライマー】ガラス、金属→プライマーD3、モルタル、コンクリート→プライマーB
スレンダー2000 若井産業スレンダー2000若井産業(38件のレビュー)
999税込1,099
1箱(1000本)ほか
当日出荷
コーススレッドがスリムにビス先の特殊カッティングで硬質材にもOK!
用途内装、外装
シリコーンシーラント 8070プロ(防カビタイプ・全7色) セメダインシリコーンシーラント 8070プロ(防カビタイプ・全7色)セメダイン(54件のレビュー)
849税込934
1本(330mL)ほか
当日出荷から8日以内出荷
防カビタイプのシリコーンシーリング材で、脱オキシムタイプです。 施工時はペースト状ですが、空気中の湿気に触れると弾性体に硬化し、接着・シーリング効果を発揮します。 耐候性、耐熱性、耐寒性、耐水性に優れ、太陽光・オゾン・風雪・海水や温度変化による影響を受けにくいです。 一成分形でカートリッジから押し出しやすく、垂れが少ないため施工が容易です。 一般に5℃~35℃の範囲で作業ができます。 光沢のある色調で、広いカラーバリエーションがあります。 (クリア・ホワイト・グレー・アイボリー・アンバー・アルミ・ブラック)
用途キッチン、システムバス、洗面台回りのシール。ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆JIS規格JIS A 5758仕様【推奨プライマー】ガラス、金属→プライマーD3、モルタル、コンクリート→プライマーB主成分シリコーン系シーリング材耐熱温度(℃)-40~150標準使用量目地巾5mm×深さ5mm→約12m/カート、目地巾10mm×深さ10mm→約3m/カート指触乾燥時間(分)代表値10分(23℃)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類特性防カビ、脱オキシムタイプ、高モジュラス、耐候性、耐水性
ウネタテヅメSR2(L) ヤンマーウネタテヅメSR2(L)ヤンマー
2,998税込3,298
1個
6日以内出荷
ウネタテヅメSR2(L)
ウネタテヅメSR2(R ヤンマーウネタテヅメSR2(Rヤンマー
2,998税込3,298
1個
6日以内出荷
ウネタテヅメSR2(R
ハマタイト SC-SR2カラー シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)ハマタイト SC-SR2カラーシーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)
1,198税込1,318
1個(230g)
4日以内出荷
SC-SR2専用カラー
危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
...
sr-n8特集
  • おすすめ人気ランキング
  • sr-n8