カテゴリ
- ポンプ・送風機・電熱機器(8)
- メカニカル部品(5)
- 制御機器(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「sr120×10」の検索結果

プランマブロック SN500形
トーホー¥17,980税込¥19,7781個翌々日出荷から73日以内出荷・据付作業条件、強度などの点に付いて見直されプランマブロックの良さが再確認され、最近では利用範囲も著しく拡大されつつあります。 ・普通ネズミ鋳鉄(FC200)を採用。オイルシール個数2
プランマブロック SN600形
トーホー¥19,980税込¥21,9781個翌々日出荷から102日以内出荷・据付作業条件、強度などの点に付いて見直されプランマブロックの良さが再確認され、最近では利用範囲も著しく拡大されつつあります。 ・普通ネズミ鋳鉄(FC200)を採用。オイルシール個数2
シリコンラバーヒーター リード線10m
スリーハイ¥15,980税込¥17,5781枚8日以内出荷から10日以内出荷シリコンラバーヒーターのリード線を延長加工した製品です。 薄い、柔らかい、凍結防止から200℃加熱まで可能な多用途ヒーター容量公差±10%絶縁抵抗値目盛(MΩ)100以上/DC500V最高耐熱温度(℃)230連続耐熱温度(℃)200電力密度0.8W/cm2
シリコンラバーヒーター 【熱電対10m、リード線延長10m】
スリーハイ¥24,980税込¥27,4781枚8日以内出荷から10日以内出荷シリコンラバーヒーターに熱電対をつけ、リード線を延長した製品です。 薄い、柔らかい、凍結防止から200℃加熱まで可能な多用途ヒーター容量公差±10%絶縁抵抗値目盛(MΩ)100以上/DC500V最高耐熱温度(℃)230連続耐熱温度(℃)200電力密度0.8W/cm2
シリコンラバーヒーター 【両面テープ付き、リード線延長10m】
スリーハイ¥20,980税込¥23,0781枚8日以内出荷から10日以内出荷シリコンラバーに200℃耐熱の両面テープ加工とリード線の延長をした製品です。 薄い、柔らかい、凍結防止から200℃加熱まで可能な多用途ヒーター容量公差±10%絶縁抵抗値目盛(MΩ)100以上/DC500V最高耐熱温度(℃)230連続耐熱温度(℃)200電力密度0.8W/cm2
シリコンラバーヒーター 【両面テープ付き、熱電対10m、リード線延長10m】
スリーハイ¥29,980税込¥32,9781枚8日以内出荷から10日以内出荷耐熱200℃の両面テープ付きシリコンラバーヒーターに熱電対をつけ、リード線を延長した製品です。 薄い、柔らかい、凍結防止から200℃加熱まで可能な多用途ヒーター容量公差±10%絶縁抵抗値目盛(MΩ)100以上/DC500V最高耐熱温度(℃)230連続耐熱温度(℃)200電力密度0.8W/cm2
シリコーンラバーヒーター200V 【リード線延長】
スリーハイ¥18,980税込¥20,8781枚20日以内出荷薄い、柔らかい、凍結防止から200℃加熱まで可能な、工業用・多用途ヒーター。25mm幅から300mm幅まで標準品。RoHS2適合品 。2026年3月時点。AC200V。電力密度0.8W/cm2。標準品のリード線を延長した製品です。シリコン系製品は、高温加熱時に煙・においが出ることがあります。これは、シリコン内の「不純物」や「シロキサンガス」と呼ばれるシリコン特有の現象です。予めご了承ください。電圧(V)AC200温度範囲(℃)【耐熱】200RoHS指令(10物質対応)対応
シリコーンラバーヒーター200V 【熱電対K付き】【リード線延長】
スリーハイ¥27,980税込¥30,7781枚22日以内出荷薄い、柔らかい、凍結防止から200℃加熱まで可能な、工業用・多用途ヒーター。25mm幅から300mm幅まで標準品。RoHS2適合品 。2026年3月時点。AC200V。電力密度0.8W/cm2。標準品に熱電対をつけ、リード線を延長した製品です。シリコン系製品は、高温加熱時に煙・においが出ることがあります。これは、シリコン内の「不純物」や「シロキサンガス」と呼ばれるシリコン特有の現象です。予めご了承ください。電圧(V)AC200温度範囲(℃)【耐熱】200RoHS指令(10物質対応)対応
シリコーンラバーヒーター200V 【両面テープ付き】【リード線延長】
スリーハイ¥23,980税込¥26,3781枚22日以内出荷薄い、柔らかい、凍結防止から200℃加熱まで可能な、工業用・多用途ヒーター。25mm幅から300mm幅まで標準品。RoHS2適合品 。2026年3月時点。AC200V。電力密度0.8W/cm2。標準品に200℃耐熱の両面テープ加工とリード線の延長をした製品です。シリコン系製品は、高温加熱時に煙・においが出ることがあります。これは、シリコン内の「不純物」や「シロキサンガス」と呼ばれるシリコン特有の現象です。予めご了承ください。電圧(V)AC200温度範囲(℃)【耐熱】200RoHS指令(10物質対応)対応
シリコーンラバーヒーター200V 【両面テープ付き】【熱電対K付き】【リード線延長】
スリーハイ¥32,980税込¥36,2781枚24日以内出荷薄い、柔らかい、凍結防止から200℃加熱まで可能な、工業用・多用途ヒーター。25mm幅から300mm幅まで標準品。RoHS2適合品 。2026年3月時点。AC200V。電力密度0.8W/cm2。標準品に耐熱200℃の両面テープ加工をし、熱電対をつけ、リード線を延長した製品です。電力密度0.8W/cm2。シリコン系製品は、高温加熱時に煙・においが出ることがあります。これは、シリコン内の「不純物」や「シロキサンガス」と呼ばれるシリコン特有の現象です。予めご了承ください。電圧(V)AC200温度範囲(℃)【耐熱】200RoHS指令(10物質対応)対応
交流操作形電磁継電器 SR-Kシリーズ
三菱電機¥15,980税込¥17,5781個55日以内出荷取付方式ねじ、DINレール接点構成[有効]10a,9a1b,8a2b,7a3b,6a4b,5a5b定格絶縁電圧(V)660機能【充電部保護カバー】なし、【操作コイル用サージ吸収】なし、【配線合理化端子】なし定格使用電流(A)【交流抵抗 AC-12級】AC120V:16、AC240V:12、AC440V:5、AC550V:5、【交流電磁石 AC-15級】AC120V:6、AC240V:5、AC440V:3、AC550V:3、【直流抵抗 DC-12級 2極直列】DC24V:10、DC48V:8、DC110V:8、DC220V:3、【直流抵抗 DC-12級 単極】DC24V:10、DC48V:8、DC110V:5、DC220V:1、【直流電磁石 DC-13級 2極直列】DC24V:5、DC48V:3、DC110V:2、DC220V:0.8、【直流電磁石 DC-13級 単極】DC24V:5、DC48V:3、DC110V:0.8、DC220V:0.2機械的耐久性1000万回電気的耐久性【AC-15級】50万回、【DC-13級】50万回開閉頻度(回/時)1800開放熱電流(A)16特性[操作コイル]【消費電力 [W]】3、【操作電圧種類】交流、【入力瞬時 [VA]】50、【入力常時 [VA]】10最小負荷[レベル]20V 5mA端子ねじサイズ【制御回路】M3.5、【操作コイル】M3.5遮断電流容量(A)【AC-15級】AC120V:66、AC240V:55、AC550V:33閉路電流容量【AC-15級】AC120V:66、AC240V:55、AC550V:33A