カテゴリ

  • 切削工具(15)
  • フォークリフト・産機・建機用品(14)
  • 事務用品(8)
  • メカニカル部品(6)
  • 自動車補修部品(6)
  • バイク純正部品(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 研磨材(3)
  • 建材・エクステリア(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 理美容(1)
  • 測定用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 家電(1)
  • 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sr302」の検索結果

67件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • AIライティングレコーダー SR302PRO iFLYTEK(アイフライテック)

    AIライティングレコーダー SR302PRO

    iFLYTEK(アイフライテック)(2件のレビュー)
    ¥39,980税込¥43,978
    1台
    当日出荷
    日本初、完全オフラインの音声認識で、いつでも安全・確実に文字起こしできるVOITER SR302pro VOITERシリーズは、極めて高精度な文字起こしが特徴のAIボイスレコーダーです 国際的に評価の高いiFLYTEK社の音声認識技術をフルに搭載し、雑音が多い環境でも使うことができます 音声認識サーバーを使う従来の製品とは異なり、SR302proは小さなデバイス内にAI音声認識エンジンを搭載 外部と通信することなく、セキュアに文字起こしをすることができます デバイス内で文字起こしが完結するため、情報が外部に送信される心配が一切ありません 月額の利用料金のご負担もなく、安心してご利用いただけます ※超高性能サーバーを用いる従来製品(VOITER、VOITER mini)よりも、文字起こしの品質が若干落ちる場合があります 完全なオフライン:インターネット接続はいりません いつでもどこでも、無料で安全に文字起こしできます 高度な雑音処理:国際コンテストNo.1を受賞し続けている、世界最高峰の技術で、人の話し声だけをクリアに録音します かんたん操作:ボタンを押すだけの簡単な操作で、誰でもすぐに使えます PCへの共有も、USB接続でシンプルに行えます 多国語対応:日本語・英語はもちろん、使う機会の多いアジア圏内の、中・韓・露にも対応しています <多様な利用シーンで活躍> セキュリティ要求の高い会議に:完全オフラインデバイスのため、高いセキュリティポリシーが求められる会議や、個人情報の保護が重視される人事面接などでも安心してご利用いただけます ※ご利用の際には一切通信を行うことはありません 内蔵の言語パックをアップデートする時は、PCにUSB接続して別途ダウンロードした言語パックファイルを読み込んで行います 英会話などの語学学習に:その場でリアルタイムに文字起こし表示もできて、セッションが終わったらすぐに話した内容を振り返ることができます 語学の反復学習などに最適です ※翻訳機能は搭載しておりません ※ご利用の際には一切通信を行うことはありません 内蔵の言語パックをアップデートする時は、PCにUSB接続して別途ダウンロードした言語パックファイルを読み込んで行います ご高齢者や難聴の方のコミュニケーションに:高度な雑音処理技術の搭載により、屋外や店内などのザワザワした環境でも「人の話声」だけをキレイに録音 リアルタイムに文字を表示します オフラインデバイスのため、電波やWi-Fiの干渉を気にせずに、いつでもどこでも使えます
    付属品USB Type-Cケーブル仕様【電池持続時間】待機時:最大約28日、録音・文字起こし時:最大約7時間、【録音モード/サンプリング周波数】会議・講演・インタビュー:16KHz/16bit モノラル 256kbpsその他ノイズキャンセルあり、PC接続(USB type-Cケーブルで接続)色ブラック本体寸法(mm)約117.5×46×15本体質量(g)約99.6記録方式オーディオ:.wav、テキスト:.doc充電時間約1時間40分バッテリー容量(mAh)2000充電方式USB type-C充電(5V/2A以上)言語表示日本語・英語・中国語・韓国語・ロシア語容量(GB)32
  • どんなガラスにも貼れるシルエットが映らない目かくしシート リンテックコマース

    どんなガラスにも貼れるシルエットが映らない目かくしシート

    リンテックコマース(11件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1枚
    当日出荷
    いろんなタイプのガラスに貼ることができます。一般的な「透明ガラス」、火災による延焼や飛散を防ぐ「網入りガラス」、昨今増えているガラスが2枚の「複層ガラス」、。表面が凸凹した半透明の「凸凹ガラス」にも貼ることができます。室内を屋外から見えないように目かくしできます。真白な不透明のシートなので、ガラスに貼ると、しっかり視線をカットすることができます。糊を使っていない”吸着タイプ”なので、不要になってもキレイにはがせ、また貼れます。水を使わず、そのまま貼れる”吸着”シートです。アクリル板にも貼れます。お風呂と脱衣所の境のアクリルのドアにも貼れ、家族間のプライバシーにも活躍。
    用途お風呂の窓等に。材質ポリエステル、吸着剤:アクリル系、保護フィルム耐熱温度(℃)80横(cm)90
  • SRスポンジ 光

    SRスポンジ

    光(1件のレビュー)
    ¥799~税込¥879~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    反発弾性に優れています ドア等のパッキン材・目地材・断熱材・防振マット・防音材 気密、水密性、加工性が良いです。加工が必要な方は、別商品の「かんたんオーダー加工」へ(本商品は加工できません)。形から選べる早見表はこちら(PDF)
  • TiNストレートリーマ TiN-SR EIKO(栄工舎)

    TiNストレートリーマ TiN-SR

    EIKO(栄工舎)
    ¥3,798税込¥4,178
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    低価格、汎用、TiN付リーマ
    用途汎用、貫通穴加工用表面処理TiN外径公差(mm)+0.005/0
  • ソリッドハンドリーマー EIKO(栄工舎)

    ソリッドハンドリーマー

    EIKO(栄工舎)
    ¥4,798税込¥5,278
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    用途非鉄金属/炭素鋼/鋳鉄材質K10
  • ブラシ SRシリーズ サンビー工業

    ブラシ SRシリーズ

    サンビー工業
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    3日以内出荷
    軟らかい豚毛を数多く植毛し、かかりすぎす地肌にやさしい。
    全長(mm)220材質(柄部)天然木材質(毛)豚毛
  • ニュースーパーストーン 3×2×100 アルゴファイルジャパン

    ニュースーパーストーン 3×2×100

    アルゴファイルジャパン
    ¥1,898税込¥2,088
    1枚
    翌々日出荷
    細くても折れにくく、目詰まりせず、好きな形状に加工も可能です。
    用途金型の研磨に。精密バリ取りに。長さ(mm)100幅(mm)2厚さ(mm)3サイズ3x2x100mmシリーズニュースーパーストーン平板
  • TiNストレートリーマ TiN-SR 0.01とび EIKO(栄工舎)

    TiNストレートリーマ TiN-SR 0.01とび

    EIKO(栄工舎)
    ¥3,798税込¥4,178
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    低価格、汎用、TiN付リーマ
    用途汎用、貫通穴加工用表面処理TiN外径公差(mm)+0.005/0
  • リーマ 超硬S CSR3 EIKO(栄工舎)

    リーマ 超硬S CSR3

    EIKO(栄工舎)
    ¥5,198税込¥5,718
    1本
    翌々日出荷
    材質K10全長(mm)60刃長(mm)27刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
  • ニュースーパーストーン 3×2×150 アルゴファイルジャパン

    ニュースーパーストーン 3×2×150

    アルゴファイルジャパン
    ¥2,798税込¥3,078
    1枚
    翌々日出荷
    細くても折れにくく、目詰まりせず、好きな形状に加工も可能です。
    用途金型の研磨に。精密バリ取りに。長さ(mm)150幅(mm)2厚さ(mm)3サイズ3x2x150mmシリーズニュースーパーストーン平板
  • 金色アルミリング ニッサチェイン

    金色アルミリング

    ニッサチェイン
    ¥4,198税込¥4,618
    1箱(200個)
    当日出荷から4日以内出荷
  • ハイロータ スイッチユニット ParkerTAIYO

    ハイロータ スイッチユニット

    ParkerTAIYO
    ¥32,980税込¥36,278
    1個
    当日出荷から72日以内出荷
  • ニュースーパーストーン 3×2×50 アルゴファイルジャパン

    ニュースーパーストーン 3×2×50

    アルゴファイルジャパン
    ¥929税込¥1,022
    1枚
    翌々日出荷
    細くても折れにくく、目詰まりせず、好きな形状に加工も可能です。
    用途金型の研磨に。精密バリ取りに。長さ(mm)50幅(mm)2厚さ(mm)3
  • ロッド KTC

    ロッド

    KTC
    ¥6,398税込¥7,038
    1袋
    6日以内出荷
    BSR30スタッドボルトリムーバーセットの部品です。
  • 【オーダー】LMレール(HSR型/寸法指定) THK

    【オーダー】LMレール(HSR型/寸法指定)

    THK
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    長さが1mmごとに指定できます。
    その他ブロックとレールは別売りですのでセットされておりません。お客様で取り付けていただく事となります。種類レール単品RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
  • 交流・直流安定化電源 テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)

    交流・直流安定化電源

    テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
    ¥889,800~税込¥978,780~
    1台ほか
    4日以内出荷から15日以内出荷
    出力容量 3000VA、0~400Vrms(±570V)/15A、0~200Vrms(±285V)/30A AC、DC、外部入力を組み合わせた出力モードが設定可能 シミュレートモードで一般的な電源異常の波形を模擬することが可能 シーケンスモードで999ステップの複雑な動作を設定可能 設定を主とした標準画面、測定値表示をメインとした簡易画面、高調波を測定する高調波画面を切替可能 正弦波、方形波、三角波に加え4096ポイント固定長の任意波形を位相設定して出力が可能 クレストファクタ=6までのピーク電流出力が可能 4.3インチカラーTFT液晶を採用 USB、LAN、GP-IB、RS-232C標準搭載 前面出力ソケットはユニバーサルタイプ(最大15A、ブレーカー付き)を標準装備 外部入力および任意波形機能を使うと、信号発生器単体では苦手な大きめの電圧・電流の信号も可能です。
    質量(kg)約25測定項目実効電圧、平均電圧、ピーク電圧、実効電流、平均電流、I Peak Hold電流、電力、有効電力、皮相電力、力率、クレストファクタ出力電圧100Vレンジ:0~200Vrms(±285V)、200Vレンジ:0~400Vrms(±570V)表示4.3インチカラーLCD寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)430×176×550 (突起を含まず)出力波形正弦波、方形波、三角波、直流、任意波形インターフェースLAN、USBホスト、USBデバイス、RS-232C、GP-IBプリセット機能10個保護機能OCP(過電流保護)、 OTP(過熱保護)、 OPP(過電力保護)、 FAN fail(ファン 異常)、前面出力保護ブレーカー(15A)波形任意波形:固定長4096ポイント×16波形モードAC(INT)、DC(INT)、AC+DC(INT)、AC(EXT)、AC+DC(EXT)、AC(ADD)、AC+DC(ADD)、AC(SYNC)、AC+DC(SYNC)定格電力(VA)3000RoHS指令(10物質対応)対応
  • LMレール(GSRーR形) THK

    LMレール(GSRーR形)

    THK
    ¥179,800税込¥197,780
    1本
    8日以内出荷から51日以内出荷
    種類レール単品最大長(mm)3000
  • LMレール(GSR形用) THK

    LMレール(GSR形用)

    THK
    ¥59,980税込¥65,978
    1本
    10日以内出荷
    種類レール単品寸法G(mm)20
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(230件のレビュー)
    ¥1,100~税込¥1,210~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    フューエルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(75件のレビュー)
    ¥439税込¥483
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    産業機械用フューエルエレメントです。
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    ¥2,230~税込¥2,453~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • マルチマスター加工ヘッド 2枚刃 トロイダル イスカル

    マルチマスター加工ヘッド 2枚刃 トロイダル

    イスカル
    ¥19,980税込¥21,978
    1箱(2個)
    29日以内出荷
    刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能です。ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能です。
    用途倣い加工用。トラスコ品番122-7566材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
  • 建設機械用オイルフィルター KSフィルター

    建設機械用オイルフィルター

    KSフィルター(31件のレビュー)
    ¥649~税込¥714~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    ハイドリックエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(20件のレビュー)
    ¥3,898税込¥4,288
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • テプラPRO用 互換テープ キングジム 9m~12mm幅 白に黒文字 2個パック カラークリエーション

    テプラPRO用 互換テープ キングジム 9m~12mm幅 白に黒文字 2個パック

    カラークリエーション(3件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷
    Color Creation 互換テープカートリッジ ・互換テープカートリッジとは、ラベルライターにセットするだけで簡単に使える、本体と互換性のあるテープカートリッジです。 Color Creation 互換テープカートリッジは高い耐久性が自慢 ・摩擦に強い、印刷したラベル表面を500gの金属片で30往復摩擦しても文字のかすれや変色が起こりにくい。 紫外線に強い、耐UV性を備えているので、紫外線による退色が起こりにくい。 水・アルコールに強い、耐水・耐アルコール性により、水やアルコールによる退色・変色が発生しにくい Color Creationのラベルライター5年間保証有り ラベルライター本体のメーカー保証(1年)開始日から5年間 カラークリエーション社互換テープカートリッジが原因でラベルライターが故障した場合、ラベルライターの修理代と修理中の代替機を保証します。 年中無休・安心サポート 0120-422-227※受付10時~19時
    用途テープの長さ8m 対応テープカートリッジ:SS9K SS12K 対応ラベルライター:キングジム「テプラ」PRO:SR45、SR5900P、SR5500P、SR-RK2、SR-GL1、SR530、SR750、SR170、SR370、SR-R680、SR-R560 ※2025年2月時点の対応機種です。最新の対応情報はメーカサイトホームページでご確認ください。 キングジム 「テプラ」PROでご使用いただける互換テープカートリッジです。 剥離紙にはスリットが入っているため、簡単に剥がすことが可能です。 お得なテープカートリッジ2本セットです。セット内容テープカートリッジ(2個)、取扱説明書テープ長さ(m)8インク色テープ:白、文字:黒
  • テプラPRO用 互換テープ キングジム 12mm幅 黒に白文字 カラークリエーション

    テプラPRO用 互換テープ キングジム 12mm幅 黒に白文字

    カラークリエーション(1件のレビュー)
    ¥729税込¥802
    1個
    当日出荷
    Color Creation 互換テープカートリッジ ・互換テープカートリッジとは、ラベルライターにセットするだけで簡単に使える、本体と互換性のあるテープカートリッジです。 Color Creation 互換テープカートリッジは高い耐久性が自慢 ・摩擦に強い、印刷したラベル表面を500gの金属片で30往復摩擦しても文字のかすれや変色が起こりにくい。 紫外線に強い、耐UV性を備えているので、紫外線による退色が起こりにくい。 水・アルコールに強い、耐水・耐アルコール性により、水やアルコールによる退色・変色が発生しにくい Color Creationのラベルライター5年間保証有り ラベルライター本体のメーカー保証(1年)開始日から5年間 カラークリエーション社互換テープカートリッジが原因でラベルライターが故障した場合、ラベルライターの修理代と修理中の代替機を保証します。 年中無休・安心サポート 0120-422-227※受付10時~19時
    用途テープの長さ8m 対応テープカートリッジ:SD12K 対応ラベルライター:キングジム「テプラ」PRO:SR45、SR5900P、SR5500P、SR-RK2、SR-GL1、SR530、SR750、SR170、SR370、SR-R680、SR-R560 ※2025年2月時点の対応機種です。 最新の対応情報はメーカサイトホームページでご確認ください。 キングジム 「テプラ」PROでご使用いただける互換テープカートリッジです。 剥離紙にはスリットが入っているため、簡単に剥がすことが可能です。
  • テプラPRO用 互換テープ キングジム 6mm~18mm幅 透明に黒文字 カラークリエーション

    テプラPRO用 互換テープ キングジム 6mm~18mm幅 透明に黒文字

    カラークリエーション(1件のレビュー)
    ¥679~税込¥747~
    1個
    当日出荷
    Color Creation 互換テープカートリッジ ・互換テープカートリッジとは、ラベルライターにセットするだけで簡単に使える、本体と互換性のあるテープカートリッジです。 Color Creation 互換テープカートリッジは高い耐久性が自慢 ・摩擦に強い、印刷したラベル表面を500gの金属片で30往復摩擦しても文字のかすれや変色が起こりにくい。 紫外線に強い、耐UV性を備えているので、紫外線による退色が起こりにくい。 水・アルコールに強い、耐水・耐アルコール性により、水やアルコールによる退色・変色が発生しにくい Color Creationのラベルライター5年間保証有り ラベルライター本体のメーカー保証(1年)開始日から5年間 カラークリエーション社互換テープカートリッジが原因でラベルライターが故障した場合、ラベルライターの修理代と修理中の代替機を保証します。 年中無休・安心サポート 0120-422-227※受付10時~19時
    用途テープの長さ8m 対応テープカートリッジ:ST6K ST9K ST12K ST18K 対応ラベルライター:キングジム「テプラ」PRO:SR45、SR5900P、SR5500P、SR-RK2、SR-GL1、SR530、SR750、SR170、SR370、SR-R680、SR-R560 ※2025年2月時点の対応機種です。最新の対応情報はメーカサイトホームページでご確認ください。 キングジム 「テプラ」PROでご使用いただける互換テープカートリッジです。 剥離紙にはスリットが入っているため、簡単に剥がすことが可能です。セット内容テープカートリッジ(1個)、取扱説明書インク色テープ:透明、文字:黒
  • 【互換品】 USB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m maxell マクセル KING JIM キングジム KIMFBAY キムベイ Donner 対応 通信ケーブル プリンター メディアカバーマーケット

    【互換品】 USB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m maxell マクセル KING JIM キングジム KIMFBAY キムベイ Donner 対応 通信ケーブル プリンター

    メディアカバーマーケット
    ¥799税込¥879
    1本
    当日出荷
    。 USB2.0対応のUSBケーブル(A to Bタイプ)特徴。。【幅広い互換性】。USB(Aタイプ)端子を持つパソコンとUSB2.0(Bタイプ)端子を持つプリンター、スキャナ、複合機、外付けハードディスクドライブ、デジカメなどの周辺機器の接続に使用できます。USB 1.1(12 Mbps)およびUSB 1.0(1.5 Mbps)と下位互換性があります。すべてのUSB Bデバイスと互換性があり、標準のType-Aオスコネクタをコンピュータに接続し、Type-Bコネクタを他のデバイスに接続するだけで、初心者でも簡単に使いこなせるようになっています。【高速データ転送】。USB2.0規格に対応し、最大480Mbpsのスピードでデータ転送が可能です。サビや信号劣化の心配がない金メッキピンを使用しています。プリンター等の無線接続(Wi-Fi)が繋がらない時や不安定な場合は、有線(USBケーブル)を接続することで安定した通信が可能です。【対応機種】。【KING JIM キングジム】。★ラベルライター「テプラ」。PRO SR530。PRO SR5500P。PRO SR5900P。PRO SR750。PRO SR-R680。PRO SR-R7900P。PRO SR-R980。SR3500P。SR3700P。SR3900P。SR550。SR670。SR6700D。SR950。SR970。WR1000。【maxell マクセル】。★プロジェクター。MC-AW3005J。MC-BW302J。MC-TW3506J。MP-AW4001J。MP-TW4011J。SB-3J。【Donner】。★電子ピアノ。DDP-60。DDP-80。。【KIMFBAY キムベイ】。★電子ピアノ。BL-580。BL-8813。BL-8818。KFB-130。KFB-8819。など。すべてのメーカーと対応機種を記載できておりません。
    色ブラックケーブル長(m)1.8コネクタ形状USB(A)オス - USB(B)オスプラグ金メッキ転送速度(Mbps)最大480USBタイプUSB2.0対応 USBケーブル(A-Bタイプ)変換タイプオス-オス
  • 建設機械用フューエルフィルター KSフィルター

    建設機械用フューエルフィルター

    KSフィルター(7件のレビュー)
    ¥949税込¥1,044
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • テプラPRO用 互換テープ キングジム 12mm幅 黄色に黒文字 カラークリエーション

    テプラPRO用 互換テープ キングジム 12mm幅 黄色に黒文字

    カラークリエーション(1件のレビュー)
    ¥699税込¥769
    1個
    当日出荷
    Color Creation 互換テープカートリッジ ・互換テープカートリッジとは、ラベルライターにセットするだけで簡単に使える、本体と互換性のあるテープカートリッジです。 Color Creation 互換テープカートリッジは高い耐久性が自慢 ・摩擦に強い、印刷したラベル表面を500gの金属片で30往復摩擦しても文字のかすれや変色が起こりにくい。 紫外線に強い、耐UV性を備えているので、紫外線による退色が起こりにくい。 水・アルコールに強い、耐水・耐アルコール性により、水やアルコールによる退色・変色が発生しにくい Color Creationのラベルライター5年間保証有り ラベルライター本体のメーカー保証(1年)開始日から5年間 カラークリエーション社互換テープカートリッジが原因でラベルライターが故障した場合、ラベルライターの修理代と修理中の代替機を保証します。 年中無休・安心サポート 0120-422-227※受付10時~19時
    用途テープの長さ8m 対応テープカートリッジ:SC12Y 対応ラベルライター:キングジム「テプラ」PRO:SR45、SR5900P、SR5500P、SR-RK2、SR-GL1、SR530、SR750、SR170、SR370、SR-R680、SR-R560 ※2025年2月時点の対応機種です。 最新の対応情報はメーカサイトホームページでご確認ください。 キングジム 「テプラ」PROでご使用いただける互換テープカートリッジです。 剥離紙にはスリットが入っているため、簡単に剥がすことが可能です。セット内容テープカートリッジ(1個)、取扱説明書テープ幅(mm)12テープ長さ(m)8インク色テープ:黄、文字:黒
  • テプラPRO用 互換テープ キングジム 12mm幅 青に黒文字 カラークリエーション

    テプラPRO用 互換テープ キングジム 12mm幅 青に黒文字

    カラークリエーション
    ¥699税込¥769
    1個
    当日出荷
    Color Creation 互換テープカートリッジ ・互換テープカートリッジとは、ラベルライターにセットするだけで簡単に使える、本体と互換性のあるテープカートリッジです。 Color Creation 互換テープカートリッジは高い耐久性が自慢 ・摩擦に強い、印刷したラベル表面を500gの金属片で30往復摩擦しても文字のかすれや変色が起こりにくい。 紫外線に強い、耐UV性を備えているので、紫外線による退色が起こりにくい。 水・アルコールに強い、耐水・耐アルコール性により、水やアルコールによる退色・変色が発生しにくい Color Creationのラベルライター5年間保証有り ラベルライター本体のメーカー保証(1年)開始日から5年間 カラークリエーション社互換テープカートリッジが原因でラベルライターが故障した場合、ラベルライターの修理代と修理中の代替機を保証します。 年中無休・安心サポート 0120-422-227※受付10時~19時
    用途テープの長さ8m 対応テープカートリッジ:SC12B 対応ラベルライター:キングジム「テプラ」PRO:SR45、SR5900P、SR5500P、SR-RK2、SR-GL1、SR530、SR750、SR170、SR370、SR-R680、SR-R560 ※2025年2月時点の対応機種です。 最新の対応情報はメーカサイトホームページでご確認ください。 キングジム 「テプラ」PROでご使用いただける互換テープカートリッジです。 剥離紙にはスリットが入っているため、簡単に剥がすことが可能です。セット内容テープカートリッジ(1個)、取扱説明書テープ幅(mm)12テープ長さ(m)8インク色テープ:青、文字:黒
  • 建設機械用エアーフィルター KSフィルター

    建設機械用エアーフィルター

    KSフィルター(2件のレビュー)
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • テプラPRO用 互換テープ キングジム 12mm幅 赤に黒文字 カラークリエーション

    テプラPRO用 互換テープ キングジム 12mm幅 赤に黒文字

    カラークリエーション(1件のレビュー)
    ¥699税込¥769
    1個
    当日出荷
    Color Creation 互換テープカートリッジ ・互換テープカートリッジとは、ラベルライターにセットするだけで簡単に使える、本体と互換性のあるテープカートリッジです。 Color Creation 互換テープカートリッジは高い耐久性が自慢 ・摩擦に強い、印刷したラベル表面を500gの金属片で30往復摩擦しても文字のかすれや変色が起こりにくい。 紫外線に強い、耐UV性を備えているので、紫外線による退色が起こりにくい。 水・アルコールに強い、耐水・耐アルコール性により、水やアルコールによる退色・変色が発生しにくい Color Creationのラベルライター5年間保証有り ラベルライター本体のメーカー保証(1年)開始日から5年間 カラークリエーション社互換テープカートリッジが原因でラベルライターが故障した場合、ラベルライターの修理代と修理中の代替機を保証します。 年中無休・安心サポート 0120-422-227※受付10時~19時
    用途テープの長さ8m 対応テープカートリッジ:SC12R 対応ラベルライター:キングジム「テプラ」PRO:SR45、SR5900P、SR5500P、SR-RK2、SR-GL1、SR530、SR750、SR170、SR370、SR-R680、SR-R560 ※2025年2月時点の対応機種です。 最新の対応情報はメーカサイトホームページでご確認ください。 キングジム 「テプラ」PROでご使用いただける互換テープカートリッジです。 剥離紙にはスリットが入っているため、簡単に剥がすことが可能です。セット内容テープカートリッジ(1個)、取扱説明書テープ幅(mm)12テープ長さ(m)8インク色テープ:赤、文字:黒
  • テプラPRO用 互換テープ キングジム 12mm幅 緑に黒文字 カラークリエーション

    テプラPRO用 互換テープ キングジム 12mm幅 緑に黒文字

    カラークリエーション(1件のレビュー)
    ¥699税込¥769
    1個
    当日出荷
    Color Creation 互換テープカートリッジ ・互換テープカートリッジとは、ラベルライターにセットするだけで簡単に使える、本体と互換性のあるテープカートリッジです。 Color Creation 互換テープカートリッジは高い耐久性が自慢 ・摩擦に強い、印刷したラベル表面を500gの金属片で30往復摩擦しても文字のかすれや変色が起こりにくい。 紫外線に強い、耐UV性を備えているので、紫外線による退色が起こりにくい。 水・アルコールに強い、耐水・耐アルコール性により、水やアルコールによる退色・変色が発生しにくい Color Creationのラベルライター5年間保証有り ラベルライター本体のメーカー保証(1年)開始日から5年間 カラークリエーション社互換テープカートリッジが原因でラベルライターが故障した場合、ラベルライターの修理代と修理中の代替機を保証します。 年中無休・安心サポート 0120-422-227※受付10時~19時
    用途テープの長さ8m 対応テープカートリッジ:SC12G 対応ラベルライター:キングジム「テプラ」PRO:SR45、SR5900P、SR5500P、SR-RK2、SR-GL1、SR530、SR750、SR170、SR370、SR-R680、SR-R560 ※2025年2月時点の対応機種です。 最新の対応情報はメーカサイトホームページでご確認ください。 キングジム 「テプラ」PROでご使用いただける互換テープカートリッジです。 剥離紙にはスリットが入っているため、簡単に剥がすことが可能です。セット内容テープカートリッジ(1個)、取扱説明書テープ幅(mm)12テープ長さ(m)8インク色テープ:緑、文字:黒
  • テプラPRO用 互換テープ キングジム 12mm幅 透明に黒文字 2個パック カラークリエーション

    テプラPRO用 互換テープ キングジム 12mm幅 透明に黒文字 2個パック

    カラークリエーション
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    Color Creation 互換テープカートリッジ ・互換テープカートリッジとは、ラベルライターにセットするだけで簡単に使える、本体と互換性のあるテープカートリッジです。 Color Creation 互換テープカートリッジは高い耐久性が自慢 ・摩擦に強い、印刷したラベル表面を500gの金属片で30往復摩擦しても文字のかすれや変色が起こりにくい。 紫外線に強い、耐UV性を備えているので、紫外線による退色が起こりにくい。 水・アルコールに強い、耐水・耐アルコール性により、水やアルコールによる退色・変色が発生しにくい Color Creationのラベルライター5年間保証有り ラベルライター本体のメーカー保証(1年)開始日から5年間 カラークリエーション社互換テープカートリッジが原因でラベルライターが故障した場合、ラベルライターの修理代と修理中の代替機を保証します。 年中無休・安心サポート 0120-422-227※受付10時~19時
    用途テープの長さ8m 対応テープカートリッジ:ST12K 対応ラベルライター:キングジム「テプラ」PRO:SR45、SR5900P、SR5500P、SR-RK2、SR-GL1、SR530、SR750、SR170、SR370、SR-R680、SR-R560 ※2025年2月時点の対応機種です。最新の対応情報はメーカサイトホームページでご確認ください。 キングジム 「テプラ」PROでご使用いただける互換テープカートリッジです。 剥離紙にはスリットが入っているため、簡単に剥がすことが可能です。 お得なテープカートリッジ2本セットです。セット内容テープカートリッジ(2個)、取扱説明書インク色テープ:透明、文字:黒
  • 硬質シリコンゴムシート アズワン

    硬質シリコンゴムシート

    アズワン
    ¥3,620税込¥3,982
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    JISK6380該当番号GFE7131 食品衛生法厚生省告示595号
    材質硬質シリコンゴム厚さ(mm)2伸び(%)200引張強度(MPa)5硬さ(デュロメータA)70色調灰白色
  • チップ DCET-SR 三菱マテリアル

    チップ DCET-SR

    三菱マテリアル
    ¥18,980税込¥20,878
    1箱(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    形状ひし形55°厚さ(mm)3.97切刃長さ(mm)11.6内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ CCET-SR 三菱マテリアル

    チップ CCET-SR

    三菱マテリアル
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1箱(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    形状ひし形80°厚さ(mm)3.97切刃長さ(mm)9.7内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ CCET-SR 三菱マテリアル

    チップ CCET-SR

    三菱マテリアル
    ¥19,980税込¥21,978
    1箱(10個)
    翌々日出荷から9日以内出荷
    形状ひし形80°厚さ(mm)3.97切刃長さ(mm)9.7内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面