カテゴリ

  • バイク部品(52)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(23)
  • 制御機器(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • バイク純正部品(2)
  • 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sr400 パッド」の検索結果

87件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Fine Alloy 55 PAD セミメタル RK JAPANFine Alloy 55 PAD セミメタルRK JAPAN(33件のレビュー)
3,500税込3,850
1セット
当日出荷から7日以内出荷
Fine Alloy 55抜群のコントロールのし易さ。長距離派には有り難い気持ちの良さ。55%の銅フレークを配合したセミメタルパッド。低中速から高速まで安定した制動力と耐フェード性、ウェット時の安定性を発揮します。コントロール性とコストパフォーマンスを重視した設定の為、市街地走行の多い方にお奨めです。メンテナンス・ブレーキパットの摩擦材部分の厚みが、残り2mm以下になる前に必ず新品に交換して下さい。・ブレーキパットは必ず車種に適合した物を選定してください。・ブレーキパットへの切削、研磨等の加工は絶対に行わないで下さい。・交換作業の際、キャリパーやブレーキパットの洗浄には、必ず専用のケミカルを使用してください。ガソリン、灯油、防錆潤滑剤、シンナー等の有機溶剤は絶対に使用しないで下さい。
二輪車用ブレーキパッド NTB二輪車用ブレーキパッドNTB(132件のレビュー)
999税込1,099特価
1セット(2枚)
当日出荷から15日以内出荷
カッパーフリー(銅フリー)磨材を採用。
ブレーキパッド(赤パッド) DAYTONA(デイトナ)ブレーキパッド(赤パッド)DAYTONA(デイトナ)(161件のレビュー)
2,598税込2,858
1セット(2枚)ほか
当日出荷から3日以内出荷
1984年から愛され続けるロングセラー コントロール性・効き・ディスク攻撃性を追求したベストセラーモデル。対応温度域が広く全天候に対応。愛され続けることには理由があります。
Mega Alloy X PAD シンタード RK JAPANMega Alloy X PAD シンタードRK JAPAN(80件のレビュー)
4,998税込5,498特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
ブレーキパッド NAO材 モノタロウブレーキパッド NAO材モノタロウ(1127件のレビュー)
979税込1,077特価
1箱(4枚)ほか
当日出荷
国産車メーカーに純正品採用されている国内メーカー製造の高品質商品です。 材質はノンアスベスト材で国産車に最も適したNAO材を使用しています。 ※但し注文コード:01080275のみ材質がNAO材ではなくロースチールになります。
用途国産車用ブレーキパッドの交換用として石綿分析結果報告書(2.2MB)
ゴールデンパッドχ DAYTONA(デイトナ)ゴールデンパッドχDAYTONA(デイトナ)(61件のレビュー)
3,998税込4,398特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
シンタードメタルパッドの常識を覆す素直なコントロール性で長年支持されてきたゴールデンパッドを10年ぶりにリニューアル!コンセプトはそのまま、コントロール性と効力をさらに高めました。
ブレーキパッド(ハイパーパッド) DAYTONA(デイトナ)ブレーキパッド(ハイパーパッド)DAYTONA(デイトナ)(44件のレビュー)
1,998税込2,198
1セット(2枚)ほか
当日出荷から4日以内出荷
制動力、コントロール性、耐久性などの性能、用途、車種によって選択できる5つの「デイトナブレーキパッドシリーズです。
SBSブレーキパッド SBSSBSブレーキパッドSBS(74件のレビュー)
2,998税込3,298
1セット(2枚)
当日出荷から6日以内出荷
sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミックスチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。
ブレーキパッド 曙ブレーキ工業ブレーキパッド曙ブレーキ工業(192件のレビュー)
2,590税込2,849特価
1セット(4枚)ほか
当日出荷から10日以内出荷
曙ブレーキ製ノンアスベストのブレーキパッドです。自動車メーカーへのOEM供給をはじめ、品質を追求したパッドです。
ハイパーPAD DAYTONA(デイトナ)ハイパーPADDAYTONA(デイトナ)(11件のレビュー)
1,898税込2,088
1個ほか
翌々日出荷から3日以内出荷
全天候型で安定した性能を発揮するコストパフォーマンスに優れたセミメタルパッド。 コストを限界まで抑えつつストリートUSEに必要な性能は十分に確保。コストパフォーマンスと信頼性の高いベーシックなパッド。
バイクカバーSIMPLE DAYTONA(デイトナ)バイクカバーSIMPLEDAYTONA(デイトナ)(30件のレビュー)
3,998税込4,398
1枚
当日出荷から3日以内出荷
後縛りひも:後部から裾を絞ることで、裾のめくれを防止します。 溶けない耐熱パッド:耐熱性コットンパッド付属。マフラーなど高温部に貼り付けることで、バイクカバーが溶けることを防ぎます。 風飛び防止センターベルト:車体横で固定できるので、地面に膝をついてベルトを装着する必要がありません。 大型ロック対応:前後に大型ロックに対応したチェーンホール(幅85mm)装備。カバーをめくってロックする必要がありません。 エアベント機構:左右ミラー部のエアベント機構が、湿気を排出します。 前後判別:チェーンホールのフロント側を赤、リア側を黒に分けて前後の判別ができます。
赤パッド DAYTONA(デイトナ)赤パッドDAYTONA(デイトナ)
3,198税込3,518
1セット
翌々日出荷
扱いやすく、握れば素直に効く低温時でも安定した制御力を発揮し、街乗りや通勤に最適。レジン系パッドでありながら、雨天時の摩擦低下を最小限に抑え、安定した制動力を確保しています。握り始めからリニアに効く特性で、鳴きにくくローターにも優しい。初めての交換にもおすすめできる、信頼のロングセラーモデル。
ディスクパッド MKカシヤマディスクパッドMKカシヤマ(524件のレビュー)
1,598税込1,758特価
1セット(4枚)ほか
当日出荷から121日以内出荷
多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
レーザー距離計 L-Measure BK 20 大型液晶 シンワ測定レーザー距離計 L-Measure BK 20 大型液晶シンワ測定(6件のレビュー)
4,298税込4,728
1台
当日出荷
直感操作で使えるワンボタン、コンパクトな距離計です。
用途屋内での様々な距離測定に使用。測定範囲(m)0.3~20材質本体:ABS樹脂、アクリル樹脂電源単4アルカリ乾電池2本(付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。)使用温度(℃)0~40測定精度±3.0mm波長(nm)620~690製品質量(g)95(電池含)測定単位1mm本体サイズ(mm)111×38×24防塵防水性能保護等級:IP40オートパワーオフ無操作状態で約3分出力(mW)1以下(クラス2 JIS C6802:2014)保管温度(℃)-20~70アズワン品番64-3932-92RoHS指令(10物質対応)対応
ゴールデンパッドχ DAYTONA(デイトナ)ゴールデンパッドχDAYTONA(デイトナ)
4,298税込4,728
1セット
翌々日出荷
思い通りの効きを、指先で操る赤パッドを超える制御力とコントロール性能を両立。握り込みに応じてリニアに立ち上がる効きで、ワインディングやスポーツツーリングに最適です。制動力・コントロール性・ローター保護性のバランスに優れた、デイトナ定番のオールラウンドハイグレードモデル。
ハイパーパッド DAYTONA(デイトナ)ハイパーパッドDAYTONA(デイトナ)
2,498税込2,748
1セット
翌々日出荷
手軽に交換できる、コスパ重視のスタンダードモデル日常使いに十分な制動力を備えたエントリーモデル。レジン系の素材ながら雨天時の摩擦低下を抑制し、天候に左右されにくい安定性能を実現しました。握り始めの自然な効きと高いコストパフォーマンスで、純正パッドからの交換にも最適。低温時の安定性やローター攻撃性にも配慮した街乗り向けモデルです。
ブレーキパッド(シンタードメタル) Vesrahブレーキパッド(シンタードメタル)Vesrah(9件のレビュー)
5,998税込6,598
1セット
3日以内出荷から32日以内出荷
ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。
ノンフェードディスクパッド KITACOノンフェードディスクパッドKITACO(29件のレビュー)
1,798税込1,978
1セット(2個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
ストリート用。
材質ノンアスベスト材
ハイパーシンタード DAYTONA(デイトナ)ハイパーシンタードDAYTONA(デイトナ)(53件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
一般走行での耐久性や快適性を重視。シンタードメタル系の特長でもある耐摩耗性能を更に磨き上げ、ゴールデンパッドに対して約10%の耐摩耗性能を向上。パッドの摩耗が少なく、ホイールも汚れにくい。
光ファイバー ケーブル/LC-LC/OM3 マルチモード/50/125μm/2芯/フルデュプレックス/100Gb/アラミド繊維/低煙ゼロハロゲン/アクア StarTech.com光ファイバー ケーブル/LC-LC/OM3 マルチモード/50/125μm/2芯/フルデュプレックス/100Gb/アラミド繊維/低煙ゼロハロゲン/アクアStarTech.com
2,698税込2,968
1個
当日出荷から翌々日出荷
OM3ファイバーケーブル: 最大10ギガビットイーサネットに対応するレーザー光最適化マルチモード光ファイバー。色分けされた光ケーブルコネクター(TX/RX)付きで、サーバーやストレージエリアネットワーク(SAN)の配線に最適なフルデュプレックス(全二重)マルチモード光ファイバーパッチケーブル高品質構造:電磁干渉(EMI)を受けにくい50/125µ;m(コア/クラッド径)ファイバー。アラミド繊維補強により、引張強度と耐圧縮性を向上。LC-LCコネクター、UPC研磨済セラミックフェルール、挿入損失0.3dB以下 信頼性評価:個別の信号の完全性試験済み。LSZH被覆材は、火災の際に低発煙で有毒な腐食性ガスの排出を抑制。TIA/EIA準拠のファイバーコア。2.3dB/km以下の業界標準を満足または超える優れた信号減衰損失優れた互換性:1/10/40/100Gbpsの高密度ネットワークアプリケーションに対応(1000BASE-SX、10GBASE-SR、40GBASE-SR4、100GBASE-SR10対応のSAN、データサーバー、SFP+、QSFP+など)。OM2との下位互換性あり
用途10ギガビット高速ネットワーク環境で使用高速データ転送が必要なデータアプリケーションブロードバンドシステムデータ通信全般パッチパネル、ハブ、スイッチ、ルーター間の光ファイバー接続アクア(水色)規格OM3湿度(%RH)0~90保存温度(℃)-20~60ケーブル外径(Φmm)3動作温度(℃)-20~60発光波長(nm)850伝送速度(Gbps)最大100変換タイプオス - オス
ブレーキパッド(レジンパッド) Vesrahブレーキパッド(レジンパッド)Vesrah(16件のレビュー)
4,798税込5,278
1セット
3日以内出荷から32日以内出荷
ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。
ブレーキパッドキット 4TR-W0045-00 YAMAHA(ヤマハ)ブレーキパッドキット 4TR-W0045-00YAMAHA(ヤマハ)(2件のレビュー)
4,698税込5,168
1個
欠品中
主な適合車輌型式(ヤマハ)XVS400(4TR1)_(4TR2)_(4TR3)_(4TR4)_XVS400C(4TR5)_XVS400(4TR6)他社参考品番(VESRAH)VD-255
BLACK COVER QUICK DAYTONA(デイトナ)BLACK COVER QUICKDAYTONA(デイトナ)
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷
黒い繊維だからこそ実現できた、雨に打ち勝つ高耐久・耐水性の特殊素材生地を開発。脅威の耐水圧20,000mmの生地を使用した雨に強いバイクカバー。(一般的な傘が500mm / 一般的なレインウェアが10,000mm)ファスナー式カバーが大きく開き、スペースが限られた狭い駐車場でも素早く脱着できます。縫い目に止水処理を施すことで、隙間からの水の浸入を抑止。通気性を良好にするエアベント機構。左右のミラー部からこもった湿気を排出。カバーをしたままの状態で、ファスナーを開けバックルをめくれば湿気対策に。オレンジとブラックのループベルトで簡単に左右の判別が可能。耐熱パッドが付属するため、高温になるマフラー部分に貼り付けて対策。エンジンやマフラーの熱でカバーが溶けてしまうことを防止。カバーが飛ばないよう、サブベルト2本をタイヤに固定したり、2本を1つに繋げて車体に固定させるなど自由度が高い。ファスナーカバー付きで車体への傷付きを防止します。専用収納袋付属。袋は大きめなサイズだから、ラフにバイクカバーをたたんでも収納できます。湿ったカバーでも水はけのするメッシュ仕様。参考適合車種【HONDA】レブル1100/DCT(21-23)、BROS650(88-90)、CB650F(14-17)、CB650R(19-23)、CBR650R(19-23)、CBR650F(14-17)、GB500(85-89)、レブル500(17-23)、BROS400(88-90)、CB-1(89-91)、CB400F/ABS(13)、CB400FOUR(97-00)、CB400SB/ABS(05-21)、CB400SF(92-98)、CB400SFバージョンR/S(95-99)、CB400SFハイパーVTEC /Spec2/Spec3/Revo/ABS(99-16)、CB400SF ABS(14-21)、CB400SS(02-07)、CBR400F(84-85)、CBX400F(81-82/84)、GB400(85)、VRX400ロードスター(95-99)、400X/ABS(13-22)、ウイング(81) [GL400]、ウイングカスタム(81) [GL400]、ゼルビス(91)、レブル250/S Edition(17-23)、レブル/2/S(85-99)、ADV150(20-21)【YAMAHA】MT-10/SP(17-22)、MT-09/SP(14-22)、XSR900(16-21)、MT-07/ABS(14-22)、XSR700(18-23)、SRX600-1/2/3/4(85-94)、FZ400(97-99)、FZ400R(84-87)、FZR400/R(86-89)、FZR400RR-SP(90-94)、FZR400RR(90-94)、SR400/FI(01-21)、SRX400-1/2/3/4(85-99)、XJ400(80)、XJ400D/S(81)、XJ400Z/ZS(83)、XJ400ZE(84)、XJR400/S(93-96)、XJR400R/2(95-07)、ディバージョン(91)、YZF-R3 ABS(15-23)、SRX250/F(84/90)、WR250R/X(07-17)、XV250ビラーゴ/S(88-99)、YZF-R25/ABS(15-23)【SUZUKI】GSX-R1000(01-21)、GSX-R1000R/ABS(19-22)、GSX-S1000GT(22-23)、KATANA(19-23)、GSR750/ABS(11-15)、GSX-S750(17-21)、SFV650/ABS(10,16)、SV650/S/ABS/X(99-01/16-23)、DRZ400SMZ(07)、GS400E(91-94)、GSR400/ABS(06-10)、GSX400E カタナ(83)、GSX400F/W(81-84)、GSX400S カタナ(92-99)、GSX400X インパルス(86)、GSX400R(84-87)、GSXR400(88)、GSX-R400-SP(88)、GSX-R400R SP/2(89-94)、GSXR400R(89-95)、RG400ガンマ(85-87)、RF400R(93-97)、RF400RV(94-00)、SV400/S(98-99/03-05)、イナズマ400(97-02)、インパルス400/タイプS(94-00/05-07)、グラディウス400ABS(10-12)、サベージ400(86-88/92-95)、バンディッド400VZ(97-99)、GT380(74-77)、アクロス(90-99)、Vストローム250(17-23)、Vストローム250SX(23)、GF250S(85-86)、GS250FW(84-85)、GSR250S(14-15)、SW-1(92)、マローダー250(98-06)、マローダー125(98-00)【KAWASAKI】Z650(17-24)、エリミネーター/SE(24)、ER-4n/ABS(11-13)、FX400R(85-87)、GPX400R(87)、GPZ400/F(83)、GPZ400F2(84-89)、GPZ400R(85-89)、GPZ400S(86-87)、KH400(76-78)、Ninja400/R/ABS/KRT(11-24)、Ninja ZX-4R/R/SE(24)、Z400(19-24)、Z400FX(79-80/82)、Z400GP(82)、Z400LTD(80/83)、ZRX400/2(94-08)、ZXR400/R(89-01)、ZZR400(90-06)、ZX-4(88)、ザンザス(92-95)、ゼファー400(89-96)、ゼファーX(96-08)、250カジュアルスポーツ(86)、Dトラッカー(98-07)、DトラッカーX(08-16)、Ninja250/ABS(13-24)、Ninja ZX-25R/SE/KRT(21-24)、ヴェルシスX 250/ABS/TOURER(17-23)、ZZR250(90-07)、エリミネーター250LX/SE(88-00)【Aprilia】RSV1000SP(00)、RSV1000/R(98-04)【DUCATI】DIAVEL1260(19-21)、1199/R/S/S TRICOLORE(12-14)、1198/R/S/SP(09-11)、ハイパーモタード1100(08-09)、ハイパーモタード1100EVO/SP/CORSE EDITION(10-12)、ハイパーモタード1100S(08-09)、モンスター1100(08-10)、モンスター1100DIESEL(13)、モンスター1100EVO ABS(12-13)、モンスター1100S(08-10)、モンスター1000(04-05)、モンスター1000DARK(03)、モンスター1000S(03-05)、S2R1000(06-08)、S4R(04-07)、S4R S(06-08)、スーパースポーツ1000/DS(03-06)、999(03-06)、999R/XEROX(04-06)、999S(03-06)、999S AMA(07)、998(02-03)、998MATRIX(04)、998R(02)、998S(02-04)、996(99-01)、996R(01)、996S(00-01)、996SPS(99-00)、ST2(97-03)、ST4(99-03)、モンスターS4(01-03)、916SPS(98)、916ストラーダ(94-98)、916SP(94-97)、900SS(91-97)、SS900(98-02)、SS900S(02)、M900(93-99)、M900/CROMO/DARK/METALLIC/S(00-02)、MH900evoluzione(01-02)、899(14)、899 PANIGALE(15)、848(08-10)、848EVO(11-13)、ハイパーモタード(821cc)(13-15)、ハイパーモタード SP(821cc)(13-15)、ハイパーストラーダ(821cc)(13-15)、M821/DARK/STRIPES(15)、Scrambler Icon(15-19)、800SPORT(03)、M800/DARK/S(03-04)、SS800(04-07)、ハイパーモタード796(10-12)、モンスター796(11)、モンスター796ABS(11-14)、750SS(91-97)、SS750(98/00-02)、SS750S(750SPORT)(02)、M750(96-99)、M750/DARK/S(00-02)、モンスター696(08-11)、モンスター696ABS(10-14)、620SPORT(03)、M620/DARK/MATRIX(02-05)、M620S(02-03)、M600/DARK/DARKCITY/METALLIC(00-01)、M400(96-06)、M400DARK(02-05)、M400METALLIC(01)、M400S(03)【Triumph】SPEED TRIPLE S(05-09)、T955 DAYTONA(T595/H658)(99-06)、BONNEVILE(05-08)、STREET TRIPLE(08)
用途黒い繊維だからこそ実現できた、雨に打ち勝つ高耐久・耐水性の特殊素材生地を開発。脅威の耐水圧20,000mmの生地を使用した雨に強いバイクカバーファスナー式カバーが大きく開き、狭い駐車場場所でも簡単に素早く脱着可能。ファスナーカバー付きで車体への傷付きを防止カバーをしたままの状態で、ファスナーを開けバックルをめくれば湿気対策が可能。ミラー部に湿気防止エアベントを装備耐水圧20,000mm生地、はっ水加工、縫製ライン裏側に止水処理を施すことで水の侵入を抑止。耐熱パッドが付属するため、高温になるマフラー部分に貼り付けて対策参考適合車種:レブル1100(21-23)、レブル250(17-23)、MT-09(14-22)、XSR900(16-21)、SR400(01-21)、KATANA(19-23)、Vストローム250(17-23)、Z650(17-24)、エリミネーター/SE(24)、Ninja ZX-25R(21-24)などサイズLL耐水圧(mm)20000
Ultra Alloy 70 PAD  セミメタル RK JAPANUltra Alloy 70 PAD セミメタルRK JAPAN(36件のレビュー)
2,990税込3,289
1セット
3日以内出荷
制動力を重視しメタル分をFA5シリーズより約15%増量しました。 シンタードに迫る制動力を持ち、ディスクローターを傷付けにくいスポーツパットです。 UA7シリーズは専用材質のバックプレートを採用している為、熱に強く、高速走行でのブレーキタッチが特に安定しております。 ビックバイク、スポーツライディングを好まれる方にお奨めです。
プレミアムパッド NISSINプレミアムパッドNISSIN
4,198税込4,618
1セット
翌々日出荷
種類セミメタル
OESシリーズ 2ピストンキャリパー [通称:旧カニ] bremboOESシリーズ 2ピストンキャリパー [通称:旧カニ]brembo(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1個
当日出荷
ヨーロッパにて多くの二輪車メーカーにて純正採用されたモデルをベースに、高次元で保たれた性能と信頼性を確保しながらも、優れたコストパフォーマンスを兼ね備え、安定した人気を保っているのがブレンボのOESシリーズです。数あるブレーキキャリパーメーカーの中でも「定番」としてその地位を維持し続けているバランスの取れたパッケージングはどこにも真似できる物ではありません。ブレンボの長い歴史の中で培われた技術力の基盤がこのラインナップに詰め込まれています。
仕様取り出し:右/2POT/取り付けピッチ:84mm/ピストン径:Φ32/キャスティングゴールド
トラッドタイプ フロントディスクローター SUNSTAR(サンスター)トラッドタイプ フロントディスクローターSUNSTAR(サンスター)
24,980税込27,478
1枚
3日以内出荷
純正廃番品のリプレイスとして高い需要があります。純正同サイズ・同取り付けでありながら、現代のステンレス材を使用している為、性能も向上します。
ハネウェル,  ホール効果センサ ワイヤリード honeywellハネウェル, ホール効果センサ ワイヤリードhoneywell
2,498税込2,748
1個
5日以内出荷
ソリッドステート位置センサ SR 13/15シリーズ. 定評あるHoneywell社SS400シリーズ ソリッド ステート センサを導入したスナップ イン/フラット マウント センサ パッケージ 過酷な条件でのシーリング性能が高まります ストレス作用を除去するQuadホール エレメント設計 温度補償磁気学 単極マグネット 24 AWG Radoxリード線
仕様出力タイプ = デジタル電源電圧 = -1 → +25 V dc接続方式 = ワイヤリード最大DC電圧 = 25V出力開閉電流 = 50 mA長さ = 7.62mm幅 = 20.32mm奥行き = 11.43mm寸法 = 7.62 x 20.32 x 11.43 mm℃動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
光ファイバー ケーブル/LC-SC/1m/OM3 マルチモード/50/125μm/2芯/フルデュプレックス/100Gb/アラミド繊維/低煙ゼロハロゲン/アクア StarTech.com光ファイバー ケーブル/LC-SC/1m/OM3 マルチモード/50/125μm/2芯/フルデュプレックス/100Gb/アラミド繊維/低煙ゼロハロゲン/アクアStarTech.com
2,398税込2,638
1個
翌々日出荷
OM3ファイバーケーブル: 最大10ギガビットイーサネットに適したレーザー対応マルチモード光ファイバー。色分けされた光ケーブルコネクター(TX/RX)付きで、サーバーやストレージエリアネットワーク(SAN)の配線に理想的なフルデュプレックス(全二重)マルチモード光ファイバーパッチケーブル高品質構造:電磁干渉(EMI)を受けにくい50/125μm(コア/クラッド径)ファイバー。アラミド繊維補強により、引張強度と耐圧縮性を向上。LC-SCコネクター、UPC研磨済セラミックフェルール、挿入損失0.3dB以下 信頼性評価:個別の信号の完全性試験済み。LSZH被覆材は、火災の際に低発煙で有毒な腐食性ガスの排出を抑制。TIA/EIA準拠のファイバーコア。2.3dB/km以下の業界標準を満足または超える優れた信号減衰損失優れた互換性:1/10/40/100Gbpsの高密度ネットワークアプリケーションに対応(1000BASE-SX、10GBASE-SR、40GBASE-SR4、100GBASE-SR10対応のSAN、データサーバー、SFP+、QSFP+など)。OM2との下位互換性あり仕様:1m/色:アクア(OM3)/LC-SC UPC/850nmまたは1300nm LED/VCSEL/帯域幅:850nmで2000MHz-km以上/ケーブル外径:2.9mm/最小曲げ半径:静的:3cm、動的:6cm/製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途10ギガビット高速ネットワーク環境で使用データ通信全般ブロードバンドシステム高速データ転送が必要なデータアプリケーション仕様●ケーブル被覆材難燃規格:LSZH定格●ファイバーサイズ:50/125●最大データ転送速度:100Gbps●通信速度 :1Gbps、10Gbps、40Gbps、100Gbps●ファイバー分類:OM3●ファイバタイプ:マルチモード●波長:850nm幅(mm)25アクア高さ(mm)10質量(g)26ケーブル長(m)1保存温度(℃)-20~60RoHS指令(10物質対応)対応コネクタA光ファイバ (L、2芯)コネクタB光ファイバ (S、2芯)動作温度範囲(℃)-20~60使用湿度範囲(%RH)0~90
プッシュ レバー コンプリート 583-16381-00 YAMAHA(ヤマハ)プッシュ レバー コンプリート 583-16381-00YAMAHA(ヤマハ)
9,998税込10,998
1個
欠品中
主な適合車輌型式(ヤマハ)SR400(3HTC)_(3HTD)_(4HTE)_(3HTF)_(3HTG)
セリエオロ ブレーキパッド SA 07YA23SA bremboセリエオロ ブレーキパッド SA 07YA23SAbrembo
6,598税込7,258
1個
欠品中
あらゆる使用条件下で優れた性能を発揮するブレーキパッド「SP(シンタード)」。ストリート使用から走行会でも活躍する万能なコンパウンドです。前後専用のコンパウンド設計となり、SAはフロント用、SPはリア用と種別されており、それぞれの使用用途に合わせた制動力を発揮します。メーカー名:ブレンボ セリエオロメーカー品番:07YA23SA適合車種(フロント):【KTM】RC 250 Upgrade DS(14-15) 適合車種(ダブルディスクフロント):【YAMAHA】BT1100(02)、FAZER8/ABS(11-15)、FJR1300/A/AS(01-05)、FZ-1/FZ-1 フェーザー(06)、FZ-1/FZ-1 フェーザー(08)、FZ1-N(10-12)、FZ1-S (FAZER/GT)(09-14)、FZ-6(07-08)、FZ8(11-15)、FZR250R(89-94)、FZR400RR/FZR400RR-SP(90-94)、FZS1000フェザー (FZ-1)(01-03)、FZS600フェザー(98-03)、MT-01 (5YU1-4)(05-06)、MT-07/ABS(14-22)、MT-09 TRACER(15-17)、MT-09/SP/ABS(14-22)、MT-10(17-22)、R1-Z(90-99)、ROAD STAR (07-08)、ROAD STAR MIDNIGHT(05-06)、TDM900/A(02-10)、TMAX 500 (4B5/1UD)(08-12)、TMAX 530(12-14)、TMAX 530(15-19)、TMAX560(20-23)、TRACER9 GT ABS(21-23)、TRACER9 GT+ ABS(23)、TRACER900/GT(18-20)、TZR250(89-90)、TZR250R SP(91-92)、TZR250R(91-94)、TZR250RS(92-94)、TZR250SPR(95-99)、XJR1300(00)、XJR1300(01-15)、XJR400R(01-07)、XSR700/ABS(18-23)、XSR900(16-20)、XT1200Z SUPER TENERE(10-13)、XT1200Z/ZE(15)、XV1700ロードスターウォーリア(03)、XV1900CU(10-17)、YZF1000Rサンダーエース(96-01)、YZF600Rサンダーキャット(96-01)、YZF-R1(02-03)、YZF-R1(04-06)、YZF-R1(98-01)、YZF-R1/R1M(15-21)、YZF-R6(03-10)、YZF-R6(17-19)、YZF-R6(99-01)、YZF-R6S(06)、YZF-R7(22-23)、YZF-R7(99)仕様:ロード 素材:シンタード 型番:07YA23
仕様ロード材質シンタード
光ファイバー ケーブル/OM3 マルチモード/10m/LC-SC/UPC/50/125/2芯/フルデュプレックス/100Gb/アラミド繊維補強/LSZH/アクア/オプティカルジャンパーケーブル StarTech.com光ファイバー ケーブル/OM3 マルチモード/10m/LC-SC/UPC/50/125/2芯/フルデュプレックス/100Gb/アラミド繊維補強/LSZH/アクア/オプティカルジャンパーケーブルStarTech.com
4,998税込5,498
1個
4日以内出荷
OM3光ケーブル: 最大10Gbpsイーサネットに対応するレーザー対応マルチモード光ファイバーケーブル。TX/RXで色分けされたコネクターが付属し、サーバーやストレージエリアネットワーク(SAN)などの配線に最適なフルデュプレックス(全二重)マルチモード光ファイバーパッチケーブル高品質構造:電磁干渉(EMI)を受けにくい50/125μm(コア/クラッド径)ファイバー。アラミド繊維補強により、引張強度と耐圧縮性を向上。LC-SCコネクター、UPC研磨済セラミックフェルール、挿入損失0.3dB以下 信頼性評価:個別の信号完全性試験を実施。LSZH被覆材を採用しており、火災時には低発煙で有毒な腐食性ガスの排出を抑制。TIA/EIA準拠のファイバーコアを使用し、2.3dB/km以下の業界標準を満たす、または超える優れた信号減衰損失を実現優れた互換性:1/10/40/100Gbpsの高密度ネットワークアプリケーションに対応(1000BASE-SX、10GBASE-SR、40GBASE-SR4、100GBASE-SR10に対応するSAN、データサーバー、SFP+、QSFP+など)。OM2との下位互換性あり
用途10ギガビット高速ネットワーク環境で使用データ通信全般ブロードバンドシステム高速データ転送が必要なデータアプリケーション仕様●コネクタA:光ファイバ LC 2芯●コネクタB:光ファイバ SC 2芯●アダプタのタイプ:パッシブ●ケーブル被覆材:低煙ゼロハロゲン●ケーブル被覆材難燃規格:LSZH定格(低煙ゼロハロゲン)●コア径/クラッド径(μm):9/125●対応する光ファイバ仕様:OS2●最大データ転送速度:100Gbps●ケーブル定格:10/40/100 Gbps●光ファイバの種類:シングル モード●波長:1260nm~1625nm●一般仕様:挿入損失: ≦0.3dB ●リターンロス(反射減衰量): ≧55dB●色:イエロー●製品幅:25mm●製品質量:146g●製品長さ:20m●製品高さ:10mm●材質:ポリプロピレン●ケーブル外径:2mm●動作温度:-20℃~60℃●保存温度:-20℃~60℃●湿度:40%~70%●付属品:テストレポートRoHS指令(10物質対応)対応
セリエオロ ブレーキパッド SA 07HO10SA bremboセリエオロ ブレーキパッド SA 07HO10SAbrembo
6,198税込6,818
1個
4日以内出荷
メーカー名:ブレンボ セリエオロメーカー品番:07HO10SA販売備考:セリエオロ 受注発注商品です。キャンセル不可となります。材質[素材]:シンタード適合車種(フロント):【HONDA】NV750Cシャドウ(85)、VT1100Cシャドウ(89-93)、トランザルプ600V(87-91) 適合車種(ダブルディスクフロント):【HONDA】GL1200アスペンケード(84-85)、GL1200ゴールドウイング(84-87) 適合車種(リア):【HONDA】CB750FB/FC(81-82)、CB750Fインテグラ(82)、CB750FボルドールII(81-83)、CBR400F(84-85)、CBR400R(86-88)、CBR750スーパーエアロ(87)、CBX1000(81)、CBX750F(83-87)、CBX750Fボルドール(85)、FT500(82)、GL1200アスペンケード(84-85)、GL1200ゴールドウイング(84-87)、GL1500ゴールドウイング(88-89)、NS250F/R(84-85)、NS400R(85-87)、NSR250R(86-87)、VF400Fインテグラ(84-85)、VF750F(83)、VFR400R/Z (NC21)(86-87)、VFR750F(86-87)、ゴールドウイングSE(89-00)
材質シンタード
レザーニーグリップパッド DAYTONA(デイトナ)レザーニーグリップパッドDAYTONA(デイトナ)
7,698税込8,468
1セット
3日以内出荷
オシャレにガソリンタンクをカスタマイズ、デザインと機能を兼ね備えたタンクパッド。車種専用設計のパッドはダイヤステッチでクラシックデザインにマッチ。シートに使われるPVCレザーを使用することで、太陽光や風雨に晒されても色の変色や色移り無し。ウレタンを裏打ちすることで、冬でもタンクの冷たさを軽減しニーグリップを助けます。タンクを傷つけない強力両面テープで固定。【適合車種】SR400/500(78-21)
用途適合車種:SR400/500(78-21)レザーでオシャレにカスタマイズ、デザインと機能を兼ね備えたタンクパッドシート用レザーを採用。対候性に優れ色の変色や色移り無しレザーにウレタンを裏打ちして、ニーグリップ時の冬のタンクの冷たさを軽減タンクを傷つけない強力両面テープ固定ブラック適合車種SR400/500(78-21)
SFA シリーズ スクーター オーガニック パッド フロント左側用 EBC Brakes (イービーシーブレーキ)SFA シリーズ スクーター オーガニック パッド フロント左側用EBC Brakes (イービーシーブレーキ)
2,498税込2,748
1個
36日以内出荷
ソフト タンクパッド | 8432 Puig (プーチ)ソフト タンクパッド | 8432Puig (プーチ)
16,980税込18,678
1個
36日以内出荷
適合車種【APRILIA】CAPONORD 1200 (2013-2016),CAPONORD 1200 RALLY (2015-2016),DORSODURO 1200 (2011-2016),DORSODURO 750 (2008-2016),DORSODURO 900 (2017-2021),MANA 850 (2007-2019),MANA GT 850 (2009-2019),PEGASO TRAIL 650 (2006-2009),RS 250 (1999-2005),RS 50 (2000-2005),RS 660 (2021-2023),RS 660 LIMITED EDITION (2022-2023),RS125 (1999-2005),RSV1000 MILLE (2002-2003),RSV1000 R MILLE (2000-2008),RSV4 (2009-2012),RSV4 1000RR (2019-2020),RSV4 FACTORY (2013-2023),RSV4 R (2013-2014),RSV4 RF (2017-2018),RSV4 RR (2015-2018),SHIVER 750 (2007-2016),SHIVER 900 (2017-2020),TUONO 1000R (2006-2010),TUONO 125 (2017-2023),TUONO 660 (2021-2023),TUONO 660 FACTORY (2022-2023),TUONO V4 (2021-2023),TUONO V4 1100 FACTORY (2015-2020),TUONO V4 1100 RR (2015-2020),TUONO V4 FACTORY (2021-2023),TUONO V4R (2011-2014)【BENELLI】502C (2019-2023),BN 125 (2018-2023),BN 251 (2015-2021),BN 302 (2014-2021),LEONCINO 500 (2016-2023),LEONCINO 500 TRAIL (2017-2023),TNT 300 TORNADO (2017-2020),TNT 600 TORNADO (2017-2019),TORNADO 302R (2014-2023),TRK 502 (2016-2023),TRK 502 X (2016-2023)【BMW】C650 GT (2016-2020),F650 ST (1993-2000),F650GS (2004-2012),F700GS (2012-2017),F750GS (2018-2022),F800 S (2006-2011),F800 ST (2006-2013),F800GS (2008-2017),F800GS ADVENTURE (2013-2018),F800GT (2013-2020),F800R (2009-2020),F850GS (2018-2023),F850GS ADVENTURE (2019-2023),F900R (2020-2023),F900XR (2020-2023),G310GS (2017-2022),G310R (2016-2023),G650GS (2010-2016),HP4 RACE (2019-2020),K1200 R SPORT (2007-2008),K1200 S (2004-2008),K1300 R (2009-2016),K1300 S (2009-2016),K1600 GRAND AMERICA (2018-2023),K1600 GT (2011-2023),K1600 GTL (2011-2023),K1600B (2018-2023),R NINE T (2014-2020),R NINE T PURE (2017-2020),R NINE T RACER (2017-2020),R NINE T SCRAMBLER (2016-2020),R NINE T URBAN G (2017-2020),R NINE T URBAN S (2017-2020),R1100 GS (1994-1999),R1150GS (1999-2004),R1200GS (2004-2018),R1200GS ADVENTURE (2014-2018),R1200GS EXCLUSIVE (2017-2018),R1200GS RALLYE (2017-2018),R1200R (2006-2018),R1200RS (2015-2018),R1200RT (2014-2018),R1200S (2006-2008),R1250GS (2018-2023),R1250GS ADVENTURE (2018-2020),R1250GS HP (2018-2022),R1250GS RALLYE (2018-2022),R1250R (2019-2023),R1250RS (2019-2023),R1250RT (2019-2020),S1000 XR (2015-2023),S1000R (2014-2023),S1000RR (2009-2022)【BRIXTON】CROSSFIRE 500 ,CROSSFIRE 500X 【DUCATI】1098 (2007-2008),1098R (2007-2008),1098S (2007-2008),1198 (2009-2011),1198R (2009-2011),1198S (2009-2011),1199 PANIGALE (2012-2015),1199 PANIGALE R (2015-2017),1199 PANIGALE S (2012-2015),1199 SUPERLEGGERA (2014-2014),1299 PANIGALE (2015-2017),1299 PANIGALE S (2015-2017),749 (2003-2006),749R (2005-2006),749S (2003-2006),848 (2008-2010),899 PANIGALE (2014-2015),916S ,959 PANIGALE (2016-2020),959 PANIGALE CORSE (2018-2020),999 (2003-2006),999R (2005-2006),999S (2003-2006),DIAVEL (2011-2020),DIAVEL 1260 (2019-2022),DIAVEL 1260 S (2019-2022),HYPERMOTARD 1100 (2007-2009),HYPERMOTARD 1100 S (2010-2012),HYPERMOTARD 796 (2010-2013),HYPERMOTARD 821 (2013-2015),HYPERMOTARD 821 SP (2013-2015),HYPERMOTARD 939 (2016-2018),HYPERMOTARD 939 SP (2016-2020),HYPERMOTARD 950 (2019-2023),HYPERMOTARD 950 RVE (2021-2023),HYPERMOTARD 950 SP (2019-2023),HYPERSTRADA (2013-2015),HYPERSTRADA 939 (2016-2017),MONSTER 1100 (2009-2010),MONSTER 1100 EVO (2011-2013),MONSTER 1100 S (2009-2010),MONSTER 1200 (2014-2021),MONSTER 1200 R (2016-2020),MONSTER 1200 S (2014-2021),MONSTER 696 (2008-2014),MONSTER 796 (2010-2016),MONSTER 797 (2017-2020),MONSTER 821 (2014-2020),MONSTER 937 (2021-2023),MONSTER 937 PLUS (2021-2023),MULTISTRADA 1200 (2010-2017),MULTISTRADA 1200 ENDURO (2016-2018),MULTISTRADA 1200 S (2010-2017),MULTISTRADA 1260 (2018-2020),MULTISTRADA 1260 ENDURO (2019-2021),MULTISTRADA 1260 PIKES PEAK (2018-2020),MULTISTRADA 1260 S (2018-2020),MULTISTRADA 1260 S D AIR (2018-2020),MULTISTRADA 1260 S GRAND TOUR (2020-2020),MULTISTRADA 950 (2017-2021),MULTISTRADA 950 S (2019-2021),MULTISTRADA V4 (2021-2023),MULTISTRADA V4S (2021-2023),MULTISTRADA V4S SPORT (2021-2023),PANIGALE 1000 V4R (2019-2023),PANIGALE 1100 V4 (2018-2023),PANIGALE 1100 V4 SP (2021-2021),PANIGALE 1100 V4 SP2 (2022-2023),PANIGALE 1100 V4S (2018-2023),PANIGALE R (2015-2019),PANIGALE V2 (2020-2023),PANIGALE V2 BAYLISS (2021-2023),SCRAMBLER 1100 (2018-2021),SCRAMBLER 1100 PRO (2020-2022),SCRAMBLER 1100 PRO SPORT (2020-2020),SCRAMBLER 1100 SPECIAL (2018-2021),SCRAMBLER 1100 SPORT (2018-2020),SCRAMBLER CAFE RACER (2017-2020),SCRAMBLER CLASSIC (2015-2018),SCRAMBLER DESERT SLED (2017-2021),SCRAMBLER FLAT TRACK PRO (2016-2016),SCRAMBLER FULL THROTTLE (2015-2020),SCRAMBLER ICON (2015-2023),SCRAMBLER SIXTY2 (2016-2020),SCRAMBLER URBAN ENDURO (2015-2016),STREETFIGHTER 1100 (2009-2012),STREETFIGHTER 1100 S (2009-2013),STREETFIGHTER 848 (2012-2015),STREETFIGHTER V2 (2022-2023),SUPERSPORT 939 (2017-2020),SUPERSPORT 939 S (2017-2020),SUPERSPORT 950 (2021-2023),SUPERSPORT 950 S (2021-2023),X DIAVEL (2016-2022),X DIAVEL BLACK STAR (2022-2022),X DIAVEL DARK (2022-2023),X DIAVEL NERA (2022-2023),X DIAVEL S (2016-2023)【HARLEY DAVIDSON】SPORTSTER 1200 CUSTOM XL1200C (2004-2010),SPORTSTER 1200 IRON XL1200NS (2018-2020),SPORTSTER 1200 LOW XL1200L (2007-2009),SPORTSTER 1200 NIGHTSTER XL1200N (2008-2012),SPORTSTER 883 IRON XL883N (2009-2011),SPORTSTER 883 SUPERLOW XL883L (2011-2020),SPORTSTER FORTY-EIGHT 48 XL1200X (2010-2020),SPORTSTER SEVENTY-TWO XL1200V (2013-2016)【HONDA】CB1000R (2008-2016),CB1000R BLACK EDITION (2021-2023),CB1000R NEO SPORTS CAFE (2018-2023),CB1100 (2013-2014),CB1100EX (2014-2021),CB1100RS (2017-2021),CB125F (2015-2020),CB125R NEO SPORTS CAFE (2018-2023),CB1300 (2003-2010),CB1300S (2005-2013),CB1300SB ,CB300F (2015-2020),CB300R NEO SPORTS CAFE (2018-2023),CB500F (2013-2023),CB500X (2013-2023),CB600F HORNET (1998-2015),CB650F (2014-2020),CB650R NEO SPORTS CAFE (2019-2023),CB750 HORNET (2023-2023),CB900F HORNET (2002-2005),CBF1000F (2010-2016),CBF500 (2004-2007),CBF600 (2004-2019),CBF600S (2004-2014),CBR1000RR FIREBLADE (2004-2023),CBR1000RR FIREBLADE SP (2014-2019),CBR1000RR FIREBLADE SP2 (2017-2019),CBR1000RR-R FIREBLADE (2020-2023),CBR1000RR-R FIREBLADE 30 ANNIVERSARY (2022-2023),CBR1000RR-R FIREBLADE SP (2020-2023),CBR1100XX BLACKBIRD (1997-2007),CBR125R (2007-2016),CBR250R (2011-2015),CBR500R (2013-2023),CBR600F (2001-2013),CBR600F4i (2001-2007),CBR600RR (2003-2022),CBR650F (2014-2020),CBR650R (2019-2023),CBR900RR FIREBLADE (2002-2003),CMX 1100 REBEL (2021-2023),CMX 300 REBEL (2017-2020),CMX 500 REBEL (2017-2023),CMX 500 REBEL S (2020-2022),CRF1000L AFRICA TWIN (2016-2019),CRF1000L AFRICA TWIN ADVENTURE SPORTS (2018-2019),CRF1100L AFRICA TWIN (2020-2023),CRF1100L AFRICA TWIN ADVENTURE SPORTS (2020-2023),CROSSRUNNER (2011-2023),CROSSTOURER (2012-2020),CTX1300 (2014-2020),CTX700 (2014-2018),CTX700N (2014-2019),GL1800 GOLD WING (2018-2023),GL1800 GOLD WING TOUR (2022-2023),MSX125 (2013-2020),NC700S (2012-2013),NC700X (2012-2013),NC700X USA (2014-2017),NC750S (2014-2020),NC750X (2014-2023),NT650V DEAUVILLE (1998-2005),REBEL 500 SE (2021-2021),ST1100 PAN EUROPEAN (1990-2001),ST1300 PAN EUROPEAN (2002-2016),VFR1200F (2010-2016),VFR800 (2002-2014),VFR800F (2014-2020),VTR1000 SP-1 (2000-2002),VTR1000 SP-2 (2002-2005),VTR1000F FIRE STORM (1997-2007),X-ADV (2017-2020),XL1000V VARADERO (2003-2011),XL650V TRANSALP (2000-2007)【HUSQVARNA】ENDURO 701 (2016-2023),NUDA 900 (2012-2014),NUDA 900R (2012-2014),SUPERMOTO 701 (2015-2023),SVARTPILEN 401 (2017-2023),SVARTPILEN 701 (2019-2021),VITPILEN 401 (2017-2023),VITPILEN 701 (2018-2021)【HYOSUNG】AQUILA GV 125S (2019-2019),GT125 R (2006-2013),GT250 IR (2006-2018),GT650R (2005-2017),GT650RI (2013-2020)【INDIAN】FTR 1200 (2019-2023),FTR 1200 R CARBON (2022-2023),FTR 1200S (2019-2023),SCOUT (2015-2023),SCOUT BOBBER (2018-2023)【KAWASAKI】ER-5 TWISTER (1996-2006),ER-6F (2006-2016),ER-6N (2005-2016),GTR1400 (2007-2020),【KL】E500 (2005-2007),【KL】V1000 (2004-2005),NINJA 1000 SX (2020-2023),NINJA 125 (2019-2023),NINJA 250R (2008-2012),NINJA 250SL (2015-2016),NINJA 300 (2013-2017),NINJA 400 (2018-2023),NINJA 650 (2017-2023),NINJA H2 (2015-2022),NINJA H2 SX (2018-2023),NINJA H2 SX SE (2022-2023),NINJA H2R (2015-2018),VERSYS 1000 (2012-2023),VERSYS 1000 GRAND TOURER (2019-2023),VERSYS 1000 SE (2019-2023),VERSYS 1000 TOURER (2019-2023),VERSYS 1000 TOURER PLUS (2019-2023),VERSYS 650 (2007-2023),VERSYS-X 300 (2017-2023),VULCAN S (2015-2023),VULCAN S CAFE (2017-2022),W650 (1999-2006),W800 (2011-2023),Z1000 (2003-2021),Z1000R (2017-2021),Z1000SX (2011-2019),Z125 (2017-2023),Z250SL (2015-2016),Z300 (2015-2017),Z400 (2019-2023),Z650 (2017-2023),Z650RS (2022-2023),Z750 (2007-2012),Z750R (2011-2012),Z750S (2005-2006),Z800 (2013-2016),Z800E (2013-2016),Z900 (2017-2023),Z900RS (2018-2023),Z900RS CAFE (2018-2021),Z900RS SE (2022-2023),Z900SE (2022-2023),ZEPHYR 1100 (1992-1998),ZR7 (1999-2003),ZRX1200R (2001-2007),ZRX1200S (2001-2007),ZX-10R (2004-2023),ZX-10R KRT REPLICA (2018-2020),ZX-10R SE (2018-2020),ZX-10RR (2017-2023),ZX-12R (2000-2006),ZX-6R (2001-2023),ZX-6R 636 (2013-2016),ZX-9R (1994-2004),ZZR1400 (2006-2020),ZZR600 (1993-2006)【KTM】1050 ADVENTURE (2015-2016),1090 ADVENTURE (2017-2020),1090 ADVENTURE R (2017-2020),1190 ADVENTURE (2013-2016),1190 ADVENTURE R (2013-2016),1190 RC8 (2008-2015),1190 RC8 R (2008-2015),125 DUKE (2011-2023),1290 SUPER ADVENTURE (2015-2016),1290 SUPER ADVENTURE R (2017-2023),1290 SUPER ADVENTURE S (2017-2023),1290 SUPER ADVENTURE T (2017-2020),1290 SUPERDUKE GT (2016-2020),1290 SUPERDUKE R (2014-2023),200 DUKE (2012-2015),390 DUKE (2013-2023),690 DUKE (2008-2020),690 DUKE R (2010-2017),690 ENDURO R (2019-2020),690 SMC R (2019-2020),790 ADVENTURE (2019-2020),790 ADVENTURE R (2019-2020),790 ADVENTURE R RALLY (2020-2020),790 DUKE (2018-2023),790 DUKE L (2018-2019),890 DUKE (2021-2023),890 DUKE GP (2023-2023),890 DUKE L (2021-2023),890 DUKE R (2020-2023),950 SUPERENDURO (2006-2009),950 SUPERMOTO (2005-2007),950 SUPERMOTO R (2007-2008),990 SUPERDUKE (2007-2013),990 SUPERDUKE R (2007-2019),990 SUPERMOTO (2008-2019),990 SUPERMOTO R (2008-2019),990 SUPERMOTO T (2009-2013),RC125 (2014-2023),RC390 (2014-2023)【KYMCO】AK550 (2017-2022),CK1 125 (2015-2020),K-PIPE 125 (2013-2020),NEW DOWNTOWN 125i (2015-2020),NEW DOWNTOWN 350i (2015-2020),QUANNON NAKED 125 (2007-2020),SUPERDINK 125i (2009-2022),SUPERDINK 350i (2009-2023),XCITING 400i (2014-2020)MASH,BLACK SEVEN 【MONDIAL】HPS 125 ,HPS 300 【MV AGUSTA】BRUTALE (2005-2009),BRUTALE 1000RR (2020-2023),BRUTALE 1090 (2013-2018),BRUTALE 1090R (2013-2018),BRUTALE 1090RR (2010-2018),BRUTALE 675 (2012-2018),BRUTALE 800 (2013-2023),BRUTALE 800 RR (2013-2023),BRUTALE 920 (2011-2012),BRUTALE DRAGSTER 800 (2014-2023),BRUTALE DRAGSTER 800RR (2014-2023),F3 675 (2012-2021),F3 800 (2013-2023),F4 (2010-2020),F4 1000 RR (2013-2020),RIVALE 800 (2013-2018),STRADALE 800 (2015-2016),TURISMO VELOCE 800 (2014-2023),TURISMO VELOCE 800 LUSSO (2014-2023)RIEJU,CENTURY 125 (2018-2018)【ROYAL ENFIELD】INTERCEPTOR 650 【SUZUKI】B-KING (2008-2011),BURGMAN 400 (2017-2023),DL1000 V-STROM (2002-2019),DL1000XT V-STROM (2017-2019),DL1050 V-STROM (2020-2023),DL1050XT V-STROM (2020-2023),DL1050XT V-STROM EXPLORER (2022-2023),DL250 V-STROM (2017-2021),DL650 V-STROM (2004-2023),DL650XT V-STROM (2015-2023),GS500E (2001-2004),GS500F (2004-2007),GSF1200 BANDIT (1996-2006),GSF1200S BANDIT (2001-2006),GSF1250 BANDIT (2010-2013),GSF1250S BANDIT (2007-2016),GSF600 BANDIT (1996-2004),GSF600S BANDIT (2000-2004),GSF650 BANDIT (2005-2011),GSF650S BANDIT (2005-2008),GSR600 (2006-2011),GSR750 (2011-2016),GSX-R1000 (2001-2022),GSX-R1000 R (2017-2022),GSX-R125 (2017-2023),GSX-R1300 HAYABUSA (1999-2023),GSX-R250 (2017-2021),GSX-R600 (1998-2023),GSX-R750 (1998-2023),GSX-S1000 (2015-2023),GSX-S1000F (2015-2020),GSX-S1000GT (2022-2023),GSX-S125 (2017-2023),GSX-S750 (2017-2021),GSX-S950 (2021-2023),GSX1250F (2010-2017),GSX650F (2008-2016),INAZUMA (2013-2017),INAZUMA F (2015-2017),KATANA (2019-2022),RF600R (1993-1999),RF900R (1993-1999),SFV650 GLADIUS (2009-2015),SV1000 (2003-2005),SV1000S (2003-2005),SV650 (2004-2023),SV650S (2003-2008),TL1000R (1998-1999),V-STROM 250 (2022-2023)【TRIUMPH】BONNEVILLE BOBBER (2017-2023),BONNEVILLE BOBBER BLACK (2020-2020),BONNEVILLE SPEEDMASTER (2018-2020),BONNEVILLE T100 (2016-2023),BONNEVILLE T120 (2016-2023),DAYTONA 600 (2003-2004),DAYTONA 650 (2005-2005),DAYTONA 675 (2006-2017),DAYTONA 675 R (2011-2017),DAYTONA 955i (2001-2003),ROCKET 3GT (2022-2023),ROCKET 3R (2020-2023),SCRAMBLER 1200XC (2019-2023),SCRAMBLER 1200XE (2019-2023),SPEED TRIPLE (2005-2015),SPEED TRIPLE 1050 S (2016-2020),SPEED TRIPLE 1200 RR (2022-2023),SPEED TRIPLE 1200 RS (2021-2023),SPEED TRIPLE R (2012-2017),SPEED TRIPLE RS (2019-2020),SPEED TWIN (2019-2023),STREET CUP (2017-2020),STREET SCRAMBLER (2017-2023),STREET TRIPLE (2008-2014),STREET TRIPLE 675 RX (2015-2016),STREET TRIPLE R (2009-2019),STREET TRIPLE RS (2017-2019),STREET TRIPLE S (2018-2019),STREET TWIN (2016-2022),THRUXTON 1200 (2016-2021),THRUXTON 1200R (2016-2021),TIGER 1050 (2007-2013),TIGER 1200 ALPINE (2021-2021),TIGER 1200 DESERT (2021-2021),TIGER 800 (2011-2014),TIGER 800 XC (2011-2020),TIGER 800 XCA (2015-2020),TIGER 800 XCX (2015-2020),TIGER 800 XR (2015-2020),TIGER 800 XRT (2015-2020),TIGER 800 XRX (2015-2020),TIGER 900 (2020-2022),TIGER 900 GT (2020-2023),TIGER 900 GT LOW (2020-2022),TIGER 900 GT PRO (2020-2023),TIGER 900 RALLY (2020-2023),TIGER 900 RALLY PRO (2020-2023),TIGER EXPLORER (2012-2015),TIGER EXPLORER XC (2013-2020),TIGER EXPLORER XCA (2016-2020),TIGER EXPLORER XCX (2016-2020),TIGER EXPLORER XR (2016-2020),TIGER EXPLORER XRT (2016-2020),TIGER EXPLORER XRX (2016-2020),TIGER SPORT (2013-2020),TRIDENT 660 (2021-2023)【UNIVERSAL】【UNIVERSAL】 【YAMAHA】FAZER8 (2013-2016),FJ-09 (2015-2017),FJR1300 (2001-2005),FJR1300A (2006-2020),FJR1300AS (2006-2020),FZ-09 (2013-2016),FZ1 (2006-2015),FZ1 FAZER (2006-2015),FZ6 (2004-2008),FZ6 FAZER (2004-2008),FZ6 FAZER S2 (2007-2011),FZ6 S2 (2007-2011),FZ750 (1987-1995),FZ8 (2010-2016),FZ8 FAZER (2010-2012),FZS1000 FAZER (2001-2005),FZS600 FAZER (2002-2003),MT-03 (2006-2023),MT-07 (2014-2023),MT-07 TRACER (2016-2017),MT-09 (2013-2023),MT-09 SP (2018-2023),MT-09 TRACER (2015-2017),MT-10 (2016-2023),MT-10 SP (2017-2023),MT-125 (2014-2023),NIKEN (2018-2023),NIKEN GT (2018-2023),SCR950 (2017-2023),SR400 (2014-2016),TDM900 (2002-2013),TENERE 700 (2019-2023),TENERE 700 RALLY EDITION (2019-2023),TRACER 7 (2021-2023),TRACER 7 GT (2021-2023),TRACER 700 (2018-2020),TRACER 700 GT (2019-2020),TRACER 9 (2021-2023),TRACER 9 GT (2021-2023),TRACER 900 (2018-2020),TRACER 900 GT (2018-2020),TZR50 (2003-2016),VMAX (2009-2020),X-MAX 125 (2018-2022),X-MAX 125 TECH MAX (2022-2022),X-MAX 300 (2017-2022),X-MAX 300 TECH MAX (2022-2022),X-MAX 400 (2013-2023),XJ6 (2009-2016),XJ6 DIVERSION (2009-2016),XJ6 DIVERSION F (2010-2016),XJR1200 (1994-1998),XJR1300 (1999-2013),XSR 125 (2021-2023),XSR 125 LEGACY (2022-2023),XSR700 (2016-2023),XSR700 XTRIBUTE (2019-2023),XSR900 (2016-2023),XT1200Z SUPER TENERE (2010-2022),XT1200ZE SUPER TENERE (2019-2022),XT660X (2007-2016),XT660Z TENERE (2008-2016),XV950 (2014-2021),XV950 RACER (2016-2021),XV950R (2014-2021),YZF 600 R THUNDERCAT (1996-2002),YZF-R1 (2002-2023),YZF-R1 SP (2006-2006),YZF-R125 (2008-2023),YZF-R1M (2017-2023),YZF-R3 (2015-2023),YZF-R6 (1999-2020),YZF-R7 (2022-2023)【ZERO】【ZERO】 S (2017-2023),【ZERO】 SR (2017-2019)
ホール効果センサ ワイヤリード 1袋 100個入 ハネウェルホール効果センサ ワイヤリード 1袋 100個入ハネウェル
299,800税込329,780
1袋(100個)
7日以内出荷
ソリッドステート位置センサ SR 13/15シリーズ定評あるHoneywell社SS400シリーズ ソリッド ステート センサを導入したスナップ イン/フラット マウント センサ パッケージ 過酷な条件でのシーリング性能が高まります ストレス作用を除去するQuadホール エレメント設計 温度補償磁気学 単極マグネット 24 AWG Radoxリード線
仕様●出力タイプ:デジタル●電源電圧:-1 → +25 V dc●接続方式:ワイヤリード●最大DC電圧:25V●出力開閉電流:50 mA●長さ:7.62mm●幅:20.32mm●奥行き:11.43mm●寸法:7.62 x 20.32 x 11.43 mm●動作温度 Min:-40℃アズワン品番65-7360-35
ホール効果センサ ワイヤリード ハネウェルホール効果センサ ワイヤリードハネウェル
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
ソリッドステート位置センサ SR 13/15シリーズ定評あるHoneywell社SS400シリーズ ソリッド ステート センサを導入したスナップ イン/フラット マウント センサ パッケージ 過酷な条件でのシーリング性能が高まります ストレス作用を除去するQuadホール エレメント設計 温度補償磁気学 単極マグネット 24 AWG Radoxリード線
仕様●出力タイプ:デジタル●電源電圧:-1 → +25 V dc●接続方式:ワイヤリード●最大DC電圧:25V●出力開閉電流:50 mA●長さ:7.62mm●幅:20.32mm●奥行き:11.43mm●動作温度 Max:+150℃●動作温度 Min:-40℃アズワン品番65-7310-93
ミニ/アロー タンクパッド | 2560 Puig (プーチ)ミニ/アロー タンクパッド | 2560Puig (プーチ)
8,398税込9,238
1個
36日以内出荷
カーボンルック適合車種【APRILIA】CAPONORD 1200 (2013-2016),CAPONORD 1200 RALLY (2015-2016),DORSODURO 1200 (2011-2016),DORSODURO 750 (2008-2016),DORSODURO 900 (2017-2021),MANA 850 (2007-2019),MANA GT 850 (2009-2019),PEGASO TRAIL 650 (2006-2009),RS 250 (1999-2005),RS 50 (2000-2005),RS 660 (2021-2023),RS 660 LIMITED EDITION (2022-2023),RS125 (1999-2005),RSV1000 MILLE (2002-2003),RSV1000 R MILLE (2000-2008),RSV4 (2009-2012),RSV4 1000RR (2019-2020),RSV4 FACTORY (2013-2023),RSV4 R (2013-2014),RSV4 RF (2017-2018),RSV4 RR (2015-2018),SHIVER 750 (2007-2016),SHIVER 900 (2017-2020),TUONO 1000R (2006-2010),TUONO 125 (2017-2023),TUONO 660 (2021-2023),TUONO 660 FACTORY (2022-2023),TUONO V4 (2021-2023),TUONO V4 1100 FACTORY (2015-2020),TUONO V4 1100 RR (2015-2020),TUONO V4 FACTORY (2021-2023),TUONO V4R (2011-2014)【BENELLI】502C (2019-2023),BN 125 (2018-2023),BN 251 (2015-2021),BN 302 (2014-2021),LEONCINO 500 (2016-2023),LEONCINO 500 TRAIL (2017-2023),TNT 300 TORNADO (2017-2020),TNT 600 TORNADO (2017-2019),TORNADO 302R (2014-2023),TRK 502 (2016-2023),TRK 502 X (2016-2023)【BMW】C650 GT (2016-2020),F650 ST (1993-2000),F650GS (2004-2012),F700GS (2012-2017),F750GS (2018-2022),F800 S (2006-2011),F800 ST (2006-2013),F800GS (2008-2017),F800GS ADVENTURE (2013-2018),F800GT (2013-2020),F800R (2009-2020),F850GS (2018-2023),F850GS ADVENTURE (2019-2023),F900R (2020-2023),F900XR (2020-2023),G310GS (2017-2022),G310R (2016-2023),G650GS (2010-2016),HP4 RACE (2019-2020),K1200 R SPORT (2007-2008),K1200 S (2004-2008),K1300 R (2009-2016),K1300 S (2009-2016),K1600 GRAND AMERICA (2018-2023),K1600 GT (2011-2023),K1600 GTL (2011-2023),K1600B (2018-2023),R NINE T (2014-2020),R NINE T PURE (2017-2020),R NINE T RACER (2017-2020),R NINE T SCRAMBLER (2016-2020),R NINE T URBAN G (2017-2020),R NINE T URBAN S (2017-2020),R1100 GS (1994-1999),R1150GS (1999-2004),R1200GS (2004-2018),R1200GS ADVENTURE (2014-2018),R1200GS EXCLUSIVE (2017-2018),R1200GS RALLYE (2017-2018),R1200R (2006-2018),R1200RS (2015-2018),R1200RT (2014-2018),R1200S (2006-2008),R1250GS (2018-2023),R1250GS ADVENTURE (2018-2020),R1250GS HP (2018-2022),R1250GS RALLYE (2018-2022),R1250R (2019-2023),R1250RS (2019-2023),R1250RT (2019-2020),S1000 XR (2015-2023),S1000R (2014-2023),S1000RR (2009-2022)【BRIXTON】CROSSFIRE 500 ,CROSSFIRE 500X 【DUCATI】1098 (2007-2008),1098R (2007-2008),1098S (2007-2008),1198 (2009-2011),1198R (2009-2011),1198S (2009-2011),1199 PANIGALE (2012-2015),1199 PANIGALE R (2015-2017),1199 PANIGALE S (2012-2015),1199 SUPERLEGGERA (2014-2014),1299 PANIGALE (2015-2017),1299 PANIGALE S (2015-2017),749 (2003-2006),749R (2005-2006),749S (2003-2006),848 (2008-2010),899 PANIGALE (2014-2015),916S ,959 PANIGALE (2016-2020),959 PANIGALE CORSE (2018-2020),999 (2003-2006),999R (2005-2006),999S (2003-2006),DIAVEL (2011-2020),DIAVEL 1260 (2019-2022),DIAVEL 1260 S (2019-2022),HYPERMOTARD 1100 (2007-2009),HYPERMOTARD 1100 S (2010-2012),HYPERMOTARD 796 (2010-2013),HYPERMOTARD 821 (2013-2015),HYPERMOTARD 821 SP (2013-2015),HYPERMOTARD 939 (2016-2018),HYPERMOTARD 939 SP (2016-2020),HYPERMOTARD 950 (2019-2023),HYPERMOTARD 950 RVE (2021-2023),HYPERMOTARD 950 SP (2019-2023),HYPERSTRADA (2013-2015),HYPERSTRADA 939 (2016-2017),MONSTER 1100 (2009-2010),MONSTER 1100 EVO (2011-2013),MONSTER 1100 S (2009-2010),MONSTER 1200 (2014-2021),MONSTER 1200 R (2016-2020),MONSTER 1200 S (2014-2021),MONSTER 696 (2008-2014),MONSTER 796 (2010-2016),MONSTER 797 (2017-2020),MONSTER 821 (2014-2020),MONSTER 937 (2021-2023),MONSTER 937 PLUS (2021-2023),MULTISTRADA 1200 (2010-2017),MULTISTRADA 1200 ENDURO (2016-2018),MULTISTRADA 1200 S (2010-2017),MULTISTRADA 1260 (2018-2020),MULTISTRADA 1260 ENDURO (2019-2021),MULTISTRADA 1260 PIKES PEAK (2018-2020),MULTISTRADA 1260 S (2018-2020),MULTISTRADA 1260 S D AIR (2018-2020),MULTISTRADA 1260 S GRAND TOUR (2020-2020),MULTISTRADA 950 (2017-2021),MULTISTRADA 950 S (2019-2021),MULTISTRADA V4 (2021-2023),MULTISTRADA V4S (2021-2023),MULTISTRADA V4S SPORT (2021-2023),PANIGALE 1000 V4R (2019-2023),PANIGALE 1100 V4 (2018-2023),PANIGALE 1100 V4 SP (2021-2021),PANIGALE 1100 V4 SP2 (2022-2023),PANIGALE 1100 V4S (2018-2023),PANIGALE R (2015-2019),PANIGALE V2 (2020-2023),PANIGALE V2 BAYLISS (2021-2023),SCRAMBLER 1100 (2018-2021),SCRAMBLER 1100 PRO (2020-2022),SCRAMBLER 1100 PRO SPORT (2020-2020),SCRAMBLER 1100 SPECIAL (2018-2021),SCRAMBLER 1100 SPORT (2018-2020),SCRAMBLER CAFE RACER (2017-2020),SCRAMBLER CLASSIC (2015-2018),SCRAMBLER DESERT SLED (2017-2021),SCRAMBLER FLAT TRACK PRO (2016-2016),SCRAMBLER FULL THROTTLE (2015-2020),SCRAMBLER ICON (2015-2023),SCRAMBLER SIXTY2 (2016-2020),SCRAMBLER URBAN ENDURO (2015-2016),STREETFIGHTER 1100 (2009-2012),STREETFIGHTER 1100 S (2009-2013),STREETFIGHTER 848 (2012-2015),STREETFIGHTER V2 (2022-2023),SUPERSPORT 939 (2017-2020),SUPERSPORT 939 S (2017-2020),SUPERSPORT 950 (2021-2023),SUPERSPORT 950 S (2021-2023),X DIAVEL (2016-2022),X DIAVEL BLACK STAR (2022-2022),X DIAVEL DARK (2022-2023),X DIAVEL NERA (2022-2023),X DIAVEL S (2016-2023)【HARLEY DAVIDSON】SPORTSTER 1200 CUSTOM XL1200C (2004-2010),SPORTSTER 1200 IRON XL1200NS (2018-2020),SPORTSTER 1200 LOW XL1200L (2007-2009),SPORTSTER 1200 NIGHTSTER XL1200N (2008-2012),SPORTSTER 883 IRON XL883N (2009-2011),SPORTSTER 883 SUPERLOW XL883L (2011-2020),SPORTSTER FORTY-EIGHT 48 XL1200X (2010-2020),SPORTSTER SEVENTY-TWO XL1200V (2013-2016)【HONDA】CB1000R (2008-2016),CB1000R BLACK EDITION (2021-2023),CB1000R NEO SPORTS CAFE (2018-2023),CB1100 (2013-2014),CB1100EX (2014-2021),CB1100RS (2017-2021),CB125F (2015-2020),CB125R NEO SPORTS CAFE (2018-2023),CB1300 (2003-2010),CB1300S (2005-2013),CB1300SB ,CB300F (2015-2020),CB300R NEO SPORTS CAFE (2018-2023),CB500F (2013-2023),CB500X (2013-2023),CB600F HORNET (1998-2015),CB650F (2014-2020),CB650R NEO SPORTS CAFE (2019-2023),CB750 HORNET (2023-2023),CB900F HORNET (2002-2005),CBF1000F (2010-2016),CBF500 (2004-2007),CBF600 (2004-2019),CBF600S (2004-2014),CBR1000RR FIREBLADE (2004-2023),CBR1000RR FIREBLADE SP (2014-2019),CBR1000RR FIREBLADE SP2 (2017-2019),CBR1000RR-R FIREBLADE (2020-2023),CBR1000RR-R FIREBLADE 30 ANNIVERSARY (2022-2023),CBR1000RR-R FIREBLADE SP (2020-2023),CBR1100XX BLACKBIRD (1997-2007),CBR125R (2007-2016),CBR250R (2011-2015),CBR500R (2013-2023),CBR600F (2001-2013),CBR600F4i (2001-2007),CBR600RR (2003-2022),CBR650F (2014-2020),CBR650R (2019-2023),CBR900RR FIREBLADE (2002-2003),CMX 1100 REBEL (2021-2023),CMX 300 REBEL (2017-2020),CMX 500 REBEL (2017-2023),CMX 500 REBEL S (2020-2022),CRF1000L AFRICA TWIN (2016-2019),CRF1000L AFRICA TWIN ADVENTURE SPORTS (2018-2019),CRF1100L AFRICA TWIN (2020-2023),CRF1100L AFRICA TWIN ADVENTURE SPORTS (2020-2023),CROSSRUNNER (2011-2023),CROSSTOURER (2012-2020),CTX1300 (2014-2020),CTX700 (2014-2018),CTX700N (2014-2019),GL1800 GOLD WING (2018-2023),GL1800 GOLD WING TOUR (2022-2023),MSX125 (2013-2020),NC700S (2012-2013),NC700X (2012-2013),NC700X USA (2014-2017),NC750S (2014-2020),NC750X (2014-2023),NT650V DEAUVILLE (1998-2005),REBEL 500 SE (2021-2021),ST1100 PAN EUROPEAN (1990-2001),ST1300 PAN EUROPEAN (2002-2016),VFR1200F (2010-2016),VFR800 (2002-2014),VFR800F (2014-2020),VTR1000 SP-1 (2000-2002),VTR1000 SP-2 (2002-2005),VTR1000F FIRE STORM (1997-2007),X-ADV (2017-2020),XL1000V VARADERO (2003-2011),XL650V TRANSALP (2000-2007)【HUSQVARNA】ENDURO 701 (2016-2023),NUDA 900 (2012-2014),NUDA 900R (2012-2014),SUPERMOTO 701 (2015-2023),SVARTPILEN 401 (2017-2023),SVARTPILEN 701 (2019-2021),VITPILEN 401 (2017-2023),VITPILEN 701 (2018-2021)【HYOSUNG】AQUILA GV 125S (2019-2019),GT125 R (2006-2013),GT250 IR (2006-2018),GT650R (2005-2017),GT650RI (2013-2020)【INDIAN】FTR 1200 (2019-2023),FTR 1200 R CARBON (2022-2023),FTR 1200S (2019-2023),SCOUT (2015-2023),SCOUT BOBBER (2018-2023)【KAWASAKI】ER-5 TWISTER (1996-2006),ER-6F (2006-2016),ER-6N (2005-2016),GTR1400 (2007-2020),【KL】E500 (2005-2007),【KL】V1000 (2004-2005),NINJA 1000 SX (2020-2023),NINJA 125 (2019-2023),NINJA 250R (2008-2012),NINJA 250SL (2015-2016),NINJA 300 (2013-2017),NINJA 400 (2018-2023),NINJA 650 (2017-2023),NINJA H2 (2015-2022),NINJA H2 SX (2018-2023),NINJA H2 SX SE (2022-2023),NINJA H2R (2015-2018),VERSYS 1000 (2012-2023),VERSYS 1000 GRAND TOURER (2019-2023),VERSYS 1000 SE (2019-2023),VERSYS 1000 TOURER (2019-2023),VERSYS 1000 TOURER PLUS (2019-2023),VERSYS 650 (2007-2023),VERSYS-X 300 (2017-2023),VULCAN S (2015-2023),VULCAN S CAFE (2017-2022),W650 (1999-2006),W800 (2011-2023),Z1000 (2003-2021),Z1000R (2017-2021),Z1000SX (2011-2019),Z125 (2017-2023),Z250SL (2015-2016),Z300 (2015-2017),Z400 (2019-2023),Z650 (2017-2023),Z650RS (2022-2023),Z750 (2007-2012),Z750R (2011-2012),Z750S (2005-2006),Z800 (2013-2016),Z800E (2013-2016),Z900 (2017-2023),Z900RS (2018-2023),Z900RS CAFE (2018-2021),Z900RS SE (2022-2023),Z900SE (2022-2023),ZEPHYR 1100 (1992-1998),ZR7 (1999-2003),ZRX1200R (2001-2007),ZRX1200S (2001-2007),ZX-10R (2004-2023),ZX-10R KRT REPLICA (2018-2020),ZX-10R SE (2018-2020),ZX-10RR (2017-2023),ZX-12R (2000-2006),ZX-6R (2001-2023),ZX-6R 636 (2013-2016),ZX-9R (1994-2004),ZZR1400 (2006-2020),ZZR600 (1993-2006)【KTM】1050 ADVENTURE (2015-2016),1090 ADVENTURE (2017-2020),1090 ADVENTURE R (2017-2020),1190 ADVENTURE (2013-2016),1190 ADVENTURE R (2013-2016),1190 RC8 (2008-2015),1190 RC8 R (2008-2015),125 DUKE (2011-2023),1290 SUPER ADVENTURE (2015-2016),1290 SUPER ADVENTURE R (2017-2023),1290 SUPER ADVENTURE S (2017-2023),1290 SUPER ADVENTURE T (2017-2020),1290 SUPERDUKE GT (2016-2020),1290 SUPERDUKE R (2014-2023),200 DUKE (2012-2015),390 DUKE (2013-2023),690 DUKE (2008-2020),690 DUKE R (2010-2017),690 ENDURO R (2019-2020),690 SMC R (2019-2020),790 ADVENTURE (2019-2020),790 ADVENTURE R (2019-2020),790 ADVENTURE R RALLY (2020-2020),790 DUKE (2018-2023),790 DUKE L (2018-2019),890 DUKE (2021-2023),890 DUKE GP (2023-2023),890 DUKE L (2021-2023),890 DUKE R (2020-2023),950 SUPERENDURO (2006-2009),950 SUPERMOTO (2005-2007),950 SUPERMOTO R (2007-2008),990 SUPERDUKE (2007-2013),990 SUPERDUKE R (2007-2019),990 SUPERMOTO (2008-2019),990 SUPERMOTO R (2008-2019),990 SUPERMOTO T (2009-2013),RC125 (2014-2023),RC390 (2014-2023)【KYMCO】AK550 (2017-2022),CK1 125 (2015-2020),K-PIPE 125 (2013-2020),NEW DOWNTOWN 125i (2015-2020),NEW DOWNTOWN 350i (2015-2020),QUANNON NAKED 125 (2007-2020),SUPERDINK 125i (2009-2022),SUPERDINK 350i (2009-2023),XCITING 400i (2014-2020)MASH,BLACK SEVEN 【MONDIAL】HPS 125 ,HPS 300 【MV AGUSTA】BRUTALE (2005-2009),BRUTALE 1000RR (2020-2023),BRUTALE 1090 (2013-2018),BRUTALE 1090R (2013-2018),BRUTALE 1090RR (2010-2018),BRUTALE 675 (2012-2018),BRUTALE 800 (2013-2023),BRUTALE 800 RR (2013-2023),BRUTALE 920 (2011-2012),BRUTALE DRAGSTER 800 (2014-2023),BRUTALE DRAGSTER 800RR (2014-2023),F3 675 (2012-2021),F3 800 (2013-2023),F4 (2010-2020),F4 1000 RR (2013-2020),RIVALE 800 (2013-2018),STRADALE 800 (2015-2016),TURISMO VELOCE 800 (2014-2023),TURISMO VELOCE 800 LUSSO (2014-2023)RIEJU,CENTURY 125 (2018-2018)【ROYAL ENFIELD】INTERCEPTOR 650 【SUZUKI】B-KING (2008-2011),BURGMAN 400 (2017-2023),DL1000 V-STROM (2002-2019),DL1000XT V-STROM (2017-2019),DL1050 V-STROM (2020-2023),DL1050XT V-STROM (2020-2023),DL1050XT V-STROM EXPLORER (2022-2023),DL250 V-STROM (2017-2021),DL650 V-STROM (2004-2023),DL650XT V-STROM (2015-2023),GS500E (2001-2004),GS500F (2004-2007),GSF1200 BANDIT (1996-2006),GSF1200S BANDIT (2001-2006),GSF1250 BANDIT (2010-2013),GSF1250S BANDIT (2007-2016),GSF600 BANDIT (1996-2004),GSF600S BANDIT (2000-2004),GSF650 BANDIT (2005-2011),GSF650S BANDIT (2005-2008),GSR600 (2006-2011),GSR750 (2011-2016),GSX-R1000 (2001-2022),GSX-R1000 R (2017-2022),GSX-R125 (2017-2023),GSX-R1300 HAYABUSA (1999-2023),GSX-R250 (2017-2021),GSX-R600 (1998-2023),GSX-R750 (1998-2023),GSX-S1000 (2015-2023),GSX-S1000F (2015-2020),GSX-S1000GT (2022-2023),GSX-S125 (2017-2023),GSX-S750 (2017-2021),GSX-S950 (2021-2023),GSX1250F (2010-2017),GSX650F (2008-2016),INAZUMA (2013-2017),INAZUMA F (2015-2017),KATANA (2019-2022),RF600R (1993-1999),RF900R (1993-1999),SFV650 GLADIUS (2009-2015),SV1000 (2003-2005),SV1000S (2003-2005),SV650 (2004-2023),SV650S (2003-2008),TL1000R (1998-1999),V-STROM 250 (2022-2023)【TRIUMPH】BONNEVILLE BOBBER (2017-2023),BONNEVILLE BOBBER BLACK (2020-2020),BONNEVILLE SPEEDMASTER (2018-2020),BONNEVILLE T100 (2016-2023),BONNEVILLE T120 (2016-2023),DAYTONA 600 (2003-2004),DAYTONA 650 (2005-2005),DAYTONA 675 (2006-2017),DAYTONA 675 R (2011-2017),DAYTONA 955i (2001-2003),ROCKET 3GT (2022-2023),ROCKET 3R (2020-2023),SCRAMBLER 1200XC (2019-2023),SCRAMBLER 1200XE (2019-2023),SPEED TRIPLE (2005-2015),SPEED TRIPLE 1050 S (2016-2020),SPEED TRIPLE 1200 RR (2022-2023),SPEED TRIPLE 1200 RS (2021-2023),SPEED TRIPLE R (2012-2017),SPEED TRIPLE RS (2019-2020),SPEED TWIN (2019-2023),STREET CUP (2017-2020),STREET SCRAMBLER (2017-2023),STREET TRIPLE (2008-2014),STREET TRIPLE 675 RX (2015-2016),STREET TRIPLE R (2009-2019),STREET TRIPLE RS (2017-2019),STREET TRIPLE S (2018-2019),STREET TWIN (2016-2022),THRUXTON 1200 (2016-2021),THRUXTON 1200R (2016-2021),TIGER 1050 (2007-2013),TIGER 1200 ALPINE (2021-2021),TIGER 1200 DESERT (2021-2021),TIGER 800 (2011-2014),TIGER 800 XC (2011-2020),TIGER 800 XCA (2015-2020),TIGER 800 XCX (2015-2020),TIGER 800 XR (2015-2020),TIGER 800 XRT (2015-2020),TIGER 800 XRX (2015-2020),TIGER 900 (2020-2022),TIGER 900 GT (2020-2023),TIGER 900 GT LOW (2020-2022),TIGER 900 GT PRO (2020-2023),TIGER 900 RALLY (2020-2023),TIGER 900 RALLY PRO (2020-2023),TIGER EXPLORER (2012-2015),TIGER EXPLORER XC (2013-2020),TIGER EXPLORER XCA (2016-2020),TIGER EXPLORER XCX (2016-2020),TIGER EXPLORER XR (2016-2020),TIGER EXPLORER XRT (2016-2020),TIGER EXPLORER XRX (2016-2020),TIGER SPORT (2013-2020),TRIDENT 660 (2021-2023)【UNIVERSAL】【UNIVERSAL】 【YAMAHA】FAZER8 (2013-2016),FJ-09 (2015-2017),FJR1300 (2001-2005),FJR1300A (2006-2020),FJR1300AS (2006-2020),FZ-09 (2013-2016),FZ1 (2006-2015),FZ1 FAZER (2006-2015),FZ6 (2004-2008),FZ6 FAZER (2004-2008),FZ6 FAZER S2 (2007-2011),FZ6 S2 (2007-2011),FZ750 (1987-1995),FZ8 (2010-2016),FZ8 FAZER (2010-2012),FZS1000 FAZER (2001-2005),FZS600 FAZER (2002-2003),MT-03 (2006-2023),MT-07 (2014-2023),MT-07 TRACER (2016-2017),MT-09 (2013-2023),MT-09 SP (2018-2023),MT-09 TRACER (2015-2017),MT-10 (2016-2023),MT-10 SP (2017-2023),MT-125 (2014-2023),NIKEN (2018-2023),NIKEN GT (2018-2023),SCR950 (2017-2023),SR400 (2014-2016),TDM900 (2002-2013),TENERE 700 (2019-2023),TENERE 700 RALLY EDITION (2019-2023),TRACER 7 (2021-2023),TRACER 7 GT (2021-2023),TRACER 700 (2018-2020),TRACER 700 GT (2019-2020),TRACER 9 (2021-2023),TRACER 9 GT (2021-2023),TRACER 900 (2018-2020),TRACER 900 GT (2018-2020),TZR50 (2003-2016),VMAX (2009-2020),X-MAX 125 (2018-2022),X-MAX 125 TECH MAX (2022-2022),X-MAX 300 (2017-2022),X-MAX 300 TECH MAX (2022-2022),X-MAX 400 (2013-2023),XJ6 (2009-2016),XJ6 DIVERSION (2009-2016),XJ6 DIVERSION F (2010-2016),XJR1200 (1994-1998),XJR1300 (1999-2013),XSR 125 (2021-2023),XSR 125 LEGACY (2022-2023),XSR700 (2016-2023),XSR700 XTRIBUTE (2019-2023),XSR900 (2016-2023),XT1200Z SUPER TENERE (2010-2022),XT1200ZE SUPER TENERE (2019-2022),XT660X (2007-2016),XT660Z TENERE (2008-2016),XV950 (2014-2021),XV950 RACER (2016-2021),XV950R (2014-2021),YZF 600 R THUNDERCAT (1996-2002),YZF-R1 (2002-2023),YZF-R1 SP (2006-2006),YZF-R125 (2008-2023),YZF-R1M (2017-2023),YZF-R3 (2015-2023),YZF-R6 (1999-2020),YZF-R7 (2022-2023)【ZERO】【ZERO】 S (2017-2023),【ZERO】 SR (2017-2019)
ラディカル タンクパッド | 6292 Puig (プーチ)ラディカル タンクパッド | 6292Puig (プーチ)
7,998税込8,798
1個
36日以内出荷
適合車種【APRILIA】CAPONORD 1200 (2013-2016),CAPONORD 1200 RALLY (2015-2016),DORSODURO 1200 (2011-2016),DORSODURO 750 (2008-2016),DORSODURO 900 (2017-2021),MANA 850 (2007-2019),MANA GT 850 (2009-2019),PEGASO TRAIL 650 (2006-2009),RS 250 (1999-2005),RS 50 (2000-2005),RS 660 (2021-2023),RS 660 LIMITED EDITION (2022-2023),RS125 (1999-2005),RSV1000 MILLE (2002-2003),RSV1000 R MILLE (2000-2008),RSV4 (2009-2012),RSV4 1000RR (2019-2020),RSV4 FACTORY (2013-2023),RSV4 R (2013-2014),RSV4 RF (2017-2018),RSV4 RR (2015-2018),SHIVER 750 (2007-2016),SHIVER 900 (2017-2020),TUONO 1000R (2006-2010),TUONO 125 (2017-2023),TUONO 660 (2021-2023),TUONO 660 FACTORY (2022-2023),TUONO V4 (2021-2023),TUONO V4 1100 FACTORY (2015-2020),TUONO V4 1100 RR (2015-2020),TUONO V4 FACTORY (2021-2023),TUONO V4R (2011-2014)【BENELLI】502C (2019-2023),BN 125 (2018-2023),BN 251 (2015-2021),BN 302 (2014-2021),LEONCINO 500 (2016-2023),LEONCINO 500 TRAIL (2017-2023),TNT 300 TORNADO (2017-2020),TNT 600 TORNADO (2017-2019),TORNADO 302R (2014-2023),TRK 502 (2016-2023),TRK 502 X (2016-2023)【BMW】C650 GT (2016-2020),F650 ST (1993-2000),F650GS (2004-2012),F700GS (2012-2017),F750GS (2018-2022),F800 S (2006-2011),F800 ST (2006-2013),F800GS (2008-2017),F800GS ADVENTURE (2013-2018),F800GT (2013-2020),F800R (2009-2020),F850GS (2018-2023),F850GS ADVENTURE (2019-2023),F900R (2020-2023),F900XR (2020-2023),G310GS (2017-2022),G310R (2016-2023),G650GS (2010-2016),HP4 RACE (2019-2020),K1200 R SPORT (2007-2008),K1200 S (2004-2008),K1300 R (2009-2016),K1300 S (2009-2016),K1600 GRAND AMERICA (2018-2023),K1600 GT (2011-2023),K1600 GTL (2011-2023),K1600B (2018-2023),R NINE T (2014-2020),R NINE T PURE (2017-2020),R NINE T RACER (2017-2020),R NINE T SCRAMBLER (2016-2020),R NINE T URBAN G (2017-2020),R NINE T URBAN S (2017-2020),R1100 GS (1994-1999),R1150GS (1999-2004),R1200GS (2004-2018),R1200GS ADVENTURE (2014-2018),R1200GS EXCLUSIVE (2017-2018),R1200GS RALLYE (2017-2018),R1200R (2006-2018),R1200RS (2015-2018),R1200RT (2014-2018),R1200S (2006-2008),R1250GS (2018-2023),R1250GS ADVENTURE (2018-2020),R1250GS HP (2018-2022),R1250GS RALLYE (2018-2022),R1250R (2019-2023),R1250RS (2019-2023),R1250RT (2019-2020),S1000 XR (2015-2023),S1000R (2014-2023),S1000RR (2009-2022)【BRIXTON】CROSSFIRE 500 ,CROSSFIRE 500X 【DUCATI】1098 (2007-2008),1098R (2007-2008),1098S (2007-2008),1198 (2009-2011),1198R (2009-2011),1198S (2009-2011),1199 PANIGALE (2012-2015),1199 PANIGALE R (2015-2017),1199 PANIGALE S (2012-2015),1199 SUPERLEGGERA (2014-2014),1299 PANIGALE (2015-2017),1299 PANIGALE S (2015-2017),749 (2003-2006),749R (2005-2006),749S (2003-2006),848 (2008-2010),899 PANIGALE (2014-2015),916S ,959 PANIGALE (2016-2020),959 PANIGALE CORSE (2018-2020),999 (2003-2006),999R (2005-2006),999S (2003-2006),DIAVEL (2011-2020),DIAVEL 1260 (2019-2022),DIAVEL 1260 S (2019-2022),HYPERMOTARD 1100 (2007-2009),HYPERMOTARD 1100 S (2010-2012),HYPERMOTARD 796 (2010-2013),HYPERMOTARD 821 (2013-2015),HYPERMOTARD 821 SP (2013-2015),HYPERMOTARD 939 (2016-2018),HYPERMOTARD 939 SP (2016-2020),HYPERMOTARD 950 (2019-2023),HYPERMOTARD 950 RVE (2021-2023),HYPERMOTARD 950 SP (2019-2023),HYPERSTRADA (2013-2015),HYPERSTRADA 939 (2016-2017),MONSTER 1100 (2009-2010),MONSTER 1100 EVO (2011-2013),MONSTER 1100 S (2009-2010),MONSTER 1200 (2014-2021),MONSTER 1200 R (2016-2020),MONSTER 1200 S (2014-2021),MONSTER 696 (2008-2014),MONSTER 796 (2010-2016),MONSTER 797 (2017-2020),MONSTER 821 (2014-2020),MONSTER 937 (2021-2023),MONSTER 937 PLUS (2021-2023),MULTISTRADA 1200 (2010-2017),MULTISTRADA 1200 ENDURO (2016-2018),MULTISTRADA 1200 S (2010-2017),MULTISTRADA 1260 (2018-2020),MULTISTRADA 1260 ENDURO (2019-2021),MULTISTRADA 1260 PIKES PEAK (2018-2020),MULTISTRADA 1260 S (2018-2020),MULTISTRADA 1260 S D AIR (2018-2020),MULTISTRADA 1260 S GRAND TOUR (2020-2020),MULTISTRADA 950 (2017-2021),MULTISTRADA 950 S (2019-2021),MULTISTRADA V4 (2021-2023),MULTISTRADA V4S (2021-2023),MULTISTRADA V4S SPORT (2021-2023),PANIGALE 1000 V4R (2019-2023),PANIGALE 1100 V4 (2018-2023),PANIGALE 1100 V4 SP (2021-2021),PANIGALE 1100 V4 SP2 (2022-2023),PANIGALE 1100 V4S (2018-2023),PANIGALE R (2015-2019),PANIGALE V2 (2020-2023),PANIGALE V2 BAYLISS (2021-2023),SCRAMBLER 1100 (2018-2021),SCRAMBLER 1100 PRO (2020-2022),SCRAMBLER 1100 PRO SPORT (2020-2020),SCRAMBLER 1100 SPECIAL (2018-2021),SCRAMBLER 1100 SPORT (2018-2020),SCRAMBLER CAFE RACER (2017-2020),SCRAMBLER CLASSIC (2015-2018),SCRAMBLER DESERT SLED (2017-2021),SCRAMBLER FLAT TRACK PRO (2016-2016),SCRAMBLER FULL THROTTLE (2015-2020),SCRAMBLER ICON (2015-2023),SCRAMBLER SIXTY2 (2016-2020),SCRAMBLER URBAN ENDURO (2015-2016),STREETFIGHTER 1100 (2009-2012),STREETFIGHTER 1100 S (2009-2013),STREETFIGHTER 848 (2012-2015),STREETFIGHTER V2 (2022-2023),SUPERSPORT 939 (2017-2020),SUPERSPORT 939 S (2017-2020),SUPERSPORT 950 (2021-2023),SUPERSPORT 950 S (2021-2023),X DIAVEL (2016-2022),X DIAVEL BLACK STAR (2022-2022),X DIAVEL DARK (2022-2023),X DIAVEL NERA (2022-2023),X DIAVEL S (2016-2023)【HARLEY DAVIDSON】SPORTSTER 1200 CUSTOM XL1200C (2004-2010),SPORTSTER 1200 IRON XL1200NS (2018-2020),SPORTSTER 1200 LOW XL1200L (2007-2009),SPORTSTER 1200 NIGHTSTER XL1200N (2008-2012),SPORTSTER 883 IRON XL883N (2009-2011),SPORTSTER 883 SUPERLOW XL883L (2011-2020),SPORTSTER FORTY-EIGHT 48 XL1200X (2010-2020),SPORTSTER SEVENTY-TWO XL1200V (2013-2016)【HONDA】CB1000R (2008-2016),CB1000R BLACK EDITION (2021-2023),CB1000R NEO SPORTS CAFE (2018-2023),CB1100 (2013-2014),CB1100EX (2014-2021),CB1100RS (2017-2021),CB125F (2015-2020),CB125R NEO SPORTS CAFE (2018-2023),CB1300 (2003-2010),CB1300S (2005-2013),CB1300SB ,CB300F (2015-2020),CB300R NEO SPORTS CAFE (2018-2023),CB500F (2013-2023),CB500X (2013-2023),CB600F HORNET (1998-2015),CB650F (2014-2020),CB650R NEO SPORTS CAFE (2019-2023),CB750 HORNET (2023-2023),CB900F HORNET (2002-2005),CBF1000F (2010-2016),CBF500 (2004-2007),CBF600 (2004-2019),CBF600S (2004-2014),CBR1000RR FIREBLADE (2004-2023),CBR1000RR FIREBLADE SP (2014-2019),CBR1000RR FIREBLADE SP2 (2017-2019),CBR1000RR-R FIREBLADE (2020-2023),CBR1000RR-R FIREBLADE 30 ANNIVERSARY (2022-2023),CBR1000RR-R FIREBLADE SP (2020-2023),CBR1100XX BLACKBIRD (1997-2007),CBR125R (2007-2016),CBR250R (2011-2015),CBR500R (2013-2023),CBR600F (2001-2013),CBR600F4i (2001-2007),CBR600RR (2003-2022),CBR650F (2014-2020),CBR650R (2019-2023),CBR900RR FIREBLADE (2002-2003),CMX 1100 REBEL (2021-2023),CMX 300 REBEL (2017-2020),CMX 500 REBEL (2017-2023),CMX 500 REBEL S (2020-2022),CRF1000L AFRICA TWIN (2016-2019),CRF1000L AFRICA TWIN ADVENTURE SPORTS (2018-2019),CRF1100L AFRICA TWIN (2020-2023),CRF1100L AFRICA TWIN ADVENTURE SPORTS (2020-2023),CROSSRUNNER (2011-2023),CROSSTOURER (2012-2020),CTX1300 (2014-2020),CTX700 (2014-2018),CTX700N (2014-2019),GL1800 GOLD WING (2018-2023),GL1800 GOLD WING TOUR (2022-2023),MSX125 (2013-2020),NC700S (2012-2013),NC700X (2012-2013),NC700X USA (2014-2017),NC750S (2014-2020),NC750X (2014-2023),NT650V DEAUVILLE (1998-2005),REBEL 500 SE (2021-2021),ST1100 PAN EUROPEAN (1990-2001),ST1300 PAN EUROPEAN (2002-2016),VFR1200F (2010-2016),VFR800 (2002-2014),VFR800F (2014-2020),VTR1000 SP-1 (2000-2002),VTR1000 SP-2 (2002-2005),VTR1000F FIRE STORM (1997-2007),X-ADV (2017-2020),XL1000V VARADERO (2003-2011),XL650V TRANSALP (2000-2007)【HUSQVARNA】ENDURO 701 (2016-2023),NUDA 900 (2012-2014),NUDA 900R (2012-2014),SUPERMOTO 701 (2015-2023),SVARTPILEN 401 (2017-2023),SVARTPILEN 701 (2019-2021),VITPILEN 401 (2017-2023),VITPILEN 701 (2018-2021)【HYOSUNG】AQUILA GV 125S (2019-2019),GT125 R (2006-2013),GT250 IR (2006-2018),GT650R (2005-2017),GT650RI (2013-2020)【INDIAN】FTR 1200 (2019-2023),FTR 1200 R CARBON (2022-2023),FTR 1200S (2019-2023),SCOUT (2015-2023),SCOUT BOBBER (2018-2023)【KAWASAKI】ER-5 TWISTER (1996-2006),ER-6F (2006-2016),ER-6N (2005-2016),GTR1400 (2007-2020),【KL】E500 (2005-2007),【KL】V1000 (2004-2005),NINJA 1000 SX (2020-2023),NINJA 125 (2019-2023),NINJA 250R (2008-2012),NINJA 250SL (2015-2016),NINJA 300 (2013-2017),NINJA 400 (2018-2023),NINJA 650 (2017-2023),NINJA H2 (2015-2022),NINJA H2 SX (2018-2023),NINJA H2 SX SE (2022-2023),NINJA H2R (2015-2018),VERSYS 1000 (2012-2023),VERSYS 1000 GRAND TOURER (2019-2023),VERSYS 1000 SE (2019-2023),VERSYS 1000 TOURER (2019-2023),VERSYS 1000 TOURER PLUS (2019-2023),VERSYS 650 (2007-2023),VERSYS-X 300 (2017-2023),VULCAN S (2015-2023),VULCAN S CAFE (2017-2022),W650 (1999-2006),W800 (2011-2023),Z1000 (2003-2021),Z1000R (2017-2021),Z1000SX (2011-2019),Z125 (2017-2023),Z250SL (2015-2016),Z300 (2015-2017),Z400 (2019-2023),Z650 (2017-2023),Z650RS (2022-2023),Z750 (2007-2012),Z750R (2011-2012),Z750S (2005-2006),Z800 (2013-2016),Z800E (2013-2016),Z900 (2017-2023),Z900RS (2018-2023),Z900RS CAFE (2018-2021),Z900RS SE (2022-2023),Z900SE (2022-2023),ZEPHYR 1100 (1992-1998),ZR7 (1999-2003),ZRX1200R (2001-2007),ZRX1200S (2001-2007),ZX-10R (2004-2023),ZX-10R KRT REPLICA (2018-2020),ZX-10R SE (2018-2020),ZX-10RR (2017-2023),ZX-12R (2000-2006),ZX-6R (2001-2023),ZX-6R 636 (2013-2016),ZX-9R (1994-2004),ZZR1400 (2006-2020),ZZR600 (1993-2006)【KTM】1050 ADVENTURE (2015-2016),1090 ADVENTURE (2017-2020),1090 ADVENTURE R (2017-2020),1190 ADVENTURE (2013-2016),1190 ADVENTURE R (2013-2016),1190 RC8 (2008-2015),1190 RC8 R (2008-2015),125 DUKE (2011-2023),1290 SUPER ADVENTURE (2015-2016),1290 SUPER ADVENTURE R (2017-2023),1290 SUPER ADVENTURE S (2017-2023),1290 SUPER ADVENTURE T (2017-2020),1290 SUPERDUKE GT (2016-2020),1290 SUPERDUKE R (2014-2023),200 DUKE (2012-2015),390 DUKE (2013-2023),690 DUKE (2008-2020),690 DUKE R (2010-2017),690 ENDURO R (2019-2020),690 SMC R (2019-2020),790 ADVENTURE (2019-2020),790 ADVENTURE R (2019-2020),790 ADVENTURE R RALLY (2020-2020),790 DUKE (2018-2023),790 DUKE L (2018-2019),890 DUKE (2021-2023),890 DUKE GP (2023-2023),890 DUKE L (2021-2023),890 DUKE R (2020-2023),950 SUPERENDURO (2006-2009),950 SUPERMOTO (2005-2007),950 SUPERMOTO R (2007-2008),990 SUPERDUKE (2007-2013),990 SUPERDUKE R (2007-2019),990 SUPERMOTO (2008-2019),990 SUPERMOTO R (2008-2019),990 SUPERMOTO T (2009-2013),RC125 (2014-2023),RC390 (2014-2023)【KYMCO】AK550 (2017-2022),CK1 125 (2015-2020),K-PIPE 125 (2013-2020),NEW DOWNTOWN 125i (2015-2020),NEW DOWNTOWN 350i (2015-2020),QUANNON NAKED 125 (2007-2020),SUPERDINK 125i (2009-2022),SUPERDINK 350i (2009-2023),XCITING 400i (2014-2020)MASH,BLACK SEVEN 【MONDIAL】HPS 125 ,HPS 300 【MV AGUSTA】BRUTALE (2005-2009),BRUTALE 1000RR (2020-2023),BRUTALE 1090 (2013-2018),BRUTALE 1090R (2013-2018),BRUTALE 1090RR (2010-2018),BRUTALE 675 (2012-2018),BRUTALE 800 (2013-2023),BRUTALE 800 RR (2013-2023),BRUTALE 920 (2011-2012),BRUTALE DRAGSTER 800 (2014-2023),BRUTALE DRAGSTER 800RR (2014-2023),F3 675 (2012-2021),F3 800 (2013-2023),F4 (2010-2020),F4 1000 RR (2013-2020),RIVALE 800 (2013-2018),STRADALE 800 (2015-2016),TURISMO VELOCE 800 (2014-2023),TURISMO VELOCE 800 LUSSO (2014-2023)RIEJU,CENTURY 125 (2018-2018)【ROYAL ENFIELD】INTERCEPTOR 650 【SUZUKI】B-KING (2008-2011),BURGMAN 400 (2017-2023),DL1000 V-STROM (2002-2019),DL1000XT V-STROM (2017-2019),DL1050 V-STROM (2020-2023),DL1050XT V-STROM (2020-2023),DL1050XT V-STROM EXPLORER (2022-2023),DL250 V-STROM (2017-2021),DL650 V-STROM (2004-2023),DL650XT V-STROM (2015-2023),GS500E (2001-2004),GS500F (2004-2007),GSF1200 BANDIT (1996-2006),GSF1200S BANDIT (2001-2006),GSF1250 BANDIT (2010-2013),GSF1250S BANDIT (2007-2016),GSF600 BANDIT (1996-2004),GSF600S BANDIT (2000-2004),GSF650 BANDIT (2005-2011),GSF650S BANDIT (2005-2008),GSR600 (2006-2011),GSR750 (2011-2016),GSX-R1000 (2001-2022),GSX-R1000 R (2017-2022),GSX-R125 (2017-2023),GSX-R1300 HAYABUSA (1999-2023),GSX-R250 (2017-2021),GSX-R600 (1998-2023),GSX-R750 (1998-2023),GSX-S1000 (2015-2023),GSX-S1000F (2015-2020),GSX-S1000GT (2022-2023),GSX-S125 (2017-2023),GSX-S750 (2017-2021),GSX-S950 (2021-2023),GSX1250F (2010-2017),GSX650F (2008-2016),INAZUMA (2013-2017),INAZUMA F (2015-2017),KATANA (2019-2022),RF600R (1993-1999),RF900R (1993-1999),SFV650 GLADIUS (2009-2015),SV1000 (2003-2005),SV1000S (2003-2005),SV650 (2004-2023),SV650S (2003-2008),TL1000R (1998-1999),V-STROM 250 (2022-2023)【TRIUMPH】BONNEVILLE BOBBER (2017-2023),BONNEVILLE BOBBER BLACK (2020-2020),BONNEVILLE SPEEDMASTER (2018-2020),BONNEVILLE T100 (2016-2023),BONNEVILLE T120 (2016-2023),DAYTONA 600 (2003-2004),DAYTONA 650 (2005-2005),DAYTONA 675 (2006-2017),DAYTONA 675 R (2011-2017),DAYTONA 955i (2001-2003),ROCKET 3GT (2022-2023),ROCKET 3R (2020-2023),SCRAMBLER 1200XC (2019-2023),SCRAMBLER 1200XE (2019-2023),SPEED TRIPLE (2005-2015),SPEED TRIPLE 1050 S (2016-2020),SPEED TRIPLE 1200 RR (2022-2023),SPEED TRIPLE 1200 RS (2021-2023),SPEED TRIPLE R (2012-2017),SPEED TRIPLE RS (2019-2020),SPEED TWIN (2019-2023),STREET CUP (2017-2020),STREET SCRAMBLER (2017-2023),STREET TRIPLE (2008-2014),STREET TRIPLE 675 RX (2015-2016),STREET TRIPLE R (2009-2019),STREET TRIPLE RS (2017-2019),STREET TRIPLE S (2018-2019),STREET TWIN (2016-2022),THRUXTON 1200 (2016-2021),THRUXTON 1200R (2016-2021),TIGER 1050 (2007-2013),TIGER 1200 ALPINE (2021-2021),TIGER 1200 DESERT (2021-2021),TIGER 800 (2011-2014),TIGER 800 XC (2011-2020),TIGER 800 XCA (2015-2020),TIGER 800 XCX (2015-2020),TIGER 800 XR (2015-2020),TIGER 800 XRT (2015-2020),TIGER 800 XRX (2015-2020),TIGER 900 (2020-2022),TIGER 900 GT (2020-2023),TIGER 900 GT LOW (2020-2022),TIGER 900 GT PRO (2020-2023),TIGER 900 RALLY (2020-2023),TIGER 900 RALLY PRO (2020-2023),TIGER EXPLORER (2012-2015),TIGER EXPLORER XC (2013-2020),TIGER EXPLORER XCA (2016-2020),TIGER EXPLORER XCX (2016-2020),TIGER EXPLORER XR (2016-2020),TIGER EXPLORER XRT (2016-2020),TIGER EXPLORER XRX (2016-2020),TIGER SPORT (2013-2020),TRIDENT 660 (2021-2023)【UNIVERSAL】【UNIVERSAL】 【YAMAHA】FAZER8 (2013-2016),FJ-09 (2015-2017),FJR1300 (2001-2005),FJR1300A (2006-2020),FJR1300AS (2006-2020),FZ-09 (2013-2016),FZ1 (2006-2015),FZ1 FAZER (2006-2015),FZ6 (2004-2008),FZ6 FAZER (2004-2008),FZ6 FAZER S2 (2007-2011),FZ6 S2 (2007-2011),FZ750 (1987-1995),FZ8 (2010-2016),FZ8 FAZER (2010-2012),FZS1000 FAZER (2001-2005),FZS600 FAZER (2002-2003),MT-03 (2006-2023),MT-07 (2014-2023),MT-07 TRACER (2016-2017),MT-09 (2013-2023),MT-09 SP (2018-2023),MT-09 TRACER (2015-2017),MT-10 (2016-2023),MT-10 SP (2017-2023),MT-125 (2014-2023),NIKEN (2018-2023),NIKEN GT (2018-2023),SCR950 (2017-2023),SR400 (2014-2016),TDM900 (2002-2013),TENERE 700 (2019-2023),TENERE 700 RALLY EDITION (2019-2023),TRACER 7 (2021-2023),TRACER 7 GT (2021-2023),TRACER 700 (2018-2020),TRACER 700 GT (2019-2020),TRACER 9 (2021-2023),TRACER 9 GT (2021-2023),TRACER 900 (2018-2020),TRACER 900 GT (2018-2020),TZR50 (2003-2016),VMAX (2009-2020),X-MAX 125 (2018-2022),X-MAX 125 TECH MAX (2022-2022),X-MAX 300 (2017-2022),X-MAX 300 TECH MAX (2022-2022),X-MAX 400 (2013-2023),XJ6 (2009-2016),XJ6 DIVERSION (2009-2016),XJ6 DIVERSION F (2010-2016),XJR1200 (1994-1998),XJR1300 (1999-2013),XSR 125 (2021-2023),XSR 125 LEGACY (2022-2023),XSR700 (2016-2023),XSR700 XTRIBUTE (2019-2023),XSR900 (2016-2023),XT1200Z SUPER TENERE (2010-2022),XT1200ZE SUPER TENERE (2019-2022),XT660X (2007-2016),XT660Z TENERE (2008-2016),XV950 (2014-2021),XV950 RACER (2016-2021),XV950R (2014-2021),YZF 600 R THUNDERCAT (1996-2002),YZF-R1 (2002-2023),YZF-R1 SP (2006-2006),YZF-R125 (2008-2023),YZF-R1M (2017-2023),YZF-R3 (2015-2023),YZF-R6 (1999-2020),YZF-R7 (2022-2023)【ZERO】【ZERO】 S (2017-2023),【ZERO】 SR (2017-2019)