用途PN接合より順方向の立ち上がり電圧が低く、スイッチング速度が極めて速く、高速低VFダイオードとして最適の整流素子です。
高耐圧のPN接合型整流素子です。チップ構造についてメーカー独自の化学的物理的に安定したガラスパッシベーションを使用しており、耐湿性、耐熱性に優れた構造です。
タイプアキシャル
電圧(V)(せん頭逆電圧)600
温度(℃)(接合部温度)150
保存温度(℃)-55~150
仕様ダイオード構成 = シングル1チップ当たりのエレメント数 = 1ピーク逆繰返し電圧 = 40V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOD-128ダイオードテクノロジー = ショットキーピン数 = 2最大順方向降下電圧 = 490mV長さ = 4mm幅 = 2.7mm高さ = 1.1mm動作温度 Min = -55 ℃ショットキーバリアダイオード、2A → 8A、NXP Semiconductors. 高効率 超小型低プロファイルの表面実装パッケージ 低い順方向電圧降下、高い接点温度向けに最適化 低静電容量 電力スイッチングロスを最小に抑制 低漏洩電流
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
¥1,898
税込¥2,088
翌々日出荷
仕様ダイオード構成:シングル●1チップ当たりのエレメント数:1●ピーク逆繰返し電圧:30V●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:SOD128●ダイオードテクノロジー:ショットキー●ピン数:2●最大順方向降下電圧:490mV●長さ:3.7mm●幅:2.5mm●高さ:0.95mm●ピーク逆電流:150μA●ショットキーバリアダイオード、1 → 30 A、ローム
2面性!右はコマカク。左はハンブン。
集光性紙押さえ板によるわかりやすい裁断位置。
スライダーを押さえるだけで安定して切れる等圧紙固定方式。
【動きにくい】紙あて定規(特許申請中) 紙台の左右に設置可能。
「短冊切り」対応目盛り 50mmまで(スライダー右側部)。
「用紙半分裁断」の位置合わせが簡単にできる目盛り付き。
最大裁断枚数丸刃/20枚(約1.8mm厚)[1往復で20枚裁断(目安)]、ミシン目刃/3枚(約0.27mm厚)
細断方法スライド式
仕様ダイオード構成 = シングル1チップ当たりのエレメント数 = 1ピーク逆繰返し電圧 = 100V実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = DO-201ADダイオードテクノロジー = ショットキーピン数 = 2最大順方向降下電圧 = 800mV長さ = 9.5mm直径 = 5.3mm動作温度 Min = -55 ℃高性能ショットキー整流器、4 → 9 A、Vishay Semiconductor. ショットキー整流器は、順方向の電圧降下が低く、スイッチング動作が非常に速い半導体ダイオードです。 ショットキーダイオードの逆回復時間は、非常に速いです。 ショットキーダイオードは、高速スイッチングと低電力損失を必要とする用途に適しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
電流の逆流や回り込みの防止。
各種電装品のプラス ・マイナス配線の逆接続の保護にご使用頂けます。
用途DC12V車専用
適合DC12V車専用
全長(mm)285
最大電流(A)6
適合電線径1.25sq相当
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1袋(2個)
¥499
税込¥549
当日出荷
仕様ダイオード構成 = シングル1チップ当たりのエレメント数 = 1ピーク逆繰返し電圧 = 100V実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = PowerTabダイオードタイプ = ショットキーピン数 = 2最大順方向降下電圧 = 1.08V長さ = 15.9mm幅 = 4.95mm高さ = 20.85mmピーク非繰返し順方向サージ電流 = 6.3kA高性能ショットキーダイオード、Vishay Semiconductor. ショットキー整流器は、順方向の電圧降下が低く、スイッチング動作が非常に速い半導体ダイオードです。 ショットキーダイオードの逆回復時間は、非常に速いです。 ショットキーダイオードは、高速スイッチングと低電力損失を必要とする用途に適しています。 Vishay製の高性能なショットキーダイオードは、1 A~175 Aの順方向の定格電流と15 V~150 Vの定格電圧を備えています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
SBD-80、SBD-140専用交換ノズル、視認性に優れています。
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
仕様ダイオード構成 = シングル1チップ当たりのエレメント数 = 1ピーク逆繰返し電圧 = 60V実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = TO-220ACダイオードタイプ = ショットキーピン数 = 2長さ = 10.54mm幅 = 4.7mm高さ = 8.89mm動作温度 Min = -65 ℃高性能ショットキー整流器、16 → 25 A、Vishay Semiconductor. ショットキー整流器は、順方向の電圧降下が低く、スイッチング動作が非常に速い半導体ダイオードです。 ショットキーダイオードの逆回復時間は、非常に速いです。 ショットキーダイオードは、高速スイッチングと低電力損失を必要とする用途に適しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥239
税込¥263
当日出荷
小型軽量、100V専用インバータノンガス半自動溶接機です。トーチスィッチを握ると通電する安全設計、アークのご発生を防止します。電流調整ダイヤルと電圧調整ダイヤルがそれぞれ独立しており、より細かく溶接条件の設定が可能。視認性に優れた専用樹脂ノズルを採用しています。安心、安全にご使用いただける電気用品安全法(PSE)および放射ノイズを低減するEMIに対応。
用途トーチスィッチを握ると通電する安全設計、アークのご発生を防止します。
定格出力電流(A)80
使用率(%)35
電源コード(m)2
適合ワイヤ径(Φmm)0.8
定格入力電流(A)24.4
無負荷電圧(V)19.5
定格入力容量(kVA)2.44
電圧(V)200±10%(50/60Hz)
電源単相
許容電流(A)3以下(制動)
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥8,898
税込¥9,788
5日以内出荷
仕様ダイオード構成 = シングル1チップ当たりのエレメント数 = 1ピーク逆繰返し電圧 = 30V実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = DO-34ダイオードテクノロジー = ショットキーピン数 = 2最大順方向降下電圧 = 800mV長さ = 3.04mm幅 = 1.6mm高さ = 1.6mmピーク逆回復時間 = 4nsピーク非繰返し順方向サージ電流 = 5Aショットキーバリアダイオード、200 → 500 mA、Nexperia. 高効率 超小型低プロファイルの表面実装パッケージ 低い順方向電圧降下、高い接点温度向けに最適化 低静電容量 電力スイッチングロスを最小に抑制 低漏洩電流
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥229
税込¥252
6日以内出荷
仕様ダイオード構成 = シングル1チップ当たりのエレメント数 = 1ピーク逆繰返し電圧 = 40V実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = DO-204ALダイオードテクノロジー = ショットキーピン数 = 2最大順方向降下電圧 = 450mV長さ = 5.2mm幅 = 2.7mm高さ = 2.7mm動作温度 Min = -65 ℃ショットキーバリアダイオード、最大1 A、STMicroelectronics. 高出力、高効率、高密度
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥239
税込¥263
当日出荷
【超軽量1.1kg】【紙パック50枚付】【自走式】【コードレス】【静電モップ付き】【2Way】
紙パック式でお手入れ簡単。超軽量MagiCaleena_マジカリーナシリーズの紙パッククリーナーです。
小回りが利き、さらに扱いやすくなりました。
置くだけ充電のスタンド付き。
小型で高性能なモーターを搭載しているから、軽くても強力な吸引力を実現。軽さとパワーの両立で日々のお掃除をより楽にしてくれます。
さらに軽い力でも前に進む自走式だから、お掃除らくらく。
紙パックを捨てるだけだから、ゴミが舞うことなく衛生的。また紙パックは「Ag+(銀イオン)加工」なので抗菌防臭。排気のニオイも抑制!
50枚付属で5年分(メーカー調べ。実際にゴミの量や種類、使用環境によって異なります。1枚は本体にセット済み)。
LEDヘッドライト搭載で床を照らし、隙間や暗所のごみも見逃しません。
ゴミの量をセンサーで感知し、吸引力を自動調整。ゴミ、ほこりの「多い/少ない」をランプの点灯カラーでキレイを見える化します。
お掃除しにくいすき間などには、アタッチメントのすき間ノズルを取り付けてハンディタイプとして使用可能です。
付属品充電アダプター、充電スタンド、静電モップ、モップ帯電ケース、すき間ノズル、使い捨てダストパック
質量(g)1130
電源AC100
定格電圧DC10.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(スタンド無し)240×175×995
連続使用時間標準:17分、ターボ:8分、自動:8~40分
バッテリーリチウムイオン2次電池
集塵方式紙パック式
充電時間(時間)約4
バッテリー容量(mAh)1900
関連資料クリーナーラインナップ一覧(0.47MB)
規格M6X20
部品名称6カクアナツキボルト M6X20
関連資料展開図1(1.37MB) 展開図2(0.74MB) 展開図3(0.74MB) 展開図4(1.26MB) 展開図5(1.37MB) 展開図6(1.26MB) 展開図7(0.94MB) 展開図8(1.12MB)
図解NoTSB3-11(36)-SR 第1段ブーム 左部品_No.9、SPA-500 動力噴霧機 クランクケース部品_No.32、CGM-610HNR 200M 油圧ポンプ部品_No.6、TSB3-13(44)-SR 第1段ブーム 右部品_No.9、SSA-F1010 薬剤タンク部品_No.54、TSB3-13(44)-SR 第1段ブーム 左部品_No.9、TSB3-11(36)-SR 第1段ブーム 右部品_No.9、CGM-610NR 油圧ポンプ部品_No.6
1個
¥144
税込¥158
7日以内出荷
関連キーワード