「ss-02 はんだ」の検索結果

69件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エンジニアハンダ吸取器
大容量シリンダーとシリコンノズルで、吸引力に優れたハンダ吸取器。手のひらサイズで、片手で連続作業できます。シリコンノズルの3つの特徴。(1)基板に密着し、吸引力が向上。(2)耐熱性に優れ、溶けにくい。(3)先端のみを交換でき、経済的。先端のハンダカスが排出される目詰まり防止機能付き。
用途電源ライン、リード部品のハンダ除去に。コネクタ周辺、高密度基板など狭所のハンダ除去に。 付属品スペアチューブ(内径1.5×外径3.0×全長50mm)×1、スペアチューブ(内径2.0×外径4.0×全長50mm)×1 材質アルミ(本体)/シリコン(ノズル) 寸法(mm)Φ20×153 容量(mL)9 質量(g)48 耐熱温度(℃)ノズル/350
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

はんだごてを持ちながらでも作業する事が出来ます。バキューム力が強いので半田を簡単に吸い取ります。
用途ハンダ除去用 材質プラスチック 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
319 税込351
当日出荷

銅線織り込みなので、はんだ吸収効果抜群です。フラックス含有です。
用途はんだ除去に ブリッジの除去に 全長(m)1.5
1個
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

軽量で経済的、吸引力がパワフルな簡易はんだ吸取具。 使う度にノズルの掃除が可能なクリーニングシャフトを採用。 ノズルの交換が簡単。 No.18G、No.20Gは吸取り作業中ピストン部分が顔にあたらないように保護ガード付き。
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

軽量・経済的でパワフル、強力な吸引式力で溶解したはんだを吸い取ります。 セルフクリーニングシャフト:ノズルが詰まりにくい 収納ロック機能:携帯・収納に便利(GS-100、GS-104のみ) デラックス型:吸い取り能力の大きい(GS-100のみ)
アイボリー 色(本体)アイボリー
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ヒーターと吸引管を一体化させたハンダ吸取器。 片手で操作でき、確実に吸取りができます。 スルーホールのハンダをきれいに除去できます。 45Wパワーで鉛フリーハンダにも使用可能です。
用途部品交換時のハンダ除去、ハンダブリッジの解消、スルピンの充填ハンダ吸取りなどに。 最高温度(℃)約400 ヒーター(W)45(ニクロム) 付属品チップ掃除用針金、T-31型チップ(本体取付済み) トラスコ品番819-5899 使用方法(1)電源プラグをAC100Vコンセントに挿入し、先端チップがよく温まってから作業します。(2)ピストンをロックするまで押し下げます。(3)除去したいハンダ部分に先端チップをあてます(軽くあて、円を描くように動かすと、ハンダがまんべんなく溶けます)(4)ハンダが溶けたら、そのまま先端チップを離さずに押しボタンを押すと溶けたハンダが吸い込まれます。 質量(g)180 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 電源コード(m)1.4~1.5 絶縁抵抗(MΩ)100以上
1本
5,998 税込6,598
当日出荷

1個
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

温調回路と吸収器メカをコンパクトに一体化。持ち運びに便利なポータブル型。 到達真空度-0.08MPa(-600mmHg)の強力小型ポンプ内蔵。 スルーホール内のはんだも簡単に除去できます。ノズル温度は、250~450℃まで自由に設定できます。 交換式カートリッジフィルター採用。 取り付け、取り外しが簡単に行えます。
温度設定範囲(℃)250~450 消費電力(W)65 外形寸法(mm)225×170 仕様真空ポンプ方式/ダイヤフラム方式 付属品クリーニングピンTP-100CP07×1、フィルターTP-100F×1、3芯-2芯変換プラグP-10×1 トラスコ品番305-9855 質量(g)470(コード除く) 電源(V)AC100(50/60Hz) コード長さ(m)1.5 ヒーターセンサー内蔵型セラミックヒーター 温度制御方式センサーフィールドバックON-OFF制御 絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V DC) 電源コード3芯コード(アースピンプラグ付) 到達真空度-0.08MPa(-600mmHg)(代表値)
1台
23,980 税込26,378
当日出荷

使いやすさを形にしました。優れた操作性と容易なメンテナンスを実現しました。独自のセンサーフィードバック方式を採用しており、高精度温度コントロール機能を搭載しています。
セット内容本体(電源コード付き)、プレフィルター、セラミックペーパーフィルターL(2コ)、 ノズルレンチ、簡易こて台、クリーニングピン(加熱芯用)、クリーニングピン(ノズルΦ1mm用) 電源AC100V 50/60Hz 質量(kg)0.52 消費電力98W ヒーターセラミックヒーター ノズルΦ1mm(品番 N61-08) 真空発生方式ダイヤフラムポンプ 設定温度範囲350~500℃ リーク電圧(mV)<2 到達真空圧力81kPa(610mmHg) アース間抵抗(ノズル)<2Ω 2018年トラスコ掲載ページ3 0516
1セット
25,980 税込28,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シリコンチューブ モノタロウ 動画あり
熱や熱水、薬品に対して優れた耐性を持っています。 -40~200℃の温度範囲で弾力性を保持し、オートクレーブにも対応。 半透明タイプなので外部から液の流れが確認できます。
用途一般工業用向け流体チューブとして。 材質シリコンゴム 半透明 使用温度範囲(℃)-40~200 硬度50±5A 伸び(%)360 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1巻(1m)ほか
49 税込54
当日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

はんだ吸取線 WICK HAKKO(白光) 動画あり
特殊フラックスのコーティングで短時間処理が出来、基板にダメージを与えない。 幅サイズも多種、広く対応。 独自の編み線でワークにフィット、作業性が良い。
用途スルーホールのはんだ除去に ブリッジの除去に
1セット(5個)ほか
18,980 税込20,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)


-60℃から200℃に及ぶ温度範囲で弾性体としての性質を保持し、オゾン・湿度・電気絶縁・熱水 ・薬品に対して優れた耐性を示します。
材質シリコンゴム 半透明 使用温度範囲(℃)-60~200 伸び(%)460 引張強度(MPa)9.51[97] 硬さ(デュロメータA)タイプA:56 熱伝導率(W/mk)約0.2 圧縮永久ひずみ(%)18(150℃×24h) 線膨張係数2~3×10-4 体膨張係数(℃)6~8×10-4
1巻(1m)
198 税込218
当日出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

【オーダー】シリコンチューブ アズワン カスタマイズ可
-60℃から200℃に及ぶ温度範囲で弾性体としての性質を保持し、オゾン・湿度・電気絶縁・熱水 ・薬品に対して優れた耐性を示します。
内径(Φmm)0.5、1、1.5、2、3、4、5、6、7、8、9、10、12、15、19、20、25 外径(Φmm)1、2、2.5、3、3.5、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、18、20、25、28、33 材質シリコンゴム 長さ(m)2~50 半透明 使用温度範囲(℃)-60~200 硬さタイプA:56 伸び(%)460 引張強度(MPa[kgf/cm2])9.51[97] 熱伝導率(W/mk)約0.2 圧縮永久ひずみ(%)18(150℃×24h) 線膨張係数2~3×10-4 体膨張係数(℃)6~8×10-4 サービス分類オーダー・加工
1本
259 税込285
5日以内出荷

携帯性抜群の小型ペンシルタイプ。 溶融したハンダを強力な吸引力で吸取るアルミボディーの高性能ハンダ吸取器。 ノズルの掃除が自動的に行われるクリーナーシャフト付で、連続作業でもハンダの目詰りがなく作業性が向上します。 プリント基板上の密集した箇所等の精密作業用。
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

精密機器にも安心してご使用になれます。 ステンレス口金付。 ディスペンスケース入りで持ちやすく、指先も熱くなりません。
用途プリント基板のはんだ除去。 長さ(m)2
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

引き裂き強度に優れ、一般工業用としても幅広い用途で使用できます。
用途研究・食品分野や工業用に。 全長(m)10 半透明 使用圧力(MPa)0 材質シリコンゴム 使用温度範囲-60~200℃ 適合流体ほう酸、トリエタノールアミンなど
1巻(10m)
839 税込923
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

-60~+200℃におよぶ温度範囲で弾性体としての性質を保持し、オゾン・湿度・電気絶縁・熱水・薬品に対して優れた耐性を示します。
使用温度範囲(℃)-60~200
1巻(11m)
特価
1,980 税込2,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)



超小形で3000万回の高耐久性。シンプルで安定した分割2枚ばねの採用により、3000万回の高耐久性を実現。動作力仕様は、低荷重動作から高荷重動作まで用途に応じた豊富なシリーズ。UL、CSA、ENなどの安全規格を取得。はんだづけ端子
1個
149 税込164
当日出荷から86日以内出荷
バリエーション一覧へ (323種類の商品があります)

1個
4,298 税込4,728
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

はぎれの良い操作感覚 非照光式スライドスイッチ 端子部はインサート成形により、フラックスの浸入及び端子ガタの発生を防止し、接触の安定性を一層向上させています。 可動接片は、二面摺動接触方式のため、セルフクリーニング効果と、デュアルコンタクトにより常に安定した品質と高い接触信頼性が得られます。
ストローク(mm)2 切換方式ショーティング 耐電圧AC500V 1分間以上 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V) 端子長さ(mm)3 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
90 税込99
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

はぎれの良い操作感覚。 端子部はインサート成形により、フラックスの侵入及び端子ガタの発生を防止し、接触の安定性を一層向上させています。 可動接片は、二面摺動接触方式のため、セルフクリーニング効果と、デュアルコンタクトにより常に安定した品質と高い接触信頼性が得られます。
用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤等 機能動作ON-ON-ON ストローク(mm)2 切換方式切替タイミングを限定せず 使用温度範囲(℃)-15~60 回路単極3投 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
108 税込119
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


仕様●接点構成: SPDT●実装タイプ: PCB●動作特性: ラッチ●コンタクト定格電流: 100 mA @ 30 V dc●末端様式: スルーホール●アクチュエータタイプ: スライド●接触抵抗: 20mΩ●機械的寿命: 10000Operations●コンタクト材質: 銀℃●はんだ耐熱性:はんだ付け後2分間は常温放置してください。丸洗い洗浄はできません。. スライドスイッチ SSシリーズ. はぎれの良い操作感覚 接触部はデュアルコンタクトで高い接触信頼性 接点は二面摺動接触方式によるセルフクリーニング フラックスの侵入をシャットアウト RoHS指令(10物質対応)対応
1個
97 税込107
翌々日出荷

親和産業SATAケーブル
6Gb/sのフルスピード転送を実現するために、工夫を施し新開発したケーブルを採用し、高速転送の為に新規開発した本物の6Gb/s対応ケーブルです。 SATA 3.0の規格テスト全ての項目にパスしており、独自の転送試験においても十分な性能を確認しております。 コネクタ内部のはんだ付には、自動はんだ機を使用し、はんだのペースト量や温度を厳密に管理し、バラツキのない高品質なケーブルに仕上げています。 従来の150MB/s(1.5G),300MB/s(3.0G)転送で、信頼性の高い高品質ケーブルとしての利用もお薦めです。 取り回しが楽なソフトケーブルを使用しています。 コネクタも含め、高級感のあるオールブラック仕様で仕上げています。
ブラック 規格SATA Revision 3.0(6G/s専用設計ケーブル採用) コネクタ形状SATA 7pin メス - SATA 7pin メス(両端ラッチなし) 速度6Gb/s、 3Gb/s、1.5Gb/s ケーブル形状フラットケーブル 変換タイプメス-メス コネクタ1SATA 7ピン コネクタ2SATA 7ピン
1個
679 税込747
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

親和産業SATAケーブル
6Gb/sのフルスピード転送を実現するために、工夫を施し新開発したケーブルを採用し、高速転送の為に新規開発した本物の6Gb/s対応ケーブルです。 SATA 3.0の規格テスト全ての項目にパスしており、独自の転送試験においても十分な性能を確認しております。 コネクタ内部のはんだ付には、自動はんだ機を使用し、はんだのペースト量や温度を厳密に管理し、バラツキのない高品質なケーブルに仕上げています。 従来の150MB/s(1.5G),300MB/s(3.0G)転送で、信頼性の高い高品質ケーブルとしての利用もお薦めです。 取り回しが楽なソフトケーブルを使用しています。 コネクタも含め、高級感のあるオールブラック仕様で仕上げています。 出っ張りが少ないL型コネクタを採用しているため、コネクタ周りが狭い場所に最適です。
ブラック 適合規格SATA Revision 3.0(6G/s専用設計ケーブル採用) コネクタ形状SATA 7pin メス - SATA 7pin 下L型 メス(両端ラッチなし) 速度6Gb/s、 3Gb/s、1.5Gb/s ケーブル形状フラットケーブル 変換タイプメス-メス
1個
799 税込879
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

親和産業SATAケーブル
6Gb/sのフルスピード転送を実現するために、工夫を施し新開発したケーブルを採用し、高速転送の為に新規開発した本物の6Gb/s対応ケーブルです。 SATA 3.0の規格テスト全ての項目にパスしており、独自の転送試験においても十分な性能を確認しております。 コネクタ内部のはんだ付には、自動はんだ機を使用し、はんだのペースト量や温度を厳密に管理し、バラツキのない高品質なケーブルに仕上げています。 従来の150MB/s(1.5G),300MB/s(3.0G)転送で、信頼性の高い高品質ケーブルとしての利用もお薦めです。 取り回しが楽なソフトケーブルを使用しています。 コネクタも含め、高級感のあるオールブラック仕様で仕上げています。 ラッチにも妥協を許さず、黒色アノダイジング加工を施し、とことんこだわっています。 両端のコネクタにはケーブルが抜けにくいロック機構を採用しており、信頼性を上げています。 出っ張りが少ないL型コネクタを採用しているため、コネクタ周りが狭い場所に最適です。
ブラック 適合規格SATA Revision 3.0(6G/s専用設計ケーブル採用) コネクタ形状SATA 7pin メス - SATA 7pin 下L型 メス(両端ラッチ付) 速度6Gb/s、 3Gb/s、1.5Gb/s ケーブル形状フラットケーブル 変換タイプメス-メス
1個
679 税込747
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Samtec SS シリーズは、精密機械加工されたソケットストリップで構成されています。このコンタクトシステムは、機械加工のシェルにベリリウム銅コンタクトを備えています。それは黒い G.F を持っているポリエステル絶縁材。連絡先: BeCu 動作温度範囲: -55 → +125℃ 鉛フリーはんだ付け対応:ウェーブのみ 用途: 1列最大32ポジション
仕様●極数:1●行数:1●ピッチ:2.54mm●タイプ:標準 1 列●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SS●コード番号:198-1477 アズワン品番65-7696-73
1個
39 税込43
7日以内出荷

。Samtec SS シリーズは、精密機械加工されたソケットストリップで構成されています。このコンタクトシステムは、機械加工のシェルにベリリウム銅コンタクトを備えています。それは黒い G.F を持っているポリエステル絶縁材。連絡先: BeCu 動作温度範囲: -55 → +125℃ 鉛フリーはんだ付け対応:ウェーブのみ 用途: 1列最大32ポジション
仕様●極数:6●行数:1●ピッチ:2.54mm●タイプ:標準 1 列●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SS●コード番号:198-1483 アズワン品番65-7676-69
1袋(2個)
619 税込681
7日以内出荷

。Samtec SS シリーズは、精密機械加工されたソケットストリップで構成されています。このコンタクトシステムは、機械加工のシェルにベリリウム銅コンタクトを備えています。それは黒い G.F を持っているポリエステル絶縁材。連絡先: BeCu 動作温度範囲: -55 → +125℃ 鉛フリーはんだ付け対応:ウェーブのみ 用途: 1列最大32ポジション
仕様●極数:11●行数:1●ピッチ:2.54mm●タイプ:標準 1 列●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SS●コード番号:198-1485 アズワン品番65-7698-26
1袋(2個)
969 税込1,066
7日以内出荷

Samtec SS シリーズは、精密機械加工されたソケットストリップで構成されています。このコンタクトシステムは、機械加工のシェルにベリリウム銅コンタクトを備えています。それは黒い G.F を持っているポリエステル絶縁材。連絡先: BeCu 動作温度範囲: -55 → +125℃ 鉛フリーはんだ付け対応:ウェーブのみ 用途: 1列最大32ポジション
仕様●極数:5●行数:1●ピッチ:2.54mm●タイプ:標準 1 列●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SS●コード番号:198-1481 アズワン品番65-7675-53
1袋(10個)
1,398 税込1,538
7日以内出荷