カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(35)
  • メカニカル部品(34)
  • バイク部品(13)
  • 油圧機器・油圧ホース(12)
  • パソコン/周辺機器(8)
  • 自動車補修部品(7)
  • 制御機器(5)
  • 電動工具(4)
  • 機構部品(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 作業工具(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 物流用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 電気材料(1)
  • オフィス家具(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 手袋(1)
  • 切削工具(1)
  • 研磨材(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ss-5g」の検索結果

140件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 超小型基本スイッチ 形SS Aratas(旧:omron)

    超小型基本スイッチ 形SS

    Aratas(旧:omron)(49件のレビュー)
    179税込197
    1個
    当日出荷から93日以内出荷
    超小形で3000万回の高耐久性。シンプルで安定した分割2枚ばねの採用により、3000万回の高耐久性を実現。動作力仕様は、低荷重動作から高荷重動作まで用途に応じた豊富なシリーズ。UL、CSA、ENなどの安全規格を取得。はんだづけ端子
  • 超小形基本スイッチ SS Aratas(旧:omron)

    超小形基本スイッチ SS

    Aratas(旧:omron)(1件のレビュー)
    199税込219
    1個
    当日出荷から113日以内出荷
    種類マイクロスイッチ
  • 六角軸ショートソケット 5pcs iHelp

    六角軸ショートソケット 5pcs

    iHelp
    869税込956
    1セット
    当日出荷
    各種ボルト・ナット締め付けに使用できるショートソケットセット。レーザーマーキングナンバリングをしているので、ひと目でサイズがわかる。角部R設計なのでナットの角を傷めにくくなっており、ゴールドカラー。
    用途各種ボルト・ナット締め付けに。仕様レーザーマーキングナンバリング付属品専用ホルダーセット内容8mm:M5用ボルトナット、10mm:M6用ボルトナット、12mm:小型M8用ボルトナット、13mm:M8用ボルトナット、14mm:小型M10用ボルトナット材質クロムバナジウム鋼(Cr-v)軸径(Φmm)6.35(六角軸)長さ(mm)溝まで:13寸法(mm)8/10/12/13/14全長(mm)65タイプショートソケット深さ(mm)27適合工具インパクト18V対応入数5PcsメッキGOLD COLOR
  • ガンメタ沈みシャックル AIOULE(ふじわら)

    ガンメタ沈みシャックル

    AIOULE(ふじわら)
    1,098税込1,208
    1個
    4日以内出荷
    ガンメタ色メッキ(クリアーラッカー仕上げ)をほどこしたSUS304ステンレス製沈みシャックルです。装飾現場に最適です。
    材質SUS304ステンレスガンメタ
  • SS5Y5-45G SMC

    SS5Y5-45G

    SMC
    14,980税込16,478
    1個
    9日以内出荷
    シリーズSY5000
  • S Series(SS5Y5-10G2) SMC

    S Series(SS5Y5-10G2)

    SMC
    37,980税込41,778
    1個
    9日以内出荷
    型式(10) 横配管形取付け方法(D) DINレール取付コネクタ(G) PCワイヤリング(20極) 電源ターミナル付配線方式(S) 配列指定バルブ連数8給排気ブロックアセンブリ(S) 内部パイロット・サイレンサ内蔵コネクタ取出方向(2) コネクタ横向きポート取出位置【P・E】(B) 両側
  • S Series(SS5Y5-12G2) SMC

    S Series(SS5Y5-12G2)

    SMC
    33,980税込37,378
    1個
    9日以内出荷
    管接続口径(-) Φ10取付け方法(-) 直接取付コネクタ(G) PCワイヤリング(20極) 電源ターミナル付配線方式(S) 配列指定取出方向(2) コネクタ横向き取出位置(B) 両側給排気ブロックアセンブリ(-) 内部パイロット
  • S Series(SS5Y5-11G1) SMC

    S Series(SS5Y5-11G1)

    SMC
    37,980税込41,778
    1個
    9日以内出荷
    仕様銘板プレートなし(連数印字なし)型式(11) 裏配管形取付け方法(-) 直接取付コネクタ(G) PCワイヤリング(20極) 電源ターミナル付配線方式(S) 配列指定バルブ連数8給排気ブロックアセンブリ(-) 内部パイロットポート管接続口径(C6) Φ6ワンタッチ管継手コネクタ取出方向(1) コネクタ上向きポート取出位置【P・E】(D) D側
  • S Series(SS5Y5-10G1) SMC

    S Series(SS5Y5-10G1)

    SMC
    29,980税込32,978
    1個
    9日以内出荷
    型式(10) 横配管形取付け方法(-) 直接取付コネクタ(G) PCワイヤリング(20極) 電源ターミナル付配線方式(S) 配列指定コネクタ取出方向(1) コネクタ上向きポート取出位置【P・E】(D) D側
  • メバリング専用 キャスティングフロート メバルロケット HAYABUSA

    メバリング専用 キャスティングフロート メバルロケット

    HAYABUSA
    459税込505
    1個
    7日以内出荷
    メバリング対応のキャスティングフロート。沖合のポイントを直撃。闇夜の使用を想定した「発光体ホール」(発光体25〈Φ2.9ミリ〉に対応)、テトラ帯等にぶつけても壊れにくい「強靭タフボディ」などこだわりの機能が満載。また、前後共装着可能ですので、潮の流れに応じてセット方法を変えることにより効率よくメバルにアピールすることが可能です。
  • S Series(SS5Y5-M10G1) SMC

    S Series(SS5Y5-M10G1)

    SMC
    22,980税込25,278
    1個
    9日以内出荷
    シリーズSY5000
  • 5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-12G1 SMC

    5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-12G1

    SMC
    33,980税込37,378
    1個
    9日以内出荷
    管接続口径(-) Φ10取付け方法(D0) DINレール取付 (DINレールなし)コネクタ(G) PCワイヤリング(20極) 電源ターミナル付配線方式(S) 配列指定コネクタ取出方法(1) コネクタ上向きバルブ連数8取出位置(U) U側給排気ブロックアセンブリ(-) 内部パイロット
  • 5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-10G1 SMC

    5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-10G1

    SMC
    54,980税込60,478
    1個
    9日以内出荷
    型式(10) 横配管形コネクタ(G) PCワイヤリング(20極) 電源ターミナル付配線方式(S) 配列指定コネクタ取出方法(1) コネクタ上向きバルブ連数16取出位置(B) 両側給排気ブロックアセンブリ(-) 内部パイロットDINレール(-) 標準
  • SS5Y3-45G SMC

    SS5Y3-45G

    SMC
    18,980税込20,878
    1個
    9日以内出荷
    シリーズSY3000
  • S Series(SS5Y3-10G1) SMC

    S Series(SS5Y3-10G1)

    SMC
    16,980税込18,678
    1個
    9日以内出荷
    コネクタ(G) PCワイヤリング(20極) 電源ターミナル付配線方式(S) 配列指定取出方向(1) コネクタ上向き
  • S Series(SS5Y3-10G2) SMC

    S Series(SS5Y3-10G2)

    SMC
    19,980税込21,978
    1個
    9日以内出荷
    コネクタ(G) PCワイヤリング(20極) 電源ターミナル付配線方式(S) 配列指定取出方向(2) コネクタ横向き銘板プレートなし(連数印字なし)
  • S Series(SS5Y7-10G1) SMC

    S Series(SS5Y7-10G1)

    SMC
    42,980税込47,278
    1個
    9日以内出荷
    仕様銘板プレートなし (連数印字なし)型式(10) 横配管形取付け方法(D) DINレール取付コネクタ(G) PCワイヤリング(20極) 電源ターミナル付配線方式(S) 配列指定バルブ連数8給排気ブロックアセンブリ(-) 内部パイロットDINレール(0) DIN金具付(DINレールなし)ポート管接続口径【A・B】(C10) Φ10ワンタッチ管継手コネクタ取出方向(1) コネクタ上向きポート取出位置【P・E】(B) 両側
  • S Series(SS5Y7-10G2) SMC

    S Series(SS5Y7-10G2)

    SMC
    41,980税込46,178
    1個
    9日以内出荷
    仕様銘板プレートなし (連数印字なし)型式(10) 横配管形取付け方法(D) DINレール取付コネクタ(G) PCワイヤリング(20極) 電源ターミナル付配線方式(S) 配列指定バルブ連数8給排気ブロックアセンブリ(-) 内部パイロットDINレール(-) 標準ポート管接続口径【A・B】(C8) Φ8ワンタッチ管継手コネクタ取出方向(2) コネクタ横向きポート取出位置【P・E】(U) U側
  • S Series(SS5Y3-12G1) SMC

    S Series(SS5Y3-12G1)

    SMC
    39,980税込43,978
    1個
    9日以内出荷
    管接続口径(-) Φ8取付け方法(D) DINレール取付 (DINレール付)コネクタ(G) PCワイヤリング(20極) 電源ターミナル付配線方式(S) 配列指定取出方向(1) コネクタ上向きバルブ連数16取出位置(B) 両側給排気ブロックアセンブリ(-) 内部パイロット
  • SS-G03-C5 ウエット形ソレノイドバルブ(集中端子箱形) NACHI(不二越)

    SS-G03-C5 ウエット形ソレノイドバルブ(集中端子箱形)

    NACHI(不二越)
    55,980税込61,578
    1個
    4日以内出荷から93日以内出荷
    管接続口径3/8接続方式ガスケット取付形流量(L/min)130バルブ種類電磁制御弁
  • ブレーキパッド NAO材 モノタロウ

    ブレーキパッド NAO材

    モノタロウ(1139件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1箱(4枚)
    当日出荷
    国産車メーカーに純正品採用されている国内メーカー製造の高品質商品です。 材質はノンアスベスト材で国産車に最も適したNAO材を使用しています。 ※但し注文コード:01080275のみ材質がNAO材ではなくロースチールになります。
    用途国産車用ブレーキパッドの交換用として販売区分業務用
  • ブレーキパッド アドヴィックス(住友電工)

    ブレーキパッド

    アドヴィックス(住友電工)(255件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1セット(4枚)
    当日出荷から18日以内出荷
    自動車メーカーへのOEM製品を開発する技術力とノウハウをフィードパックし、より高次元な安全性を高めたのがADVICSブレーキパッド。高品質でかつ効き・フェード・磨耗・鳴き・振動・異音という相反する要素をもつブレーキ性能を最大限に向上させ、バランスに優れた製品に仕上げています。
  • 5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY3000シリーズ SS5Y3-12G1 SMC

    5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY3000シリーズ SS5Y3-12G1

    SMC
    19,980税込21,978
    1個
    9日以内出荷
    管接続口径(-) Φ8コネクタ(G) PCワイヤリング(20極) 電源ターミナル付配線方式(S) 配列指定コネクタ取出方法(1) コネクタ上向き給排気ブロックアセンブリ(-) 内部パイロット
  • 5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY3000シリーズ SS5Y3-10G2 SMC

    5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY3000シリーズ SS5Y3-10G2

    SMC
    26,980税込29,678
    1個
    9日以内出荷
    管接続口径(CM) ストレート口径混合取付け方法(-) 直接取付コネクタ(G) PCワイヤリング(20極) 電源ターミナル付配線方式(S) 配列指定コネクタ取出方法(2) コネクタ横向きバルブ連数8取出位置(D) D側給排気ブロックアセンブリ(S) 内部パイロット・サイレンサ内蔵銘板プレートなし(連数印字なし)
  • 5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY3000シリーズ SS5Y3-10G1 SMC

    5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY3000シリーズ SS5Y3-10G1

    SMC
    18,980税込20,878
    1個
    9日以内出荷
    コネクタ(G) PCワイヤリング(20極) 電源ターミナル付配線方式(S) 配列指定コネクタ取出方法(1) コネクタ上向き
  • ブレーキパッド ミヤコ自動車

    ブレーキパッド

    ミヤコ自動車(374件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1セット(4枚)
    当日出荷から3日以内出荷
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    2,890税込3,179
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • オイルフィルター Vesrah

    オイルフィルター

    Vesrah(76件のレビュー)
    739税込813
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ベスラは、55年の歴史と技術の蓄積を持つ日本のメーカーです。商品は日本で生産されており純正品と同じ仕様で作られていますので、安心してご使用いただけます。
  • 建設機械用オイルフィルター KSフィルター

    建設機械用オイルフィルター

    KSフィルター(30件のレビュー)
    919税込1,011
    1個ほか
    当日出荷から8日以内出荷
  • DWRウエイトローラー DAYTONA(デイトナ)

    DWRウエイトローラー

    DAYTONA(デイトナ)(116件のレビュー)
    799税込879
    1セット(3個)
    当日出荷から13日以内出荷
    スーパースプリントウェイトローラーシリーズ。特殊樹脂素材の使用と高い品質管理により高耐久性を実現。※ プーリーへの組付方向指定あり。 樹脂ストッパー側を必ず確認し、適切な向きで組み付けてください。DWRウェイトローラー3個セットシリーズ(組み付け方向制定無し)。プーリーへの組付方向指定が無い一体成型タイプのウエイトローラー(海外生産品)。インナーメタル部の片面に商品サイズ(外径×幅)を、もう片面に商品グラム数をレーザー刻印しました。高いコストパフォーマンスで純正リプレイス用としてもオススメ。3個入り。※組付方向指定無し。※製品個体差により、サイズグラム数などの刻印が見えにくい場合があります。あらかじめご了承ください。※一体成型品ですが、樹脂部が摩耗した状態でのインナーメタル抜けを保証するものではありません。交換時は必ず慣らし運転を行ない、その後も適切なタイミングで定期交換してください。※外径サイズなどをよくお確かめのうえ、適切なサイズの商品をお買い求めください。
  • 2枚刃G汎用エンドミル(S) 三菱マテリアル

    2枚刃G汎用エンドミル(S)

    三菱マテリアル(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    太いシャンク径と最小の必要刃長を採用した2SSシリーズにTiNコーティングを施したエンドミルとなります。
    用途HRC30までの炭素鋼/合金鋼/鋳鉄/アルミニウム合金の加工材質HSS-CO刃数2枚刃表面処理TiNコーティングねじれ角(°)30
  • ホイルガード組 HiKOKI(ハイコーキ)

    ホイルガード組

    HiKOKI(ハイコーキ)(13件のレビュー)
    709税込780
    1組
    当日出荷
    仕様電気ディスクグラインダ G10SH3/G10SH4用パーツ、標準付属品と同じ形、同じものでございますセット内容ホイルガード+取り付けネジ等
  • プロペラ (SS 3X13-3/4X19-M2) 6G5-45974-03 YAMAHA(ヤマハ)

    プロペラ (SS 3X13-3/4X19-M2) 6G5-45974-03

    YAMAHA(ヤマハ)
    89,980税込98,978
    1個
    3日以内出荷
  • ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    ハイドリックエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(20件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • ステンレス鋼製受座 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製受座

    LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
    149税込164
    1個
    当日出荷
    ステンレス鋼製(特殊材)のマグネットキャッチ受座です。
    用途洗浄機、厨房機器など適合グリーンマグネットキャッチ MC-JM63G型・MC-JM45型・MC-JM50型、耐熱マグネットキャッチ MC-YN005HP型、シリーズFS吸着力UPタイプ、マグネットキャッチ MC-SS30(適合例)トラスコ品番344-9114材質/仕上ステンレス鋼(特殊材)/素地材質(本体)ステンレス鋼(特殊材)質量(g)9.88種類関連部品仕上バレル研磨
  • 瞬間接着剤 TRUSCO

    瞬間接着剤

    TRUSCO
    739税込813
    1パック(5本)
    当日出荷
    エンプラ(POM、PA)の接着に適した低粘度タイプです。EPDMなどの難接着物も接着可能です。各種含有調査 対応可。
    用途樹脂材とその他材質との接着に。組付け部品の後接着。工業用部品の接着・補修。トラスコ品番355-4630透明高さ(mm)71タイプ工業用(使い切り)使用温度範囲(℃)-10~60容量(g)2粘度(mPa・s)3危険等級外径(mm)10危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.012kgRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • 建設機械用エアーフィルター KSフィルター

    建設機械用エアーフィルター

    KSフィルター(2件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • オイルフィルター エレメント マグネットイン S KIJIMA(キジマ)

    オイルフィルター エレメント マグネットイン S

    KIJIMA(キジマ)(2件のレビュー)
    859税込945
    1個
    当日出荷
    エレメントタイプのマグネット入り オイルフィルター ※Oリングは付属されておりません ※他にマグネット無しタイプ有(105-521) 【サイズ】41mm(高さ)×44mm(直径) 【適合】 カワサキ 150 : エプシロン150 A1(02) スズキ 50 : GAG(86)・GS50 5/6(05-06) 125 : DR125S(82)・GN125E(82-97)・GS125E R(94)・GSX-S125/R125(18)・アドレスV125/G K5-9/GK5-9(05-09)・アドレスV125S/SS L0-L3(10-13)・アベニス X(99)・ヴェクスター125 R/T/W(94-07)・カタナ125 2/J/K/M/SR(85-91)・ジェンマ D/DS(82)・マローダー125 W(98) 150 : GIXXER(17-)・アベニス 150 X(99)・ヴェクスター150 S/T/W/Y(94-06) 200. : バーグマン200 250 : ジェンマ K8/UK8/L8(08-12)・スカイウェイブ250S/SS/リミテッド K7-L3(06-13)・スカイウェイブ250M K7-L3(05-13) 400 : スカイウェイブ400/S K7-L3(06-16)・バーグマン400(17-)
  • 切断砥石 A100P 平和テクニカ

    切断砥石 A100P

    平和テクニカ
    17,980税込19,778
    1箱(50枚)ほか
    当日出荷から12日以内出荷
    俗称「ナマ材」といわれる一般構造用圧延鋼に適しています。SS-31型/バーディ2型用には、31-Pがコストパフォーマンスに優れています。A100P-09005はS-5型/旧MM-G型専用の切断砥石、A100P-07505はベビーS-2型専用の切断砥石です
    用途一般炭素鋼(S-C)、工具鋼(SK)、軟鋼(SS)の切断に。A100P-09005/A100P-07505は一般炭素鋼、工具鋼の切断に。粒度100砥粒A(アランダム)結合剤B結合度P
  • カップワイヤブラシ用保護カバー HiKOKI(ハイコーキ)

    カップワイヤブラシ用保護カバー

    HiKOKI(ハイコーキ)
    9,498税込10,448
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    用途ワイヤの飛散防止に