脱ぎ履きラクラク×滑りにくい
耐滑区分5、破れにくい大底
しっかりかかとを支える後部立ち上がり形状
優れた速乾性の中敷き
強化プラスチック入り甲部プロテクター
丸洗いができるので清潔を保つことができます
ストラップは可動式で、フロント側にもかかと側にも動かせる2WAY
用途介護、医療、厨房などに
標準質量(g/片足)約260(26cm)
材質(本体)EVA
タイプ穴あきタイプ
材質(ソール)NBR
材質(先芯)強化プラスチック(ポリカーボネート+ABS樹脂)
材質(インソール)EVAカップインソール
靴タイプサンダル
薄いので細かい作業に優れます。
天然ゴムで伸縮性があるので、手にぴったりフィットします。
材質天然ゴム
色ナチュラル
サイズSS
1箱(1箱)
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
袋の厚みが0.06mmの繰り返し使える環境対応バッグです。レジ袋有料化対象外商品です。
仕様●材質:ポリエチレン●サイズ:W250×H230mm
袋の厚みが0.06mmの繰り返し使える環境対応バッグです。レジ袋有料化対象外商品です。
仕様●材質:ポリエチレン●サイズ:W250×H230mm
アズワン品番65-8100-27
1袋(100枚)
¥1,498
税込¥1,648
6日以内出荷
キャップ天面部と本体底部が凹凸により重なりますので積み重ねが可能です。
材質本体/PS(ポリスチレン)、キャップ/PP(ポリプロピレン)
耐熱温度(℃)(本体)約66~77、(フタ)約100~120
摩擦に依存しない緩み止めワッシャーです。高い軸力を維持する事で確実な締結機能を発揮します。幅広タイプを利用する事でフランジボルトやナットに対応可能です。製造ロット毎にコントロール番号が付与され、完全なトレーサビリティを実現しています。
用途鉄道、電力、製鉄、運輸、オフショア油田、オイルガス、鉱業、採掘、建設・架橋、各種製造、造船、農林、軍事等、ボルト締結が存在するありとあらゆる産業で使用。
トラスコ品番257-2817
材質材質:ステンレス(SUS316L相当)
厚さ(mm)3
使用温度範囲(℃)-160度~500度
内径(Φmm)17
呼び径M16
外径(Φmm)25.4
強度A4-80まで
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100枚)
¥71,980
税込¥79,178
9日以内出荷
ナイロンで表面を覆ったソフトタイプのスリングです。
柔軟なソフトタイプなのでいろんな吊荷にフィットしやすくなっています。また折り曲げてもワイヤーと比較して癖が付きにくく軽量で扱いやすい商品です。
用途鋼材・石材・造園・木製製品等に。
種別エンドレス形
ベルト幅(mm)40
ベルト厚(mm)5
強度とコストのバランスが良いタイプ。手首部分から取り出しでき衛生的。調理から盛りつけまで幅広く。
仕様●色:白●備考:厚み100μ●食品衛生規格合格品
アズワン品番65-6893-98
1ケース(30パック×100枚)
¥32,980
税込¥36,278
7日以内出荷
日本初!HACCP製品認証を取得。強度とコストのバランスが良いタイプ。手首部分から取り出しでき衛生的。調理から盛りつけまで幅広く。
仕様●サイズ:SS●材質:合成ゴム(NBR)●重量:4.5g●厚さ:100μ
アズワン品番65-6894-03
1ケース(30パック×100枚)
¥32,980
税込¥36,278
7日以内出荷
バイメタル材を使用しているため、切れ味・耐久性共に良好な汎用性の高いホールソーです。
用途配管工事や電気工事など様々な場面での穴あけ作業に。
材質M42(ハイス鋼SKH59相当)
適合電動機電気ドリル、ボール盤
適合被削材種軟鋼、鋳鉄、ステンレス板、アルミ板、プラスチック
付属品-
ドリル径(Φmm)6.35
有効切断能力(mm)3.2
機械組立後の脱着が可能なセパレートタイプのカラーです。
後付けや、分解困難なシャフト部分に最適です。
材質S45C
種別セパレート
表面処理黒染め(アルカリ着色仕上げ)
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!
段差プレート 車用 ストレート ゴム製
モノタロウ
¥1,998~
税込¥2,198~
安心、安全素材のゴムチップ製スロープです。
プラスチック製品の倍の強さ(6t車対応)があります。
SS-100は8.5kgで雨水に流されることなく安定性に優れています。
滑りにくく耐久性に優れています。
凸凹のある下地にもなじみやすく弾力性があります。
ガタつき音がまったくありません。
付属品ボルト、ナット、ワッシャー
材質ゴムチップ
長さ(mm)600
材質/仕上合成ゴムチップ/樹脂顔料
耐荷重(t)6
小型軽量で持ち運びが容易です。
ワンタッチ操作で開閉ができます。
用途ロープを通し、荷物等の吊り上げや引っ張り作業。
仕様スナッチ式、ベケットなし
車数1
JIS1級スケールに0.1mm目盛のバーニヤ・ストッパーをプラス。
0.4mmのバーニヤ目盛板が視差による読取り誤差を追放。
ストッパー内部に銅板スプリングを内蔵し、スケールとのがたを追放。
先の細いケガキ針との併用でハイトゲージがわりに使用可能。
最小読取値(mm)0.1
JIS規格取得取得済
RoHS指令(10物質対応)対応
鋼からステンレス鋼そしてアルミまで、高能率加工ができます。高い穴位置精度が得られます。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo
公差h8
先端角(°)135
表面処理G(TiN)コート
ねじれ角標準
シャンク形状ストレートシャンク
パイプや手すりに取付けてカバンや小物を吊り下げるのに便利!。やわらかな手触りでカラーバリエーションも豊富です!
用途すべりやすい物の吊り下げに。キズを付きにくいSカンとして
材質スチール、NBR(発泡ゴム)
長さ(mm)約110
幅(mm)約70
厚さ(mm)約8
種類Sカン
使用荷重(kg)約6
ばらつきの少ない安定した高能率加工が可能
ステンレス加工に最適な溝形状と先研ぎ形状
新開発の高合金ハイス
耐熱性と耐摩耗性を備えたAGコートを採用
用途オーステナイト系ステンレス鋼・マルテンサイト系ステンレス鋼・フェライト系ステンレス鋼・構造用鋼、低炭素鋼、銅合金などに最適
材質高合金ハイス(高速度鋼)FMX
被削材オーステナイト系ステンレス鋼、マルテンサイト系ステンレス鋼、フェライト系ステンレス鋼、構造用鋼、低炭素鋼、銅合金
先端角(°)135
ねじれ角強ねじれ
直径許容差h7
鋼からステンレス鋼、アルミまで、高速・高能率加工ができます。
用途構造要綱、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、アルミニウム合金
太いシャンク径と最小の必要刃長を採用した2SSシリーズにTiNコーティングを施したエンドミルとなります。
用途HRC30までの炭素鋼/合金鋼/鋳鉄/アルミニウム合金の加工
材質HSS-CO
刃数2枚刃
表面処理TiNコーティング
ねじれ角(°)30
ワンタッチ継手を内蔵した駆動機器の速度制御弁です。
取付け後、金属本体と樹脂本体が回転しますので、チューブの取り出し角度を変えられます。
用途ねじとチューブの接続
使用温度範囲(℃)0~60
使用流体空気
SUパイプとVUパイプを接続する変換ソケットです。
材質PVC
形状ソケット
使用流体排水
JIS1級スケールに0.1mm目盛のバーニヤ・ストッパーをプラス。
0.4mmのバーニヤ目盛板が視差による読取り誤差を追放。
ストッパー内部に銅板スプリングを内蔵し、スケールとのがたを追放。
先の細いケガキ針との併用でハイトゲージがわりに使用可能。
両端が3.5mmΦのステレオプラグが付いたオーディオケーブル。
タイプ金メッキ両端3.5mmΦストレートステレオプラグ
ケーブルOFC
ダクト挿入型の逆風防止シャッターです。ダクトに挿入することで、外風の侵入を防ぐことが出来ます。
用途逆風防止シャッターとして
材質SUS304
関連資料(0.08MB)
取扱説明書(0.29MB)
こんなお得な商品も!
ダブルクリップ
モノタロウ
¥43~
税込¥47~
お求めやすいダブルクリップ!
材質スチール
仕様JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー
色シルバー
種類ダブルクリップ
繰り返し・詰め替え対応
小型で持ち運びが容易。
仕様フック型ベアリング入
材質S45C/黒染め
適合規格RoHS2
RoHS指令(10物質対応)対応
お求めやすいダブルクリップ!
材質スチール
仕様JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー
色ブラック
種類ダブルクリップ
繰り返し・詰め替え対応
被覆溶着の為、結束後の緩みがロープより少ない。柔らかく、縛りやすく、手が痛くならない。バラけず滑らない
ウエハを清浄に搬送する枚葉タイプです。
アウトガスを極力抑え、低有機汚染性を実現します。
積層高さもコンパクトです。
低汚染を追求した材質で製造されています。
トレー同士またはトレーとカバーの積み重ねが可能です。
SS300はガスケットを有し、帯電防止性も品揃えしています。
SS300セットはパッキン付きですので、気密性に優れています。
セット内容本体・カバー・スプリング(各1枚)
高い研削性能と耐磨耗性を誇るキュービトロンTM砥粒を採用しました。
ステンレス鋼から鋳物までオールマイティに対応し、目詰まりが極めて少なく耐磨耗性をアップしました。
抜群の研削力と、高い経済性を発揮するフレキシブル砥石です。
用途一般鋼材・ステンレス鋼・鋳物など。
外径(Φmm)100
厚さ(mm)2
穴径(Φmm)15
砥材キュービトロンTM砥粒
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600
シリーズスキルタッチ
VVFケーブル・同軸ケーブル等の固定にご使用いただけます
優れた施工性と長期間にわたり安定した支持力を両立
ハイスピードで取り付け可能
2点止めもでき効率アップ
ケガとケーブル損傷を防ぐ安全設計
スライド、転回が自由、フレキシブルに使用できる。
器具などの取付け、ディスプレイ位置ぎめを自由にするフレーム材。
外径公差はパイジョン(クランプ)の内径公差にあわせて製作しています。
パイプの外径はマイナス公差、仕上げ研削で精度を高めています。
効率最高90.5%typ.を実現したハイエンドモデル
ケースタイプ業界最小クラスの小型化を実現
50℃、100%負荷の温度ディレーティング特性
高性能パフォーマンス・高い信頼性
端子形状ねじ端子
出力数シングル
定格入力電圧(V)AC100~240
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ