カテゴリ

  • バイク部品(17)
  • 切削工具(9)
  • メカニカル部品(6)
  • 電気材料(2)
  • 測定用品(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 作業工具(2)
  • 溶接用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建築金物(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 電動工具(1)

「ss-225」の検索結果

関連キーワード
49件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フロアヒンジ US2000シリーズ ストップ付 NEW STAR(日本ドアーチェック製造)フロアヒンジ US2000シリーズ ストップ付NEW STAR(日本ドアーチェック製造)
79,980税込87,978
1台
16日以内出荷
防浸形フロアヒンジとは・・・床面が水没しても、セメントケース内に浸水しない性能を備えたフロアヒンジです。ステンレス製セメントケースを標準装備。ゴムキャップ採用により、主軸部からの水の浸入を防ぎます。ゴム溶着ネジを採用。ネジ穴からの水の浸入を防ぎます。 左右勝手があります。
用途一般ドア用仕様ストップ付
オイルポンプカバー  147-225 PMCオイルポンプカバー 147-225PMC
14,980税込16,478
1個
6日以内出荷
メーカー名:ピーエムシーメーカー品番:147-225適合情報:カワサキ[KAWASAKI] SS750/KH750 [H2]
フルEX SS-OVAL ソリッドタイプ 20-22 ジクサーSF250 WR’S(ダブルアールズ)フルEX SS-OVAL ソリッドタイプ 20-22 ジクサーSF250WR’S(ダブルアールズ)
69,980税込76,978
1個
4日以内出荷
用途20-22 ジクサーSF250
フルEX SS-OVAL 焼き色タイプ 20-22 ジクサーSF250 WR’S(ダブルアールズ)フルEX SS-OVAL 焼き色タイプ 20-22 ジクサーSF250WR’S(ダブルアールズ)
74,980税込82,478
1個
4日以内出荷
用途20-22 ジクサーSF250
フルEX SS-OVAL 焼き色タイプ 20-22 ジクサー250 WR’S(ダブルアールズ)フルEX SS-OVAL 焼き色タイプ 20-22 ジクサー250WR’S(ダブルアールズ)
74,980税込82,478
1個
4日以内出荷
用途20-22 ジクサー250
フルEX SS-OVAL ソリッドタイプ 20-22 ジクサー250 WR’S(ダブルアールズ)フルEX SS-OVAL ソリッドタイプ 20-22 ジクサー250WR’S(ダブルアールズ)
69,980税込76,978
1個
4日以内出荷
用途20-22 ジクサー250
S/O SS-OVAL F-BK TITAN 18-22・23-Ninja250 WR’S(ダブルアールズ)S/O SS-OVAL F-BK TITAN 18-22・23-Ninja250WR’S(ダブルアールズ)
64,980税込71,478
1個
4日以内出荷
用途18-22・23-Ninja250
S/O SS-OVAL ソリッドタイプ 18-22・23-Ninja250 WR’S(ダブルアールズ)S/O SS-OVAL ソリッドタイプ 18-22・23-Ninja250WR’S(ダブルアールズ)
59,980税込65,978
1個
4日以内出荷
用途18-22・23-Ninja250
S/O SS-OVAL 焼き色タイプ 18-22・23-Ninja250 WR’S(ダブルアールズ)S/O SS-OVAL 焼き色タイプ 18-22・23-Ninja250WR’S(ダブルアールズ)
62,980税込69,278
1個
4日以内出荷
用途18-22・23-Ninja250
S/O SS-OVAL F-BLACK TITAN 19-22・23- Z250 WR’S(ダブルアールズ)S/O SS-OVAL F-BLACK TITAN 19-22・23- Z250WR’S(ダブルアールズ)
64,980税込71,478
1個
4日以内出荷
用途19-22・23- Z250
S/O SS-OVAL 焼き色タイプ 19-22・23- Z250 WR’S(ダブルアールズ)S/O SS-OVAL 焼き色タイプ 19-22・23- Z250WR’S(ダブルアールズ)
62,980税込69,278
1個
4日以内出荷
用途19-22・23- Z250
S/O SS-OVAL ソリッドタイプ 19-22・23- Z250 WR’S(ダブルアールズ)S/O SS-OVAL ソリッドタイプ 19-22・23- Z250WR’S(ダブルアールズ)
59,980税込65,978
1個
4日以内出荷
用途19-22・23- Z250
S/O SS-OVAL 焼き色タイプ 20-22 CBR250RR WR’S(ダブルアールズ)S/O SS-OVAL 焼き色タイプ 20-22 CBR250RRWR’S(ダブルアールズ)
62,980税込69,278
1個
4日以内出荷
用途20-22 CBR250RR
フルEX SS-OVAL ソリッドタイプ 20-22 CBR250RR WR’S(ダブルアールズ)フルEX SS-OVAL ソリッドタイプ 20-22 CBR250RRWR’S(ダブルアールズ)
101,980税込112,178
1個
4日以内出荷
用途20-22 CBR250RR
S/O SS-OVAL ソリッドタイプ 20-22 CBR250RR WR’S(ダブルアールズ)S/O SS-OVAL ソリッドタイプ 20-22 CBR250RRWR’S(ダブルアールズ)
59,980税込65,978
1個
4日以内出荷
用途20-22 CBR250RR
フルEX SS-OVAL 焼き色タイプ 20-22 CBR250RR WR’S(ダブルアールズ)フルEX SS-OVAL 焼き色タイプ 20-22 CBR250RRWR’S(ダブルアールズ)
104,980税込115,478
1個
4日以内出荷
用途20-22 CBR250RR
フルEX SS-OVAL ステンレスタイプ 20-22 CBR250RR WR’S(ダブルアールズ)フルEX SS-OVAL ステンレスタイプ 20-22 CBR250RRWR’S(ダブルアールズ)
97,980税込107,778
1個
4日以内出荷
用途20-22 CBR250RR
フレキシブルメタルホース(メタルシール式オス・オスタイプ) テクノフレックスフレキシブルメタルホース(メタルシール式オス・オスタイプ)テクノフレックス
4,398税込4,838
1本
翌日出荷から9日以内出荷
袋ナット式継手を溶接接合しております。メタルシール式でパッキンが不要です。
用途配管の心合わせに。配管の熱変位吸収に。地盤沈下・地震対策。繰返し発生する機械的変位の吸収に。接続方式テーパーオスねじ(R)適合流体水・油・空気・ガスなど(腐食性流体を除く)
ステン背金付き仕上げ 宮谷製作所ステン背金付き仕上げ宮谷製作所
2,998税込3,298
1本
5日以内出荷
鏝部と首の接着が強力で取れにくいカシメ式の仕上げ鏝!ステンレスのリベットを使用しているので、カシメ部分のリベットもサビが出にくくなっています。仕上げ作業はもちろん、扱いやすいのでDIYなどでも活躍します。ステンレスで錆びにくく手入れも簡単!(炭素鋼の成分も含んでいるのでサビはあります)
用途塗り作業の仕上げなどに板厚(mm)0.5
Tボルトホースクランプ 19mmタイプ(オールステンレス・SUS301) BREEZETボルトホースクランプ 19mmタイプ(オールステンレス・SUS301)BREEZE
1,498税込1,648
1個
当日出荷から翌々日出荷
標準タイプのTボルト式ホースバンドで汎用的にご使用できます。オールステンレスなので衛生面で厳しい環境下でもお勧めできます。
用途一般的なホース固定に。厚さ(mm)0.635バンド幅(mm)19.05材質(バンド)ステンレス
超硬ラジアスエンドミル ギガ・セレクションーリミテッド超硬ラジアスエンドミルギガ・セレクションーリミテッド
3,998税込4,398
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
4枚刃、35/28度ねじれのラジアスエンドミル 不等分割、不等リードにより抜群の防振性能 高品位の超微粒子超硬と耐熱温度の高いALCrN系コーティングにより、一般鋼から難削材まで幅広く対応
用途平面加工、側面加工、溝加工、ヘリカル加工、ランピング加工、プランジ加工、倣い加工、隅R加工刃数4枚刃適合材低炭素鋼軟鋼(SS400、S10C~150HB)、炭素鋼・合金鋼(S45C、SCM440~225HB)、プレハードン鋼・高合金鋼(SUJ、NAK~275HB)、調質鋼(SKD、SKH、30~40HRC)、燒入銅・HardenedSteel(40~50HRC/51~60HRC)、ステンレス鋼(SUS304、316)、耐熱合金・チタン合金(Ti/NiAlloys)、鋳鉄(FC/FCD)、アルミ合金(AC/ADC)ねじれ角(°)35/38
超硬スクエア エンドミル ギガ・セレクションーリミテッド超硬スクエア エンドミルギガ・セレクションーリミテッド
2,698税込2,968
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
4枚刃、 37/40度ねじれ、 ショート刃タイプ 不等分割、不等リードにより抜群の防振性能 高品位の超微粒子超硬と耐熱温度の高いALCrN系コーティングにより、一般鋼から難削材まで幅広く対応 溝加工や自動盤での加工に最適
用途平面加工、側面加工、溝加工、ヘリカル加工、ランピング加工刃数4枚刃適合材低炭素鋼軟鋼(SS400、S10C~150HB)、炭素鋼・合金鋼(S45C、SCM440~225HB)、プレハードン鋼・高合金鋼(SUJ、NAK~275HB)、調質鋼(SKD、SKH、30~40HRC)、燒入銅・HardenedSteel(40~50HRC)、ステンレス鋼(SUS304、316)、耐熱合金・チタン合金(Ti/NiAlloys)、鋳鉄(FC/FCD)、アルミ合金(AC/ADC)ねじれ角(°)37/40
超硬ラフィング エンドミル ギガ・セレクションーリミテッド超硬ラフィング エンドミルギガ・セレクションーリミテッド
9,998税込10,998
1本
翌々日出荷
4枚刃、40度ねじれのラフィングエンドミル 不等分割および40度ねじれの採用により、 静かな切削音 ファインピッチにより低抵抗を実現、 加工面粗さを軽減 適度なコーナー部C面により欠損防止 高品位の超微粒子超硬と耐熱温度が高いALCrNコーティングにより、一般鋼から難削材まで幅広く対応 刃長違いとスリムシャンクタイプをレパートリーに追加 抜群のコストパフォーマンス
刃数4枚刃適合材低炭素鋼軟鋼(SS400、S10C~150HB)、炭素鋼・合金鋼(S45C、SCM440~225HB)、プレハードン鋼・高合金鋼(SUJ、NAK~275HB)、調質鋼(SKD、SKH、30~40HRC)、燒入銅・HardenedSteel(40~50HRC)、ステンレス鋼(SUS304、316)、耐熱合金・チタン合金(Ti/NiAlloys)、鋳鉄(FC/FCD)ねじれ角(°)40
偏心度測定システム SK(新潟精機)偏心度測定システムSK(新潟精機)
299,800税込329,780
1台
46日以内出荷
ハイエンドモデルSラインシリーズです。 タイミングベルト+プーリーによる駆動システムとグリップ付ハンドルによる滑らかな回転で測定できます。 ワーク前後を押さえるワークストッパー搭載で、軸方向の円周振れ(端面の直角度)測定も可能です。 コンパクトで場所を取らないショートベースです。 Φ4mm未満のワークに対応した小径用ローラーです。 ワークの長さに合わせて位置決めができるキャリア付です。 測定器の0セッティングを容易にする角度微動付キャリアです。
用途お手持ちのインジケータ、電気マイクロメータを取り付けての偏心度測定に仕様●タイプ:小径測定用●精度(μm):3-6.5以内●測定可能外径(mm):Φ1-8●測定可能長さ(mm):5-80●測定可能形状:円筒状●ベース:ショートベース●ローラー:スリットローラー(小径用)●キャリア:シャフトキャリアアズワン品番65-2724-51
コードレスパンチャー IKURATOOLS(育良精機)コードレスパンチャーIKURATOOLS(育良精機)
239,800税込263,780
1台
11日以内出荷
36Vモーターを搭載し、AC100Vに負けないハイパワーです。 小型・軽量です。 モーター部分が360°回転します。 普段はバネの力でスピーディに戻り、噛み込み時は油圧の力で戻るのでストレスなく作業ができます。 1回の充電で約225回(SS400Φ14t=6mmにて)穴あけ可能です。
用途鋼材への穴あけにトラスコ品番167-7193セット内容電池パック(HiKOKI製BSL36A18)、充電器(HiKOKI製UC18YSL3)、六角棒レンチ3mm、スパナ(10、17mm)、ポンチホルダ締付バー、ポンチダイスセットΦ14mm、キャリングケースストローク(mm)15穴径(Φmm)最大15フトコロ(mm)25充電時間(分)約32
ステンレス製ロッキングプライヤー BAHCO(バーコ)ステンレス製ロッキングプライヤーBAHCO(バーコ)
29,980税込32,978
1本
翌々日出荷
ドイツ連邦の商標「EDELSTAHLROSTFREI」の使用を認められたハイグレードなステンレス鋼(AISI420)を使用しています。 高耐腐食性です。
用途錆及び錆に起因するコンタミが厳禁な作業環境向けに、食品、化学、薬品工場、クリーンルームや生産工場・設備メンテナンスに最適トラスコ品番139-3771材質ステンレス鋼(AISI420)質量(g)420
316 差し込み溶接スリーピースボールバルブ コンサス316 差し込み溶接スリーピースボールバルブコンサス
19,980税込21,978
1個
当日出荷から6日以内出荷
3ピースボディー、フルポート構造です。 標準ロックハンドルですので安全を確保できます。 エンドキャップの交換で接続形状が変更できます。 グランドを特殊構造にしており、グランド部のシール性が良好です。
材質(本体)ステンレス316接続方式差し込み形バルブ種類ボールバルブ
ホースクリップ 11.0mmタイプ(SUS304・クイック脱着タイプ) JUBILEEホースクリップ 11.0mmタイプ(SUS304・クイック脱着タイプ)JUBILEE
6,598税込7,258
1セット(5個)
当日出荷から翌々日出荷
材質ステンレス(SUS304)バンド幅(mm)11厚さ(mm)0.8締付トルク(N・m)4.5
モジュラードリル インサート KENTIP FS HPG Insert ケナメタルモジュラードリル インサート KENTIP FS HPG Insertケナメタル
15,980税込17,578
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
KenTIP-FS用インサート。鋼加工用HPGポイント 。内部クーラント無 。KCP15AはAITIN PVD 単層コーティング
材質超硬コーティングAlTiN-PVD単層コーティング
平歯車SS2 KHK(小原歯車工業)平歯車SS2KHK(小原歯車工業)
1,698税込1,868
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
モジュール、歯数等を豊富に取り揃え、低価格で応用性に富んでいます。わずらわしい追加工不要の完成品です。
用途動力伝達用歯車。材質S45C2018年トラスコ掲載ページ2 0105
レンズオプション SV omron(オムロン)レンズオプション SVomron(オムロン)
5,798税込6,378
1個
31日以内出荷から121日以内出荷
SS平歯車 Fシリーズ モジュール2 KHK(小原歯車工業)SS平歯車 Fシリーズ モジュール2KHK(小原歯車工業)
8,098税込8,908
1個
6日以内出荷
モジュール2歯幅(mm)20材質S45C表面処理黒染
JCMサボコックシューズ ジェーシーエムJCMサボコックシューズジェーシーエム(40件のレビュー)
2,898税込3,188
1足
当日出荷から5日以内出荷
水と油に強く滑りにくい。 屈曲性がありフィット感がよく動きやすい。 耐摩耗性があるのですり減りにくく長持ち。 液体注入方式(一体成型)なので甲皮との剥離がない。 冷気を通さない素材だから冷たい床でも安心。 撥水性、耐油性が良く汚れも拭き取りやすい。 柔らかく肌触りがよいので履き心地が良い。 屈曲性が良いので亀裂がしにくい。 つま先破れ防止プレート加工で長持ち。 厚みがあるから衝撃吸収性が良い。 耐摩耗性があるのでクッション性が変わらない。 抗菌防臭加工&水洗いも出来て衛生的。冷気を通さないから快適な履き心地。 かかとが低いから脱ぎ履きがしやすい。ゆったり3Eサイズで一日の立ち仕事にも優しい。
標準質量(g/片足)305(26cm)足幅3E種類作業靴材質(アッパー)ポリウレタン合皮材質(ソール)ポリウレタンRoHS指令(10物質対応)対応材質(インソール)ポリウレタン甲被タイプスリッポンタイプ靴タイプサンダル
セスキの 激落ちくんシート フローリング用 LEC(レック)セスキの 激落ちくんシート フローリング用LEC(レック)(9件のレビュー)
189税込208
1個(20枚)
当日出荷
話題の「セスキ炭酸ソーダ」と「アルカリ電解水」を配合したお掃除シートです。 リビングの皮脂汚れに。 アルカリのちからでスッキリお掃除! 水拭きでは取れない汚れをマイナスイオンが包み込んで浮かせて落とします。 界面活性剤不使用。 洗剤を使わないで汚れを落とすので、小さなお子様やペットのいるご家庭でも安心してお使いいただけます。 フローリング床、ビニール床、テーブル等の家具のお掃除に。
使用場所フローリング成分水、エタノール、アルカリ電解水、pH安定剤、除菌剤、セスキ炭酸ソーダ材質シート:レーヨン、ポリエステルシリーズ激落ちくん寸法(cm)30×20アズワン品番64-1128-78
建設機械用フューエルフィルター KSフィルター建設機械用フューエルフィルターKSフィルター(7件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から6日以内出荷
ガス棒 OSS-22 ニツコー熔材工業ガス棒 OSS-22ニツコー熔材工業(1件のレビュー)
6,798税込7,478
1セット(5kg×2箱)
当日出荷から3日以内出荷
ガス溶接で使用する軟鋼用の溶加棒で、薄板から中板の一般軟鋼溶接に使用できます。
用途軟鋼用ガス溶加棒長さ(mm)1000棒端/緑JIS規格Z3201 GB32
アルミグリップ TYPEⅡ ハリケーンアルミグリップ TYPEⅡハリケーン
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷
ドリル コートHS S柄 SGESS NACHI(不二越)ドリル コートHS S柄 SGESSNACHI(不二越)(1件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷から49日以内出荷
材質FAXコーティングSG(TiCN系)コーティング
SS平歯車 モジュール2 Jシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業)SS平歯車 モジュール2 Jシリーズ(完成品タイプ)KHK(小原歯車工業)(4件のレビュー)
4,098税込4,508
1個
当日出荷から7日以内出荷
モジュール2種別平歯車材質S45C表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯歯面仕上げ切削歯切基準面穴(H7)
ステンレス製Pラインポンプ 川本ポンプ(川本製作所)ステンレス製Pラインポンプ川本ポンプ(川本製作所)
89,980税込98,978
1台
翌々日出荷
ポンプ本体はステンレス精密鋳造製。フランジ、ケーシング取付ボルトにはステンレスを採用。錆付きが無く、メンテナンスも容易。(ケーシング取外し用メンテナンスボルト付) 全機種に全閉モータ採用。塵あいや結露によるベアリング劣化、絶縁劣化に強く、耐環境性に優れています。また、静音設計により解放モータなみの低騒音です。 新開発の高級メカニカルシールによりメカ鳴きを防止し、漏れに強く、長寿命です。不凍液にも、標準メカニカルシールドで対応可能です。
用途冷温水循環用・ビル設備給水用・一般工業用・一般給湯用・機械セット用・その他一般給水用