カテゴリ

  • メカニカル部品(314)
  • 油圧機器・油圧ホース(284)
  • FA担当者のオススメ新商品(210)
  • 作業服(161)
  • 切削工具(111)
  • 制御機器(59)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(54)
  • 配管・水廻り設備部材(45)
  • 測定用品(44)
  • 機構部品(37)
  • バイク部品(35)
  • ねじ・ボルト・釘(27)
  • 物流用品(24)
  • 科学研究・開発用品(21)
  • 店舗什器・備品(20)
  • 空調・電設資材(17)
  • 作業工具(17)
  • 厨房用品(14)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(13)
  • パソコン/周辺機器(12)
  • 電動工具(12)
  • 清掃用品(11)
  • バイク純正部品(10)
  • フォークリフト・産機・建機用品(10)
  • 建築金物(9)
  • 自動車補修部品(9)
  • 電気材料(8)
  • 船舶用品・漁業資材(8)
  • 塗料(7)
  • 照明(6)
  • 防災用品(6)
  • 縫製用品(6)
  • オフィス家具(5)
  • 安全標識(5)
  • 医療(5)
  • 安全靴・作業靴(4)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(4)
  • 農業・園芸資材(4)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
  • 溶接用品(3)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • 空圧工具(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • 安全用品(2)
  • 介護用品(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • カー用品(2)
  • 安全保護具(2)
  • 研磨材(2)
  • 自転車部品(2)
  • 農業機械(2)
  • 保管用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • テープ(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 防犯用品(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 家電(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ss-25」の検索結果

1,481件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
滅菌用包装紙 SS-25シリーズ 日油技研工業滅菌用包装紙 SS-25シリーズ日油技研工業
17,980税込19,778
1箱(100枚)ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
高い撥水性を備えたラッピング材です。
ホワイト
エルボ組品 SS-25DD・ED スイデンエルボ組品 SS-25DD・EDスイデン
2,398税込2,638
1個
翌々日出荷
トラスコ品番585-5803適合機種SS-25DH-3、SS-25EH-1、SS-25EH-3、SS-25EH-1P、SS-25DH-1P、SS-28WJ-1、SS-28WJ-3、SS-28EJ-1P、SS-28DJ-1P、SS-28EJ-3、SS-28EJ-1、SS-28DJ-1、SS-28DJ-3、SS-25DJR-1Pオレンジ品名エルボ組品
減速機 F3シリーズ(F3SS-25)指定モータ取付可能型 ニッセイ減速機 F3シリーズ(F3SS-25)指定モータ取付可能型ニッセイ
39,980税込43,978
1台
6日以内出荷
変速機タイプハイポイドギアとヘリカルギア取付方式中空軸枠番25
ノルトロックワッシャー ステンレス NL42SS 25枚入 ノルトロックジャパンノルトロックワッシャー ステンレス NL42SS 25枚入ノルトロックジャパン
149,800税込164,780
1箱(25枚)
3日以内出荷
摩擦に依存しない緩み止めワッシャーです。 高い軸力を維持する事で確実な締結機能を発揮します。 幅広タイプを利用する事でフランジボルトやナットに対応可能です。 製造ロット毎にコントロール番号が付与され、完全なトレーサビリティを実現しています。 鉄道、電力、製鉄、運輸、オフショア油田、オイルガス、鉱業、採掘、建設・架橋、各種製造、造船、農林、軍事等、ボルト締結が存在するありとあらゆる産業で使用。
仕様●呼び径:M42●外径(mm):63.0●内径(mm):43.2●厚さ(mm):6.8●対応ボルト強度:A4-80まで●使用温度範囲:-160度~500度●EN1.4404(AISI316L)または相当品から製造、表面焼入れ処理品。●材質/仕上:材質:ステンレス(SUS316L相当)●予め2枚1組になっています。●原産国:スウェーデン●コード番号:257-2803アズワン品番67-5624-14
SS-25 リアショックオイル 1L  J45024-0001 KawasakiSS-25 リアショックオイル 1L J45024-0001Kawasaki
3,598税込3,958
1個
5日以内出荷
メーカー名:カワサキメーカー品番:J45024-0001
金具付スリング 最大使用重量 t :0.5 K1SS 25Xシリーズ 田村総業金具付スリング 最大使用重量 t :0.5 K1SS 25Xシリーズ田村総業
17,980税込19,778
1個
11日以内出荷
素手で持ち運びが出来ます。、本体がベルトなので非常に軽い。、折りたたむことが出来保管も簡単。
仕様●最大使用重量(t):0.5●ベルト本数(本):1●使用金具:SHE-6×2コ
バイメタルホールソー ストレートシャンク モノタロウバイメタルホールソー ストレートシャンクモノタロウ(104件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
バイメタル材を使用しているため、切れ味・耐久性共に良好な汎用性の高いホールソーです。
用途配管工事や電気工事など様々な場面での穴あけ作業に。材質M42(ハイス鋼SKH59相当)適合電動機電気ドリル、ボール盤適合被削材種軟鋼、鋳鉄、ステンレス板、アルミ板、プラスチック付属品-ドリル径(Φmm)6.35有効切断能力(mm)3.2化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
Oリング 1A NOKOリング 1ANOK(61件のレビュー)
59税込65
1個
当日出荷
シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
シャフトホルダSS形 大阪魂シャフトホルダSS形大阪魂(26件のレビュー)
1,190税込1,309
1個
当日出荷
形状T形材質A6063相当表面処理アルマイト
PSスクリュー管瓶 アズワンPSスクリュー管瓶アズワン(24件のレビュー)
90税込99
1本ほか
当日出荷から翌々日出荷
キャップ天面部と本体底部が凹凸により重なりますので積み重ねが可能です。
材質本体/PS(ポリスチレン)、キャップ/PP(ポリプロピレン)耐熱温度(℃)(本体)約66~77、(フタ)約100~120
Oリング フッ素 4D NOKOリング フッ素 4DNOK(48件のレビュー)
99税込109
1個
当日出荷
合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
材質FKM(フッ素ゴム)線径(Φmm)1.0±0.07種類SS型固定用使用温度範囲(℃)-15~200(MAX220)硬さ(デュロメータA)70±5材料記号F201
ハイスホールソー(ツバ無し) ユニカハイスホールソー(ツバ無し)ユニカ(38件のレビュー)
2,698税込2,968
1本
当日出荷から翌々日出荷
インパクト軸シャンクの採用で、電気ドリルからインパクトドライバーまで幅広くご使用いただけます。有効深さ40mmのボディーとツバなし仕様により、被削材の貫通作業が可能です。
用途被削材:薄鉄板(3.2mm以下)、アルミ板(3.2mm以下)、塩ビ板、樹脂板、木材、FRP板など。有効長(mm)38材質刃部:高速度鋼、センタードリル:コバルト高速度鋼
スタンダードセパレートカラー黒染め 岩田製作所スタンダードセパレートカラー黒染め岩田製作所(17件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から翌々日出荷
機械組立後の脱着が可能なセパレートタイプのカラーです。 後付けや、分解困難なシャフト部分に最適です。
材質S45C種別セパレート表面処理黒染め(アルカリ着色仕上げ)RoHS指令(10物質対応)対応
JCMサボコックシューズ ジェーシーエムJCMサボコックシューズジェーシーエム(40件のレビュー)
2,898税込3,188特価
1足
当日出荷から5日以内出荷
水と油に強く滑りにくい。 屈曲性がありフィット感がよく動きやすい。 耐摩耗性があるのですり減りにくく長持ち。 液体注入方式(一体成型)なので甲皮との剥離がない。 冷気を通さない素材だから冷たい床でも安心。 撥水性、耐油性が良く汚れも拭き取りやすい。 柔らかく肌触りがよいので履き心地が良い。 屈曲性が良いので亀裂がしにくい。 つま先破れ防止プレート加工で長持ち。 厚みがあるから衝撃吸収性が良い。 耐摩耗性があるのでクッション性が変わらない。 抗菌防臭加工&水洗いも出来て衛生的。冷気を通さないから快適な履き心地。 かかとが低いから脱ぎ履きがしやすい。ゆったり3Eサイズで一日の立ち仕事にも優しい。
標準質量(g/片足)305(26cm)足幅3E種類作業靴材質(アッパー)ポリウレタン合皮材質(ソール)ポリウレタンRoHS指令(10物質対応)対応材質(インソール)ポリウレタン甲被タイプスリッポンタイプ靴タイプサンダル
スタンダードセパレートカラーSUS304 岩田製作所スタンダードセパレートカラーSUS304岩田製作所(4件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から翌々日出荷
機械組立後の脱着が可能なセパレートタイプのカラーです。後付けや、分解困難なシャフト部分に最適です。
材質SUS304付属品六角穴付ボルト(SUS304)2本種別セパレートRoHS指令(10物質対応)対応
枠式ターンバックル(ストレートセット) コンドーテック枠式ターンバックル(ストレートセット)コンドーテック(7件のレビュー)
3,398税込3,738
1本
当日出荷から13日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Gショートドリル NACHI(不二越)GショートドリルNACHI(不二越)(11件のレビュー)
949税込1,044
1本
当日出荷から4日以内出荷
鋼からステンレス鋼そしてアルミまで、高能率加工ができます。高い穴位置精度が得られます。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo公差h8先端角(°)135表面処理G(TiN)コートねじれ角標準シャンク形状ストレートシャンク
瞬間接着剤用 ニードル LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)瞬間接着剤用 ニードルLOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(7件のレビュー)
949税込1,044
1袋(10本)
当日出荷
瞬間接着剤用ノズルです。
用途瞬間接着剤の少量塗布に。質量(g/袋)20材質ステンレス質量(g)20危険物の類別非危険物主なワークパーツ
AG-SUSドリル ショート NACHI(不二越)AG-SUSドリル ショートNACHI(不二越)(14件のレビュー)
619税込681
1本
当日出荷から10日以内出荷
ばらつきの少ない安定した高能率加工が可能 ステンレス加工に最適な溝形状と先研ぎ形状 新開発の高合金ハイス 耐熱性と耐摩耗性を備えたAGコートを採用
用途オーステナイト系ステンレス鋼・マルテンサイト系ステンレス鋼・フェライト系ステンレス鋼・構造用鋼、低炭素鋼、銅合金などに最適材質高合金ハイス(高速度鋼)FMX被削材オーステナイト系ステンレス鋼、マルテンサイト系ステンレス鋼、フェライト系ステンレス鋼、構造用鋼、低炭素鋼、銅合金先端角(°)135ねじれ角強ねじれ直径許容差h7
SG-ESS ショートドリル NACHI(不二越)SG-ESS ショートドリルNACHI(不二越)(9件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷から10日以内出荷
鋼からステンレス鋼、アルミまで、高速・高能率加工ができます。
用途構造要綱、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、アルミニウム合金
洗練型スポットエアコン 冷風1口フロアタイプ スイデン洗練型スポットエアコン 冷風1口フロアタイプスイデン(1件のレビュー)
79,980税込87,978
1台
翌日出荷から翌々日出荷
周波数(Hz)50/60防塵防水性能IP10ドレンタンク容量(L)5冷媒R32使用環境条件温度25℃・湿度50%~温度45℃・湿度40%公称出力(W)送風機:160冷房能力(kW)2.3/2.8
2枚刃G汎用エンドミル(S) 三菱マテリアル2枚刃G汎用エンドミル(S)三菱マテリアル(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1本
当日出荷から3日以内出荷
太いシャンク径と最小の必要刃長を採用した2SSシリーズにTiNコーティングを施したエンドミルとなります。
用途HRC30までの炭素鋼/合金鋼/鋳鉄/アルミニウム合金の加工材質HSS-CO刃数2枚刃表面処理TiNコーティングねじれ角(°)30
サポーター(低圧機内導体絶縁支持台) 篠原電機サポーター(低圧機内導体絶縁支持台)篠原電機
5,398税込5,938特価
1袋(10個)
当日出荷から7日以内出荷
定格絶縁電圧(V)AC600/DC750RoHS指令(10物質対応)対応仕上(ボルト・ナット)電気亜鉛めっき三価クロメート処理商用周波耐電圧(kV)2.5/1分間
セパレートカラー Dカットネジ付タイプ 岩田製作所セパレートカラー Dカットネジ付タイプ岩田製作所(3件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から3日以内出荷
機械の組立時やメンテナンス時に便利なセパレート構造のセットカラーです。 スラスト力が強く、シャフトに傷が付きにくいタイプです。 Dカット面を利用して、ブラケットなど様々な部品を取り付けることができます。
種別セパレートRoHS指令(10物質対応)対応
コーススレッドスクリュー (ステンレス) TRUSCOコーススレッドスクリュー (ステンレス)TRUSCO(5件のレビュー)
919税込1,011
1パック(75本)
当日出荷
保持力はくぎの約5倍。ステンレスで耐久性に優れています。フレキ頭でくい込み抜群。
用途主に木材に使用します。ビットNoNo.2材質(本体)ステンレス(SUS410)
ノルトロックワッシャー(ステンレス) ノルトロックジャパンノルトロックワッシャー(ステンレス)ノルトロックジャパン(2件のレビュー)
863税込949
1個
当日出荷から9日以内出荷
ノルトロックワッシャーは二枚がペアになっており、かみ合い面にクサビ形状のカムが施され、そのクサビ角度がボルトのネジ角度より大きく設定されている為、ボルトが緩まないばかりか、クサビ効果によりボルト張力が増加します。また、外側の両面には放射状に歯が刻まれておりボルトが締め付けられるに従い、その歯がナット、ボルト面座面及び被締付物に食い込み固定されます。 温度の影響を受けず、再使用可能。
丸型すいがら入れ テラモト丸型すいがら入れテラモト(8件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
吸いがら以外は捨てられない専用フタ付灰皿です。 積重ね式の灰皿です。
用途工場の出入口や休憩所に 喫煙所に材質缶:印刷鋼板、脚:スチールにポリエチレンコーティング付属品蓋付トラスコ品番817-3032質量(kg)1.3サイズΦ350×H655mm (缶:Φ225×Φ184×H290mm)容量(L)8.2
吸殻入れⅡ(現場用) 缶のみ フタ付 テラモト吸殻入れⅡ(現場用) 缶のみ フタ付テラモト(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
大容量で使いやすい現場用灰皿。 吸殻以外のゴミは捨てられない専用蓋付です。 缶のみとなります。
用途工場の出入口や休憩所に、喫煙所にサイズ(mm)241mm角 H130
灰皿 日本緑十字社灰皿日本緑十字社(3件のレビュー)
3,500税込3,850
1台
当日出荷
ステンレス製の美しいタバコペール。 ステッカーは(吸い殻入れ・茶がら入れ)の2種類が附属されていますので用途に合わせて貼付けてください。
材質(缶)0.3mm厚ブリキ板、(脚)スチールパイプ寸法(mm)(全体)330×366×645、(缶)240角×174質量(kg)2.43容量(L)12.6表面処理ブリキ印刷日本緑十字社品番290010
スタンダードセパレートカラー アルミ(A2017) 岩田製作所スタンダードセパレートカラー アルミ(A2017)岩田製作所(9件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質/処理アルミ(A2017)種別セパレートRoHS指令(10物質対応)対応
透明TS継手 ソケット クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)透明TS継手 ソケットクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(1件のレビュー)
189税込208
1個
当日出荷
差し込みシロ、接着の有無を確認でき、確実な施工管理が可能です。
用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設での給水管用継手。材質硬質ポリ塩化ビニール形状ソケット種類塩ビ・樹脂管用継手使用温度範囲(℃)5~35規格メーカー規格
セパレートカラー ノーマル SUS304 岩田製作所セパレートカラー ノーマル SUS304岩田製作所(3件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質SUS304適合規格RoHS2RoHS指令(10物質対応)対応
セパレートカラー ノーマル 黒染め 岩田製作所セパレートカラー ノーマル 黒染め岩田製作所(6件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質S45C/黒染め適合規格RoHS2RoHS指令(10物質対応)対応
HSS ハイスホールソー ユニカHSS ハイスホールソーユニカ(7件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷から3日以内出荷
木材から塩ビ、鉄板まで広範囲な被削材に対応。抜群な使い勝手を実現。 刃先はコバルトハイス(SKH-59)を採用したバイメタル構造。
用途薄鉄板(3.2mm以下)、アルミ板(3.2mm以下)、塩ビ板、金属系サイディングボード、木材、FRP板、樹脂板材質刃先:コバルトハイス(高速度鋼)SKH-59材質(ボディ)特殊バネ鋼
おりがみ 100枚/束 ぺんてるおりがみ 100枚/束ぺんてる
269税込296
1冊
翌々日出荷から4日以内出荷
寸法(cm)15×15入数100枚/束
ネジシャックル NSS スリーエッチネジシャックル NSSスリーエッチ(9件のレビュー)
15,980税込17,578
1個
当日出荷から17日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)
配線止め具 TRUSCO配線止め具TRUSCO(3件のレビュー)
489税込538
1セット(10個)
当日出荷
あらゆる分野に活躍する接着式配線止め具です。
用途平らな面に接着して、電線、LANケーブルなどを爪で保持固定します仕様屋内用
コーススレッドスクリュー ラッパ頭(ステンレス) TRUSCOコーススレッドスクリュー ラッパ頭(ステンレス)TRUSCO(11件のレビュー)
919税込1,011
1パック(75本)
当日出荷
保持力は釘の約5倍。ステンレスで耐久性に優れています。
用途主に木材に使用します。適合ドライバー(+)NO.2材質(本体)ステンレス(SUS410)
角パイプ(目盛りなし) 三好キカイ(旧:三好パイジョン)角パイプ(目盛りなし)三好キカイ(旧:三好パイジョン)(4件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から9日以内出荷
回転せず、簡単に位置決めや再現ができる。 器具などの直線移動や確かな固定が要求されるフレーム材。 外径公差はパイジョン(クランプ)の内径公差にあわせて製作しています。 パイプの外形はマイナス公差でヘアーラインで精度を高めています。
材質/仕上ステンレス(SUS304)/ヘアライン仕上(外径)
...