107件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SS 平歯車 モジュール1 KHK(小原歯車工業) CADデータあり
・モジュール、歯数等を豊富に取り揃え、低価格で応用性に富んでいます。
モジュール1 種別平歯車 材質S45C 表面処理黒染 圧力角(°)20 歯形並歯 精度等級JIS N8級(JIS B 1702-1:1998)、旧JIS 4級(JIS B 1702:1976) 歯面硬度194HB以下 歯面仕上げ切削 バックラッシ(mm)0.08~0.18 公差AH7 歯切基準面
1個
特価
719 税込791
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (146種類の商品があります)

1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


種類スプロケット スプロケット形状B形 歯幅(mm)4.4 軸穴種別下穴タイプ 列数1 チェーンNo.RS35 材質ステンレス材削り出し仕様 形状1B チェーンピッチ(mm)9.525 ローラ径(Φmm)5.08
1個
1,598 税込1,758
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

材質ステンレス材削り出し仕様 形状1B チェーンピッチ(mm)12.7 ローラ径(Φmm)7.92
1個
特価
2,398 税込2,638
当日出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)


材質ステンレス材削り出し仕様 形状1B チェーンピッチ(mm)15.875 ローラ径(Φmm)10.16
1個
3,198 税込3,518
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

SS5Y5-10F1 SMC CADデータあり
1個
24,980 税込27,478
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (126種類の商品があります)

電灯分電盤分岐回路用SBサイズ
定格電圧(V)AC100 接続可能電線(mm2)8 極数・素子数2P1E 付属品端子カバー2個/取付ネジ(鉄板・木板兼用)2本 質量(kg)0.08 外形寸法(mm)32×70×38 接続方式ソルダレス端子(M5) 主な用途SBサイズ/分岐回路用(高遮断容量) 定格遮断容量(kA)5(AC100V) 引きはずし方式熱動式 逆接続 フレーム(AF)30
1個
1,698 税込1,868
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


材質ステンレス材削り出し仕様 形状1B チェーンピッチ(mm)19.05 ローラ径(Φmm)11.91
1個
5,198 税込5,718
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

種類スプロケット スプロケット形状B形 歯幅(mm)1.6 軸穴種別下穴タイプ 列数1 チェーンNo.RS11 仕様歯先硬化なし 材質ステンレス材削り出し仕様 形状1B チェーンピッチ(mm)3.7465 タイプ標準品 ローラ径(Φmm)2.285
1個
5,198 税込5,718
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


S Series(SS5Y3-10F1) SMC CADデータあり
1個
8,698 税込9,568
10日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (521種類の商品があります)

シリンダ径Φ6~25 ワークテーブルにツインロッドシリンダと7本のガイドで、高精度・高剛性・高出力を実現。
作動方式複動形 配管接続口径M5×0.8 使用流体空気 使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7 保証耐圧力(MPa)1.03 使用温度範囲(℃)0~60 給油(シリンダ部)不要(給油する場合は、タービン油1種(ISO VG32)相当品)、(ガイド部)要(リチウム石けん基グリース) 繰返し精度(mm)±0.05 クッションショックアブソーバ、ゴムバンパ方式 平行度(mm)(走り)0.1 直角度(mm)0.1(先端プレート)
1個
44,980 税込49,478
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (298種類の商品があります)

1個
1,898 税込2,088
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)