・ミスアライメントに強い万能タイプ。・3種類のディスク材質であらゆる用途に対応。・ポリイミド-抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、位相やトルクの変動もない。・カーボンFRP-フレキシビリティと伝達トルク、ねじり合成とが非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ。・ステンレス板ばね(SUS)-フレキシビリティは劣りますが、伝達トルク、ねじり剛性が高く応答性の高いサーボ系等に最適。・ディスク型カップリング・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
全長(mm)2000
肉厚(mm)0.8
外径公差(mm)0~-0.03
外径(mm)10
1個
¥2,998
税込¥3,298
翌日出荷
スライド、転回が自由、フレキシブルに使用できる。
器具などの取付け、ディスプレイ位置ぎめを自由にするフレーム材。
外径公差はパイジョン(クランプ)の内径公差にあわせて製作しています。
パイプの外径はマイナス公差、仕上げ研削で精度を高めています。
外径0基準で標準化。スライド、転回が自由でフレキシブルに使用できる製品です。
用途移動の多い器具のポジショニングに。
材質ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)対応
用途研削仕上げ
材質SUS304
長さ(m)2
肉厚(mm)0.8
外径(Φmm)10
外径公差(mm)0~-0.03
1パック(10本)
¥29,980
税込¥32,978
3日以内出荷
Easy Fit機構(ナットスリーブ一体化)採用で作業効率向上。アオイ独自のスリーブ採用により、配管時のチューブの捻じれを解消。繰り返しの使用にもスリーブ交換不要。禁油処理をおこなっています。本体、ナット、スリーブ材質はSUS316のため優れた耐蝕性。平滑な本体内径面。サイズバリエーションが豊富なため各種チューブにフィット。流量特性に優れた継手。
RoHS指令(10物質対応)対応
KenTIP-FS用インサート。鋼加工用HPGポイント 。内部クーラント無 。KCP15AはAITIN PVD 単層コーティング
材質超硬
コーティングAlTiN-PVD単層コーティング
ストレッチ素材で、動きやすく快適に!豊富なカラー展開でコーディネートも自由自在!様々な職場で活躍します。大容量の胸ポケットにペン差しやIDホルダー止めにも使えるループ付。胸元の合せを重ねることで着脱しやすく、屈んだ時に胸元が気にならない仕様になっています。動きやすさをサポートするストレッチ素材を採用。メモがしっかり収納でき、ペンが沈まないペン差し用インナーポケットを付けています。キーホルダー取付可能なインナーループと、印鑑の収納に便利なインナーミニポケットを付けました。SS・Sサイズはウエストがシェイプされたレディスシルエットになります。※詳細画像には異なるカラーやシリーズの画像を使用している場合があります。
胸囲(cm)98
肩幅(cm)40
袖丈(cm)18
着丈(cm)63
ポケット数左胸ポケット、左胸インナーループ、左右脇ポケット、左脇小ポケット(ループ付)、右脇内ペンポケット
アズワン品番68-9218-23
1着
¥4,208
税込¥4,629
5日以内出荷
ストレッチ素材で、動きやすく快適に!豊富なカラー展開でコーディネートも自由自在!様々な職場で活躍します。しゃがんだ際にプリーツが伸びることにより、背中やインナーウエアが見えにくくなりました。また、後腰部に伸縮メッシュを施すことで、前後や斜めの屈伸の動きをスムーズに。従来のパンツに比べ腹部への圧迫やつっぱりも軽減する仕様です。開脚運動をサポートするマチを股下部分に入れることより、開脚姿勢をとった際のつっぱりを軽減し、快適に作業を行うことができます。吸い取った汗を素早く発汗します。また洗濯後の乾燥も素早いです。動きやすさをサポートするストレッチ素材を採用。※詳細画像には異なるカラーやシリーズの画像を使用している場合があります。
股下(cm)68
ウエスト(cm)52
アズワン品番68-9223-35
ポケット右後ろポケット
1着
¥4,838
税込¥5,322
5日以内出荷
産業機械用フューエルエレメントです。
特徴。ワンタッチバーを持ち上げると開き止めが解除され、片手で簡単に閉じることが可能です。手軽に使える軽量スタンダードタイプです。ステップ幅広設計です。JIS規格品(JISS1121B-10JQCN07008)。製品安全協会(SGマーク)認定品。Aマーク認定品。踏ざん踏面幅:60mm。ワンタッチバー。天板トレー形状。最大使用質量100kg
【オーダーサービスについて】
カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。
サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
用途一般ご家庭での軽易なはしご・脚立作業に。
材質アルミ
最大使用質量(kg)100
材質SUS304
ピッチ並目
RoHS指令(10物質対応)対応
テレワーク・リモートワークにもおすすめ!。Intel第10世代CPU搭載!。大画面ノート/WEBカメラ内蔵/グラボ搭載/フルHD解像度対応/
用途使用感程度のキズ、テカリ、塗装ハゲ、シール跡等があります。。※同一商品が複数ございますので多少の違いはあります事、ご了承ください。液晶画面にキズやパームレスト接触跡があります。正常に動作します。
仕様ランク:特選
付属品ACアダプター
インターフェースUSB 3.0×1 HDMI メディアスロット Bluetooth WEBカメラ 指紋センサー USB(Type-C)×2
メモリー容量32GB
ディスプレイ15.6
解像度(X)1920、(Y)1080
使用CPUCore i7、10850H
OSWindows 11 Pro
ネットワークタイプ無線LAN
容量(GB)ストレージ1:1024
ストレージ1:SSD
内蔵グラフィックスNVIDIA Quadro T2000
光学ドライブ非搭載
1台
¥129,800
税込¥142,780
3日以内出荷
主な適合純正品番16100887095
1個
¥6,998
税込¥7,698
4日以内出荷
本体の外径に応じた先端チップを接続して使用し、採集量に合わせて本体・先端チップをお求めください。本体と先端チップはネジ式で接続、上部T型ハンドルの押し引きで採取します。
分解洗浄が可能です。
T型ハンドルの押し引きで袋、ドラム缶や樽等から粉末を外気に曝さず採取するサンプラーです。サイズ・容量・重量に多少の誤差があります。《採取方法》。1:先端チップが閉じた状態で、サンプラーを予め位置決めした採取深度まで押し込みます。2:T型ハンドルを持ち、ボディ(筒)を引き上げて先端チップを開けます。3:ハンドルを持ち、ボディを押し下げてチップ内に粉末を格納します。
ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。高さが呼び径の約30割の丸ナットです。工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。
仕様●リード(mm):6●呼び径D1(mm):MTR32C●直径(mm):50●高さ(mm):96●ねじ山角度30度●スチール(SS400相当)●質量:1008g
1個
¥2,198
税込¥2,418
31日以内出荷
1個
¥11,980
税込¥13,178
31日以内出荷
1個
¥5,098
税込¥5,608
31日以内出荷
1個
¥2,198
税込¥2,418
31日以内出荷
1個
¥1,498
税込¥1,648
31日以内出荷
メーカー名:ブレンボ セリエオロ。メーカー品番:07SU25SP。材質[素材]:シンタード。適合車種(フロント):【HONDA】スティード400VLS(98-00)。
適合車種(リア):【HONDA】CB1300SF(01-02)、CB1300SF(98-00)、CB400SFハイパーVTEC/SpecII(99-03)、X-4(97-00)、X-4タイプLD(00-02)、【KAWASAKI】1400GTR/ABS(08-16)、ZX-14R/ABS(12-17)、ZX-14R/ABS※フロント4枚パッド仕様(18-19)、ZX-14R※フロントブレンボ製キャリパー(18-20)、ZX-7RR(96-01)、ZZR1400(06-11)、【SUZUKI】GS1200SS(01-02)、GSX1400(01-08)、GSX-R1000(01-02)、GSX-R1000(03)、GSX-R1000(04-06)、GSX-R600(04-05)、GSX-R750(04-05)
材質シンタード
1個
¥4,898
税込¥5,388
32日以内出荷
関連キーワード