カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(51)
  • バイク部品(33)
  • 油圧機器・油圧ホース(26)
  • 切削工具(16)
  • FA担当者のオススメ新商品(15)
  • 機構部品(9)
  • 制御機器(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • 家電(3)
  • 安全保護具(2)
  • 作業服(2)
  • 事務用品(2)
  • 卓上消耗品(1)
  • 電気材料(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ss12r」の検索結果

関連キーワード
161件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テプラPROテープ 白ラベル(赤文字) キングジムテプラPROテープ 白ラベル(赤文字)キングジム(12件のレビュー)
839税込923
1巻
当日出荷
「強い+安い」のPROテープカートリッジ。
テープ文字色テープ地色
SS-12-R 進和化学工業(SHINWA)SS-12-R進和化学工業(SHINWA)
2,398税込2,638
1個
3日以内出荷
感電防止機能付・ラチェット式システム調整付き
用途飛来落下物用・感電防止用材質帽体:ABS樹脂質量(g)340タイプあご紐:S式ワンタッチ、スチロールライナー:なし、耳紐:S-8Wサイズ(cm)着:最大60寸法(幅W×高さH)(mm)約274×約146検定規格【厚生労働省検定合格番号:電気用7,000V以下】TF506、【厚生労働省検定合格番号:飛来落下物用】TH1931内装ラチェット式調整・耳紐・あご紐付・グレー色装備標準:ラチェット式調整システム
テプラPROテープ 強粘着ラベル(白に赤文字) キングジムテプラPROテープ 強粘着ラベル(白に赤文字)キングジム(2件のレビュー)
989税込1,088
1巻
当日出荷
はがれやすいPP素材やシボのあるところでもしっかり貼れる強力な粘着素材を使用しています。
タイプ強粘着エコマーク認定認定テープ文字色テープ地色RoHS指令(10物質対応)対応エコマーク認定番号17 112 045
超小型電球回転灯 アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)超小型電球回転灯アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)
9,598税込10,558
1個
当日出荷から73日以内出荷
超小型電球回転灯 Φ66 ASSシリーズ シュナイダーエレクトリック超小型電球回転灯 Φ66 ASSシリーズシュナイダーエレクトリック
9,998税込10,998
1個
当日出荷から9日以内出荷
Φ66、直付けタイプ、小型機並の実力を持つ超小型 業界最小クラスの超小型電球回転灯です。オプションでポール取付けが可能で、環境に応じて視認性を高めます。グローブは耐熱性の高いAS樹脂を採用しています。保護特性IP23(正方向取付け時)です。
幅(mm)66高さ(mm)125.5引出し線長さ(mm)400取付径(Φmm)40RoHS指令(10物質対応)対応音色
ホース継手 袋ナット式 ステンレス製[トヨコネクタ TC3-SS型] TOYOX(トヨックス)ホース継手 袋ナット式 ステンレス製[トヨコネクタ TC3-SS型]TOYOX(トヨックス)
7,598税込8,358
1個
当日出荷
【取付作業の標準化】ホース継手の袋ナットを最後まで締め付けるだけで、 均一な取付作業が可能。また、増し締め作業も不要。 【漏れ・抜け防止 ホース継手】流体漏れやホース抜けなどの生産トラブルを防止し、安定生産が可能。 【省エネ ホース継手】 竹の子継手に比べてホース口の有効断面積が大きく圧力損失を低減。 【衛生的】 ステンレスSCS13(SUS304相当)を使用しているので、さびにくい。 【リスク低減】 振動、地震による流体漏れやホース抜けなどの配管トラブルを防止。 ※トヨシリコーンホースシリーズ専用継手です。
用途工場設備配管・各種機械組込用継手(トヨックス トヨシリコーンホースシリーズ専用継手)ねじの種類R材質【ニップル】SCS16(SUS316L相当) 【袋ナット】SCS13(SUS304相当) 【スリーブ】PVDF使用温度範囲(℃)適合ホースに準ずる(~140℃)機能簡単挿入、作業標準化、省エネ、漏れ抜け防止、リユース使用流体空気、水(工業用水)薬品、油法規制RoHS2修正規制適合関連資料商品情報1.(0.58MB) 商品情報2.(4.97MB) 耐薬品データ(1.83MB) Q&A(継手、バンド)(2.95MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(カムロック)(3.22MB)取扱説明書取扱説明書(0.86MB)
SS-12-P-R 進和化学工業(SHINWA)SS-12-P-R進和化学工業(SHINWA)
2,598税込2,858
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
感電防止機能付・衝撃吸収ライナー付・ラチェット式システム調整付き
用途飛来落下物用・感電防止用・墜落時保護用材質帽体:ABS樹脂質量(g)370タイプあご紐:S式ワンタッチ、スチロールライナー:有り、耳紐:S-8Wサイズ(cm)着:最大60寸法(幅W×高さH)(mm)約274×約146検定規格【厚生労働省検定合格番号:墜落時保護用】TH1933、【厚生労働省検定合格番号:電気用7,000V以下】TF506、【厚生労働省検定合格番号:飛来落下物用】TH1932内装ラチェット式調整・耳紐・あご紐付・グレー色装備標準:ラチェット式調整システム・パッド付
馬上杯 3号 YS-S12シリーズ 丸十馬上杯 3号 YS-S12シリーズ丸十
1,098税込1,208
1個
17日以内出荷
漆塗りのぐい飲み
材質質量(g)30材質(塗装)寸法(Φ×高さH)(cm)7×4
SSQ1000-1A-3-S SMCSSQ1000-1A-3-SSMC
1,998税込2,198
1個
9日以内出荷
シリーズSQ1000
その他(SSQ2000-1A-3-S~) SMCその他(SSQ2000-1A-3-S~)SMC
2,298税込2,528
1個
9日以内出荷
シリーズSQ2000
Taiwan Semiconductor ショットキーバリアダイオード TAIWAN SEMICONDUCTORTaiwan Semiconductor ショットキーバリアダイオードTAIWAN SEMICONDUCTOR
1,398税込1,538
1袋(50個)ほか
7日以内出荷
ディスクパッド MKカシヤマディスクパッドMKカシヤマ(524件のレビュー)
4,998税込5,498特価
1セット(4枚)
当日出荷から121日以内出荷
多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
S Series(SS5Y7-12S3R1) SMCS Series(SS5Y7-12S3R1)SMC
39,980税込43,978
1個
9日以内出荷
配線方式(S)配列指定SIユニット(R1)オムロンCompoBus/S(16点)対応給排気ブロックアセンブリ【P・E】内部パイロット仕様ポート管接続口径【P・E】(-)Φ12ポート取出位置【P・E】(U)U側
S Series(SS5Y5-12S3R1) SMCS Series(SS5Y5-12S3R1)SMC
37,980税込41,778
1個
9日以内出荷
取付け方法(-)直接取付配線方式(S)配列指定バルブ連数3SIユニット(R1)オムロンCompoBus/S(16点)対応給排気ブロックアセンブリ【P・E】内部パイロット仕様ポート管接続口径【P・E】(-)Φ10ポート取出位置【P・E】(U)U側
S Series(SS5Y3-12S3R2) SMCS Series(SS5Y3-12S3R2)SMC
29,980税込32,978
1個
9日以内出荷
取付け方法(-)直接取付配線方式(S)配列指定バルブ連数2SIユニット(R2)オムロンCompoBus/S(8点)対応給排気ブロックアセンブリ【P・E】内部パイロット仕様ポート管接続口径【P・E】(-)Φ8ポート取出位置【P・E】(U)U側
S Series(SS5Y3-12S3R1) SMCS Series(SS5Y3-12S3R1)SMC
32,980税込36,278
1個
9日以内出荷
SIユニット(R1)オムロンCompoBus/S(16点)対応ポート取出位置【P・E】(U)U側給排気ブロックアセンブリ【P・E】内部パイロット仕様ポート管接続口径【P・E】(-)Φ8配線方式(S)配列指定
フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)フューエルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(68件のレビュー)
430税込473
1個
当日出荷から5日以内出荷
産業機械用フューエルエレメントです。
イリジウムIXプラグ 2輪車用 NGK(日本特殊陶業)イリジウムIXプラグ 2輪車用NGK(日本特殊陶業)(827件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から8日以内出荷
イリジウムIXは標準熱価装着(新車装着)プラグと交換可能なイリジムプラグです。一般プラグに比べ燃焼の広がりが速く、また絶縁体先端部にサーモエッジを設けて、プラグ汚損が改良されています。着火性、加速性、燃費アップを可能にした高付加価値プラグです。
建設機械用オイルフィルター KSフィルター建設機械用オイルフィルターKSフィルター(30件のレビュー)
649税込714
1個
当日出荷から8日以内出荷
ゴールデンパッドχ DAYTONA(デイトナ)ゴールデンパッドχDAYTONA(デイトナ)(60件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から4日以内出荷
シンタードメタルパッドの常識を覆す素直なコントロール性で長年支持されてきたゴールデンパッドを10年ぶりにリニューアル!コンセプトはそのまま、コントロール性と効力をさらに高めました。
オイルフィルター K&NオイルフィルターK&N(53件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷から92日以内出荷
ハイフローエアフィルターとして絶大な信頼を得ているK&Nの高性能オイルフィルター。 優れた濾過性能とオイル流量を増やす事で、フィルターによる圧力損失を軽減させ、エンジン性能を向上させます。
建設機械用フューエルフィルター KSフィルター建設機械用フューエルフィルターKSフィルター(7件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷から6日以内出荷
ブレーキシュー スプリング付き Vesrahブレーキシュー スプリング付きVesrah(46件のレビュー)
1,998税込2,198
1セット
当日出荷から32日以内出荷
フラットライニングブレーキシューは純正仕様で作成された通常のブレーキシューです。ライニングの材質はアラミド繊維、無機繊維、潤滑材、耐磨耗材を配合攪拌しフェノール樹脂で固めたものです。ブレーキシューは、カム部分とピン部分の加工精度と並行度が正確に加工されていると、ワイヤーでカムを引っ張った時に、ブレーキの性能が発揮されます。1mmのずれでもブレーキの効きに大きな影響を与え、性能が鈍ります。ダイガストからライニング(摩擦材)まで全て日本の自社工場で生産しております。
用途適合はメーカーホームページでご確認ください。
MDCT おすコネクタ イハラサイエンスMDCT おすコネクタイハラサイエンス
2,598税込2,858特価
1個
当日出荷から16日以内出荷
材質SUS316形状コネクタ
DCT おすコネクタ イハラサイエンスDCT おすコネクタイハラサイエンス
3,298税込3,628
1個
当日出荷から16日以内出荷
ディオ系 ブレーキシュー ALBA(アルバ)ディオ系 ブレーキシューALBA(アルバ)(14件のレビュー)
1,598税込1,758
1セット
当日出荷
メーカーHONDA材質オーガニック(ノンアスベスト)適合車種DJ-1/AF12-1400012(フロント)、DJ-1RR/全車種(フロント)、パックスクラブ/全車種(88)(フロント)、ジョルノ/全車種(フロント)、ジュリオ/(98-00)(フロント)、DIOSP/全車種(フロント)、スーパーDIO/全車種(フロント)、ライブDIO J/AF34(フロント)、スマートDIO/AF56(フロント)、ジョルノクレア DX/全車種(フロント)、クレアスクーピー/AF55-1000001-0699999(フロント)、クレアスクーピー(FI)/AF55-1700001-(フロント)、ズーマー/AF56-1000001-1699999(フロント)、ズーマFI/AF56-1700001-(フロント)、バイト/AF59(フロント)、トゥデイ/AF61(フロント)、DIO(4ST)/AF62(フロント)、DIO(4ST)チェスタ/AF62(フロント)、トゥデイ(FI)/AF67(フロント)、DIO 4ST Fi/AF68(フロント)、ジャイロX/TD01(フロント)、リード50/AF08(リア)、リード50R/AF10(リア)、リード50SS/AF10-1200013(リア)、DJ-1/AF12-1000014-1310166(リア)、DJ-1/AF12-1400012(リア)、DJ-1RR/全車種(リア)、G/全車種(リア)、タクトフルマーク/AF16(リア)、タクト スタンドアップ/AF24(リア)、タクト スタンドアップ/AF30(リア)、タクトーS/AF31(リア)、ジョルノ/全車種(リア)、DIOSP/全車種(リア)、DIOSR/全車種(リア)、スーパーDIO/全車種(リア)、スーパーDIO SR ZX/全車種(リア)、ライブDIO J/AF34(リア)、ライブDIO SR ST ZX/AF35(リア)、スマートDIO/AF56(リア)、スマートDIO DX Z4/AF57AF63(リア)、ジュリオ/全車種(リア)、ジョルノクレア DX/全車種(リア)、クレアスクーピー/AF55-1000001-0699999(リア)、クレアスクーピー(FI)/AF55-1700001-(リア)、ズーマー/AF56-1000001-1699999(リア)、ズーマFI/AF56-1700001-(リア)、バイト/AF59(リア)、ジャイロX/TD01(リア)、ジャイロキャノピー/TA01(リア)、ジャイロキャノピー/TA02(リア)、ジャイロアップ/TA01(リア)、DIO(4ST)チェスタ/AF62(フロント)主な適合車種ジョルノ/全車種(リア)、DIOSP/全車種(リア)、DIOSR/全車種(リア)、スーパーDIO/全車種(リア)、スーパーDIO SR ZX/全車種(リア)、ライブDIO J/AF34(リア)、ライブDIO SR ST ZX/AF35(リア)、スマートDIO/AF56(リア)、スマートDIO DX Z4/AF57AF63(リア)他適合排気量(cc)50
DHA 管用テーパーおすアダプタ イハラサイエンスDHA 管用テーパーおすアダプタイハラサイエンス
3,398税込3,738
1個
当日出荷から16日以内出荷
MDLN おすエルボ イハラサイエンスMDLN おすエルボイハラサイエンス
4,498税込4,948
1個
当日出荷から16日以内出荷
材質SUS316形状エルボ
DLN おすエルボ イハラサイエンスDLN おすエルボイハラサイエンス
6,698税込7,368
1個
当日出荷から25日以内出荷
形状おすエルボ
DSA めすコネクタ イハラサイエンスDSA めすコネクタイハラサイエンス
5,298税込5,828
1個
当日出荷から21日以内出荷
形状めすコネクタ
MDSA めすコネクタ イハラサイエンスMDSA めすコネクタイハラサイエンス
3,398税込3,738
1個
当日出荷から16日以内出荷
材質SUS316形状コネクタ
ステンレスショートマンテルチェーン ニッサチェインステンレスショートマンテルチェーンニッサチェイン
15,980税込17,578
1巻
当日出荷
サビにくい材質で、水まわりでのご使用に最適なステンレスです。
材質ステンレスSUS304表面処理電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
エキゾーストマフラーガスケット ALBA(アルバ)エキゾーストマフラーガスケットALBA(アルバ)(18件のレビュー)
549税込604特価
1個ほか
当日出荷から11日以内出荷
マフラーガスケットはガスケットが潰れることで排気漏れを防ぐため、一度使用すると再利用が出来ない消耗部品となっております。マフラーの交換や整備をする際にマフラーを外す場合は新品に交換することをお勧めします。
DTH めすブランチ・ティー イハラサイエンスDTH めすブランチ・ティーイハラサイエンス
19,980税込21,978
1個
当日出荷から16日以内出荷
形状めすブランチ・ティー
DLF めすエルボ イハラサイエンスDLF めすエルボイハラサイエンス
8,698税込9,568
1個
当日出荷から16日以内出荷
形状めすエルボ
T-R-Rc-Rc T型アダプター 清水製作所[継手]T-R-Rc-Rc T型アダプター清水製作所[継手]
4,398税込4,838
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質SS400又はS15C相当以上表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート
DTK インサート イハラサイエンスDTK インサートイハラサイエンス
14,980税込16,478
1個
当日出荷から16日以内出荷
DTF めすラン・ティー イハラサイエンスDTF めすラン・ティーイハラサイエンス
19,980税込21,978
1個
翌日出荷から16日以内出荷
形状めすラン・ティー
DTN おすブランチ・ティー イハラサイエンスDTN おすブランチ・ティーイハラサイエンス
14,980税込16,478
1個
翌日出荷から16日以内出荷
形状おすブランチ・ティー
MDTN おすブランチ・ティー イハラサイエンスMDTN おすブランチ・ティーイハラサイエンス
5,498税込6,048
1個
翌日出荷から16日以内出荷
材質SUS316形状ティーシリーズメトリックシリーズ(ミリサイズ)接続ねじ種類R