9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1パック(90枚×2冊)ほか
229 税込252
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

強粘着タイプのポスト・イット(R)ふせんです。パソコンのデスクトップやキャビネット、樹脂製品などつきにくかった場所にしっかり貼れます。お馴染のパステルカラーです。フックタイプです。強粘着タイプですので、紙の種類によっては、はがすときに表面を破損する恐れがあります。製品によって、形状が少しカールしている場合がございますが品質には何ら影響はありません。
エコマーク認定認定 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号18 112 110
1パック(90枚)ほか
249 税込274
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

強粘着タイプのポスト・イット(R)見出しです。パソコンのデスクトップやキャビネット、樹脂製品などつきにくかった場所にしっかり貼れます。大切なことや伝言を書いて仕事もスムーズ。強粘着タイプですので、紙の種類によっては、はがすときに表面を破損する恐れがあります。製品によって、形状が少しカールしている場合がございますが品質には何ら影響はありません。
寸法(縦×横)(mm)50×15 シリーズPost-it
1パック(90枚×5冊)ほか
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

FUJI STAR(三共理化学)FRNZスポンジ研磨材
エコ商品
酸化アルミニウム砥粒を特殊スポンジに塗布した構造を持ち、研磨力と柔軟性を兼ね備えた製品です。曲面に対しても馴染み性を発揮し、基材の硬い従来の耐水研磨紙などでは研磨しきれない箇所も研磨することが可能です。乾式工程ながらムラのない均一な仕上がり。被削材を深く削ることのない軽い研磨感。新しい目詰まり防止剤による長い研磨ライフ
グリーン購入法適合 グリーンマーク認定
1箱(10枚)
1,998 税込2,198
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

高能率・多機能転造タップ A-XPF OSG(オーエスジー) 動画あり
OSG(オーエスジー)高能率・多機能転造タップ A-XPF
エコ商品
炭素鋼・合金鋼において切削タップに比べ切りくずトラブルが無く、長寿命な加工が可能です。 切りくずトラブルによる工具交換時間、堆積した切りくずを除去する際の機械停止時間を削減し省エネルギー化を実現します。
用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:◎、調質鋼(25~35HRC):◎、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鋼:○、銅:◎、黄銅:◎、黄銅鋳物:◎、アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:◎ 材質粉末ハイス(CPM) 表面処理VIコーティング ねじれ角(°)0 RoHS指令(10物質対応)対応 精度表記STD
1本
2,898 税込3,188
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)

Macですぐ使える!USB-C対応の大容量外付けハードディスク。本商品は、高信頼のエンタープライズクラスのハードディスクUltrastarシリーズを搭載した外付けハードディスクです。USB 3.2 Gen 2に対応し、Mac向けにフォーマット済みです。USB-C(10Gbps)に対応しており、最大250MB/s(。6TBモデルの場合)の読み書き速度でHD写真、ビデオ、音楽、ファイルをすばやくバックアップおよび保存できます。
付属品USB-CtoCケーブル、ACアダプター、クイックスタートガイド 電源ACアダプター 対応OSMacOS10.15以降、Windows10以降(※ドライブの再フォーマットが必要です) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)133×210×41 保証期間3年 コネクタUSB-C インターフェイスUSB3.2Gen2 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
54,980 税込60,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

VW3620は36入力20出力 4K対応のHDMIビデオウォールプロセッサーです。 最大4K60p 4:4:4のHDMIソースをシームレスに切替・表示できるのが特長で、遅延やフレームロスのほぼない高画質かつリアルタイムな映像伝送を保証します。7Uサイズの筐体はモジュール構造となっており、7カ所の入力スロット、5カ所の出力スロット、2カ所の機能ボードスロットを搭載、最大36台のソースデバイスと20台のディスプレイの接続が可能です。 VW3620は、PbP(ピクチャ・バイ・ピクチャ)やPiP(ピクチャ・イン・ピクチャ)に加えて、ベゼルに制限されないフリーレイアウトを実現します。複数の画像ソースをベゼルをまたいで表示するオーバーレイ表示や、単画面の最大16分割表示も可能です。LEDビデオウォールとのシームレスな統合にも適しており、ミッションクリティカルな現場での仕様に適した製品です。
仕様イーサネット:RJ-45×1、ラック高さ(Uスペース):7U 適合入力最大入力接続数:最大 36(入力用スロットに挿入するボード数による)、出力:最大 20(出力用スロットに挿入するボード数による) 質量(kg)16.21( 35.7 lb ) 出力ビデオ:インターフェースHDMI Type A Female (Black)×1 電源(オプション)冗長性、オプションのホットスワップ電源ユニット (PSU)、最大入力電力定格100-240 VAC; 50-60Hz; 10A 湿度(%RH)0~80% RH、結露なきこと 消費電力AC110V:573.4W:2720BTU/h、AC220V:555.4W:2636BTU/h 材質(ケース)メタル 入力ビデオ:インターフェース入力ボードの種類に準ずる 制御RS-232Cコネクター: DB-9ピン メス×1、シリアル制御 ピンアサイン:ピン2 = Tx、ピン3=Rx、ピン5= Gnd、ボーレート/プロトコル:ボーレート:19200、データビット:8、ストップビット:1、パリティ:無、フローコントロール:無 機能ファンクションボード(入力スロット)×2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)フェイスプレート:48.20×45.80×30.98 コネクタ電源:3極AC電源ソケット×1 モードEDID設定:デフォルト / ポート1 / リミックス / カスタマイズ(EDIDウィザード対応) 動作温度(℃)0~40 保管温度(℃)-20~60 RoHS指令(10物質対応)対応 ポート通信デイジーチェーンポート:RJ45×2 グリーンマーク認定 USB3 x キーボード(TBD)/ マウス(TBD)/ FWアップグレード & ストレージ
1台
3,598,000 税込3,957,800
3日以内出荷

VW3620専用 入力ボード。出力最大4K(4096x2160/3840x2160@60Hz(4:4:4))をサポート。内蔵スケーラーでカスタム解像度をサポートし、LED、LCD、DLP から他の大型スクリーンまで、ディスプレイサイズ・タイプに関係なくスケーリングを行います。HDR、HDR+、Dolby Visionサポート。EDIDエキスパート機能-電源投入から表示までスムーズな処理を実現します。HDMI(Deep Color、4K)、HDCP 2.2互換。ホットスワップ可能。CEC対応
仕様最大ピクセルクロック:340 MHz 質量(kg)0.73 規格準拠:HDMI(3D、Deep Color、4K)、HDCP 2.2互換、CEC対応 消費電力(W)17.71:83BTU/h 湿度(%RH)0~80% RH、結露なきこと 材質(ケース)メタル 入力ビデオ:(インターフェース)HDMI Type-A メス×4(Black)、(インピーダンス)100Ω、最大距離(m):5 最大解像度4096×2160/3840×2160@30Hz (4:4:4)、640×480 @ 60/67/72/75 Hz、720×400 @ 70 Hz、800×600 @ 56/60/72/75 Hz、1024×768 @ 60/70/75 Hz、1280×800 @ 60 Hz、1280×1024 @ 60/75 Hz、1400×1050 @ 60 Hz、1440×900 @ 60 Hz、1600×1200 @ 60 Hz、1680×1050 @ 60 Hz、1920×1080 @ 60 Hz、1920×1200 @ 60 Hz、1920×1200 @ 60 Hz (Reduced Blanking)、1080p @ 60 Hz、480p @ 60 Hz (4:3)/(16:9)、720p 60 Hz、1080i 60 Hz、640×480 60Hz (4:3)、576p 50 Hz (4:3)/(16:9)、720p 50 Hz、1080i 50 Hz、1080p 50 Hz、1080p 24/25/30 Hz、3840×2160p @ 24/25/30 Hz 、4096×2160p @ 24/25/30 Hz 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)フェイスプレート:19.3×27.1×2.74 動作温度(℃)0~40 保管温度(℃)-20~60 RoHS指令(10物質対応)対応 伝送速度(Gbps)最大データ:10.2 Gbps(レーンあたり3.4Gbps) グリーンマーク認定
1個
569,800 税込626,780
3日以内出荷

VW3620専用 出力ボード。出力最大4K(4096x2160/3840x2160@60Hz(4:4:4))をサポート。内蔵スケーラーでカスタム解像度をサポートし、LED、LCD、DLP から他の大型スクリーンまで、ディスプレイサイズ・タイプに関係なくスケーリングを行います。HDR、HDR+、Dolby Visionサポート。EDIDエキスパート機能-電源投入から表示までスムーズな処理を実現します。HDMI (Deep Color, True 4K); HDCP 2.2 Compatible。HDMI(Deep Color、4K)、HDCP 2.2互換。ホットスワップ可能。CEC対応
質量(kg)0.97 消費電力(W)54.72:257BTU/h 出力ビデオ:インターフェースHDMI Type-A メス×4(Black)、ビデオ(インピーダンス)100 Ω、最大距離(m):5 湿度(%RH)0~80% RH、結露なきこと 材質(ケース)メタル 最大解像度4096×2160/3840×2160@60Hz(4:4:4)、1280×720 @ 24/25/30/50/60 Hz、1920×1080 @ 24/25/30/50/60 Hz、2560×1080 @ 24/25/30/50/60 Hz、3840×2160p @ 24/25/30/50/60 Hz、3840×2160p @ 24/25/30/50/60 Hz (YUV422 12bit)、4096×2160p @ 24/25/30/50/60 Hz、4096×2160p @ 24/25/30/50/60 Hz (YUV422 12bit) 解像度最大データ伝送速度18.0 Gbps(レーンあたり6.0Gbps)、最大ピクセルクロック600 MHz、規格準拠HDMI(3D、Deep Color、4K)、HDCP 2.2互換、CEC対応 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)フェイスプレート:19.3×27.1×2.74 動作温度(℃)0~40 保管温度(℃)-20~60 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーンマーク認定
1個
729,800 税込802,780
3日以内出荷

関連キーワード