17,969件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
KHK(小原歯車工業)焼入平歯車SSA
エコ商品
歯面高周波焼入れを施した歯車で強度、耐摩耗性に優れています。
用途動力伝達用歯車用。 トラスコ品番256-0929 材質S45C 形状S5 歯数18 歯幅(mm)50 穴径(Φmm)20 モジュールm5 歯先円直径(mm)100 基準円直径(Φmm)90 歯面仕上げ切削 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,998 税込9,898
9日以内出荷

KHK(小原歯車工業)焼入平歯車SSA2
エコ商品
歯面高周波焼入れを施した歯車で強度、耐摩耗性に優れています。
用途動力伝達用歯車用。 トラスコ品番256-2522 材質S45C 形状S5 歯数40 歯幅(mm)20 モジュールm2 歯先円直径(mm)84 基準円直径(Φmm)80 歯面仕上げ切削 穴径(mm)18 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,798 税込4,178
9日以内出荷

1個
899 税込989
7日以内出荷





1個
599 税込659
7日以内出荷

1個
839 税込923
7日以内出荷

1個
599 税込659
7日以内出荷

1個
699 税込769
7日以内出荷




岩田製作所センサスタンド SSA・SSEタイプ
エコ商品
形状ストレート型 タイプΦ12丸パイプ 目盛(シャフト)レーザーマーキング 適合センサSUNX:CX、山武:HPB、オプテックスFA:Z、オムロン:E3Z、キーエンス:PZ 材質(ブラケット)ステンレス(SUS304) 材質(シャフト)ステンレス(SUS304)/#400研磨仕上げ RoHS指令(10物質対応)対応 シャフト寸法(mm)Φ12
1個
3,198 税込3,518
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)焼入平歯車SSA1.5
エコ商品
歯面高周波焼入れを施した歯車で強度、耐摩耗性に優れています。
用途動力伝達用歯車。 トラスコ品番255-7143 材質S45C 形状S5K 歯数60 全長(mm)15 歯幅(mm)15 公差(穴径)H7 モジュールm1.5 歯先円直径(mm)93 基準円直径(Φmm)90 歯面仕上げ切削 穴径(mm)25 RoHS指令(10物質対応)対応 キー溝(b2×t2)(mm)8×3.3
1個
5,998 税込6,598
9日以内出荷

KHK(小原歯車工業)焼入平歯車SSA Jシリーズ
エコ商品
歯面高周波焼入れを施した歯車で強度、耐摩耗性に優れています。
用途動力伝達用歯車。 トラスコ品番256-8223 材質S45C 形状S5K 歯数18 全長(mm)50 歯幅(mm)50 穴径(Φmm)28 モジュールm5 歯先円直径(mm)100 基準円直径(Φmm)90 歯面仕上げ切削 RoHS指令(10物質対応)対応 キー溝(b2×t2)(mm)8×3.3 穴径公差(mm)H7
1個
14,980 税込16,478
9日以内出荷

KHK(小原歯車工業)焼入平歯車SSA Jシリーズ
エコ商品
歯面高周波焼入れを施した歯車で強度、耐摩耗性に優れています。
用途動力伝達用歯車。 トラスコ品番255-4020 材質S45C 形状S5K 歯数32 全長(mm)15 歯幅(mm)15 モジュール1.5 歯先円直径(mm)【歯先円】51 基準円直径(Φmm)48 歯面仕上げ切削 穴径(mm)18 RoHS指令(10物質対応)対応 穴径【公差】H7 キー溝(b2×t2)(mm)6×2.8
1個
4,398 税込4,838
当日出荷

LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製棚受アングルSSA型
エコ商品
W280、W380、W480が新たに加わりました。受け部が広く安定したL型の棚受です。取付部が棚板に隠れ、すっきりとした納まりになります。中央の穴が長穴のため、仮止め後、上下それぞれ2 mmの調整ができます。
付属品十字穴付き皿タッピンねじ3.5×16(ステンレス鋼)、十字穴付き皿タッピンねじ3.5×12(ステンレス鋼) 材質ステンレス鋼(SUS304) 仕上ヘアライン仕上 耐荷重N(kgf)1470(150) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


受け部が広く安定したL型の棚受です。取付部が棚板に隠れ、すっきりとした納まりになります。中央の穴が長穴のため、仮止め後、上下それぞれ2 mmの調整ができます。
付属品十字穴付き皿タッピンねじ3.5×16(ステンレス鋼)十字穴付き皿タッピンねじ3.5×12(ステンレス鋼) 材質ステンレス鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋
94 税込103
4日以内出荷

Ideal-TekSS.SA
エコ商品
仕様耐磁性あり、抗酸耐性あり 材質低炭素オーステナイト鋼 長さ(mm)140 チップサイズ極細 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,700 税込6,270
7日以内出荷

ニューCSスペシャルワゴン(CSSAタイプ/ゴム車) サカエ 動画あり
堅牢・安全・美観。三拍子揃った新しいワゴンです。サカエ独自の堅牢構造「突き合わせ内蔵方式」により横揺れを軽減します。 棚板本体にタップ加工を行う事でナットが必要なく組立性を大幅に向上させました。(一般的なワゴンと比べ20%組立時間短縮) バーリングタップを採用した事により、棚板内側の美観が向上し、清掃しやすく安全性もアップしました。 棚板は皿型・フラット型変更可能です。 ゴム車を使用しているツールワゴンですので、表面硬度が低く、弾性を持っている為、凹凸のある路面でも容易に走行し安定性があると同時に騒音性が少ないです。
用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。 付属品直進安定金具×2個
1台
24,980 税込27,478
翌日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

密封性、防水性に優れた金属製の袋形状型頭部です。樹脂製の頭部に比べ、耐熱、耐震性に優れています。頭部が袋形状のため、頭部落下が懸念される部位に最適です。
用途母材と部材の締結に 材質【スリーブ】アルミニウム【シャフト】炭素鋼 下穴径(Φmm)4.1-4.2 RoHS指令(10物質対応)対応 入数(本)20
1個(20本)ほか
419 税込461
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製棚受アングル
エコ商品
受け部が広く安定したL型の棚受です。取付部が棚板に隠れ、すっきりとした納まりになります。中央の穴が長穴のため、仮止め後、上下それぞれ2 mmの調整ができます。
仕上ヘアライン仕上 材質ステンレス鋼(SUS304) 耐荷重(N)1470 付属品十字穴付き皿タッピンねじ3.5×16(ステンレス鋼)十字穴付き皿タッピンねじ3.5×12(ステンレス鋼) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

大口径オールステンレス蛇腹ホースリール ハタヤリミテッド 動画あり
蛇腹構造なので、ねじりグセが無く滑らかな巻取り引き出しが可能です。オールステンレスで錆びにくくベタつきません。ホースに手を触れることなくラクラク整列巻きが可能です。シンプルなベルト駆動方式で故障が無く、ホースを引き出す時はノブを持ち上げて回せばフリー状態になりホースの絡みがありません。使用後は、本体持ち手部にレバーノズルが引っ掛けられます。流量20%アップの大口径タイプです。水の出方を用途に合わせた7パターンから選んで使えます。
付属品LN-3型レバーノズル/ノズルコネクター×1/ホースバンド×1/外径Φ20×内径Φ15防藻ホース1m付 材質ステンレス カバー キャスター 耐圧(MPa)0.4 ホース内径(Φmm)12 ホース外径(Φmm)18 RoHS指令(10物質対応)対応 巻取形式手動
1台
44,980 税込49,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


ニューCSスペシャルワゴン(CSSAタイプ/ゴム車/天板付) サカエ 動画あり
堅牢・安全・美観。三拍子揃った新しいワゴンです。サカエ独自の堅牢構造「突き合わせ内蔵方式」により横揺れを軽減します。 棚板本体にタップ加工を行う事でナットが必要なく組立性を大幅に向上させました。(一般的なワゴンと比べ20%組立時間短縮) バーリングタップを採用した事により、棚板内側の美観が向上し、清掃しやすく安全性もアップしました。 棚板は皿型・フラット型変更可能です。 ゴム車を使用しているツールワゴンですので、表面硬度が低く、弾性を持っている為、凹凸のある路面でも容易に走行し安定性があると同時に騒音性が少ないです。 天板付ですので、文字を書く作業、軽梱包作業、組立作業等もでき大変便利です。
用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。 付属品直進安定金具×2個 天板厚さ(mm)21 グリーン購入法適合
1台
35,980 税込39,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

スウェーデンの純良高速度鋼を材料に、入念な焼き入れ、焼き戻しを行い、極めて微細な粒子の均一な配列からなる組織を持っているので、非常に高い硬度(HRC68~69)と切削性を発揮する、代表的な高品位完成バイトです。
硬度HRC68~69 材質コバルトハイス(高速度鋼) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,498 税込2,748
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

1枚
4,798 税込5,278
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ミニチュア玉軸受・小径玉軸受 SS(標準形) NTN(エヌティーエヌ) CADデータあり
ミニチュア玉軸受は呼び軸受外径D<9mm、小径玉軸受は呼び軸受内径d<10mm・呼び軸受外径D≧9mm寸法範囲の玉軸受で、主要寸法が国際的なISO規格及びANSI/ABMA規格によるメートル系とインチ系のものがあります。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 フランジフランジ無 JIS等級0 シールド形状両側非接触シール形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


スウェーデンの純良高速度鋼を材料に、入念な焼き入れ、焼き戻しを行い、極めて微細な粒子の均一な配列からなる組織を持っているので、非常に高い硬度(HRC68~69)と切削性を発揮する、代表的な高品位完成バイトです。
材質コバルトハイス(高速度鋼)
1本
2,798 税込3,078
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)





ダークグレー RoHS指令(10物質対応)対応 棚板厚さ(mm)1 グリーン購入法適合 取扱説明書(1.06MB)
1個
5,398 税込5,938
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


仕様●極数 : 28●行数 : 1●ピッチ : 2.54mm●タイプ : 基板対基板●実装タイプ : スルーホール実装●接続方向 : ストレート●結線方法 : はんだ●定格電流 : 12A●定格電圧 : 1 kV●シリーズ : SSA●コンタクト材質 : 青銅●このSSAシリーズの基板対基板スルーホール1列ソケットストリップのかん合相手: TSシリーズのねじ機械加工端子ストリップ - 代表品番 ; 765-6376 765-6376 を参照してください。 BBS機械加工基板スタッキングストリップ - 代表品番 ; 766-6442 766-6442 を参照してください。 BBL機械加工基板スタッキングストリップ - 代表品番 ; 766-6367 766-6367 を参照してください。. 低コストな2.54 mmソケットストリップ - SSAシリーズ. SSAシリーズの基板対基板スルーホール1列ソケットストリップは、2.54 mmのピッチ間隔、スナップストリップ機能、スタンドオフを備えています。 このSSAシリーズの基板対基板ソケットのボディは、UL規格94 V-Oの高温黒色PETポリエステル製で、両面スワイプコンタクトは0.25 μmの金めっきを施したりん青銅製です。 この基板対基板ソケットストリップを使用できる温度範囲は-55 → +125 ℃です。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
849 税込934
5日以内出荷

関連キーワード