893件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハイパワー電池式噴霧器 セフティー3 動画あり
ミクロの噴霧粒子で、葉のすみずみまで効率よく散布します。噴霧圧が高い為、ミクロの霧で隅々まで効率よく噴霧作業ができます。 ノズル部を付け替えれば除草用噴口(別売)が取付可能です。ハイパワータイプの為、噴霧量約2倍(メーカー社比)です。 1頭・2頭の切替可能な為、用途に合わせた最適な噴霧ができます。噴口キャップ調整で直射・噴霧が簡単に切り替えるとこができます。
用途庭木の噴霧・除草剤の噴霧に最適な噴霧器。 種類電池式 型式手持式 ホース長さ(m)約1.7 ノズル長(cm)約40~90 噴霧能力(mL/min)1頭口:約400、2頭口:約660 主な用途ガーデニング 対応溶液薬剤 ノズル1頭及び2頭 材質(本体)ポリプロピレン 材質(ノズル)アルミ 材質(ホース)塩ビ 材質(タンク)ポリエチレン 電源単1形乾電池6個 電池寿命(1頭口)約80L・(2頭口)約190L 噴射量(mL/min)1頭口:約640、2頭口:約830
1台
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

標準のストレートシャンクドリルです。母材にスウェーデン鋼を使用しています。
用途一般鉄鋼用です。 材質高速度鋼(HSS) シャンク形状ストレートシャンク
1パック(2本)ほか
519 税込571
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (128種類の商品があります)

種別40W省エネ形 点灯形グロースタート形 定格ランプ電力(W)37 管長(mm)1198 適合FG-4P 種類直管蛍光灯 電流(A)0.410 管径(Φmm)28 定格平均寿命(時間)12000 電球の種類蛍光ランプ
1箱(25本)ほか
15,980 税込17,578
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

強ねじれスパイラル溝設計により、切り粉の排出が良く穴あけスピード抜群です。独自の刃先角度設計により切削抵抗を軽減し、バッテリー効率が良く充電インパクトドライバーでの使用に最適です。 刃先シンニング加工により、材料への食いつきが良くセンターポンチ不要です。チタンコーティング仕様により耐熱性に優れ、長寿命です。
用途薄鉄板(一般鋼)・アルミなどの穴あけ・穴拡大・バリ取り作業。 シャンク径(Φmm)6.35(六角) 材質ハイス鋼 対応機種充電インパクトドライバー・充電ドリルドライバー・電気ドリル 材質(ドリル)ハイス鋼 穴あけ可能板厚(mm)(最大)薄鉄板・アルミ:2.0以下
1本
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電池式噴霧器 セフティー3 動画あり
セフティー3電池式噴霧器
ミクロの噴霧粒子で、葉のすみずみまで効率よく散布します。噴霧圧が高い為、ミクロの霧で隅々まで効率よく噴霧作業ができます。ノズル部を付け替えれば除草用噴口(別売)が取付可能です。噴口キャップ調整で直射・噴霧が簡単に切り替えるとこができます。コンパクトになる伸縮ノズル、目詰まり防止フィルター、肩掛けベルトが付いています。
用途庭木の噴霧・除草剤の噴霧に最適な噴霧器。 材質本体:タンク・ポリプロピレン ノズル:アルミ ホース:塩ビ 種類電池式 電源単1形乾電池4個 ホース長さ(m)約1.7 噴霧量(mL/min)約300 噴射量(mL/min)約440 電池寿命(総噴霧量)約120L ノズル長(cm)約40~90
1台
6,598 税込7,258
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途穴の拡大・面取り・バリ取りなどに シャンク径(Φmm)6.35
1本
4,998 税込5,498
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アイリスチトセ事務用ワゴンSSD3段脇机
エコ商品
材質本体:スチール/天板:MDFメラミン樹脂ポストフォーム加工 奥行(mm)700 高さH(mm)700 引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)上:318×422×92/中:318×422×186/下:318×487×25 幅W(mm)400 グリーン購入法適合 グリーンマーク認定
1台
46,980 税込51,678
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スタータ形の蛍光灯です。消費電力を減少させる(メーカー比)節電タイプ。
長さ(mm)1198 質量(g)210 口金G13 定格消費電力(W)37 全光束(Lm)2430 定格寿命(時間)12000 バルブ径(Φmm)28 色温度(K)6500 適合点灯管FG-4PL、電子点灯管:FE4P 光色昼光色 電球の種類蛍光灯
1箱(25本)
14,980 税込16,478
当日出荷

コンパクトシリンダSSDシリーズ CKD CADデータあり
クランプ、圧入等の短ストローク用途に最適な極薄形コンパクトシリンダが、さらに省スペース化されて生まれたのがスーパーコンパクトシリーズです。特に、検出スイッチを本体ボディの溝にスッキリ埋め込む設計で、従来のスイッチの出張りを解消。スイッチなしの場合と占有スペースは同一です。
1個
特価
2,698 税込2,968
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

1箱(10本)ほか
2,498 税込2,748
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (128種類の商品があります)

XRシンニングと先端角130°採用により、高剛性で食い付き性抜群 ハンドボール盤での使用でも位置決め良好!軽い
材質高級ハイス 先端角(°)130 ドリルのシンニング形状XR シャンク形状ストレートシャンク 加工内容穴加工
1本ほか
399 税込439
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (112種類の商品があります)


1個
24,980 税込27,478
32日以内出荷

岩田製作所センサスタンド SSD・SSHタイプ
エコ商品
形状ストレート型 タイプ□12角パイプ 適合センサSUNX:CX、山武:HPB、オプテックスFA:Z、オムロン:E3Z、キーエンス:PZ 材質(シャフト)ステンレス(SUS304)/#400研磨仕上げ 材質(ブラケット)ステンレス(SUS304) シャフト寸法(mm)Φ12 目盛(シャフト)レーザーマーキング RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,698 税込4,068
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

浸漬式のドリッパー コーヒー粉をお湯に浸漬してから抽出するドリッパー。 スイッチを押してドリップするので、どなたにでも均一な抽出が可能です。
仕様●商品寸法(mm):W130×D115×H215●材質:本体/耐熱ガラス、ホルダー/シリコーンゴム、スイッチ/PCT樹脂、ステンレス球/ステンレス●箱サイズ(mm):154×144×157 アズワン品番67-3056-28
1個
3,898 税込4,288
13日以内出荷

仕様フック付 仕上脚部:丸パイプ粉体塗装仕上げ 材質(天板)メラミン化粧板(ゴールデンメープル柄) 有効寸法(mm)(物入れ)490×300×80
1台
14,980 税込16,478
35日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

コーヒー粉をお湯に浸漬(しんし)してから抽出するドリッパー。スイッチを押してドリップするので、どなたにでも均一な抽出が可能です。
1個
4,598 税込5,058
5日以内出荷

上質ダイヤで抜群の切れ味。 真空金属溶着製法で長切れ。 突出したダイヤ砥粒がしっかり削る。
粒度50 幅(mm)19.5 厚さ(mm)1.2
1本
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷

1枚ほか
2,898 税込3,188
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

スリムタイプ
適合品番FX8002-81/FX8003-81
1本
3,198 税込3,518
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

外装にプラスチックを採用したハードケースタイプのSDメモリーカードケース。 内装は耐衝撃・帯電防止パッドを採用しています。 「INDEXポケット」が付属。記録内容、日付をINDEXに記録しておくことができます。撮影後のSDカードをそのまま保管したい方に最適です。
収納量SDカード32枚+microSDカード32枚(最大合わせて64枚収納可能) 材質ポリプロピレン、ポリエチレン 質量(g)130 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)136×18×189 SDカード32
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
249 税込274
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

タンガロイTAC工具部品
エコ商品
トラスコ品番704-8556 材質D30 タイプ工具用スペアパーツ 敷き金 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
849 税込934
3日以内出荷

耐蝕性ステンレス(SUS304)。ギャラリ着脱可能。防音効果は約27dB。吸音材は内面貼り、エバーライトフォーム。ワイド水切板付。抜け止め金具付(スプリング式)。粉体塗装仕上げ(フード部)。適用パイプ:Φ200mm。防火設備該当品。建材試験センター証明番号:第01EG022号
質量(kg)2.2 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)377×360×221
1台
22,980 税込25,278
4日以内出荷

電動と手動のデュアルドライブ、手回しドライバー感覚で使用できる新しい充電式スクリュードライバーです。 負荷を感知して自動停止するオートストップ機能が付き、感知する負荷の大きさを3段階に調節できるので(正回転のみ)、作業内容や材料に合わせて、自動停止するタイミングを調節し、締め付け過ぎを軽減します。 たっぷり使える1500mAhバッテリー採用し、スイッチを離すと回転が瞬時に止まるブレーキ機能が付いています。 ボタン操作ひとつで、電動ドライバーとして使用でき、また手回しドライバーとして使えるシャフトロック機能付きです。 作業部周辺を照らすLED作業灯付きで、スイッチ開放後約3秒間、LED点灯を持続する残照機能付きです。 小さくて細身の流線形ボディに、持ちやすく滑りにくいラバーグリップを採用で、電動、手動どちらでの使用時も工具をしっかりと保持が可能です。
用途各種小ネジ、木ネジの締付、ゆるめ作業。 材質本体:PA6GF30+TPE+ABS 無負荷回転数(min-1[r.p.m])300(ブレーキ機能付) 締付け能力(mm)木ネジ径3.5×20(木ネジは電動モードだけで完全に締め付けることはできません、手締めしていただく必要があります) バッテリーリチウムイオン 最大締付トルク(N・m)(電動時)2.5・(手動時)7.0 チャック六角対辺6.35mmビットスリーブチャック モーター電圧(V)3.7 トルク(N・m)オートストップ作動時(正回転のみ):1.0/1.5/2.5 充電時間(分)(USBA+マイクロB)150 締付能力(小ねじ)5mm バッテリー容量(mAh)1500
1台
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

付属品鍵3本 材質(本体)真鍮 ロックキー式 材質(ツル)ステンレス(SUS304)
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


付属品鍵3本 材質(本体)真鍮 種類同一キー ロックキー式 材質(ツル)ステンレス(SUS304)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

CONTEC(コンテック)SSD 32GB MLC 電断プロテクト対応
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 グリーンマーク認定
1台
21,980 税込24,178
22日以内出荷

【容量】2TB。【ファームファクター】M.2 2280。【I/F】PCIe Gen5 NVMe。 【Read】12400MB/s 。 【Write】 11800MB/s 。【保証年数】5年
シリーズT700 インターフェースNVMe (PCIe Gen 5×4) 容量(TB)2 読取速度(MB/s)12400 書込速度(MB/s)11800 フォームファクタM.2 (2280) TBW(総書き込み容量)1200TB
1台
58,980 税込64,878
8日以内出荷

【フォームファクター】M.2 2280。【容量】1TB。【インターフェース】PCIe Gen5。【シーケンシャルリード】14500MB/s。【シーケンシャルライト】12700MB/s。【ヒートシンク】無。【製品保証】5年
1台
77,980 税込85,778
8日以内出荷

トランセンド内蔵SSD SATA-III 6Gb/s SSD370S
エコ商品
トランセンドのSSD370SはMLC NANDフラッシュを採用したSATA-III 6Gb/s SSDで、優れたパフォーマンスと信頼性を提供します。
寸法(mm)100×69.85×6.8 質量(g)57 フラッシュMLC NANDフラッシュ 動作周囲温度(℃)0 (32°F) ~ 70 (158°F) 耐久性DWPD[1日あたりのドライブ書込み数] :2.5 (3 年) RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証CE/UKCA/FCC/BSMI/KC/RCM 動作電圧(V)5±5% MTBF平均故障間隔(h)2000000
1個
5,498 税込6,048
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

【フォームファクター】M.2 2280。【容量】1TB。【インターフェース】PCIe Gen5。【シーケンシャルリード】14100MB/s。【シーケンシャルライト】12600MB/s。【ヒートシンク】無。【製品保証】5年
1台
139,800 税込153,780
8日以内出荷

Intel(インテル)SSD D3-S4620 2.5inch 480GB
シリーズ最大3.84TBの容量の範囲で利用可能な中程度の耐久性のSATAドライブは、サーバーの効率を高め、レガシーハードディスクドライブ(HDD)よりもIOPS / TBのパフォーマンスを向上させます。
1台
46,980 税込51,678
翌々日出荷

Intel(インテル)SSD D3-S4620 2.5inch 3.8TB
サーバーの効率を高め、従来のハードディスクドライブ(HDD)よりもIOPS/TB性能を向上させる、最大3.84TBの幅広い容量で利用可能な中耐久SATAドライブです。
1台
189,800 税込208,780
8日以内出荷

シャンク形状円筒 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
9,998 税込10,998
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)


1本
8,698 税込9,568
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Intel(インテル)SSD D3-S4520 2.5inch 3.8TB
シリーズ最大7.68TBの容量と標準の耐久性を組み合わせたSATAドライブにより、サーバーの効率が向上し、クラウドストレージ用のレガシーハードディスクドライブ(HDD)よりもIOPS / TBのパフォーマンスが向上します。
1台
129,800 税込142,780
8日以内出荷