カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(19)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • 自動車補修部品(3)
  • 制御機器(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • 建築金物(1)
  • 切削工具(1)
  • 研磨材(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 事務用品(1)

「ssf04」の検索結果

35件中 135
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SSF-J めすおすソケット イハラサイエンスSSF-J めすおすソケットイハラサイエンス
1,198税込1,318
1個
当日出荷から17日以内出荷
形状ソケット接続ねじ種類G×Rc
ソリッドスリワリフライス 岡崎精工ソリッドスリワリフライス岡崎精工(1件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷から4日以内出荷
ダストカバーブーツ ミヤコ自動車ダストカバーブーツミヤコ自動車(558件のレビュー)
629税込692
1個
当日出荷から4日以内出荷
ディスクパッド MKカシヤマディスクパッドMKカシヤマ(526件のレビュー)
5,998税込6,598特価
1セット(4枚)
当日出荷から61日以内出荷
多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
オイルパンドレンプラグ OHNO(大野ゴム工業)オイルパンドレンプラグOHNO(大野ゴム工業)(205件のレビュー)
249税込274
1セット
当日出荷から5日以内出荷
スターチューブ 岩田製作所スターチューブ岩田製作所
1,998税込2,198
1本(1m)
当日出荷から7日以内出荷
スコッチ・ブライト TSメタコンディスク 100mm 3M(スリーエム)スコッチ・ブライト TSメタコンディスク 100mm3M(スリーエム)(2件のレビュー)
38,980税込42,878
1セット(25枚)
当日出荷
外径(mm)100材質砥材:セラミック砥粒、酸化アルミニウム厚さ(mm)4最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000最高周速度63m/s(3780m/min)
クイック継手付スピードコントローラ コガネイクイック継手付スピードコントローラコガネイ
998税込1,098
1個
当日出荷から16日以内出荷
エアシリンダ速度制御に使用するクイック式継手付スピードコントローラ、低圧・低速・大流量タイプなど多くのバリーションをご用意。
使用流体空気(真空には使えません)使用温度範囲(℃)0~60取付方式シリンダ直付け推奨チューブナイロンチューブ、ウレタンチューブ
クイック継手付スピードコントローラ 全シリーズ コガネイクイック継手付スピードコントローラ 全シリーズコガネイ
709税込780特価
1個
当日出荷から15日以内出荷
駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。エアシリンダ速度制御に使用するクイック式継手付スピードコントローラ、低圧・低速・大流量タイプなど多くのバリーションをご用意。
形状フリータイプ使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気
クイック継手付スピードコントローラ フリータイプ コガネイクイック継手付スピードコントローラ フリータイプコガネイ
998税込1,098
1個
当日出荷から翌々日出荷
軸で任意に回転させて配管方向を自由にできます。
形状スピードコントローラ フリータイプ使用流体空気(真空には使えません)使用温度範囲(℃)5~60使用圧力範囲(MPa)0~0.9制御方向メータアウト制御逆止弁作動圧力(MPa)0.05推奨チューブナイロンチューブ・ウレタンチューブ
階数表示板 5071SSF 大建プラスチックス階数表示板 5071SSF大建プラスチックス
3,290税込3,619特価
1枚
当日出荷から4日以内出荷
材質(本体)ABS樹脂、(表示部)ステンレス板、ヘアライン仕上、(文字)シルク印刷寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)162×162×13文字色ブラック
ミニガイドスライダ 全シリーズ MGAS10X20 コガネイミニガイドスライダ 全シリーズ MGAS10X20コガネイ
43,980税込48,378
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
シリンダー径(Φmm)10ストローク(mm)20作動方式複動・片ロッド形
ミニガイドスライダ 全シリーズ MGAS10X15 コガネイミニガイドスライダ 全シリーズ MGAS10X15コガネイ
43,980税込48,378
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
シリンダー径(Φmm)10ストローク(mm)15作動方式複動・片ロッド形
ミニガイドスライダ 全シリーズ MGAS10X10 コガネイミニガイドスライダ 全シリーズ MGAS10X10コガネイ
42,980税込47,278
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
シリンダー径(Φmm)10ストローク(mm)10作動方式複動・片ロッド形
TPCC 6-LAP(屋外用) 冨士電線(東京)TPCC 6-LAP(屋外用)冨士電線(東京)
9,898税込10,888
1巻(10m)
翌々日出荷
屋外用LAPシース。優れた耐水、耐紫外線、耐寒性。エイリアンクロストークに対応。周波数帯域 500MHz まで安定した電気特性。サージノイズ接地用ドレインワイヤ入り。外被を剥ぐことでジャック加工も可能。コネクタ端末部のシールド処理が不要。内被には環境に優しい鉛フリーPVCを採用(EMケーブルも対応可能)
サイズサイズ×対数:0.5mm×4対仕上外径(mm)9.5概算質量(kg/km)65シース色PoE対応plus(IEEE802.3at):対応,(IEEE802.3af)対応
スターチューブ 岩田製作所スターチューブ岩田製作所
9,998税込10,998
1本(1m)
翌々日出荷
TPCC 5-LAP-SSF(屋外用・自己支持型) 冨士電線(東京)TPCC 5-LAP-SSF(屋外用・自己支持型)冨士電線(東京)
6,998税込7,698
1巻(10m)
翌々日出荷
屋外用LAPシース品。サージノイズ接地用ドレインワイヤー入。自己支持型(SSF:ラッシング型)。架空布設用ケーブル。支持線なし(TPCC 5-LAP)
サイズサイズ×対数:0.5mm×4対仕上外径(mm)8.0×17概算質量(kg/km)135シース色黒 (内部シース色は薄青、外部シース色は黒のみ。)対応アプリケーション10BASE-T、 100BASE-TX、 1000BASE-T、 POE(IEEE802.3af)、 PoEplus (IEEE802.3at)
ミニガイドスライダ 全シリーズ MGAS10X30 コガネイミニガイドスライダ 全シリーズ MGAS10X30コガネイ
42,980税込47,278
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
シリンダー径(Φmm)10ストローク(mm)30作動方式複動・片ロッド形
マイクロチップ,  フラッシュメモリ 4MB パラレル, 32-Pin, SST39SF040-70-4I-NHE MICROCHIPマイクロチップ, フラッシュメモリ 4MB パラレル, 32-Pin, SST39SF040-70-4I-NHEMICROCHIP
2,498税込2,748
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●メモリサイズ 4MB●インターフェースタイプ パラレル●パッケージタイプ PLCC●ピン数 32●構成 512 x 8ビット●実装タイプ 表面実装●セルタイプ スプリットゲート●動作供給電圧 Min 4.5 V●動作供給電圧 Max 5.5 V●ブロック構成 対称●長さ 14.05mm●高さ 2.84mm●幅 11.51mm●寸法 14.05 11.51 2.84mm●1ワード当たりのビット数 8bit●SST39SF010A/020A/040パラレルSuperFlashRメモリ. Microchip製のSST39SF010A/020A/040ファミリのデバイスは●パラレルの多目的SuperFlashRメモリICです。. 特長. 4.5-5.5 V読み取り及び書き込み操作 耐久性 100000回(標準) 低消費電力 アクティブ電流10 mA●スタンバイ電流30 μA (14 MHzでの標準値) セクタ消去機能: 均一な4 KBセクタ 読み取りアクセス時間: 55 70 ns セクタ消去時間: 18 ms チップ消去時間: 70 ms(標準) バイトプログラム時間 14 μs(標準) チップ書換え時間 SST39SF010A 2秒●SST39SF020A 4秒●SST39SF040 8秒(標準値) ラッチ付きアドレス及びデータ 自動書き込み時間 内部VPP生成 End-of-Write検出 トグルビット データ#ポーリング TTL I/O互換品 JEDEC規格 フラッシュEEPROMピン配列及びコマンドセットRoHS指令(10物質対応)対応
マイクロチップ,  フラッシュメモリ 4Mbit パラレル, 32-Pin, SST39SF040-70-4C-NHE MICROCHIPマイクロチップ, フラッシュメモリ 4Mbit パラレル, 32-Pin, SST39SF040-70-4C-NHEMICROCHIP
919税込1,011
1袋(2個)
7日以内出荷
仕様●メモリサイズ 4Mbit●インターフェースタイプ パラレル●パッケージタイプ PLCC●ピン数 32●構成 512 x 8ビット●実装タイプ 表面実装●セルタイプ スプリットゲート●動作供給電圧 Min 4.5 V●動作供給電圧 Max 5.5 V●ブロック構成 対称●長さ 14.05mm●高さ 2.84mm●幅 11.51mm●寸法 11.51 14.05 2.84mm●最大ランダムアクセス時間 70ns●SST39SF010A/020A/040パラレルSuperFlashRメモリ. Microchip製のSST39SF010A/020A/040ファミリのデバイスは●パラレルの多目的SuperFlashRメモリICです。. 特長. 4.5-5.5 V読み取り及び書き込み操作 耐久性 100000回(標準) 低消費電力 アクティブ電流10 mA●スタンバイ電流30 μA (14 MHzでの標準値) セクタ消去機能: 均一な4 KBセクタ 読み取りアクセス時間: 55 70 ns セクタ消去時間: 18 ms チップ消去時間: 70 ms(標準) バイトプログラム時間 14 μs(標準) チップ書換え時間 SST39SF010A 2秒●SST39SF020A 4秒●SST39SF040 8秒(標準値) ラッチ付きアドレス及びデータ 自動書き込み時間 内部VPP生成 End-of-Write検出 トグルビット データ#ポーリング TTL I/O互換品 JEDEC規格 フラッシュEEPROMピン配列及びコマンドセットRoHS指令(10物質対応)対応
ミニガイドスライダ 全シリーズ MGAS10X25 コガネイミニガイドスライダ 全シリーズ MGAS10X25コガネイ
42,980税込47,278
1個
9日以内出荷から10日以内出荷
シリンダー径(Φmm)10ストローク(mm)25作動方式複動・片ロッド形
ミニガイドスライダ 全シリーズ MGAPS10X5 コガネイミニガイドスライダ 全シリーズ MGAPS10X5コガネイ
45,980税込50,578
1個
9日以内出荷
シリンダー径(Φmm)10ストローク(mm)5作動方式複動・片ロッド形
ミニガイドスライダ 全シリーズ MGAPS10X15 コガネイミニガイドスライダ 全シリーズ MGAPS10X15コガネイ
46,980税込51,678
1個
9日以内出荷
シリンダー径(Φmm)10ストローク(mm)15作動方式複動・片ロッド形
ミニガイドスライダ 全シリーズ MGAS10X40 コガネイミニガイドスライダ 全シリーズ MGAS10X40コガネイ
48,980税込53,878
1個
9日以内出荷
シリンダー径(Φmm)10ストローク(mm)40作動方式複動・片ロッド形
ミニガイドスライダ 全シリーズ MGAPS10X50 コガネイミニガイドスライダ 全シリーズ MGAPS10X50コガネイ
50,980税込56,078
1個
9日以内出荷
シリンダー径(Φmm)10ストローク(mm)50作動方式複動・片ロッド形
ミニガイドスライダ 全シリーズ MGAPS10X30 コガネイミニガイドスライダ 全シリーズ MGAPS10X30コガネイ
46,980税込51,678
1個
9日以内出荷
シリンダー径(Φmm)10ストローク(mm)30作動方式複動・片ロッド形
ミニガイドスライダ 全シリーズ MGAPS10X40 コガネイミニガイドスライダ 全シリーズ MGAPS10X40コガネイ
50,980税込56,078
1個
9日以内出荷
シリンダー径(Φmm)10ストローク(mm)40作動方式複動・片ロッド形
ミニガイドスライダ 全シリーズ MGAPS10X25 コガネイミニガイドスライダ 全シリーズ MGAPS10X25コガネイ
47,980税込52,778
1個
9日以内出荷
シリンダー径(Φmm)10ストローク(mm)25作動方式複動・片ロッド形
ミニガイドスライダ 全シリーズ MGAPS10X20 コガネイミニガイドスライダ 全シリーズ MGAPS10X20コガネイ
46,980税込51,678
1個
9日以内出荷
シリンダー径(Φmm)10ストローク(mm)20作動方式複動・片ロッド形
ミニガイドスライダ 全シリーズ MGAPS10X10 コガネイミニガイドスライダ 全シリーズ MGAPS10X10コガネイ
45,980税込50,578
1個
9日以内出荷
シリンダー径(Φmm)10ストローク(mm)10作動方式複動・片ロッド形
ミニガイドスライダ 全シリーズ MGAS10X50 コガネイミニガイドスライダ 全シリーズ MGAS10X50コガネイ
47,980税込52,778
1個
9日以内出荷から13日以内出荷
シリンダー径(Φmm)10ストローク(mm)50作動方式複動・片ロッド形
ミニガイドスライダ 全シリーズ MGAS10X5 コガネイミニガイドスライダ 全シリーズ MGAS10X5コガネイ
42,980税込47,278
1個
9日以内出荷
シリンダー径(Φmm)10ストローク(mm)5作動方式複動・片ロッド形
ポリカラーフォルダー イトーキポリカラーフォルダーイトーキ(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1セット(10枚)
22日以内出荷
ポリカラーフォルダー[21/無色透明]。ファイリングの際のファイル一覧表やメンテナンス基準表の保管など、何かと役立ちます。
用途ファイル用品無色透明
環境配慮形 屋外用 Cat.5e U/UTPケーブル (自己支持線付き) 日本製線環境配慮形 屋外用 Cat.5e U/UTPケーブル (自己支持線付き)日本製線
22,980税込25,278
1巻(30m)ほか
41日以内出荷
【外被】(内部シース)水(SB)、(外部シース)黒(BK)ケーブル外径(Φmm)9.3 / (内部)5.5概算質量(kg/km)198導体単線対数(P)4P導体径(mm)0.5(AWG24)RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルタイプU/UTPカテゴリーCat.5e絶縁体外径(Φmm)0.9
自己支持線付き環境配慮形 屋外用Cat.6A SF/UTP 2重シールドケーブル 日本製線自己支持線付き環境配慮形 屋外用Cat.6A SF/UTP 2重シールドケーブル日本製線
36,980税込40,678
1巻(30m)ほか
46日以内出荷
10GBASE-T伝送に対応した自己支持線付き環境配慮形 屋外用Cat.6A SF/UTP シールドケーブルです。
【外被】(内部シース)水(SB)、(外部シース)黒(BK)、(支持線/粗巻線)黒(BK)規格Cat.6A構造単線構成SF/UTPコネクタなしケーブル外径(Φmm)12.2 / (内部)7.8使用場所屋外用概算質量(kg/km)252対数(P)4P導体径(mm)0.5RoHS指令(10物質対応)対応導体サイズ(AWG[mm2])24給電方式PoE対応絶縁体外径(Φmm)1