375件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
JST(日本圧着端子製造)JST 端子 SSHシリーズ
エコ商品
仕様オス・メス:オス●併用可能製品:LBT / SHコネクタハウジング●シリーズ:SSH●最小ワイヤサイズmm2:0.032●端子方法:圧着●コンタクトめっき:錫●最大ワイヤサイズAWG:28AWG●最大接触抵抗:20 mΩ, 40 mΩ●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+85℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
1,198 税込1,318
当日出荷

LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製ハンドル SSH型
エコ商品
シンプルなデザインで光沢を抑えたヘアライン仕上のハンドルです。長さ1150 mmが新しく加わりました。長さ違いも製作可能です。
材質ステンレス鋼(SUS304) 種類ハンドル 寸法H(mm)75 仕上ヘアーライン 取付け方法めねじ 推奨ねじM8×1.25 RoHS指令(10物質対応)対応 U字形種類ストレート 面付形種類U字形
1個
18,980 税込20,878
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

岩田製作所センサスタンド SSD・SSHタイプ
エコ商品
形状ストレート型 タイプ□12角パイプ 適合センサSUNX:CX、山武:HPB、オプテックスFA:Z、オムロン:E3Z、キーエンス:PZ 材質(シャフト)ステンレス(SUS304)/#400研磨仕上げ 材質(ブラケット)ステンレス(SUS304) シャフト寸法(mm)Φ12 目盛(シャフト)レーザーマーキング RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,698 税込4,068
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サビにくい材質で、水まわりでのご使用に最適なステンレス製。電解研磨仕上げを施した美しいパーツです。
材質ステンレスSUS304 表面処理電解研磨 RoHS指令(10物質対応)対応 線径(mm)3.2
1個
63 税込69
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本ほか
699 税込769
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

仕様コネクタ A = 圧着コネクタコネクタ B = 圧着コネクタGHシリーズ1.25 mm電線対基板用コンタクト. JST 1.25 mmピッチGH電線対基板コネクタ製品シリーズは、低挿入力のため、PDP、LCD、又はすべての小型電子装置に最適です。 電線対基板GH製品シリーズの設計には、コンタクトをはじめとするコネクタ部品に安全ロック機構が組み込まれています。 GHシリーズ電線対基板用コネクタのコンタクトは、ハウジングに正確に挿入されるとカチッという感触になる設計になっています。 < 820-1393&#x27;) 820-1393/は、両側にSSHL-002T-P0.2コンタクトを備えた150 mmのロングケーブルアセンブリです。 < 820-1403&#x27;) 820-1403/は、両側にSSHL-002T-P0.2コンタクトを備えた300 mmのロングケーブルアセンブリです。 1.25 mm GHシリーズハウジングについては、代表品番< 752-1734&#x27;) 752-1734/を参照してください。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,398 税込1,538
当日出荷

1個
559 税込615
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス製でサビに強く線径が細いため、小さな穴にも通して使用できます。
用途吊り下げ、連結、店舗内のディスプレイ(演出)、一般商品の収納の吊具金具等 材質ステンレス(SUS304) 線径(Φmm)2.5 参考使用荷重(kg)2 仕上研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(200個)
11,980 税込13,178
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ニッサチェインSフック ステンレス
エコ商品
S字型フック。
用途吊り下げ、連結、店舗内のディスプレイ(演出)、一般商品の収納の吊具金具等 材質ステンレス(SUS304) 仕上電解研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(300個)ほか
2,998 税込3,298
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

Deltec(デルテック)は、屋外で最低20年間使用できるように設計されたリールストラップタイプの結束バンド(ケーブルタイ)です。
用途電設工事 仕様ハロゲンフリー、シリコンフリー 使用温度範囲(℃)-40~+85 難燃性UL94V-HB RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)ほか
1,598 税込1,758
4日以内出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ニッサチェインSフック ステンレスロングタイプ
エコ商品
S字型ステンレスフックのロングタイプ。
用途吊り下げ、連結、店舗内のディスプレイ(演出)、一般商品の収納の吊具金具等 材質ステンレス(SUS304) 仕上電解研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(20個)ほか
2,698 税込2,968
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

仕様コネクタ A = 圧着コネクタコネクタ B = 圧着コネクタGHシリーズ1.25 mm電線対基板用コンタクト. JST 1.25 mmピッチGH電線対基板コネクタ製品シリーズは、低挿入力のため、PDP、LCD、又はすべての小型電子装置に最適です。 電線対基板GH製品シリーズの設計には、コンタクトをはじめとするコネクタ部品に安全ロック機構が組み込まれています。 GHシリーズ電線対基板用コネクタのコンタクトは、ハウジングに正確に挿入されるとカチッという感触になる設計になっています。 < 820-1393&#x27;) 820-1393/は、両側にSSHL-002T-P0.2コンタクトを備えた150 mmのロングケーブルアセンブリです。 < 820-1403&#x27;) 820-1403/は、両側にSSHL-002T-P0.2コンタクトを備えた300 mmのロングケーブルアセンブリです。 1.25 mm GHシリーズハウジングについては、代表品番< 752-1734&#x27;) 752-1734/を参照してください。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,298 税込1,428
当日出荷

呼び寸法(mm)50 精度±(1+L/250)μm トラスコ品番838-1264 幅(mm)10 全長(mm)50 硬度HS60° RoHS指令(10物質対応)対応
1個
51,980 税込57,178
92日以内出荷

デルテック標準タイプ用メタルハンガー
エコ商品
Deltec(デルテック)は、屋外で最低20年間使用できるように設計されたリールストラップタイプの結束バンド(ケーブルタイ)です。標準タイプのストラップをしっかりと垂直方向に固定する、耐火性能をもったメタルハンガー
用途電設工事用 トラスコ品番627-7060 材質亜鉛鋼板 幅(mm)22.2 メタリック RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
7,988 税込8,787
当日出荷

呼び寸法(mm)75 精度±(1+L/250)μm トラスコ品番838-1265 幅(mm)13 全長(mm)75 硬度HS60° RoHS指令(10物質対応)対応
1個
49,980 税込54,978
92日以内出荷

呼び寸法(mm)150 精度±(1+L/250)μm トラスコ品番838-1261 幅(mm)18 全長(mm)150 硬度HS60° RoHS指令(10物質対応)対応
1個
83,980 税込92,378
92日以内出荷

呼び寸法(mm)100 精度±(1+L/250)μm トラスコ品番838-1260 幅(mm)15 全長(mm)100 硬度HS60° RoHS指令(10物質対応)対応
1個
82,980 税込91,278
92日以内出荷

スピードクラス10USスピードクラスU1のSDXCカード。大容量データの保存やビデオカメラで長時間撮影をしたい時などに。
用途一眼レフ・4K対応デジタルビデオカメラなどに最適 保証期間5年 RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)0~70 読込速度最大90MB/s 容量(GB)64 SDスピードクラスCLASS10 UHSスピードクラスU1 ビデオスピードクラスV10 防水×
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

タンガロイTAC工具部品
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
899 税込989
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

目盛付シャフトで簡単に位置決め。
材質/仕上SUS304/#400研磨 目盛レーザーマーキング シャフト寸法(mm)□12 適合センサオムロン社(E3Z)、キーエンス社(PZ)、SUNX社(CX)、山武社(HPB)、オプテックスエフテー社(Z) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,698 税込4,068
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

呼び寸法(mm)300 精度±(1+L/250)μm トラスコ品番838-1263 幅(mm)25 全長(mm)300 硬度HS60° RoHS指令(10物質対応)対応
1個
179,800 税込197,780
92日以内出荷

1セット
3,398 税込3,738
10日以内出荷

ステンレス鋼製の平蝶番です。羽根の組合せが、通常型、平行型の2種あり、それぞれも穴付き&穴無しがあります。
材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン 質量(g)125 タイプ平行形 種類平蝶番 材質(軸)ステンレス鋼(SUS304) 仕上ヘアライン仕上 本体長さ(mm)65 羽根厚さ(mm)3 材質(ワッシャ)ステンレス鋼(SUS304) 本体幅(mm)56
1個
1,798 税込1,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

トップユニバーサルソケットシリーズ用替軸(小)
適合ソケット(ユニバーサルソケット)EUS-8・EUS-10・EUS-12・EUS-13・EUS-14、(ショートユニバーサルソケット)EUS-7S・EUS-8S・EUS-10S・EUS-12S・EUS-13S・EUS-14 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

スピードクラス10、UHSスピードクラス1のSDHCカード。デジカメの画像や動画の保存やパソコンで作成したデータの保存などに、Hi-StandardグレードのSDHCです。
用途一眼レフ・4K対応デジタルビデオカメラなどに最適 保証期間5年 RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)0~70 読込速度最大90MB/s SDスピードクラスCLASS10 UHSスピードクラスU1 ビデオスピードクラスV10 防水×
1個
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレスにライトベージュ塗装を施していますので「もらい錆」を防ぎます。検針窓の色彩はオリーブ色でネームシールを付属しています。
キャビネット板厚(mm)扉、ボデー:1.5 塗装色ライトベージュ(5Y7/1) 材質ステンレス(SUS304) ハンドルステンレス封印付キーハンドル 主幹スイッチ部 計器部ステンレスキーハンドル 分岐スイッチ部ハンドル(H-28) 保護等級IP44 設置場所屋外用 RoHS指令(10物質対応)対応 扉形式3枚扉 取付基板木製基板 (計器部25mm スイッチ部15mm)
1個
199,800 税込219,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

測定データの管理をより簡単/正確に。Bluetoothで測定データをワンプッシュ送信 デジタル測定器にはBluetoothチップを内蔵。測定値は測定ボタンを押すとBluetooth経由でWindows対応PC/タブレット端末、またはiPhoneに瞬時に送信します。 Bluetooth通信では、従来データ送信に必要だった送信機・受信機・ケーブルは一切不要となります。 無料で使える測定データ簡単取り込みアプリ「 SmartMeasure(R) Lite 」もご用意。いつでもワンプッシュデータ送信が始められます。 TECLOCK製Bluetoothデジタル測定器から測定データを取り込み、保存及び出力(CSV形式)が可能です。 タイムスタンプ付き測定データの記録と測定データがリアルタイムでグラフ表示できます。
最小表示量(mm)0.01 繰返し精密度(μm)10
1台ほか
249,800 税込274,780
47日以内出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様JST 1.0 mm NSH圧着ソケットコンタクト. NSHシリーズSSHLサイズ28-32 AWG圧着ソケットコンタクトは、NSHシリーズ1.0 mm圧着ソケットハウジングに使用します。 品番 ; 906-0058 906-0058 及び ; 906-0067 906-0067 は30 AWG圧着処理済みリードです。 シリーズNSH, SHL 最大電流(A)1 適合電線(mm2)Min0.03、Max0.08 RoHS指令(10物質対応)対応 適合電線範囲 AWG(#)Min32、Max28 オス・メスメス 併用可能製品NSH / SHLコネクタハウジング 最大接触抵抗(mΩ)50 最大動作温度(℃)+85, +85
1袋(10個)
149 税込164
欠品中

1個
特価
7,098 税込7,808
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

タンガロイ工具部品
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
139 税込153
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

・シャフトの交換で長物ワークに対応。また基本ユニット付属のシャフト(SCS-SH060、SCS-SH120)を組み合わせることもでき、大きな機械テーブルでのご使用も可能です。・RoHS指令適合製品です。
タイプフェノール樹脂製 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
44,980 税込49,478
4日以内出荷

強力なネオジキャップ磁石、Φ8部が360度旋回する構造です。フックは用途に応じて選択可能です。付属の滑り止めゴムを吸着面に貼り付けることでキズ防止、滑り止め効果がございます。着磁がない場所で使用したい場合、別売り【マグネット用取付プレート 両面テープ付】をご検討下さい。
材質(ねじ部)SUS304相当 材質(キャップ)SPCC 材質(リング)SUS316 材質(マグネット)ネオジム 表面処理(キャップ)ニッケルメッキ
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

イマオコーポレーションSCS-SH シャフト
エコ商品
シャフトの交換で長物ワークに対応。また基本ユニット付属のシャフト(SCS-SH060、SCS-SH120)を組み合わせることもでき、大きな機械テーブルでのご使用も可能です。 RoHS指令適合製品です。
長さ(mm)240 質量(g)1500 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
43,980 税込48,378
5日以内出荷

1個ほか
67 税込74
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

電気式ミニグラインダ雷神スリム、雷神スリムII用切断保護カバーです。適合グラインダ:GR-M58(75)RS、GR-M58(75)RS2
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)ステンレス ハンドル
エコ商品
シンプルなデザインで光沢を抑えたヘアライン仕上のハンドルです。長さ違いも製作可能です。ロット、製作可能長さについてはお問い合わせください。
材質ステンレス RoHS指令(10物質対応)対応
1個
23,980 税込26,378
3日以内出荷

タンガロイねじ
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
199 税込219
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

棚板の高さ調節が可能なシェルフ。奥行600mmの棚板には試作品や大きめのサンプル帳などの収納が可能です。また2段目・4段目の棚板は収納物に合わせて高さ調節ができます。(棚板ピッチ:50mm)
材質本体:60×30mmスチールパイプ・粉体塗装・アジャスター付、棚板:スチール・粉体塗装・30mm厚 質量(kg)57 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×600×1800 棚段数(段)4 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1台
119,800 税込131,780
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

消臭成分を練り込んだ、とって付きの消臭袋です。 嫌な生ゴミ臭やおむつ、トイレコーナー、ペットのフンなど気になる臭いを消臭します。 袋を閉じられる、とって付き形状で臭い漏れを防ぎやすい。 中身が見えにくいグレー半透明。非常時・災害時・レジャー・旅行にも便利です。
用途消臭剤配合で臭いを低減 材質高密度ポリエチレン 寸法(mm)約230×460 耐冷温度(℃)約-30 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100枚)
719 税込791
当日出荷

摂津金属工業ストッパー付スライドレール棚
エコ商品
しまい時と引き出し時に自動的にロックがかかるスライド式の棚板
高さ(mm)43.7 間口(mm)405 規格19インチ規格:EIA 主要材質スチール RoHS指令(10物質対応)対応
1台
29,980 税込32,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)