カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(3)
    • 六角穴付ボルト(3)
  • パソコン/周辺機器(6)
  • 家電(4)
  • 物流用品(2)
  • 切削工具(2)
  • 作業工具(2)
  • バイク部品(1)
  • 制御機器(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 機構部品(1)
  • オフィス家具(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 事務用品(1)
  • 農業機械(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ねじピッチ(mm)/山数
0.4・0.45(56山)・0.5・0.7(36山)・0.8・1・1.25・1.5
取付穴形状
六角穴
ブランド
NBK(鍋屋バイテック会社)・メディアカバーマーケット・アーム[作業工具]・ASUSTOR・WATERS・イマオコーポレーション・オーム電機・ドウシシャ・東芝・ホンダ・セーラー万年筆・東豊工業・AKRAPOVIC (アクラポビッチ)・JTT・APC(シュナイダーエレクトリック)・LEPLUS NEXT
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sshs」の検索結果

27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SSHS 六角穴付き極低頭ボルト NBK(鍋屋バイテック会社)

    SSHS 六角穴付き極低頭ボルト

    NBK(鍋屋バイテック会社)(64件のレビュー)
    689税込758
    1パック(10個)
    当日出荷
    ステンレス製の六角穴付き極低頭ボルトです。 頭部高さはすべて1.5mm以下。機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。
    種別全ねじ材質SUSXM7製(SUS304相当)頭部形状極低頭穴の形状六角穴強度区分A2-50
  • SSHS-SD 六角穴付き極低頭小頭ボルト NBK(鍋屋バイテック会社)

    SSHS-SD 六角穴付き極低頭小頭ボルト

    NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1パック(10個)
    当日出荷から5日以内出荷
    種別全ねじ頭部形状極低頭小頭穴の形状六角穴
  • SSHS-FT 六角穴付き極低頭ボルト(全ねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    SSHS-FT 六角穴付き極低頭ボルト(全ねじ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    509税込560
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    種別全ねじ頭部形状極低頭穴の形状六角穴
  • アームスエージャー アームステンレススリーブ用 アーム[作業工具]

    アームスエージャー アームステンレススリーブ用

    アーム[作業工具]
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷
    アームステンレススリーブ用のハンドツールです。 電食・腐食に強いステンレススリーブを圧着して台付ワイヤーを製作する工具です。 圧着・切断、圧着確認が出来る1丁3役!
    再生紙使用マーク適合
  • アームスエージャー(アームステンレススリーブ用) アーム[作業工具]

    アームスエージャー(アームステンレススリーブ用)

    アーム[作業工具]
    53,980税込59,378
    1丁
    翌々日出荷
    電食・腐食に強いステンレススリーブを圧着して台付ワイヤを製作できます。
    用途ステンレススリーブの圧着作業にトラスコ品番194-8708全長(mm)900質量(kg)5.2ワイヤー径(Φmm)(圧着可能)6アズワン品番64-8694-89
  • 縦横伸縮式ハンガーシングル ドウシシャ

    縦横伸縮式ハンガーシングル

    ドウシシャ
    2,798税込3,078
    1個
    4日以内出荷
    衣類の丈、量に応じて縦横に伸縮可能
    ブラック耐荷重(kg)15寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)91~124×44.5×90~156
  • ワイヤロープ用圧着工具 アームスエージャー(ステンレススリーブ用)圧着のみタイプ アーム[作業工具]

    ワイヤロープ用圧着工具 アームスエージャー(ステンレススリーブ用)圧着のみタイプ

    アーム[作業工具]
    94,980税込104,478
    1丁
    翌々日出荷から9日以内出荷
    全長(mm)820質量(kg)7.9
  • ワイヤロープ用圧着工具 アームスエージャー(ステンレススリーブ用)圧着・切断・圧着確認タイプ アーム[作業工具]

    ワイヤロープ用圧着工具 アームスエージャー(ステンレススリーブ用)圧着・切断・圧着確認タイプ

    アーム[作業工具]
    52,980税込58,278
    1丁
    翌々日出荷
    トラスコ品番868-8578全長(mm)540質量(kg)5.5
  • フィギュアステージ ライトアップベース GSSHタイプ LEDライト台座セット JTT

    フィギュアステージ ライトアップベース GSSHタイプ LEDライト台座セット

    JTT
    2,698税込2,968
    1個
    5日以内出荷
    市販のフィギュアスタンドに対応するアクリル製クリアベースとLEDライトのセット アクリル樹脂パーツを巧みに組み合わせた展示台座 ライトアップベース本体は美しく光を透過しエッジ部分も輝いて見える高透過アクリル樹脂製。 精密に設計された板状パーツを組み合わせて構成されたベースにより、安定したディスプレイができます。 16色マルチカラーLED台座を収納 ライトアップベース本体には付属のLEDライト台座「LEDBASE-RGBR」を収納。 フラットな天板を上にしてかぶせるようにLEDライト台座を収納することで、下方向からの幻想的なライトアップで展示を演出します。 グッドスマイルカンパニー製展示ベースと合体! さらに、本製品はグッドスマイルカンパニー製『THEシンプルスタンド HEX TYPE』に対応。上下を裏返すことで、『THEシンプルスタンド HEX TYPE』と合体させてライトアップ展示が可能です。 展示物を光で演出する4種の点滅モードとRGBのマルチカラーLED 内部に収納するLEDライト台座「LEDBASE-RGBR」は、光の三原色(RGB)での発光に対応したマルチカラーで展示物を美しくライトアップ。 さらに単色点灯に加えて4種の点滅モードを選択可能。 「FLASH」…マルチカラーで点滅を繰り返します 「STROBE」…選択したカラーで点滅を繰り返します 「FADE」…マルチカラーでスムーズに色が変化します 「SMOOTH」…赤緑青の三原色で点滅を繰り返します ライトはリモコンで離れた場所から操作可能 LEDライト台座は、ライトアップベースから取り出さずに付属のリモコンでON/OFF操作やカラーの変更、点滅モードの操作、点滅スピードや明るさの変更が可能。
    仕様(対応展示ベース)グッドスマイルカンパニー フィギュア&模型用展示台 「THE シンプルスタンド」材質アクリル樹脂寸法(mm)ライトアップベース…約100×113×45 、LEDライト台座…約70×70×29質量(g)ライトアップベース…約57 、LEDライト台座…約53(電池含まず)電源単四電池×3本(別売) / リモコン用ボタン電池CR2025×1(テスト用電池付属)耐荷重(kg)約2光色クリア電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • 鉄製クリップ式バランスウェイト(純正アルミホイール用) 東豊工業

    鉄製クリップ式バランスウェイト(純正アルミホイール用)

    東豊工業(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1袋(50個)ほか
    当日出荷
    カーメーカー向け同等の品質管理にて製造された製品。打込み易さ、ホイールへの保持力の改善を重ねた最終形状。カーメーカー向け品と同様の塗装仕様の為、錆び発生に対して優れている。鉄製(鉛、6価クロムフリー)で鉛のような環境負荷物質を一切使用しない製品の為、環境にやさしい。ISO 13988、JASO C305-1、ELV、RoHS、REACH 準拠品。TOYOTA、HONDA、NISSAN、MITSUBISHI、MAZDA、DAIHATSU 適合品。
    材質
  • 液晶保護フィルム Canon PowerShot SX740HS SX730HS 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品 メディアカバーマーケット

    液晶保護フィルム Canon PowerShot SX740HS SX730HS 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品

    メディアカバーマーケット
    1,098税込1,208
    1枚
    当日出荷
    ガラスと同じ高い表面硬度(9H)で非常にキズがつきにくいフィルムです。高硬度ながら、薄く柔軟性もありガラスのように飛散することもありません。91%の高い透過率で、光をキレイに映し出しクリアな画面です。タッチパネル仕様のモニターにも対応。タッチペンもご使用いただけます。
    付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種キャノン PowerShot SX740HS SX730HS寸法(mm)75.2×53.7取付方式シリコン吸着特性高硬度9H
  • WTS HSS-C5 TiAlN 90°カウンターシンク WATERS

    WTS HSS-C5 TiAlN 90°カウンターシンク

    WATERS
    2,998税込3,298
    1本
    翌々日出荷
    高い硬度と耐摩耗性を備えたコバルトハイス鋼に、TiAlNコーティングを施しています。幅広い材料に対応でき、特にステンレス鋼・高クローム合金鋼系に適しています。
    材質コバルトハイス鋼刃数3先端角(°)90表面処理TiAlNコーティング
  • WTS HSS-C5 TiAlN 90°5本組 カウンターシンクセット WATERS

    WTS HSS-C5 TiAlN 90°5本組 カウンターシンクセット

    WATERS
    28,980税込31,878
    1セット(5本)
    翌々日出荷
    高い硬度と耐摩耗性を備えたコバルトハイス鋼に、TiAlNコーティングを施しています。幅広い材料に対応でき、特にステンレス鋼・高クローム系合金鋼に適しています。
    トラスコ品番714-4396セット内容6.3、10.4、16.5、20.5、25.0材質コバルトハイス鋼刃数3先端角(°)90表面処理TiAlNコーティングセット数5本
  • AQUOS wish3 SH-53D/wish2 SH-51C/wish SHG06 レンズ保護ガラスフィルム 「GLASS PREMIUM FILM」 レンズ一体型 スーパークリア LEPLUS NEXT

    AQUOS wish3 SH-53D/wish2 SH-51C/wish SHG06 レンズ保護ガラスフィルム 「GLASS PREMIUM FILM」 レンズ一体型 スーパークリア

    LEPLUS NEXT
    679税込747
    1個
    4日以内出荷
    ARコートで驚異的な透過度約95%を実現。カメラレンズ周りまで保護するガラスフィルム。超硬度10H表面強化ガラス。アルコール洗浄布・クリーニングクロス付属
    タイプ高透過度95%対応機種AQUOS wish3 SH-53D/wish2 SH-51C/wish SHG06
  • 液晶保護フィルム Canon PowerShot SX740HS SX730HS 対応 指紋防止 光沢 クリア 互換品 メディアカバーマーケット

    液晶保護フィルム Canon PowerShot SX740HS SX730HS 対応 指紋防止 光沢 クリア 互換品

    メディアカバーマーケット
    919税込1,011
    1枚
    4日以内出荷
    クリア光沢タイプの液晶保護フィルム。高い透明感で液晶の画質をそのままクリアに表示します。色かぶりのないクリアな液晶画面でご使用いただけます。
    付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種キャノン PowerShot SX740HS SX730HS寸法(mm)75.2×53.7取付方式シリコン吸着特性指紋防止
  • 液晶保護フィルム Canon PowerShot SX740HS SX730HS 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品 メディアカバーマーケット

    液晶保護フィルム Canon PowerShot SX740HS SX730HS 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    1,098税込1,208
    1枚
    4日以内出荷
    ガラス同等の表面硬度(8~9H)でキズがつきにくく、画面を美しく保ちます。目に有害とされているブルーライトを約30%カットします。約90%という高い透過率なので画面がとてもクリアで文字もはっきり見えます。
    付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種キャノン PowerShot SX740HS SX730HS寸法(mm)75.2×53.7取付方式シリコン吸着硬度9H特性光沢ブルーライトカット対応
  • 液晶保護フィルム Canon PowerShot SX740HS SX730HS 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品 メディアカバーマーケット

    液晶保護フィルム Canon PowerShot SX740HS SX730HS 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    949税込1,044
    1枚
    4日以内出荷
    日本製ブルーライトカット液晶保護フィルムです。液晶画面から発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを約32%以上カットします。90%の高い透過率で、液晶画面の美しさを損ないません。気泡レス加工のフィルムです。貼りつけた時に小さい気泡が残ってしまっても数日中に気泡が抜ける構造になっています。反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工のため蛍光灯などの光の映り込みを軽減し、画面を見やすくします。指紋防止加工により、指紋がつきにくくなっています。2Hの表面強度により、日常的な摩耗から画面を保護。
    付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種キャノン PowerShot SX740HS SX730HS寸法(mm)75.2×53.7取付方式シリコン吸着特性ブルーライトカット/反射防止
  • 液晶保護フィルム Canon PowerShot SX740HS SX730HS 対応 ARクリスタルプロ ARコート 低反射 光沢 指紋防止 互換品 メディアカバーマーケット

    液晶保護フィルム Canon PowerShot SX740HS SX730HS 対応 ARクリスタルプロ ARコート 低反射 光沢 指紋防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    1,398税込1,538
    1枚
    4日以内出荷
    鮮明な画面表示。光透過率94%以上で、画面の色や鮮明さをそのまま維持します。低反射加工により、映り込みや反射を軽減します。 優れた耐久性と保護性能。表面硬度3H以上で、スクラッチや摩耗に強い。耐高温・耐低温・湿度変化にも強く、過酷な環境下でも安定した性能を発揮。環境に配慮した素材設計。跡が残りにくい粘着仕様。 。液晶画面を鮮やかに再現する光沢仕様タイプ透過率約94%の透明感で美しく鮮やかな画面を再現します。 。防指紋・防汚コーティング(フッ素コート)撥水性・撥油性に優れたフッ素コート加工により、指紋や汚れが付きにくく、簡単に拭き取れます。スムーズなタッチ操作を実現。自己吸着&気泡軽減設計。高品質な光学接着剤(OCA)を使用し、貼り付け時に気泡が入りにくい仕様です。万が一気泡が入った場合も時間経過とともに消える特殊構造。
    付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種Canon PowerShot S×740HS S×730HS寸法(mm)75.2×53.7取付方式シリコン吸着硬度3H以上特性クリア光沢
  • 高耐久 microSDHCカード MLC UHS-I V10 オーム電機

    高耐久 microSDHCカード MLC UHS-I V10

    オーム電機
    4,898税込5,388
    1個
    4日以内出荷
    書き換え可能回数の多いMLC Flashを採用した高耐久マイクロSDHCメモリカード。UHS-I、Class10、V10に対応し、Full-HD動画の記録にも対応。高温・低温環境に配慮した耐温度仕様で、繰り返し書き込みの多い用途におすすめ。カード本体はJIS防水保護等級IPX7に準拠。ドライブレコーダー、カーナビ、トレイルカメラなどの記録用におすすめ
  • HSE-SS HS・エッジグリッパー(ストレートセレーション) イマオコーポレーション

    HSE-SS HS・エッジグリッパー(ストレートセレーション)

    イマオコーポレーション
    2,798税込3,078
    1個
    5日以内出荷
  • APC 1U Cable Pass-Thru w/ Brush Strip Black AR8429 APC(シュナイダーエレクトリック)

    APC 1U Cable Pass-Thru w/ Brush Strip Black AR8429

    APC(シュナイダーエレクトリック)
    6,898税込7,588
    1台
    7日以内出荷
    ラックの前面から背面にケーブルを通すことができるようにすることで、適切な通気量を作り出します。
    仕様【ラックユニット】1Uセット内容設置用ハードウェア幅(mm)483質量(kg)0.23取付前、後高さ(mm)44タイプケーブルオーガナイザー奥行(mm)15保証期間24か月取付け方法ラックマウント式ケーブル数:1保守管理無償保証期間:2年間(製品先出しセンドバック対応)RoHS指令(10物質対応)対応
  • Classic Ko 蒔絵文房ボールペン Bamboo mesh SV バンブーメッシュ SV セーラー万年筆

    Classic Ko 蒔絵文房ボールペン Bamboo mesh SV バンブーメッシュ SV

    セーラー万年筆
    32,980税込36,278
    1本
    7日以内出荷
    一本の竹ヒゴが幾重にも組まれた竹籠を象った「バンブーメッシュ SV」。機能だけでなく、その編み目の美しさにも目が留まります。籠目は古くから邪気を祓う魔除けの文様としても用いられ、お守りとして意味ある意匠。
    付属品商品説明書、取扱説明書、ケース材質蓋・大先:PMMA樹脂、蒔絵方式回転式本体質量(g)22.3本体サイズ(mm)Φ15.5×134(クリップ部含む)替芯18-0500ボール径(Φmm)0.7芯色油性ブラック繰り返し・詰め替え対応
  • Toshiba L-MOS VHSシリーズ シュミットバッファ, 2~5.5 V, 5-Pin SSOP 東芝

    Toshiba L-MOS VHSシリーズ シュミットバッファ, 2~5.5 V, 5-Pin SSOP

    東芝
    599税込659
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様ロジックファミリー = L-MOS VHSロジック機能 = シュミット トリガーバッファー1チップ当たりのチャンネル数 = 1入力タイプ = シュミット バス実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SSOPピン数 = 5高レベル出力電流 Max = +25mA低レベル出力電流 Max = -25mA最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 18.5ns寸法 = 2.9 x 1.6 x 1.1mm高さ = 1.1mm動作温度 Max = +85 ℃TC7SHシリーズSMVパッケージ. プロセス: CMOS 電源電圧: 2 → 5.5 VRoHS指令(10物質対応)対応
  • BRUSH STAY ASSY ホンダ

    BRUSH STAY ASSY

    ホンダ
    5,698税込6,268
    1個
    17日以内出荷
    ホンダ純正部品です。
  • ASUSTOR フルM.2 SSD NAS「Flashstor 6 Gen2」 ASUSTOR

    ASUSTOR フルM.2 SSD NAS「Flashstor 6 Gen2」

    ASUSTOR
    219,800税込241,780
    1台
    32日以内出荷
    ・M.2 SSD NAS「Flashstor 6 Gen2」。・M.2 NVMe スロット × 6基搭載(PCIe Gen4対応)。・AMD Ryzen Embedded V3C14 Quad-Coreプロセッサー搭載。・8GB DDR5-4800 SO-DIMMメモリ採用(最大64GB)。・ECCメモリ対応。・10Gb LAN搭載。・USB4 (Type-C) × 2搭載。・USB 3.2 Gen2 (Type-A) × 3搭載。・WORM (Write Once Read Many)対応。・豊富なデータ保護、ファイル管理機能。・寸法:48.3×308.26×193mm。・重量:1.4kg
    寸法(mm)48.3×308.26×193質量(kg)1.4消費電力(W)(稼働中/スリープモード)17.9/1.2インターフェースUSB4(Type-C)×2、USB 3.2 Gen2(Type-A)×3メモリー8GB DDR5-4800 SO-DIMM (Expandable. max. 64GB, ECC RAM supported)使用CPUAMD Ryzen V3C14 Quad-Core, 2.3 GHz up to 3.8 GHzフォーマット形式ボリュームフォーマット:Single, JBOD, RAID 0/1/5/6/10, RAID 1/5/6/10 + Spare Driveスロット6x M.2 PCIe (NVMe) Support M.2 2280 SSDs/1 PCIe Gen4×4, 3 PCIe Gen4×2, 2 PCIe Gen4×1RoHS指令(10物質対応)対応通信ポート10Gb LAN × 1電源ユニット90W
  • ASUSTOR フルM.2 SSD NAS「Flashstor 12PRO Gen2」 ASUSTOR

    ASUSTOR フルM.2 SSD NAS「Flashstor 12PRO Gen2」

    ASUSTOR
    349,800税込384,780
    1台
    32日以内出荷
    ・M.2 SSD NAS「Flashstor 12PRO Gen2」。・M.2 NVMe スロット × 12基搭載。・AMD Ryzen Embedded V3C14 Quad-Coreプロセッサー搭載。・16GB ECC DDR5-4800 SO-DIMMメモリ採用(最大64GB)。・10Gb LAN × 2基搭載。・USB4 (Type-C) × 2搭載。・USB 3.2 Gen2 (Type-A) × 3搭載。・WORM (Write Once Read Many)対応。・豊富なデータ保護、ファイル管理機能。・寸法:48.3×308.26×193mm。・重量:1.45kg
    寸法(mm)48.3×308.26×193質量(kg)1.45消費電力(W)(稼働中/スリープモード)33.2/2.8インターフェースUSB4(Type-C)×2、USB 3.2 Gen2(Type-A)×3メモリー16GB ECC DDR5-4800 SO-DIMM (Expandable. max. 64GB)使用CPUAMD Ryzen V3C14 Quad-Core, 2.3 GHz up to 3.8 GHzフォーマット形式ボリュームフォーマット:Single, JBOD, RAID 0/1/5/6/10, RAID 1/5/6/10 + Spare Driveスロット12x M.2 PCIe (NVMe) Support M.2 2280 SSDs/1 PCIe Gen4×4, 3 PCIe Gen4×2, 4 PCIe Gen4×1/1 PCIe Gen3×4, 1 PCIe Gen3×2, 2 PCIe Gen3×1RoHS指令(10物質対応)対応通信ポート10Gb LAN × 2電源ユニット120W
  • オプショナルヒートガード P-HSH3SO1 AKRAPOVIC (アクラポビッチ)

    オプショナルヒートガード P-HSH3SO1

    AKRAPOVIC (アクラポビッチ)
    26,980税込29,678
    1個
    92日以内出荷
    メーカー名:アクラポビッチ。メーカー品番:P-HSH3SO1。販売備考:S-H3SO8-HRSSBL/S-H3SO9-RSSBL用オプショナルヒートガード。色[カラー]:カーボン。商品区分:オプションパーツ
    カーボン区分オプションパーツ
レジ袋sss特集