カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(9)
    • 六角穴付ボルト(7)
  • メカニカル部品(34)
  • 自動車純正部品(24)
  • 制御機器(21)
  • 機構部品(15)
  • パソコン/周辺機器(11)
  • 建材・エクステリア(7)
  • トラック純正部品(6)
  • 家電(4)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 物流用品(2)
  • ヘルスケア(2)
  • 切削工具(2)
  • 作業工具(2)
  • バイク部品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • オフィス家具(1)
  • 医療(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 事務用品(1)
  • 農業機械(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ねじピッチ(mm)/山数
0.4・0.45(56山)・0.5・0.7(36山)・0.8・1・1.25・1.5
ねじ山種類
メートル並目
取付穴形状
六角穴
ブランド
NBK(鍋屋バイテック会社)・NSK(日本精工)・トヨタ・KEMET・イマオコーポレーション・YKK AP・三菱ふそう・メディアカバーマーケット・アーム[作業工具]・ASUSTOR・JST(日本圧着端子製造)・I ・O DATA(アイオーデータ)・A&D(エー・アンド・デイ)・アイシス・WATERS・オーム電機・ドウシシャ・東芝・ホンダ・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sshs」の検索結果

149件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SSHS 六角穴付き極低頭ボルト NBK(鍋屋バイテック会社)

    SSHS 六角穴付き極低頭ボルト

    NBK(鍋屋バイテック会社)(64件のレビュー)
    689税込758
    1パック(10個)
    当日出荷
    ステンレス製の六角穴付き極低頭ボルトです。 頭部高さはすべて1.5mm以下。機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。
    種別全ねじ材質SUSXM7製(SUS304相当)頭部形状極低頭穴の形状六角穴強度区分A2-50
  • SSHS-SD 六角穴付き極低頭小頭ボルト NBK(鍋屋バイテック会社)

    SSHS-SD 六角穴付き極低頭小頭ボルト

    NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1パック(10個)
    当日出荷から5日以内出荷
    種別全ねじ頭部形状極低頭小頭穴の形状六角穴
  • SSHS-FT 六角穴付き極低頭ボルト(全ねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    SSHS-FT 六角穴付き極低頭ボルト(全ねじ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    509税込560
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    種別全ねじ頭部形状極低頭穴の形状六角穴
  • アームスエージャー アームステンレススリーブ用 アーム[作業工具]

    アームスエージャー アームステンレススリーブ用

    アーム[作業工具]
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷
    アームステンレススリーブ用のハンドツールです。 電食・腐食に強いステンレススリーブを圧着して台付ワイヤーを製作する工具です。 圧着・切断、圧着確認が出来る1丁3役!
    再生紙使用マーク適合
  • 六角穴付き極低頭ボルト(ステンレス) NBK(鍋屋バイテック会社)

    六角穴付き極低頭ボルト(ステンレス)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    1,569税込1,726
    1袋(10個)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    種別全ねじ頭部形状六角穴付き極低頭穴の形状六角ねじ山種類メートル(並目)
  • 六角穴付き極低頭小頭ボルト NBK(鍋屋バイテック会社)

    六角穴付き極低頭小頭ボルト

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    頭部径の小さい六角穴付き極低頭ボルト。通常の六角穴付き極低頭ボルトよりザグリ穴径を小さくできます。
    用途機器・装置の省スペース化材質(本体)SUSXM7(SUS304相当)、(強度区分)A2-501袋入数(個)10寸法B(mm)1.3ねじ規格並目
  • アームスエージャー(アームステンレススリーブ用) アーム[作業工具]

    アームスエージャー(アームステンレススリーブ用)

    アーム[作業工具]
    53,980税込59,378
    1丁
    翌々日出荷
    電食・腐食に強いステンレススリーブを圧着して台付ワイヤを製作できます。
    用途ステンレススリーブの圧着作業にトラスコ品番194-8708全長(mm)900質量(kg)5.2ワイヤー径(Φmm)(圧着可能)6アズワン品番64-8694-89
  • 縦横伸縮式ハンガーシングル ドウシシャ

    縦横伸縮式ハンガーシングル

    ドウシシャ
    2,798税込3,078
    1個
    4日以内出荷
    衣類の丈、量に応じて縦横に伸縮可能
    ブラック耐荷重(kg)15寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)91~124×44.5×90~156
  • 六角穴付き極低頭小頭ボルト NBK(鍋屋バイテック会社)

    六角穴付き極低頭小頭ボルト

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    2,129税込2,342
    1袋(10個)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    材質(本体)SUSXM7(SUS304相当)頭部形状六角穴付き極低頭小頭穴の形状六角穴
  • ワイヤロープ用圧着工具 アームスエージャー(ステンレススリーブ用)圧着のみタイプ アーム[作業工具]

    ワイヤロープ用圧着工具 アームスエージャー(ステンレススリーブ用)圧着のみタイプ

    アーム[作業工具]
    94,980税込104,478
    1丁
    翌々日出荷から9日以内出荷
    全長(mm)820質量(kg)7.9
  • 六角穴付き極低頭ボルト(ステンレス/ナイロン溶着つき) NBK(鍋屋バイテック会社)

    六角穴付き極低頭ボルト(ステンレス/ナイロン溶着つき)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    839税込923
    1袋(10個)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    種別全ねじ材質(本体)SUSXM7(SUS304相当)頭部形状六角穴付き極低頭穴の形状六角ねじ山種類メートル並目
  • ワイヤロープ用圧着工具 アームスエージャー(ステンレススリーブ用)圧着・切断・圧着確認タイプ アーム[作業工具]

    ワイヤロープ用圧着工具 アームスエージャー(ステンレススリーブ用)圧着・切断・圧着確認タイプ

    アーム[作業工具]
    52,980税込58,278
    1丁
    翌々日出荷
    トラスコ品番868-8578全長(mm)540質量(kg)5.5
  • 耐寒用手袋 生活防水 ショルダータイプ アイシス

    耐寒用手袋 生活防水 ショルダータイプ

    アイシス
    59,980税込65,978
    1双
    6日以内出荷
    軽量で保温性に優れた武官・耐寒用手袋です。 超低温フリーザーやドライアイス、液体窒素・液体アルゴン・液体ヘリウム・液体ネオン等、超低温液体ガスを扱う作業中における飛び跳ねから手や腕を凍傷・火傷から守ります。 表面は耐水性素材を使用し、水がかかっても大丈夫な生活防水設計です。但し完全防水仕様では無いため、浸すと手まで染み込みます。 使用温度-196~+148℃で、洗濯機での水洗いやオートクレーブにも対応します。(場合によって多少縮むことがあります。) 冷凍設備内での作業やバイオメディカル、輪状試験、血液バンク、製薬、遺伝子やバイオテクノロジー分野等で実績があります。
  • 自動シャッターホルダー SSHシリーズ シグマ光機

    自動シャッターホルダー SSHシリーズ

    シグマ光機
    32,980税込36,278
    1個
    8日以内出荷から11日以内出荷
    遠隔操作でレーザ光をON/OFFしたり、一定の時間だけ光を照射させたい場合に使用する、電磁式の自動シャッターです。
  • 耐寒用手袋 ショルダータイプ アイシス

    耐寒用手袋 ショルダータイプ

    アイシス
    71,980税込79,178
    1双
    4日以内出荷から6日以内出荷
    軽量で保温性に優れた防寒・耐寒用手袋です。 超低温フリーザーやドライアイス、液体窒素・液体アルゴン・液体ヘリウム・液体ネオン等、超低温液体ガスを扱う作業中における飛び跳ねから手や腕を凍傷・火傷から守ります。 100%完全防水設計です。 耐熱-196~+148℃で、洗濯機での水洗いやオートクレーブにも対応します(場合によって多少縮むことがあります)。 冷凍設備内での作業やバイオメディカル、臨床試験、血液バンク、製薬、遺伝子やバイオテクノロジー分野等で実績があります。
    種別ショルダー
  • パソコン向け据え置きHDD用交換品お届け保守サービス3年間保守パック(タイプL) I ・O DATA(アイオーデータ)

    パソコン向け据え置きHDD用交換品お届け保守サービス3年間保守パック(タイプL)

    I ・O DATA(アイオーデータ)
    7,698税込8,468
    1パック
    5日以内出荷
    アイ・オー・データ社製HDJA-UTRシリーズ/HDD-UTBシリーズに対応した有償サポートの交換品お届け保守サービスです。最短で翌営業日に交換品をお客様のもとへお届け。万一のトラブルの時みお迅速に復旧でき利用できない期間を最小限に抑えることができます。
    対応製品HDJA-UTRシリーズ(HDJA-UT1R/HDJA-UT2R/HDJA-UT3R/HDJA-UT4R/HDJA-UT8R) HDD-UTBシリーズ(HDD-UT1KB/HDD-UT2KB/HDD-UT4KB/HDD-UT6KB/HDD-UT8KB/HDD-UT2WB/HDD-UT4WB)内容デリバリィ(交換)、センドバック(修理・返送)保守管理3年RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハイジェニックカフSSサイズ A&D(エー・アンド・デイ)

    ハイジェニックカフSSサイズ

    A&D(エー・アンド・デイ)
    3,998税込4,398
    1個
    3日以内出荷
    3層構造の生地により水などの浸透を低減。2層目に防水生地を配置。水をはじきやすく清拭しやすいカフ表面の撥水コート処理。豊富なカフサイズ5種類から選択できます。ISO規格のプラグ対応。ハイジェニックカフは2ピース構造。カフブラダ・カフ布ごとに交換可能
    用途TM-2591シリーズ用ハイジェニックカフ対応製品医用電子血圧計UM-211、医用電子血圧計UM-212BLE、バイタルセンサRシリーズ、非観血血圧モジュールサイズSS カフ対応消毒用エタノール 76.9%~81.4%、イソプロパノール 70%、クロルヘキシジングルコン酸塩水溶液 0.5%、ベンザルコニウム塩化物水溶液 0.1%、次亜塩素酸ナトリウム 0.05%適合腕周(cm)12-17
  • ハイジェニックSSカフUM-211/2仕様 A&D(エー・アンド・デイ)

    ハイジェニックSSカフUM-211/2仕様

    A&D(エー・アンド・デイ)
    3,998税込4,398
    1個
    3日以内出荷
    3層構造の生地により水などの浸透を低減。2層目に防水生地を配置。水をはじきやすく清拭しやすいカフ表面の撥水コート処理。豊富なカフサイズ5種類から選択できます。ISO規格のプラグ対応。ハイジェニックカフは2ピース構造。カフブラダ・カフ布ごとに交換可能
    用途UM-211/UM-212BLE用ハイジェニックカフ対応製品医用電子血圧計UM-211、医用電子血圧計UM-212BLE、バイタルセンサRシリーズ、非観血血圧モジュールサイズSS カフ対応消毒用エタノール 76.9%~81.4%、イソプロパノール 70%、クロルヘキシジングルコン酸塩水溶液 0.5%、ベンザルコニウム塩化物水溶液 0.1%、次亜塩素酸ナトリウム 0.05%適合腕周(cm)12-17
  • NBK E-ネジコム NBK(鍋屋バイテック会社)

    NBK E-ネジコム

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    939税込1,033
    1袋(10個)
    6日以内出荷
    ・SUSXM7製の六角穴付き極低頭ボルトです。・頭部高さはすべて1.5mm以下。機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。・クリーン洗浄・クリーン梱包済み。・FPD製造装置・半導体製造装置・医療機器・食品機械に組み込まれる部品やクリーンルームで使用する部品に。・SUS316L製の「SSHL-UCL」があります。
    用途<用途>。・機器・装置の省スペース化。・FPD製造装置/半導体製造装置/医療機器/食品機械入数10
  • パソコン向け据え置きHDD用交換品お届け保守サービス3年間保守パック(タイプH) I ・O DATA(アイオーデータ)

    パソコン向け据え置きHDD用交換品お届け保守サービス3年間保守パック(タイプH)

    I ・O DATA(アイオーデータ)
    12,980税込14,278
    1パック
    5日以内出荷
    アイ・オー・データ社製HDCX-UTPシリーズに対応した有償サポートの交換品お届け保守サービスです。最短で翌営業日に交換品をお客様のもとへお届け。万一のトラブルの時みお迅速に復旧でき利用できない期間を最小限に抑えることができます。
    対応製品HDCX-UTPシリーズ(HDCX-UT12P/HDCX-UT16P/HDCX-UT20P/HDCX-UT24P)内容デリバリィ(交換)、センドバック(修理・返送)保守管理3年RoHS指令(10物質対応)対応
  • フィギュアステージ ライトアップベース GSSHタイプ LEDライト台座セット JTT

    フィギュアステージ ライトアップベース GSSHタイプ LEDライト台座セット

    JTT
    2,698税込2,968
    1個
    5日以内出荷
    市販のフィギュアスタンドに対応するアクリル製クリアベースとLEDライトのセット アクリル樹脂パーツを巧みに組み合わせた展示台座 ライトアップベース本体は美しく光を透過しエッジ部分も輝いて見える高透過アクリル樹脂製。 精密に設計された板状パーツを組み合わせて構成されたベースにより、安定したディスプレイができます。 16色マルチカラーLED台座を収納 ライトアップベース本体には付属のLEDライト台座「LEDBASE-RGBR」を収納。 フラットな天板を上にしてかぶせるようにLEDライト台座を収納することで、下方向からの幻想的なライトアップで展示を演出します。 グッドスマイルカンパニー製展示ベースと合体! さらに、本製品はグッドスマイルカンパニー製『THEシンプルスタンド HEX TYPE』に対応。上下を裏返すことで、『THEシンプルスタンド HEX TYPE』と合体させてライトアップ展示が可能です。 展示物を光で演出する4種の点滅モードとRGBのマルチカラーLED 内部に収納するLEDライト台座「LEDBASE-RGBR」は、光の三原色(RGB)での発光に対応したマルチカラーで展示物を美しくライトアップ。 さらに単色点灯に加えて4種の点滅モードを選択可能。 「FLASH」…マルチカラーで点滅を繰り返します 「STROBE」…選択したカラーで点滅を繰り返します 「FADE」…マルチカラーでスムーズに色が変化します 「SMOOTH」…赤緑青の三原色で点滅を繰り返します ライトはリモコンで離れた場所から操作可能 LEDライト台座は、ライトアップベースから取り出さずに付属のリモコンでON/OFF操作やカラーの変更、点滅モードの操作、点滅スピードや明るさの変更が可能。
    仕様(対応展示ベース)グッドスマイルカンパニー フィギュア&模型用展示台 「THE シンプルスタンド」材質アクリル樹脂寸法(mm)ライトアップベース…約100×113×45 、LEDライト台座…約70×70×29質量(g)ライトアップベース…約57 、LEDライト台座…約53(電池含まず)電源単四電池×3本(別売) / リモコン用ボタン電池CR2025×1(テスト用電池付属)耐荷重(kg)約2光色クリア電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • アウターシェード シャッター付引違い窓用本体 幅2050mm YKK AP

    アウターシェード シャッター付引違い窓用本体 幅2050mm

    YKK AP
    39,980税込43,978
    1セット
    11日以内出荷
    セット内容本体1、本体ブラケット2,フック2、木ねじ8、本体ブラケット取付ねじ2幅(mm)2050(生地幅:1980)入数1枚
  • アウターシェード シャッター付引違い窓用本体 幅1415mm YKK AP

    アウターシェード シャッター付引違い窓用本体 幅1415mm

    YKK AP
    35,980税込39,578
    1セット
    11日以内出荷
    セット内容本体1、本体ブラケット2,フック2、木ねじ8、本体ブラケット取付ねじ2幅(mm)1415(生地幅:1345)高さ(mm)1770入数1枚
  • アウターシェード シャッター付引違い窓用本体 幅1720mm YKK AP

    アウターシェード シャッター付引違い窓用本体 幅1720mm

    YKK AP
    36,980税込40,678
    1セット
    11日以内出荷
    セット内容本体1、本体ブラケット2,フック2、木ねじ8、本体ブラケット取付ねじ2幅(mm)1720(生地幅:1650)入数1枚
  • アウターシェード シャッター付引違い窓用本体 幅2780mm YKK AP

    アウターシェード シャッター付引違い窓用本体 幅2780mm

    YKK AP
    84,980税込93,478
    1セット
    11日以内出荷
    セット内容本体1、本体ブラケット2,フック4、持ち出しブラケット4、木ねじ12、本体ブラケット取付ねじ2、フック取付ねじ8、調整用スパナ1幅(mm)2780(生地幅:1319×2)入数2枚
  • アウターシェード シャッター付引違い窓用本体 幅1870mm YKK AP

    アウターシェード シャッター付引違い窓用本体 幅1870mm

    YKK AP
    37,980税込41,778
    1セット
    11日以内出荷
    セット内容本体1、本体ブラケット2,フック2、木ねじ8、本体ブラケット取付ねじ2幅(mm)1870(生地幅:1800)入数1枚
  • アウターシェード シャッター付引違い窓用本体 幅1820mm YKK AP

    アウターシェード シャッター付引違い窓用本体 幅1820mm

    YKK AP
    37,980税込41,778
    1セット
    11日以内出荷
    セット内容本体1、本体ブラケット2,フック2、木ねじ8、本体ブラケット取付ねじ2幅(mm)1820(生地幅:1750)入数1枚
  • アウターシェード シャッター付引違い窓用本体 幅1550mm YKK AP

    アウターシェード シャッター付引違い窓用本体 幅1550mm

    YKK AP
    36,980税込40,678
    1セット
    11日以内出荷
    セット内容本体1、本体ブラケット2,フック2、木ねじ8、本体ブラケット取付ねじ2幅(mm)1550(生地幅:1480)高さ(mm)1770入数1枚
  • NBK E-ネジコム NBK(鍋屋バイテック会社)

    NBK E-ネジコム

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    1,619税込1,781
    1袋(10個)
    6日以内出荷
    ・SUS316L製の六角穴付き極低頭ボルトです。・頭部高さはすべて1.5mm以下。機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。・SUS316Lは、SUS304と比較して、耐水素脆性・耐フッ素ガス・耐塩素ガス・耐熱性にすぐれています。また、化学薬品・海洋環境などに対して。SUS304以上の耐蝕性を発揮します。・SUS316Lは非磁性です。・SUS316Lは、SUS304にMoを添加して耐孔食性・耐酸化性を高め、さらに低炭素化による耐粒界腐蝕性も高めたステンレスです。・基本成分にMoを含んでいるため、高温下でも高い強度があります。・クリーン洗浄・クリーン梱包済み。・FPD製造装置・半導体製造装置・医療機器・食品機械に組み込まれる部品やクリーンルームで使用する部品に。・SUS304相当の「SSHS-UCL」があります。
    用途<用途>。・機器・装置の省スペース化。・FPD製造装置/半導体製造装置/医療機器/食品機械材質(本体)SUS316L頭部形状六角穴付き極低頭穴の形状六角穴入数10
  • 鉄製クリップ式バランスウェイト(純正アルミホイール用) 東豊工業

    鉄製クリップ式バランスウェイト(純正アルミホイール用)

    東豊工業(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1袋(50個)ほか
    当日出荷
    カーメーカー向け同等の品質管理にて製造された製品。打込み易さ、ホイールへの保持力の改善を重ねた最終形状。カーメーカー向け品と同様の塗装仕様の為、錆び発生に対して優れている。鉄製(鉛、6価クロムフリー)で鉛のような環境負荷物質を一切使用しない製品の為、環境にやさしい。ISO 13988、JASO C305-1、ELV、RoHS、REACH 準拠品。TOYOTA、HONDA、NISSAN、MITSUBISHI、MAZDA、DAIHATSU 適合品。
    材質
  • 液晶保護フィルム Canon PowerShot SX740HS SX730HS 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品 メディアカバーマーケット

    液晶保護フィルム Canon PowerShot SX740HS SX730HS 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品

    メディアカバーマーケット
    1,098税込1,208
    1枚
    当日出荷
    ガラスと同じ高い表面硬度(9H)で非常にキズがつきにくいフィルムです。高硬度ながら、薄く柔軟性もありガラスのように飛散することもありません。91%の高い透過率で、光をキレイに映し出しクリアな画面です。タッチパネル仕様のモニターにも対応。タッチペンもご使用いただけます。
    付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種キャノン PowerShot SX740HS SX730HS寸法(mm)75.2×53.7取付方式シリコン吸着特性高硬度9H
  • WTS HSS-C5 TiAlN 90°カウンターシンク WATERS

    WTS HSS-C5 TiAlN 90°カウンターシンク

    WATERS
    2,998税込3,298
    1本
    翌々日出荷
    高い硬度と耐摩耗性を備えたコバルトハイス鋼に、TiAlNコーティングを施しています。幅広い材料に対応でき、特にステンレス鋼・高クローム合金鋼系に適しています。
    材質コバルトハイス鋼刃数3先端角(°)90表面処理TiAlNコーティング
  • WTS HSS-C5 TiAlN 90°5本組 カウンターシンクセット WATERS

    WTS HSS-C5 TiAlN 90°5本組 カウンターシンクセット

    WATERS
    28,980税込31,878
    1セット(5本)
    翌々日出荷
    高い硬度と耐摩耗性を備えたコバルトハイス鋼に、TiAlNコーティングを施しています。幅広い材料に対応でき、特にステンレス鋼・高クローム系合金鋼に適しています。
    トラスコ品番714-4396セット内容6.3、10.4、16.5、20.5、25.0材質コバルトハイス鋼刃数3先端角(°)90表面処理TiAlNコーティングセット数5本
  • 酵母エキス寒天培地 ISO 6222およびSwedish Standard SS 028171に準拠 微生物学用 113116 500G Merck(メルクミリポア)

    酵母エキス寒天培地 ISO 6222およびSwedish Standard SS 028171に準拠 微生物学用 113116 500G

    Merck(メルクミリポア)
    47,399税込52,139
    1個
    翌々日出荷
    種類寒天培地アズワン品番61-0202-80
  • (76801)GARNISH SUB-ASS トヨタ

    (76801)GARNISH SUB-ASS

    トヨタ(1件のレビュー)
    6,398税込7,038
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
  • (76801)GARNISH SUB-ASSY, BACK DOOR, OUTSIDE トヨタ

    (76801)GARNISH SUB-ASSY, BACK DOOR, OUTSIDE

    トヨタ
    7,598税込8,358
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
  • (48061)BUSH SUB-ASSY トヨタ

    (48061)BUSH SUB-ASSY

    トヨタ
    2,398税込2,638
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
  • (48066)BUSH SUB-ASSY トヨタ

    (48066)BUSH SUB-ASSY

    トヨタ
    17,980税込19,778
    1個
    3日以内出荷
  • (48702)BUSH SUB-ASSY, トヨタ

    (48702)BUSH SUB-ASSY,

    トヨタ
    1,798税込1,978
    1個
    3日以内出荷
  • (75056)GARNISH SUB-ASS トヨタ

    (75056)GARNISH SUB-ASS

    トヨタ
    5,298税込5,828
    1個
    3日以内出荷
レジ袋sss特集